絞り込み
ブランド
- アインツ(284)
- RS PRO(105)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(60)
- コスメック(57)
- CRG(51)
- SMC(40)
- ナベル(20)
- OnRobot(16)
- コガネイ(15)
- 近藤製作所(15)
- DOBOT(10)
- ビーエルオートテック(8)
- Fairino(7)
- CKD(6)
- TOWA(東和コーポレーション)(6)
- NORGREN(5)
- SUS(エスユーエス)(4)
- デンソーウェーブ(4)
- REALMAN ROBOTICS(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フレーム角度調整プレート
CRG¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
NY25エアニッパー取付ブラケット
CRG¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式SCE2-25質量(g)61
ヘビーデューティー取付ブラケット
CRG¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
パラレルコネクター
CRG¥929~税込¥1,022~1個3日以内出荷モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
アンギュラーブラケット
CRG¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
NY10/NY15エアニッパー取付ブラケット
CRG¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式SCE2-1015質量(g)38
フレーム用クロスコネクター
CRG¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。寸法C(mm)4
ブラケット
CRG¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。寸法B(mm)10
NY05 エアニッパー取付ブラケット
CRG¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式SCE2-05質量(g)17
ローテーションブラケット
CRG¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式SMBR4-1212M4L質量(g)20寸法H(mm)39寸法A(mm)M4寸法F(mm)29寸法D(mm)16寸法E(mm)55寸法B(mm)Φ12寸法C(mm)Φ12寸法G(mm)16
チャックストッパー
CRG¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式GS-20質量(g)17寸法A(mm)Φ20寸法D(mm)8寸法E(mm)2寸法B(mm)24寸法C(mm)37
平行チャック取付用ブラケット
CRG¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式SMBM-16質量(g)10寸法H(mm)15寸法A(mm)Φ4.2寸法F(mm)15寸法D(mm)30.6寸法E(mm)23.6寸法B(mm)Φ6.5寸法C(mm)Φ3寸法I(mm)5寸法J(mm)M12×1寸法G(mm)22
パイプ用クロスコネクター
CRG¥659~税込¥725~1個3日以内出荷モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
接続線オスコネクタ
CRG¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷ツールチェンジャーや周辺機器の信号接続に使用する接続ケーブル・コネクターです。用途EOAT周辺機器、センサー、ツールチェンジャーの信号配線に使用します。
ツールチェンジャー信号ケーブル
CRG¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷ツールチェンジャーや周辺機器の信号接続に使用する接続ケーブル・コネクターです。用途EOAT周辺機器、センサー、ツールチェンジャーの信号配線に使用します。長さ(m)【接続線】1
接続線メスコネクタ
CRG¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷ツールチェンジャーや周辺機器の信号接続に使用する接続ケーブル・コネクターです。用途EOAT周辺機器、センサー、ツールチェンジャーの信号配線に使用します。
延長用パイプ
CRG¥839~税込¥923~1個3日以内出荷CRG EOAT用のモジュール部品です。ロボット先端治具の組立や周辺機器の取付に使用できます。用途ロボットEOATの構成、固定、接続、調整用途に使用します。
ROBOGLOVE ROBOシート
トワロン¥8,598税込¥9,4581袋(2枚)翌々日出荷クーラント環境でもグリップ性の高い製品です。ワークの保護目的で使用されています。把持部は高い耐久性を保持しています。両面テープで取り付け簡単です。製品は簡単にカットできる製品です。用途金属加工などのすべりやすいワーク把持に。部品の組み立て時の把持安定性に。ワークへの傷防止用に。クーラント環境用トラスコ品番346-7712材質ニトリルゴム、ポリエステル、綿、ポリエチレンフォーム長さ(mm)40幅(mm)40厚さ(mm)2.5色グリーン保持力(mm)両面テープ:0.2粘着力(N/20mm)両面テープ:23.9耐摩耗性耐摩耗性レベル(CE EN388)4RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ有
ROBOGLOVE ROBOFINGER MICROFINISH
TOWA(東和コーポレーション)¥9,498~税込¥10,448~1袋(2本)4日以内出荷ワーク傷の発生を抑制します。高い耐久性を保持しています。被せるだけで簡単に使用できます。高いすべり止め効果があり、製品落下などのチョコ停を軽減します。着座異常を抑制します。ティーチングの再設定を抑制します。油、クーラント環境適応します。用途金属加工などのすべりやすいワーク把持に。部品の組み立て時の把持安定性に。ワークへの傷防止用に。クーラント環境用に。材質ニトリルゴム、ナイロン長さ(mm)200厚さ(mm)1.2色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ロボットコントローラ MRC01
オリエンタルモーター¥99,980~税込¥109,978~1台10日以内出荷から15日以内出荷質量(kg)0.12電圧電源入力:DC24 V ±10%、電源入力:0.2 Aタイプロボットコントローラ種類上位ネットワーク:EtherNet/IPコネクタ(USB)長さ: 3 m以下、形状: A to mini Bコマンド駆動:P to P、直線補間、円弧補間、アーチ補間、パレット (P to P、直線、アーチ)インターフェイス制御入力:8点、フォトカプラ、制御出力:8点、フォトカプラ・オープンコレクタモニタロボットグラフィック、アラーム、インフォメーション 他RoHS指令(10物質対応)対応特性電気的:RS-485通信仕様 :Modbus RTU、EIA-485準拠、ストレートケーブル ツイストペア線 (TIA/EIA-568B CAT5e以上を推奨) を使用し、総延長距離を50 mまでとする。設定ツールプログラミングソフト MRC Studio
鍋屋バイテック会社 ロボットスタンド (ファナック製ロボット対応) RSA-FA
NBK(鍋屋バイテック会社)¥72,480~税込¥79,728~1個4日以内出荷から11日以内出荷・ロボットの据えつけ高さを調整する鋳鉄製架台です。・可搬重量3kg~25kgのファナック製ロボットに対応しています。・ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。※適応ロボットによっては、ピンで位置決めをする場合があります。・ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。・特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。
ロータリージョイント
近藤製作所¥149,800~税込¥164,780~1個3日以内出荷から26日以内出荷配線・配管のトラブル解消。ロボットの配線・配管の絡みを防止。ロボットへ直接取付けが可能な固定ボルトを内蔵。7kg可搬、25kg可搬を新たにラインナップ。電気信号最大12芯、エアー回路最大6点(RJA-25A)使用圧力範囲エアーポート/-100kPa~0.7MPa※真空保持はできません。周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)エンドレス
MD-2ツインモーターミキシングESCセット(MC-8 2.4GHz MX-F MAKE-B)
近藤科学¥15,980税込¥17,5781セット3日以内出荷送信機MC-8と受信機MR-8、MD-2が付属するお得なセット 送信機MC-8と受信機MR-8の他に、スピードコントローラMD-2(ツインモーターミキシングESC)が付属しますので、2個のモーターを使用して移動するマシンを無線コントローラで制御することができます。 MD-2は、1つのユニットで2個のモーターを動かすことができるスピードコントローラです。MD-2の内部でモーターにミキシングをかけているので、ツインモーターのタンクモデルなどでもラジコンカーのようにスティックの上下操作で前進/後進、左右操作で左右旋回を可能にします。これにより、RCカー同様の直感的な操作に加え、信地/超信地旋回が実現可能になります。MD-2の詳細は、こちらの商品ページをご参照ください。 さらに、マシンの電源に便利なスイッチ付き電池ボックスも付属します。このセットで移動の為にモータを2個搭載したロボットを無線化するために必要なアイテムが揃います。 DCモータ制御のロボットを簡単に無線化!8CHコントローラ MC-8は、PWM信号で制御する機器を8CH制御できるマルチコントローラです。RCカーの操縦は元より、工作セットや自作ロボットなどPWM信号で動作するサーボやスピードコントローラを搭載したマシンの無線コントロールにお勧めです。MC-8専用の受信機MR-8と組み合わせてご利用できます。セット内容送信機:マルチコントローラーMC-8 ×1・受信機:マルチレシーバーMR-8 ×1・ESC:MD-2(ツインモーターミキシングESC) ×1・電池ボックス+スイッチ:電源ユニット ×1寸法(mm)【受信機 MR-8】27.0×28.0×15.0サイズ【送信機 MC-8】150.0×84.5×61.0mm質量(g)【送信機 MC-8】145.5(電池含まず)、【受信機 MR-8】7.0電源【送信機 MC-8】単4乾電池、単4型充電式電池×4本(別売)/【受信機 MR-8】3.0~6.6Vチャンネル数【送信機 MC-8】8(スティック操作4系統+スイッチ操作4系統)/【受信機 MR-8】8対応【送信機 MC-8】受信機:MR-8(※KRR-1、KRR-5FHは使用できません)【受信機 MR-8】送信機:MC-8(※KRC-5FHなどMC-8以外の送信機とは通信できません。)使用電源【受信機 MR-8】乾電池、または充電式電池(Ni-MH 3~5s、Li-Fe 1~2s、Li-Po 1s)消費電流(mA)【送信機 MC-8】50以下/【受信機 MR-8】40以下(受信動作時)使用時間【送信機 MC-8】連続17時間以上使用可能(条件により異なります)ケーブル【受信機 MR-8】3.3V受信周波数【受信機 MR-8】2.4GHz電波到達距離(m)【送信機 MC-8】片翼50 ※環境や受信アンテナ状態により増減します送信周波数(GHz)【送信機 MC-8】2.4
オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-001R~)
CKD¥66,980~税込¥73,678~1台19日以内出荷用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ロボット側のツールです。ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。段取り替え工数を大幅に削減します。複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)。スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.003使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-025R~)
CKD¥109,800~税込¥120,780~1台19日以内出荷から34日以内出荷用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ロボット側のツールです。ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。段取り替え工数を大幅に削減します。複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)。スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.003使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-060R~)
CKD¥199,800~税込¥219,780~1台34日以内出荷用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ロボット側のツールです。ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。段取り替え工数を大幅に削減します。複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)。スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.003使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-060H~)
CKD¥85,980~税込¥94,578~1台34日以内出荷ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ツール側です。ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。段取り替え工数を大幅に削減します。複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)。スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換したい場合に最高使用圧力(MPa)0.7オリフィス径(Φmm)【空気インターフェイス】Φ4.0繰返し精度(mm)±0.003使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-001H~)
CKD¥38,980~税込¥42,878~1台19日以内出荷ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ツール側です。ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。段取り替え工数を大幅に削減します。複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)。スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換したい場合に最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.003使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-025H~)
CKD¥67,980~税込¥74,778~1台19日以内出荷から34日以内出荷ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ツール側です。ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。段取り替え工数を大幅に削減します。複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)。スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換したい場合に最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.003使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
協働ロボット RMLシリーズ
REALMAN ROBOTICS¥2,098,000~税込¥2,307,800~1個32日以内出荷人形設計、軽量化かつ高い可搬質量/自重比。 高精度を備え、消費電力も低い。 コントロール一体化で設置・調整が易い 広いリーチで、広い可動範囲用途産業、サービス、小売、物流、農業収穫などの自動化、研究開発、マッサージロボット、点検材質アルミ合金+ABS使用温度範囲(℃)0~45制御方式ドラッグティーチ/ティーチペンダント/API/JSON保護等級IP54(ロボットアーム本体)インターフェースWIFI/イーサネット/USB/RS485使用湿度範囲25~85※結露なし可搬質量(kg)3供給電圧(V)DC20~30繰り返し位置決め精度(mm)±0.05
協働ロボット RMシリーズ
REALMAN ROBOTICS¥2,098,000~税込¥2,307,800~1個32日以内出荷人形設計、軽量化かつ高い可搬質量/自重比。 高精度を備え、消費電力も低い。 コントロール一体化で設置・調整が易い。 産業、サービス、小売、物流、研究開発などに最適。用途産業、サービス、小売、物流、農業収穫などの自動化、研究開発材質アルミ合金+ABS使用温度範囲(℃)0~45制御方式ドラッグティーチ/ティーチペンダント/API/JSON保護等級IP54(ロボットアーム本体)インターフェースWIFI/イーサネット/USB/RS485使用湿度範囲25~85※結露なし可搬質量(kg)5供給電圧(V)DC20~30繰り返し位置決め精度(mm)±0.05
協働ロボット GENシリーズ
REALMAN ROBOTICS1個欠品中高いコストパフォーマンス。 低消費電力。 操作が簡単で、持ち運びやすい。 多様な開発シーンのニーズに対応。用途研究開発、学習用材質アルミ合金+ABS消費電力(W)100制御方式ドラッグティーチ/ティーチペンダント/API/JSON/ModBus-TCP保護等級IP54(ロボットアーム本体)最大消費電力(W)≦200インターフェースWIFI/USB/ネットワークポート/RS485自重(kg)6.6可搬質量(kg)2半径(Φmm)【稼働】600供給電圧(V)DC24繰り返し位置決め精度(mm)1
ストレージステーション
NBK(鍋屋バイテック会社)¥92,980税込¥102,2781個36日以内出荷特長。・ツールチェンジャのロボット側とツール側を機械的に締結するため、空気圧及び電源が不要。・専用のグリッパステーションを使用して、自動運転で取りつけ/取りはずしが可能。・手動でも簡単に取りつけ/取りはずしが可能。・小型・軽量 (Φ75mm;:300g)で最大可搬重量は25kg。・協働ロボット適合デザイン ISO TS 15066。・LED表示。新ツールチェンジャシステム-MATCHとは。ハンドリングツール業界のテクノロジーリーダーであるZimmer Groupとシュマルツ株式会社による統一プラットフォームシステムです。多機能でありながら汎用的な通信インターフェースを使用しているため、市販されているすべての協働ロボットおよび産業用小型ロボットで使用可能です。・1台のロボットで、ワークの把持と吸着が簡単に使い分け可能です。・AGV+ロボットへの搭載。ツールチェンジャのロボット側とツール側を機械的に締結するため、空気圧および電源が不要です。そのため、AGVにロボットを搭載された場合でも、エアレスかつ自動でツールチェンジを行うことができます。
NBK ロボットスタンド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥78,980~税込¥86,878~1個16日以内出荷・ロボットの据えつけ高さを調整する鋳鉄製架台です。ロボットの第2軸の高さを地面から551mm~997mmにできます。・可搬重量4kg~20kgの三菱電機製ロボットに対応しています。・ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。※適応ロボットによっては、ピンで位置決めをする場合があります。・ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。・特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。
NBK ロボットスタンド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥62,980~税込¥69,278~1個16日以内出荷・ロボットの据えつけ高さを調整する鋳鉄製架台です。・ロボットの据えつけ高さを300mm~700mm高くします。・可搬重量3kg~25kgのファナック製ロボットに対応しています。・ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。※適応ロボットによっては、ピンで位置決めをする場合があります。・ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。・特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。
NBK ロボットスタンド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥78,980~税込¥86,878~1個16日以内出荷・ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。ロボットの第2軸の高さを地面から590mm~997mmにできます。・可搬重量3kg~12kgの安川電機製ロボットに対応しています。・ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。※適応ロボットによっては、ピンで位置決めをする場合があります。・ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。・特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。
ツールチェンジャ ワンプッシュタイプ RMTM Series
SMC¥64,980税込¥71,4781個30日以内出荷ワンプッシュ(工具レス)でツールの脱着が可能。可搬質量:10kg。繰返し精度±0.01(位置再現性)。ロボットハンドツールの手動交換をより簡単に。小型・軽量用途協同ロボット用ツールチェンジャ付属品低頭六角穴付ボルト:M6×10(4本)、位置決めピン:6×10 B種(1個)高さ(mm)18.5質量(g)137/メインプレート:84使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)規格取付:ISO9409-1-50-4-M6準拠繰返し精度(mm)±0.01トルク(N・m)耐:20RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式ワンプッシュタイプ可搬質量(kg)10モーメント(N・m)耐:20
ツールチェンジャ ワンプッシュタイプ RMTM Series
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個16日以内出荷から22日以内出荷ワンプッシュ(工具レス)でツールの脱着が可能。可搬質量:10kg。繰返し精度±0.01(位置再現性)。ロボットハンドツールの手動交換をより簡単に。小型・軽量用途協同ロボット用エアグリッパRMHシリーズに取り付け可能なツールプレート高さ(mm)18.5使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)繰返し精度(mm)±0.01トルク(N・m)耐:20RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式ワンプッシュタイプ可搬質量(kg)10モーメント(N・m)耐:20
ツールチェンジャ クランプタイプ RMTM Series
SMC¥8,298税込¥9,1281個16日以内出荷クランプタイプ。クランパボルト締結(2本)によりツールの脱着が可能。可搬質量:20kg。繰返し精度±0.02(位置再現性)。取付規格:ISO9409-1-50-4-M6に準拠。主要協働ロボット側のフランジに対応。小型・軽量用途協同ロボット用エアグリッパRMHシリーズに取り付け可能なツールプレート高さ(mm)16使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)規格取付:ISO9409-1-50-4-M6準拠繰返し精度(mm)±0.02トルク(N・m)耐:60推奨トルク(N・m)連結:2.7~3.3RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式クランプタイプ可搬質量(kg)20モーメント(N・m)耐:60
ツールチェンジャ クランプタイプ RMTM Series
SMC¥9,498税込¥10,4481個16日以内出荷クランプタイプ。クランパボルト締結(2本)によりツールの脱着が可能。可搬質量:20kg。繰返し精度±0.02(位置再現性)。取付規格:ISO9409-1-50-4-M6に準拠。主要協働ロボット側のフランジに対応。小型・軽量用途協同ロボット用ツールチェンジャ付属品低頭六角穴付ボルト:M6×10(4本)、位置決めピン:6×10 B種(1個)高さ(mm)16質量(g)137/メインプレート:99使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)繰返し精度(mm)±0.02トルク(N・m)耐:60推奨トルク(N・m)連結:2.7~3.3互換性取付:ISO9409-1-50-4-M6準拠RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式クランプタイプ可搬質量(kg)20モーメント(N・m)耐:60
『産業用ロボット』には他にこんなカテゴリがあります
- コントローラ
- 電動アクチュエータ
- ボールネジアクチュエータ
- ロボット周辺機器