エレス(1件のレビュー)当日出荷
家庭用コンセントにつなげてスイッチを押すだけで、暗い場所でも手元をハッキリと明るく照らしてくれます。
アームの部分はフレキシブルに動くので、用途や自分の好みの角度を決めて、両手をフリーにした状態で作業を行えます。
調光は3段階から選択可能。調光は3段階から選択可能。
用途調光は3段階から選択可能。倍率(倍)1.75材質PC,ABS,スチール寸法(mm)160×310×260質量(g)910電源(V)100~240(50/60Hz)レンズ径(Φmm)100全光束(Lm)410機能調光3段階色温度(K)6300材質(レンズ)ガラスLED24灯RoHS指令(10物質対応)対応