絞り込み
吸着力
- 1300N(5)
ねじの呼び
- M10
- M5(6)
- M6(3)
- M8(14)
- M12(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- カネテック(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「吸着力」から絞り込む
1300N(5)

マグネットホルダ台
(194件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181台当日出荷磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。用途器具、装置の固定や仮付け
αマグネットホルダ台
TRUSCO(6件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781台当日出荷コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。 磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。 吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。
マグネットホルダ台
SK(新潟精機)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。 上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。用途マグネットホルダ台として最大磁束密度最大100mTRoHS指令(10物質対応)対応
マグキューブ L
SUZUKID(スズキッド)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷磁力ON/OFFスィッチ付きのマグネットベース器具、装置の取り付けなど様々な使用ができます。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。用途ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに。材質本体材質;スチールサイズL吸着力(N)1300本体質量(g)2000取付ねじ穴サイズM10×1.25
マグネットホルダ台
カネテック¥11,980税込¥13,1781台当日出荷コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。トラスコ品番406-4071質量(kg)2.0取付ねじ穴サイズM10×1.25深7吸着力(N[kgf])1300[130]マグネット部寸法(mm)50×117×55
『マグネットベース』には他にこんなカテゴリがあります
- マグネットベース本体
- マグネットホルダ台
- マグネットベース関連用品