絞り込み
吸着力
- 65N(1)
- 200N(1)
- 400N(1)
- 600N(1)
- 800N(7)
- 1000N(6)
- 1200N(1)
- 1300N(1)
- 1500N(2)
ねじの呼び
- M8
- M5(6)
- M6(3)
- M10(5)
- M12(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- カネテック(4)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- TRUSCO(2)
- SK(新潟精機)(2)
- 杉原産業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「吸着力」から絞り込む
65N(1)
200N(1)
400N(1)
600N(1)
800N(7)
1000N(6)
1200N(1)
1300N(1)
1500N(2)

マグネットホルダ台
(194件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1台当日出荷磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。用途器具、装置の固定や仮付け
αマグネットホルダ台
TRUSCO(6件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1台当日出荷コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。 磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。 吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。
マグネットホルダ台
(11件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の借り付けに便利です。底部吸着面は、両端に足があり面はフラットになってます。切換スイッチの反対面も吸着できます。用途器具、装置の固定や仮付け質量(kg)2.5取付ねじ穴サイズM8×1.25 ネジ深さ7mm吸着力(N[kgf])1500[150]マグネット部寸法(mm)50×117×52
ミニマグネットホルダ台
杉原産業¥2,198税込¥2,4181台当日出荷小型ながら400Nの吸着力を実現したマグネットベース台です。取付用のタップはM5、M6、M8の3種類があります。用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。幅(mm)30高さ(mm)35質量(g)210奥行(mm)38吸着力(N)400
マグネットホルダ台
カネテック(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。トラスコ品番107-7155質量(kg)1.0取付ねじ穴サイズM8×1.25深7吸着力(N[kgf])800[80]マグネット部寸法(mm)50×58×55
マグネットホルダ台
SK(新潟精機)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。 上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。用途マグネットホルダ台として最大磁束密度最大100mTRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダ台
カネテック¥6,998税込¥7,6981台当日出荷コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。トラスコ品番107-7163質量(kg)1.3取付ねじ穴サイズM8×1.25深7吸着力(N[kgf])1000[100]マグネット部寸法(mm)50×73×55
薄型マグネットホルダ台
SK(新潟精機)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。本体は薄型の省スペースタイプです。用途治具や測定の保持具に材質本体:一般構造用圧延鋼、磁石:ネオジム磁石取付ねじ穴サイズM8×P1.25(中央)、M4×P0.7(周囲)RoHS指令(10物質対応)対応
マグキューブ S
SUZUKID(スズキッド)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷磁力ON/OFFスィッチ付きのマグネットベース器具、装置の取り付けなど様々な使用ができます。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。用途ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに。材質本体材質;スチールサイズS吸着力(N)800本体質量(g)1000取付ねじ穴サイズM8×1.25
マグネットホルダ台
カネテック¥15,980税込¥17,5781台当日出荷コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。トラスコ品番107-7198質量(kg)1.8取付ねじ穴サイズM8×1.25深7吸着力(N[kgf])1500[150]マグネット部寸法(mm)50×120×52
ネオジムマグネットホルダ台
杉原産業¥9,198~税込¥10,118~1台当日出荷業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。フェライトタイプに比べ体積と重量削減を実現しています。用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。幅(mm)41高さ(mm)42取付ねじ(並目)M8×1.25ねじ深さ(mm)7
マグキューブ M
SUZUKID(スズキッド)¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷磁力ON/OFFスィッチ付きのマグネットベース器具、装置の取り付けなど様々な使用ができます。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。用途ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに。材質本体材質;スチールサイズM吸着力(N)1000本体質量(g)1300取付ねじ穴サイズM8×1.25
マグネットホルダ台
カネテック¥19,980税込¥21,9781個当日出荷コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。ネジ穴つきですが、側面に若干の加工が可能です。用途磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。機種もミニサイズから大形、中間サイズのものまで多機種がそろっています。ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。仕様防水構造トラスコ品番406-4097質量(kg)1.2取付ねじ穴サイズM8×1.25深7吸着力(N[kgf])600[60] 吸着力はSS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。マグネット部寸法(mm)50×55×73
『マグネットベース』には他にこんなカテゴリがあります
- マグネットベース本体
- マグネットホルダ台
- マグネットベース関連用品