絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(6)
  • アカツキ製作所(KOD)(5)
  • エビス(水平器)(4)
  • シンワ測定(4)
  • 東栄工業(2)
  • マイゾックス(2)
  • STS(2)
  • はくでん(2)
  • アズワン(1)
  • アックスブレーン(1)
  • エスコ(1)
  • 大菱計器製作所(1)
  • ムラテックKDS(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • 丸井計器(1)
  • 丸井(1)
  • マリンテック(1)
  • JSB TECH(1)
  • SOLA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベベルボックス SK(新潟精機)

    ベベルボックス

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。
    用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。仕様底面マグネット付本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51材質アルミ(正面と裏面はプラスチック)付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個測定範囲±180.0°質量(g)120使用温度範囲(℃)5~45電源CR2032(リチウム電池)精度読取/±0.2°最小読取値(°)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニベベルボックス SK(新潟精機)

    ミニベベルボックス

    SK(新潟精機)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定器です。底面マグネット付で、金属へ吸着させて測定できます。水平面からの測定が可能な絶対測定モード。任意の角度での0 設定が可能な比較測定(REF)モード。度(°)・勾配(%)の単位切替、数値の固定が可能です。自動バックライトオフ機能付(約30秒)。オートオフ機能付(約3 分)
    用途機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に付属品充電ケーブル USB TypeC材質本体/ABS、ボタン/TPR、コネクタカバー/シリコン、磁石/ネオジム測定範囲360°(4×90)使用温度範囲(℃)約5~40電源リチウムポリマー電池 3.7V 260mAh本体質量(g)25最小読取値(°)角度:0.05/ 勾配:0.01%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×36×20測定方法絶対測定・比較測定(REF)連続使用時間(時間)6充電時間(時間)1繰返し精度(°)0.1読取精度±0.3°
  • ベベルボックス SK(新潟精機)

    ベベルボックス

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。原点記録が可能な絶対測定モード付きで、ホールドスイッチにて数値の固定ができます。
    用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51材質アルミ仕様底面マグネット付付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個測定範囲±180.0°質量(g)120使用温度範囲(℃)5~45電源CR2032(リチウム電池)精度読取/±0.2°最小読取値(°)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベベルボックス SK(新潟精機)

    ベベルボックス

    SK(新潟精機)
    17,980税込19,778
    1セット
    15日以内出荷
    暗所に便利なバックライト付タイプです。コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。底面マグネット付です。性能を保証する検査表付です。任意の位置での0設定が可能です。ホールド機能、オートオフ機能付(約5分)です。
    用途機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に付属品収納ケース材質本体:ABS/ベース部:アルミ/磁石:ネオジム磁石電源単4形乾電池x1(別売)本体質量(g)70最小読取値(°)0.1角度の測定範囲(°)±180.0マグネット3個RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×28繰返し精度(°)0.1読取精度±0.2°
  • ベベルボックス 校正書類付 SK(新潟精機)

    ベベルボックス 校正書類付

    SK(新潟精機)
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷
    軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。原点記録が可能な絶対測定モード付きで、ホールドスイッチにて数値の固定ができます。
    用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。仕様底面マグネット付付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個材質アルミ測定範囲±180.0°質量(g)120使用温度範囲(℃)5~45電源CR2032(リチウム電池)精度読取/±0.2°最小読取値(°)0.1本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51バッテリー容量(Ah)0.24校正証明書一般校正
  • ベベルボックス 校正書類付 SK(新潟精機)

    ベベルボックス 校正書類付

    SK(新潟精機)
    21,980税込24,178
    1セット
    4日以内出荷
    軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。
    用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。仕様底面マグネット付付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個材質アルミ(正面と裏面はプラスチック)測定範囲±180.0°質量(g)120使用温度範囲(℃)5~45電源CR2032(リチウム電池)精度読取/±0.2°最小読取値(°)0.1本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51バッテリー容量(Ah)0.24校正証明書一般校正
  • ベベルボックス SK(新潟精機)

    ベベルボックス

    SK(新潟精機)
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    内蔵のBluetoothでパソコンやスマホに測定値を送信、記録することが可能です。 コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。 暗所に便利なバックライト付(ON/OFF切替機能付)です。 性能を保証する検査表付です。 任意の位置でのゼロ設定が可能です。 ホールド機能、オートオフ機能付(約5分、ON/OFF切替機能付)です。
    用途機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準にRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル角度計 レベルニック SK(新潟精機)

    デジタル角度計 レベルニック

    SK(新潟精機)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    傾斜角の読み取り器。再現性±0.1° 重量950g
    寸法(mm)141×109×47mm測定範囲±50°最小読取値0.1°RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル水平器