絞り込み
流量範囲(L/min)
校正証明書
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
212件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定流体から絞り込む
  • マスフローコントローラー C-4S2-Lシリーズ エフコン

    マスフローコントローラー C-4S2-Lシリーズ

    エフコン
    129,800税込142,780
    1個
    21日以内出荷
    熱式流量センサーにより、温度補正回路無しで高い流量精度です。スタート時のフローサージ現象を抑制します(30秒以上のインターバルが必要)。
    サイズ160×33.6×105mm流体気体バルブ形式N/O ノーマルオープン表面処理機械加工仕上げ再現性±0.2%FS通信方式アナログ0~5VDC(D-Sub9Pinコネクタ)使用周囲温度(℃)5~50 85%RH以下入出力アナログ信号(0~5VDC)流量精度±2%FS(精度保証範囲15~35℃)応答性6sec継手1/4in.SWL相当駆動源+15VDC±5% 60mA、-15VDC±5% 150mA流量制御範囲5~100%FS
  • 流量計(差圧式) 海水用(比重1.03) 東京流機工業

    流量計(差圧式) 海水用(比重1.03)

    東京流機工業
    149,000税込163,900
    1個
    36日以内出荷
    ■ブロック部のオリフィス(絞り機構)で発生した差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示する一般的な差圧式流量計(オリフィス式)です。 ■本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 ■接液部に可動部品はありません。 ■フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
    用途海水の瞬時流量測定、接点なし、面積式流量計の代用としてもご検討ください。材質PVC(シリンダー・ブロック・オリフィス)、BS/CuT(継手・バルブ/導圧管)、パッキン:NBR、指示計ボックス:AC接点数1流体海水(SEA WATER)寸法L(mm)190温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)寸法B(mm)130精度(%)±2F.S面間寸法(mm)80±1圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)試験耐圧力(Mpa)0.75(G)最大差圧(MPa)0.05
  • 流量計 水用 ガラス管式 東京流機工業

    流量計 水用 ガラス管式

    東京流機工業
    149,800税込164,780
    1個
    37日以内出荷から39日以内出荷
    ガラス管式、水用、一般工業用で取り扱い、計測が簡単です。
    最大使用圧力(MPa)0.7仕様●目盛基準→フロート:SUS304他WATER、20℃、max0.5MPa(G)密度=1.0g/cm3、粘度=1cPを標準としています。材質テーパー管:硬質ガラス接続ねじ込み精度(%)±2F.S.(計測ポイント)測定流体水用適合流体水用材質(パッキン)NBR流れ方向下→上材質(フロート)SUS304最高使用圧力(MPaG)0.5
  • 接点付流量計(ガラス管式)接点付(A接、フロートが上がってON) 東京流機工業

    接点付流量計(ガラス管式)接点付(A接、フロートが上がってON)

    東京流機工業
    69,980税込76,978
    1個
    24日以内出荷
    ガラス管式、全長150mmでコンパクト、接点付(A接、フロートが上がってON)
    最大使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)80全長(mm)150接続部のサイズRc1/2コード長さ(m)1コード2線式接点方式リードスイッチ(自己保持)、A接点流れ方向下→上接点容量AC100V/200V 及び DC12V/24V いずれも10VA耐電圧(V)接地:AC1500/1分
  • 1接点付流量計(差圧式) 海水用(比重1.03) 電気接点(1点) 東京流機工業

    1接点付流量計(差圧式) 海水用(比重1.03) 電気接点(1点)

    東京流機工業
    159,800税込175,780
    1個
    36日以内出荷
    差圧式流量計(オリフィス式)、差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示します。 本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 接液部に可動部品はありません。 指示計部はマイクロスイッチによる電気接点を最大2個まで内蔵可能。 接点付流量計は流量指示と警報信号出力の2つの機能を兼ね備えています。 フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
    用途海水などの瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(1点、納入後変更可)材質PVC(シリンダー・ブロック・オリフィス)、BS/CuT(継手・バルブ/導圧管)、パッキン:NBR、指示計ボックス:AC接点数1流体海水(SEA WATER)寸法L(mm)190温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)寸法B(mm)130精度(%)±2F.S絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間)接点方式マイクロスイッチ C接点絶縁耐圧AC1500V/1分間抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、 DC125V 0.25A、24V 5A面間寸法(mm)80±1圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、 DC125V 0.25A、24V 5A試験耐圧力(Mpa)0.75(G)最大差圧(MPa)0.05
  • 1接点付流量計(差圧式) 水用 東京流機工業

    1接点付流量計(差圧式) 水用

    東京流機工業
    259,800税込285,780
    1個
    42日以内出荷
    差圧式流量計(オリフィス式)、差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示します。 本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 接液部に可動部品はありません。 指示計部はマイクロスイッチによる電気接点を最大2個まで内蔵可能。 接点付流量計は流量指示と警報信号出力の2つの機能を兼ね備えています。 フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
    用途水の瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(1点、納入後変更可)使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)材質接液部:SUS304・SUS316、パッキン:EPDM、指示計ボックス:AC接点数1流体水(WATER)精度(%)±2F.S.絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間)接点方式マイクロスイッチ C接点絶縁耐圧AC1500V/1分間抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A面間寸法(mm)80±1接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A試験耐圧力(Mpa)1.5(G)最大差圧(MPa)0.05
  • 2接点付流量計(差圧式) 水用 東京流機工業

    2接点付流量計(差圧式) 水用

    東京流機工業
    299,800税込329,780
    1個
    41日以内出荷
    差圧式流量計(オリフィス式)、差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示します。 本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 接液部に可動部品はありません。 指示計部はマイクロスイッチによる電気接点を最大2個まで内蔵可能。 接点付流量計は流量指示と警報信号出力の2つの機能を兼ね備えています。 フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
    用途水の瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(2点 H L:、納入後変更可)材質接液部:SUS304・SUS316、パッキン:EPDM、指示計ボックス:AC接点数2 (H と L)流体水(WATER)使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)寸法B(mm)140精度(%)±2F.S絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間)接点方式マイクロスイッチ C接点絶縁耐圧AC1500V/1分間抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A面間寸法(mm)80±1接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A試験耐圧力(Mpa)1.5(G)最大差圧(MPa)0.05
  • 流量計 水用 ガラス管式(150mm) 東京流機工業

    流量計 水用 ガラス管式(150mm)

    東京流機工業
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ガラス管式、全長150mmでコンパクト
    最大使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)80接続口径Rc1/4(めねじ)全長(mm)150接続部のサイズRc1/4質量(g)270精度(%)±2F.S.材質(パッキン)NBR面間寸法(mm)150材質(接液部)SUS304流れ方向下→上最高使用圧力(MPaG)0.7
  • 接点付流量計(ガラス管式)接点付(B接、フロートが下がってON) 東京流機工業

    接点付流量計(ガラス管式)接点付(B接、フロートが下がってON)

    東京流機工業
    69,980税込76,978
    1個
    24日以内出荷
    ガラス管式、全長150mmでコンパクト、接点付(B接、フロートが下がってON)
    全長(mm)150接続部のサイズRc1/2コード長さ(m)1精度(%)±2F.S(計測ポイント)コード2線式最大使用圧力(MPa)0.7接点方式リードスイッチ(自己保持)、B接点最高使用温度(℃)80流れ方向下→上接点容量AC100V/200V 及び DC12V/24V いずれも10VA耐電圧(V)接地:AC1500/1分
  • CMS/MCF用取り付けブラケット azbil(旧:山武)

    CMS/MCF用取り付けブラケット

    azbil(旧:山武)
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
    取付金具
    アズワン品番62-3879-94
  • 小型ハンディ質量流量 測定ユニット FLOW COMPO TM 3100MFM FCM4000-3100-AIRシリーズ コフロック

    小型ハンディ質量流量 測定ユニット FLOW COMPO TM 3100MFM FCM4000-3100-AIRシリーズ

    コフロック
    359,800税込395,780
    1個
    64日以内出荷
    F.S.1SCCMの微小流量に対応したハイグレードマスフローメータとリードアウトユニットを内蔵した小型ハンディ質量流量測定ユニットです。タッチパネル式で簡単操作可能です。
    測定流体AIR
  • 小型ハンディ質量流量 測定ユニット FLOW COMPO TM 3760MFM FCM4000-3760-AIRシリーズ コフロック

    小型ハンディ質量流量 測定ユニット FLOW COMPO TM 3760MFM FCM4000-3760-AIRシリーズ

    コフロック
    249,800税込274,780
    1個
    40日以内出荷
    マスフローメータとリードアウトユニットを内蔵した小型ハンディ質量流量測定ユニットです。タッチパネル式で簡単操作可能です。ご要望に応じてAIR以外の流体(N2、H2、He、Ar、O2、CO2他各種ガス)用の製作も可能です。ご相談ください。
    測定流体AIR
  • 小型ハンディ質量流量 制御ユニット FLOW COMPO TM 3200MFC コフロック

    小型ハンディ質量流量 制御ユニット FLOW COMPO TM 3200MFC

    コフロック
    399,800税込439,780
    1個
    64日以内出荷
    F.S.1SCCMの微小流量に対応したハイグレードマスフローコントローラとリードアウトユニットを内蔵した小型ハンディ質量流量制御ユニットです。タッチパネル式でフルスケール設定、流量設定、バルブ開閉など簡単操作可能です。ご要望に応じてAIR以外の流体(N2、H2、He、Ar、O2、CO2他各種ガス)用の製作も可能です。ご相談ください。
    測定流体AIR
  • 小型ハンディ質量流量 制御ユニット FLOW COMPO TM 3660MFC コフロック

    小型ハンディ質量流量 制御ユニット FLOW COMPO TM 3660MFC

    コフロック
    289,800税込318,780
    1個
    40日以内出荷
    マスフローコントローラとリードアウトユニットを内蔵した小型ハンディ質量流量制御ユニットです。タッチパネル式でフルスケール設定、流量設定、バルブ開閉など簡単操作可能です。ご要望に応じてAIR以外の流体(N2、H2、He、Ar、O2、CO2他各種ガス)用の製作も可能です。ご相談ください。
    測定流体AIR
  • 表示器付ローコストマスフローメーター 3810DSIIバルブなし コフロック

    表示器付ローコストマスフローメーター 3810DSIIバルブなし

    コフロック
    62,980税込69,278
    1個
    18日以内出荷から27日以内出荷
    小型軽量な表示器付ローコストマスフローメータです。瞬時流量表示、積算流量表示に対応します。流量信号の外部出力が可能です。流量監視用アラーム2点出力ございます。DC24V電源のみで駆動可能です(別売ACアダプタ:PSK-38DSⅡ)。ご要望に応じてAIR以外の流体(N2、H2、He、Ar、O2、CO2他、各種ガス)用の製作も可能です。ご相談ください。
    測定流体AIR
  • コンプレッサ用気体流量計 testo 6440シリーズ testo(テストー)

    コンプレッサ用気体流量計 testo 6440シリーズ

    testo(テストー)
    8,798税込9,678
    1個
    23日以内出荷
    種別電源・信号接続ケーブル 5m testo644xシリーズ用アズワン品番61-0103-86
  • USLフィン回転式 フッ素樹脂流量計 光電センサー採用 00N-258シリーズ ユニバーサル

    USLフィン回転式 フッ素樹脂流量計 光電センサー採用 00N-258シリーズ

    ユニバーサル
    80,980税込89,078
    1個
    31日以内出荷から33日以内出荷
    光電センサー採用のフィン回転式流量計で純水・薬液用です。
    測定流体純水, 薬液
  • USL-PFA流量計 00N-257シリーズ ユニバーサル

    USL-PFA流量計 00N-257シリーズ

    ユニバーサル
    189,800税込208,780
    1個
    31日以内出荷
    フロートの位置で流量を現場目視出来ます。同時に連続信号を出力出来ます。
  • USL超音波式 NEW-PFA流量計 00N-255シリーズ ユニバーサル

    USL超音波式 NEW-PFA流量計 00N-255シリーズ

    ユニバーサル
    449,800税込494,780
    1個
    31日以内出荷
    USL超音波流量計は、表示部(制御部)と検出器(センサー部)から構成されております。
  • マスフローコントローラー アズワン

    マスフローコントローラー

    アズワン
    119,000税込130,900
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    熱式流量センサーにより、温度補正回路無しで高い流量精度です。スタート時のフローサージ現象を抑制します(30秒以上のインターバルが必要)。
  • 液体微少マスフローメータ HORIBA(堀場製作所)

    液体微少マスフローメータ

    HORIBA(堀場製作所)
    64,980税込71,478
    1個
    10日以内出荷
    マイクロリッターからの微少流量計測が可能です。冷却測定方式のため、低沸点液体材料の精密流体計測が可能です。高粘度液体材料の精密流体計測が可能です。
  • マスフローコントローラ リンテック[制御]

    マスフローコントローラ

    リンテック[制御]
    4,490税込4,939
    1本
    10日以内出荷から33日以内出荷
  • 微少形コリオリ流量計 オーバル

    微少形コリオリ流量計

    オーバル
    469,800税込516,780
    1個
    24日以内出荷から31日以内出荷
    検出器と変換器を一体化した構造です。バルブやポンプと組合せて、薬剤の比例注入や流量制御を行うことができます。
  • 基準流量計 SIBATA(柴田科学)

    基準流量計

    SIBATA(柴田科学)
    71,980税込79,178
    1個
    31日以内出荷から47日以内出荷
    フロータイプですので瞬間値の読み取りに適します。一般に吸引ポンプは、捕集装置を装着し連続運転で使用しますが、捕集対象物質がろ過材に捕集されると、負荷が増大し流量が小さくなります。吸引ポンプの使用時における流量は、付属の流量計で流量を設定しています。この流量計は目安目盛を示しているものが多く、吸引空気量の精度を維持するためには、あらかじめ付属の流量計の通常の使用状態と同等の負荷を、ポンプの上流の流量計の取り付け位置に装置して基準流量計あるいは基準ガスメーターを用いて校正しておく必要があります。吸引ポンプの吸引流量に適した基準流量計、ガスメーターをご使用ください。
    測定流体空気
  • PVC335型 フロートメータS式EPDM65A ジョージフィッシャー

    PVC335型 フロートメータS式EPDM65A

    ジョージフィッシャー
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)2.15呼び径(A)65A
  • PVC335型 フロートメータS式EPDM50A ジョージフィッシャー

    PVC335型 フロートメータS式EPDM50A

    ジョージフィッシャー
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷から100日以内出荷
    質量(kg)1.225呼び径(A)50A
  • PVC335型 フロートメータS式EPDM40A ジョージフィッシャー

    PVC335型 フロートメータS式EPDM40A

    ジョージフィッシャー
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    質量(kg)0.9呼び径(A)40A
  • PVC335型 フロートメータS式EPDM32A ジョージフィッシャー

    PVC335型 フロートメータS式EPDM32A

    ジョージフィッシャー
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    質量(kg)0.62呼び径(A)32A
  • PVC335型 フロートメータS式EPDM25A ジョージフィッシャー

    PVC335型 フロートメータS式EPDM25A

    ジョージフィッシャー
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    質量(kg)0.44呼び径(A)25A
  • PA335型 フロートメータS式EPDM65A ジョージフィッシャー

    PA335型 フロートメータS式EPDM65A

    ジョージフィッシャー
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)2.15呼び径(A)65A
  • PA335型 フロートメータS式EPDM50A ジョージフィッシャー

    PA335型 フロートメータS式EPDM50A

    ジョージフィッシャー
    86,980税込95,678
    1個
    翌々日出荷から60日以内出荷
    質量(kg)1.225呼び径(A)50A
  • PA335型 フロートメータS式EPDM40A ジョージフィッシャー

    PA335型 フロートメータS式EPDM40A

    ジョージフィッシャー
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    質量(kg)0.9呼び径(A)40A
  • PA335型 フロートメータS式EPDM32A ジョージフィッシャー

    PA335型 フロートメータS式EPDM32A

    ジョージフィッシャー
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)0.62呼び径(A)32A
  • PA335型 フロートメータS式EPDM25A ジョージフィッシャー

    PA335型 フロートメータS式EPDM25A

    ジョージフィッシャー
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)0.44呼び径(A)25A
  • 流量計 バルブなし 真鍮 5L/分 TGK(東京硝子器械)

    流量計 バルブなし 真鍮 5L/分

    TGK(東京硝子器械)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    仕様接続部材質:真鍮TGK品番299-56-20-14最大流量(L/min)5接続口めねじ1/4測定流体空気専用
  • 流量計 バルブなし 真鍮 500mL/分 TGK(東京硝子器械)

    流量計 バルブなし 真鍮 500mL/分

    TGK(東京硝子器械)
    14,600税込16,060
    1個
    24日以内出荷
    仕様接続部材質:真鍮TGK品番299-56-20-03最大流量500ml/min接続口めねじ1/4測定流体空気専用
  • フローセル流量計 日本フローセル

    フローセル流量計

    日本フローセル
    169,800税込186,780
    1個
    15日以内出荷
    流体・流量範囲を標準化した、垂直配管用のフローセル流量計です。流量単位をL/min(またはmL/min)とL/h(またはm3/h)の二重目盛としています。本体にステンレス、テーパ管に耐熱ガラスを使用していますので、高い耐食性を有しています。
    材質上下本体:SCS13 / ナット:SUS304 / ガスケット:NBR / ガイド棒:SUS304 / テーパ管:耐熱ガラス / フロート:SUS304 / 保護カバー:PC / 支柱:SUS303 / フレーム:SUS430J1L / 六角穴付ボタンボルト:SUS304 / ダンパ:NBR質量(kg)7タイプRc1^1/2呼び径40AフランジJIS 10K RF最高使用圧力(MPa)0.5精度±2.5%FS測定対象液体(水相当)最高使用温度(℃)90
  • フローセル流量計 日本フローセル

    フローセル流量計

    日本フローセル
    199,800税込219,780
    1個
    15日以内出荷
    流体・流量範囲を標準化した、垂直配管用のフローセル流量計です。流量単位をL/min(またはmL/min)とL/h(またはm3/h)の二重目盛としています。本体にPVC、テーパ管に耐熱ガラスを使用していますので、高い耐食性を有しています。
    材質上下本体:PVC / ナット:SUS304 / ガスケット:NBR / ガイド棒:PFA+SUS304 / テーパ管:耐熱ガラス / フロート:PVC+SUS304 / 保護カバー:PC / 支柱:SUS303 / フレーム:SUS430J1L / 六角穴付ボタンボルト:SUS304質量(kg)3タイプRc1^1/2呼び径40AフランジJIS 10K FF相当最高使用圧力(MPa)0.3精度±2.5%FS測定対象液体(水相当)最高使用温度(℃)50
  • フローセル流量計 日本フローセル

    フローセル流量計

    日本フローセル
    169,800税込186,780
    1個
    15日以内出荷
    流体・流量範囲を標準化した、垂直配管用のフローセル流量計です。流体をAIR/N2ガスの二重目盛とし、多様なニーズにも対応可能です。本体にステンレス、テーパ管に耐熱ガラスを使用していますので、高い耐食性を有しています。
    材質上下本体:SCS13 / ナット:SUS304 / ガスケット:NBR / ガイド棒:SUS304 / テーパ管:耐熱ガラス / フロート:アルミ / 保護カバー:PC / 支柱:SUS303 / フレーム:SUS430J1L / 六角穴付ボタンボルト:SUS304 / ダンパ:NBR質量(kg)7タイプRc1^1/2呼び径40AフランジJIS 10K RF最高使用圧力(MPa)0.5精度±3.0%FS測定対象気体(AIR/N2ガス)最高使用温度(℃)90
  • フロート式流量計 FPS ヤマト産業

    フロート式流量計 FPS

    ヤマト産業
    12,980税込14,278
    1台
    31日以内出荷
    デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
    材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:パネルタイプΦ8ホース口(M12×1オネジ)使用圧力(MPa)0.2方向入口:後最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)

流量計』には他にこんなカテゴリがあります

面積式(フロート式)