絞り込み
流量範囲(L/min)
校正証明書
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
212件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定流体から絞り込む
  • フィールドロタメーター(4-50L/min) SKC(環境測定)

    フィールドロタメーター(4-50L/min)

    SKC(環境測定)
    44,980税込49,478
    1個
    46日以内出荷
    Field Rotametersは、流量範囲4~50 L/min(4インチ(100 mm)スケール)、精度±3%を有し、Luerテーパーアダプター付きの取り外し可能なTygonチューブが付属します。
    用途Field Rotametersは、現場におけるポンプ流量測定に使用するボール型ロタメータです。強度と耐久性に優れた透明アクリル製で、テーパー付きホースコネクタを真鍮製フィッティングに接続した構造を有し、読み取りやすい目盛を備え、パネル取付けにも対応しています。Luerテーパーアダプター付きの取り外し可能なTygonチューブが付属します。流量範囲の異なる複数のモデルを用意しており、測定用途に応じた機種選定が可能です。仕様●CEマーキング:なし●UKCAマーキング:なし方式面積式流量計精度フルスケールの±3%機能自動流量確認:なし流量測定範囲4~50 L/min校正証明書なし
  • フィールドロタメーター(3-30L/min・QuickTake 30用) SKC(環境測定)

    フィールドロタメーター(3-30L/min・QuickTake 30用)

    SKC(環境測定)
    43,980税込48,378
    1個
    46日以内出荷
    Field Rotameterは、流量範囲3~30 L/min(100 mmスケール)、フルスケールに対して±3%の精度を有し、取り外し可能なTygonチューブが付属します。
    用途Field Rotametersは、現場におけるポンプ流量測定に使用するボール型ロタメータです。強度と耐久性に優れた透明アクリル製で、テーパー付きホースコネクタを真鍮製フィッティングに接続した構造を有し、読み取りやすい目盛を備え、パネル取付けにも対応しています。Luerテーパーアダプター付きの取り外し可能なTygonチューブが付属します。流量範囲の異なる複数のモデルを用意しており、測定用途に応じた機種選定が可能です。仕様●CEマーキング:なし●UKCAマーキング:なし方式面積式流量計精度フルスケールの±3%機能自動流量確認:なし流量測定範囲3~30 L/min校正証明書なし
  • フィールドロタメーター(3-30L/min) SKC(環境測定)

    フィールドロタメーター(3-30L/min)

    SKC(環境測定)
    44,980税込49,478
    1個
    46日以内出荷
    Field Rotametersは、流量範囲3~30 L/min(4インチ(100 mm)スケール)、フルスケールに対して精度±3%を有し、取り外し可能なTygonチューブおよび両ポートに装着されたホースコネクタが付属します。
    用途Field Rotametersは、現場におけるポンプ流量測定に使用するボール型ロタメータです。強度と耐久性に優れた透明アクリル製で、テーパー付きホースコネクタを真鍮製フィッティングに接続した構造を有し、読み取りやすい目盛を備え、パネル取付けにも対応しています。Luerテーパーアダプター付きの取り外し可能なTygonチューブが付属します。流量範囲の異なる複数のモデルを用意しており、測定用途に応じた機種選定が可能です。仕様●CEマーキング:なし●UKCAマーキング:なし方式面積式流量計精度フルスケールの±3%機能自動流量確認:なし流量測定範囲3~30 L/min校正証明書なし
  • フィールドロタメーター(2-20L/min) SKC(環境測定)

    フィールドロタメーター(2-20L/min)

    SKC(環境測定)
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    Field Rotametersは、流量範囲2~20 L/min(4インチ(100 mm)スケール)、精度±3%を有し、取り外し可能なTygonチューブが付属します。
    用途Field Rotametersは、現場におけるポンプ流量測定に使用するボール型ロタメータです。強度と耐久性に優れた透明アクリル製で、テーパー付きホースコネクタを真鍮製フィッティングに接続した構造を有し、読み取りやすい目盛を備え、パネル取付けにも対応しています。Luerテーパーアダプター付きの取り外し可能なTygonチューブが付属します。流量範囲の異なる複数のモデルを用意しており、測定用途に応じた機種選定が可能です。仕様●CEマーキング:なし●UKCAマーキング:なし方式面積式流量計精度フルスケールの±3%機能自動流量確認:なし流量測定範囲2~20 L/min校正証明書なし
  • フィールドロタメーター(100-1000ml/min) SKC(環境測定)

    フィールドロタメーター(100-1000ml/min)

    SKC(環境測定)
    49,980税込54,978
    1個
    46日以内出荷
    Field Rotametersは、流量範囲0.1~1 L/min(4インチ(100 mm)スケール)、精度±3%を有し、製品スケールはCCM(cc/min)表示でml/minと同等です。Luerテーパーアダプター付きの取り外し可能なTygonチューブが付属します。
    用途Field Rotametersは、現場におけるポンプ流量測定に使用するボール型ロタメータです。強度と耐久性に優れた透明アクリル製で、テーパー付きホースコネクタを真鍮製フィッティングに接続した構造を有し、読み取りやすい目盛を備え、パネル取付けにも対応しています。Luerテーパーアダプター付きの取り外し可能なTygonチューブが付属します。流量範囲の異なる複数のモデルを用意しており、測定用途に応じた機種選定が可能です。仕様●CEマーキング:なし●UKCAマーキング:なし方式面積式流量計精度フルスケールの±3%機能自動流量確認:なし流量測定範囲0.1~1 L/min校正証明書なし
  • フィールドロタメーター(0.4-5.0L/min) SKC(環境測定)

    フィールドロタメーター(0.4-5.0L/min)

    SKC(環境測定)
    44,980税込49,478
    1個
    46日以内出荷
    Field Rotametersは、流量範囲0.4~5 L/min(4インチ(100 mm)スケール)、精度±3%を有し、Luerテーパーアダプター付きの取り外し可能なTygonチューブが付属します。
    用途Field Rotametersは、現場におけるポンプ流量測定に使用するボール型ロタメータです。強度と耐久性に優れた透明アクリル製で、テーパー付きホースコネクタを真鍮製フィッティングに接続した構造を有し、読み取りやすい目盛を備え、パネル取付けにも対応しています。Luerテーパーアダプター付きの取り外し可能なTygonチューブが付属します。流量範囲の異なる複数のモデルを用意しており、測定用途に応じた機種選定が可能です。仕様●CEマーキング:なし●UKCAマーキング:なし方式面積式流量計精度フルスケールの±3%機能自動流量確認:なし流量測定範囲0.4~5 L/min校正証明書なし
  • フィールドロタメーター(0.05-0.5L/min) SKC(環境測定)

    フィールドロタメーター(0.05-0.5L/min)

    SKC(環境測定)
    32,980税込36,278
    1個
    46日以内出荷
    Field Rotametersは、流量範囲0.05~0.5 L/min、フルスケール2インチ(50 mm)スケールに対して精度5%を有し、Luerテーパーアダプター付きの取り外し可能なTygonチューブが付属します。
    用途Field Rotametersは、現場におけるポンプ流量測定に使用するボール型ロタメータです。強度と耐久性に優れた透明アクリル製で、テーパー付きホースコネクタを真鍮製フィッティングに接続した構造を有し、読み取りやすい目盛を備え、パネル取付けにも対応しています。Luerテーパーアダプター付きの取り外し可能なTygonチューブが付属します。流量範囲の異なる複数のモデルを用意しており、測定用途に応じた機種選定が可能です。仕様●CEマーキング:なし●UKCAマーキング:なし方式面積式流量計精度フルスケールの±5%機能自動流量確認:なし流量測定範囲0.05~0.5 L/min校正証明書なし
  • SFステンレス流量計 ヤマト産業

    SFステンレス流量計

    ヤマト産業
    53,980税込59,378
    1台
    36日以内出荷
    内管、外管(ガラス製)保護として衝撃に強いポリカーボ製外管カバー採用
    全長(mm)153(出口Rc1/8の時)質量(g)450使用圧力(MPa)0.2耐圧(MPa)0.5
  • フロート式流量計 FM ヤマト産業

    フロート式流量計 FM

    ヤマト産業
    9,898税込10,888
    1台
    31日以内出荷
    デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
    材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:M16×1.5袋ナット方向入口:右最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
  • 流量計25L用外管 阪口製作所

    流量計25L用外管

    阪口製作所
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • 配管用流量計100L/min 阪口製作所

    配管用流量計100L/min

    阪口製作所
    41,980税込46,178
    1台
    6日以内出荷
    接続ねじ3/4-16UNF袋ナット流量(L/min)100
  • 流量計25L用内管 阪口製作所

    流量計25L用内管

    阪口製作所
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • 配管用流量計50L/min 阪口製作所

    配管用流量計50L/min

    阪口製作所
    26,980税込29,678
    1台
    6日以内出荷
    接続ねじ3/4-16UNF袋ナット流量(L/min)50
  • 精密流量計 RK1200 コフロック

    精密流量計 RK1200

    コフロック
    1個(1個)
    欠品中
    フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。精密流量制御のできるニードルバルブ付で微小流量の制御に適しています。
    仕様●ニードルバルブ:下部バルブ(標準) 供給圧力/0.1MPa 出口圧力/0MPa(標準)●有効目盛:10:1材質ブロック:SUS316接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等使用温度範囲(℃)最高温度60精度±2%FS(計測ポイント)
  • 小型マスフローメータ 堀場エステック

    小型マスフローメータ

    堀場エステック
    49,980税込54,978
    1個(1個)
    61日以内出荷
    MEMS技術を用いた、小型のマスフローメータです。業界トップクラスの小型化を実現しながら、正確な流量計測が可能です。アナログ出力1点/スイッチ出力(NPN)2点の外部出力機能を持っています。※アナログ出力:電圧出力タイプです。
    材質樹脂温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)耐圧(MPa)1保存温度(℃)-10~60圧力範囲(Pa)-0.09~0.75使用温湿度範囲0~50℃ 90%RH以下適合流体清浄空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~5:6:2] ) 圧縮空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~1:6:2] ) 窒素ガス
  • 小型マスフローメータ 堀場エステック

    小型マスフローメータ

    堀場エステック
    49,980税込54,978
    1個(1個)
    61日以内出荷
    MEMS技術を用いた、小型のマスフローメータです。業界トップクラスの小型化を実現しながら、正確な流量計測が可能です。アナログ出力1点/スイッチ出力(NPN)2点の外部出力機能を持っています。※アナログ出力:電流出力タイプです。
    材質樹脂温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)耐圧(MPa)1保存温度(℃)-10~60圧力範囲(Pa)-0.09~0.75使用温湿度範囲0~50℃ 90%RH以下適合流体清浄空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~5:6:2] ) 圧縮空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~1:6:2] ) 窒素ガス
  • パージ流量計 RK1600R コフロック

    パージ流量計 RK1600R

    コフロック
    23,980税込26,378
    1個(1個)
    36日以内出荷
    圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。流量制御が可能なニードルバルブを組合わせています。小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。
    材質本体ブロック:SUS304 テーパー管:硬質ガラス パッキン:FKM フロート:硬質ガラス SUS316接続口径Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等使用温度範囲(℃)最高温度60目盛【有効】10:1精度±5%FS(計測ポイント)バルブ有り供給圧力(MPa)0.1(標準)
  • 渦式フローモニター 液体用 FLMシリーズ オーバル

    渦式フローモニター 液体用 FLMシリーズ

    オーバル
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    圧電素子センサを使用した小型・軽量の渦流量計です。 。電池駆動式の採用で、配管に設置するだけで瞬時流量・積算値をモニターできます。 。可動部が無い構造ですので、耐久性に優れています。 。表示部は見やすい方向に回転させる事ができます。 。液体用は、循環冷却水のさまざまな汚れ(水垢・錆・藻等)にも使用できます。圧電素子センサーを使用した小型・軽量の渦流量計です。電池駆動式の採用で、配管に設置するだけで瞬時流量・積算値をモニターできます。可動部が無い構造ですので、耐久性に優れています。表示部は、オレンジ背景で数値を読み取りやすく、見やすい方向に回転させることができます。循環冷却水の様々な汚れ(水垢・錆・藻等)にも使用できます。バーグラフ表示で瞬時流量も直感的に表現します。温度圧・圧力値の設定によりノルマル換算(固定換算)が可能です。
    仕様表示器(LCDデジタル表示):(1)累積積算8桁 (2)毎時瞬時流量5桁 (3)毎分瞬時流量5桁 (4)リセット積算7桁 ※MODEスイッチを押す度に、順次(1)~(4)の各表示モードをローテーションします。電源電池式:専用リチウム電池ユニット(電池寿命:約4年)最高使用圧力(MPa)0.98精度フルスケールの±2%以内接続オネジ流体温度(℃)-10~+80適合流体
  • 表示器付マスフローメータ MODEL 8700 SERIES コフロック

    表示器付マスフローメータ MODEL 8700 SERIES

    コフロック
    109,800税込120,780
    1台
    32日以内出荷から34日以内出荷
    表示器付マスフローメータ、瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応、専用AC電源アダプタPSK-85でAC100Vによる駆動が可能、流体や流量等の諸条件により多数のバリエーションがあるため、かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。画像は代表画像です。
  • 表示器付マスフローコントローラ MODEL 8700 SERIES コフロック

    表示器付マスフローコントローラ MODEL 8700 SERIES

    コフロック
    169,800税込186,780
    1台
    34日以内出荷
    表示器付マスフローコントローラ、瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応、専用AC電源アダプタPSK-85でAC100Vによる駆動が可能、流体や流量等の諸条件により多数のバリエーションがあるため、かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。画像は代表画像です。
  • マスフローコントローラーC1000 N/C C1005NC-4S2シリーズ エフコン

    マスフローコントローラーC1000 N/C C1005NC-4S2シリーズ

    エフコン
    109,800税込120,780
    1個
    21日以内出荷
    ノーマルクローズ仕様
  • ガラステーパー管面積流量計 GDF101DDHEAAAシリーズ 流体工業

    ガラステーパー管面積流量計 GDF101DDHEAAAシリーズ

    流体工業
    64,980税込71,478
    1台
    10日以内出荷
    ガラステーパ管 簡易タイプ流量計 水用、ガラステーパ管を用いて瞬時流量を直読できるシンプルな流量計です。各種装置への組み込みまたは取付スペースの少ない所への設置に適しています。コンパクトで外筒材質がステンレス製で頑丈な構造です。
  • アクリルテーパー管面積流量計 ADF101FDHEAAAシリーズ 流体工業

    アクリルテーパー管面積流量計 ADF101FDHEAAAシリーズ

    流体工業
    69,980税込76,978
    1台
    10日以内出荷
    アクリルテーパ管 簡易タイプ流量計 水用、アクリルテーパ管を使用した常温水の流量測定に適したコンパクトな流量計です。接続はテーパネジ接続になっており、配管に容易に接続可能です。
  • アクリルテーパー管面積流量計 ADF101EDHEAAAシリーズ 流体工業

    アクリルテーパー管面積流量計 ADF101EDHEAAAシリーズ

    流体工業
    64,980税込71,478
    1台
    10日以内出荷
    アクリルテーパ管 簡易タイプ流量計 水用、アクリルテーパ管を使用した常温水の流量測定に適したコンパクトな流量計です。接続はテーパネジ接続になっており、配管に容易に接続可能です。
  • アクリルテーパー管面積流量計 ADF101DDHEAAAシリーズ 流体工業

    アクリルテーパー管面積流量計 ADF101DDHEAAAシリーズ

    流体工業
    52,980税込58,278
    1台
    10日以内出荷から13日以内出荷
    アクリルテーパ管 簡易タイプ流量計 水用、アクリルテーパ管を使用した常温水の流量測定に適したコンパクトな流量計です。接続はテーパネジ接続になっており、配管に容易に接続可能です。
  • アクリルテーパー管面積流量計 ADF101FDHOAAAシリーズ 流体工業

    アクリルテーパー管面積流量計 ADF101FDHOAAAシリーズ

    流体工業
    49,980税込54,978
    1台
    10日以内出荷
    アクリルテーパ管 簡易タイプ流量計 水用、アクリルテーパ管を使用した常温水の流量測定に適したコンパクトな流量計です。接続はテーパネジ接続になっており、配管に容易に接続可能です。
  • アクリルテーパー管面積流量計 0.3~3m^3h ADF101EDHOAAA 0.3-3m^3hシリーズ 流体工業

    アクリルテーパー管面積流量計 0.3~3m^3h ADF101EDHOAAA 0.3-3m^3hシリーズ

    流体工業
    44,980税込49,478
    1台
    10日以内出荷
    アクリルテーパ管 簡易タイプ流量計 水用、アクリルテーパ管を使用した常温水の流量測定に適したコンパクトな流量計です。接続はテーパネジ接続になっており、配管に容易に接続可能です。
    仕様●口径:20A(3/4)●接続規格:Rc JISネジ込み●本体材質:PVC-U/SUS304●流体:H2O●流量範囲:0.3~3m^3h●使用圧力:0.2MPa●温度:20℃●目盛範囲:1:10(10~100%)●比重:1.0●粘度:1.0mPa・s●最高使用圧力:0.3MPaG●使用温度範囲:0~+40℃●テーパ管材質:アクリル●フロート材質:SUS304●パッキン材質:EPDM●取付:垂直取付●流れ方向:下→上●精度:±5%F.S●面間寸法:260mm●※外観仕様、材質等は予告なく変わる可能性ございます。ご了承下さい。アズワン品番67-8110-74
  • アクリルテーパー管面積流量計 ADF101EDHOAAAシリーズ 流体工業

    アクリルテーパー管面積流量計 ADF101EDHOAAAシリーズ

    流体工業
    44,980税込49,478
    1台
    10日以内出荷から13日以内出荷
    アクリルテーパ管 簡易タイプ流量計 水用、アクリルテーパ管を使用した常温水の流量測定に適したコンパクトな流量計です。接続はテーパネジ接続になっており、配管に容易に接続可能です。
  • 面積式流量計 4~50L/min FC-AQ50-1-B50シリーズ 東フロコーポレーション

    面積式流量計 4~50L/min FC-AQ50-1-B50シリーズ

    東フロコーポレーション
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
  • 面積式流量計 20~200L/min Rc1 FC-AQ70-1-B200シリーズ 東フロコーポレーション

    面積式流量計 20~200L/min Rc1 FC-AQ70-1-B200シリーズ

    東フロコーポレーション
    21,980税込24,178
    1台
    8日以内出荷
    ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
  • 面積式流量計 2~34L/min FC-SM40シリーズ 東フロコーポレーション

    面積式流量計 2~34L/min FC-SM40シリーズ

    東フロコーポレーション
    24,980税込27,478
    1台
    23日以内出荷
    小型スイッチ付き面積式流量計
  • 面積式流量計 2~22L/min FC-SM40シリーズ 東フロコーポレーション

    面積式流量計 2~22L/min FC-SM40シリーズ

    東フロコーポレーション
    24,980税込27,478
    1台
    23日以内出荷
    小型スイッチ付き面積式流量計
  • 面積式流量計 10~150L/min Rc1 FC-AQ70-1-B150シリーズ 東フロコーポレーション

    面積式流量計 10~150L/min Rc1 FC-AQ70-1-B150シリーズ

    東フロコーポレーション
    21,980税込24,178
    1台
    8日以内出荷
    ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
  • 面積式流量計 0.2~2.4L/min FC-SM40シリーズ 東フロコーポレーション

    面積式流量計 0.2~2.4L/min FC-SM40シリーズ

    東フロコーポレーション
    24,980税込27,478
    1台
    23日以内出荷
    小型スイッチ付き面積式流量計
  • サイトフロー ~20L/min S-OA10シリーズ 東フロコーポレーション

    サイトフロー ~20L/min S-OA10シリーズ

    東フロコーポレーション
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    簡易目盛付きサイトフロー(通水確認用)、シンプル構造でパッキンレス、取付姿勢の制約なし(※流れ方向 下→上を除く)
  • Y型ストレーナ 60メッシュ F-YGシリーズ 東フロコーポレーション

    Y型ストレーナ 60メッシュ F-YGシリーズ

    東フロコーポレーション
    11,680税込12,848
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    透明ボディ採用により、汚れ状態の目視確認が可能、マグネット入りで鉄粉除去に適しています、配管接続したままフィルター清掃が可能
  • 流量計・横付 東洋リビング

    流量計・横付

    東洋リビング
    68,980税込75,878
    1台
    63日以内出荷
    N2用流量計
    仕様●ミニバルブ付アズワン品番63-7949-85
  • N2自動供給コントローラー 東洋リビング

    N2自動供給コントローラー

    東洋リビング
    239,800税込263,780
    1台
    63日以内出荷
    N2ガスの流入と時間を制御。既存のN2ガス設備のランニングコストを削減します。 N2自動コントローラー
  • XPシリーズ樹脂製パージメータ 水用 Rc1/4 東京計装

    XPシリーズ樹脂製パージメータ 水用 Rc1/4

    東京計装
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    ポリアセタール(POM)本体を採用したスマートでコンパクトなパージメータです。
    仕様●水用:0.06~0.3L/min●接続規格/ 口径:Rc1/4"●面間寸法:80mm●最高使用圧:0.4MPa●最高流体温度:50℃●材質:本体接液部/POM、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBRアズワン品番65-9087-55
  • P-010シリーズパージメータ AIR用(nor)Rc1/4 東京計装

    P-010シリーズパージメータ AIR用(nor)Rc1/4

    東京計装
    23,980税込26,378
    1個
    13日以内出荷
    接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
    仕様●AIR用:0.1~1L/min(nor)●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)アズワン品番65-9087-45

流量計』には他にこんなカテゴリがあります

面積式(フロート式)