39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池タイプ 液晶デジタル温度計 TDL75シリーズ用 リチウム電池 東芝電池電池タイプ 液晶デジタル温度計 TDL75シリーズ用 リチウム電池東芝電池
3,898税込4,288
1個
当日出荷
保守用電池
仕様●塩化チオニルリチウム電池(一次電池):ER6V/3.6V-C4アズワン品番68-0516-54
温湿度記録計(おんどとりRH)用 センサ延長ケーブル T&D(ティアンドデイ)温湿度記録計(おんどとりRH)用 センサ延長ケーブルT&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)-25~60適合温湿度センサ:THA-3001, THA-3151, SHA-3151 (生産終了品HHA-3151)温度センサ:TR-1106, TR-1220, TR-1320, TR-0106, TR-0206, TR-0306, TR-0406, TR-0506, TR-0706照度紫外線センサ: ISA-3151ケーブル長(m)3.0(温度センサ1本につき3mまで延長可能。温湿度センサと照度紫外線センサ1本につき9mまで延長可能。入力ケーブル1本に複数本使用可能)アズワン品番6-8030-16RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし
表面用センサー DP350用 ST-230シリーズ 理化工業表面用センサー DP350用 ST-230シリーズ理化工業
11,980税込13,178
1本
当日出荷
測温部首振りヘッド式握りやすいディンプル加工グリップ
仕様●応答時間(金属表面):1.1秒(99%指示)、0.45秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:7.7Ω●精度:±1.3℃ または 測定温度の±1.3%●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-52
SK-270WP用標準センサ 佐藤計量器製作所SK-270WP用標準センサ佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷
センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。
用途SK-270WPシリーズの標準センサです。主に食品の中心温度の測定に最適。材質(感温部)SUS304寸法(mm)感温部:Φ3×L100mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m質量(g)約123測定範囲(℃)-40.0~250.0湿度(%RH)測定範囲(℃)測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃センサ形状先トガリ
プローブ デジタル温度計 H-3用 シンワ測定プローブ デジタル温度計 H-3用シンワ測定(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から16日以内出荷
デジタル温度計 H-3用の交換用プローブです。
用途デジタル温度計H-3用の替えプローブです。
静止表面用温度センサ A形シリーズ 安立計器静止表面用温度センサ A形シリーズ安立計器
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
タイプグリップありコード種類標準コードコード長さ(m)1
熱中症予防対策温湿度計用ボールガード 熱研熱中症予防対策温湿度計用ボールガード熱研(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
欠品中
表示が大きく、見やすい
用途学校の体育館に多く実績有適合機種SN-902/SN-910/その他壁掛け温度計、温湿度計材質ステンレス質量(g)約940寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×350×90
ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)ステンレス保護管センサT&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
TR-52i用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180仕様空気中:約150秒、攪拌水中:約7秒(90%応答)適合TR-52i材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線測定範囲(℃)-60~155ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)防水仕様保護管部分のみ水中型 他各部は防浸型アズワン品番1-5332-13RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)ステンレス保護管センサT&D(ティアンドデイ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
TR-71wf用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180仕様空気中約150秒、攪拌水中約7秒(90%応答)適合TR-71wf材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線測定範囲(℃)-60~155ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10)温度測定精度平均±0.5℃(-40~80℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃) 平均±2.0℃(100~155℃)防水仕様保護管部分 水中型、その他 防浸型アズワン品番6-9183-12RoHS指令(10物質対応)対応
三脚 TP-01 アーテック[学校教材・教育玩具]三脚 TP-01アーテック[学校教材・教育玩具]
2,600税込2,860
1セット
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ製!収納袋付き。
付属品収納袋寸法(mm)収納時:65×65×580、最大地上高:1550、最低地上高:700質量(g)約715耐荷重(kg)約2アズワン品番64-8310-94
ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)ステンレス保護管センサT&D(ティアンドデイ)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
TR-71wf用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180仕様空気中約90秒、攪拌水中約3秒(90%応答)適合TR-71wf材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線測定範囲(℃)-60~155ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10)温度測定精度平均±0.5℃(-40~80℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃) 平均±2.0℃(100~155℃)防水仕様保護管部分 水中型、その他 防浸型アズワン品番6-9183-13RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)ステンレス保護管センサT&D(ティアンドデイ)
7,498税込8,248
1個
欠品中
先端がトガリ形状のTR-52i用ステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180仕様空気中:約90秒、攪拌水中:約3秒(90%応答)適合TR-52i材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線測定範囲(℃)-60~155ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)防水仕様保護管部分のみ水中型 他各部は防浸型アズワン品番61-8494-05RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)ステンレス保護管センサT&D(ティアンドデイ)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
TR-52i用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180仕様空気中:約90秒、攪拌水中:約3秒(90%応答)適合TR-52i材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線測定範囲(℃)-60~155ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)防水仕様保護管部分のみ水中型 他各部は防浸型アズワン品番1-5332-14RoHS指令(10物質対応)対応
SK-270WP用指示計ビニールカバー 佐藤計量器製作所SK-270WP用指示計ビニールカバー佐藤計量器製作所
779税込857
1枚
当日出荷
用途SK-270WPシリーズの本体を汚れから守るビニールカバーです。アズワン品番2-7594-31
ボールガード 三和製作所ボールガード三和製作所
3,498税込3,848
1個
当日出荷
ボールからパネルを守るボールガード
材質スチール幅(cm)38.5(内寸34.5)高さ(cm)37奥行き(cm)7.5
棒状温度計用金属ケース 日本計量器工業棒状温度計用金属ケース日本計量器工業
899税込989
1個
当日出荷
寸法(Φ×高さH)(mm)9×300松吉医科器械コード10-2295-02
ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)ステンレス保護管センサT&D(ティアンドデイ)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
TR-71wf、TR-73U用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-50~115仕様攪拌水中 約15秒(90%応答)適合TR71A、TR-71nw、TR-71wf、TR-73U材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS304)、(3)TPE樹脂被覆電線測定範囲(℃)-40~110ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可( 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 )温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なしアズワン品番6-8030-13RoHS指令(10物質対応)対応
壁掛型防水デジタル温度計SK-100WP用標準センサ 佐藤計量器製作所壁掛型防水デジタル温度計SK-100WP用標準センサ佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
付属のクリップで鍋などのふちに固定できます。
用途SK-100WP用標準センサ測定範囲(℃)-10~110特性防水付属品鍋取付用クリップ 1個適合SK-100WP用標準センサトラスコ品番392-3771精度(℃)±1プローブ長(mm)5×500防水仕様JIS C 0920 IPX7(ただし指示計、センサ接続時)温度表示方式デジタル
ガラス電極保護ボトル(センサキャップ) 佐藤計量器製作所ガラス電極保護ボトル(センサキャップ)佐藤計量器製作所
599税込659
1個
当日出荷
適合機種PHP-31
ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)ステンレス保護管センサT&D(ティアンドデイ)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
TR-71wf、TR-73U用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-50~115仕様攪拌水中 約11秒(90%応答)適合TR-71wf、TR-73U材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS304)、(3)TPE樹脂被覆電線測定範囲(℃)-40~110ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可( 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 )温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なしアズワン品番61-8493-94RoHS指令(10物質対応)対応
オプションセンサ 三商オプションセンサ三商
8,998税込9,898
1個
当日出荷から12日以内出荷
センサ先端は細く高速応答。根元は太くて丈夫。
測定温度範囲(℃)-50~280
SK-270WP用揚げ油測定センサ 佐藤計量器製作所SK-270WP用揚げ油測定センサ佐藤計量器製作所
13,980税込15,378
1本
当日出荷
センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。センサ長が400mmと長い為、揚げ油などの測定に最適です。
用途SK-270WPシリーズの揚げ油用センサです。材質(感温部)SUS304寸法(mm)感温部:Φ3×L400mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m質量(g)約130測定範囲(℃)-40.0~250.0測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃センサ形状先丸
SN-3000用本体ビニールカバー(透明) 熱研SN-3000用本体ビニールカバー(透明)熱研
899税込989
1本
当日出荷
本体を簡易的に水から守る
用途本体を管的に汚れより守る
端子アダプタ 熱電用 CHINO(チノー)端子アダプタ 熱電用CHINO(チノー)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
SN-3000用防水食品耐久型センサ 熱研SN-3000用防水食品耐久型センサ熱研
8,898税込9,788
1本
当日出荷
防水・先トガリ・感温部を3Φに強度向上品
用途固めの食品の測定し向く適合機種SN-3000-00特性防水
ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)ステンレス保護管センサT&D(ティアンドデイ)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
TR-71U/72U共用オプションセンサ
耐熱温度(℃)-50~115仕様攪拌水中 約11秒(90%応答)適合TR-71U/72U材質1.サーミスタ 2.TPE樹脂被覆 3.TPE樹脂被覆電線測定範囲(℃)-40~110ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可(延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10)温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20/80~100℃)防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なしアズワン品番61-8493-95RoHS指令(10物質対応)対応
サニタリーサーモ プロ用交換センサ 三商サニタリーサーモ プロ用交換センサ三商
10,980税込12,078
1個
当日出荷
センサTSP-100にシリコンプロテクタ装着したもの。。シリコンプロテクタにより、落下時の破損防止及び油汚れを防止。
寸法(mm)検知部:3(先端2.0)×110ケーブル長(m)約1
SK-270WP用中心温度測定センサ 佐藤計量器製作所SK-270WP用中心温度測定センサ佐藤計量器製作所
12,980税込14,278
1本
当日出荷
センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。センサ径がΦ2と細いセンサです。
用途SK-270WPシリーズのオプションセンサです。材質(感温部)SUS304寸法(mm)感温部:Φ3×L150mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m質量(g)約123測定範囲(℃)-40.0~250.0測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃センサ形状先トガリ
SN-3200パーソナルサーモ用静止表面用センサ(直型タイプ) 熱研SN-3200パーソナルサーモ用静止表面用センサ(直型タイプ)熱研
13,980税込15,378
1本
当日出荷
表面接地部分が弓上で測定しやすい
用途一般表面測定に形状接触面20Φ×115mm温度範囲(℃)0~400
SK-250WP2用ステンレスセンサ SWPⅡ-09 佐藤計量器製作所SK-250WP2用ステンレスセンサ SWPⅡ-09佐藤計量器製作所
13,980税込15,378
1台
当日出荷
防水性 IPX7に準拠。 ステンレスグリップ。
特性防水適合SK-250WPⅡ用オプションセンサ質量(g)143寸法Φ3×(L)200mm(先トガリ)測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)1精度-40~-10℃、145.1~250:±2℃-9.9~-0.1℃、105.1~145.0℃:±1℃0.0~40.0℃:±0.6℃40.1~105.0℃:±0.7℃アズワン品番2-7480-08
センサー 安立計器センサー安立計器
22,980税込25,278
1本
当日出荷
U形シリーズは移動/回転している表面の温度計測に適した移動/回転表面用温度センサです。
仕様グリップの有無:有材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール形状(ガード)平面用使用温度範囲(℃)-50~250コード長さ(m)1ヘッド形状ガードタイプ(テフロン)コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度3.5秒熱電対Eタイプ耐久性1500時間以上パイプ長(mm)100プラグ形状標準プラグパイプ形状ストレート、平行ヘッド寸法(mm)29×60被覆材シリコン
静止表面用(L型センサ、中温) 佐藤計量器製作所静止表面用(L型センサ、中温)佐藤計量器製作所
21,980税込24,178
1個
当日出荷
用途SK-1260用 静止表面用温度センサ(L型、中温)測定範囲(℃)-30~+600種別静止表面用(L型センサ、中温用)サイズ先端部17×30
SK-270WP用中心温度測定センサ 佐藤計量器製作所SK-270WP用中心温度測定センサ佐藤計量器製作所
10,980税込12,078
1本
当日出荷
センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。センサ長が標準センサより長いです。
用途SK-270WPシリーズのセンサです。主に食品の中心温度の測定に最適。材質(感温部)SUS304寸法(mm)感温部:Φ3×L200mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m質量(g)約126測定範囲(℃)-40.0~250.0測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃センサ形状先トガリ
USB受信ユニット 佐藤計量器製作所USB受信ユニット佐藤計量器製作所
9,898税込10,888
1個
当日出荷
SK-270WP-B、SK-110TRH-B のBLE出力を受信し、Excelに計測値を自動で入力するUSBドングル・同時に3台受信が可能です。機器からの送信タイミングが異なる場合は最大10台の受信が可能です。・USB給電式のため外部電源は不要です。使用するPCへ接続した時点で受信待機を開始します。・複数台同時接続。パソコン1台で複数台の機器からの測定値の受信が可能です。
仕様受信距離:見通し約10m(障害物のない見通し距離)電源DC5V 300mA(USBポートから給電)対応OSWindows10/11 64bit使用環境条件5~35℃ 80%rh以下(結露無きこと)保管環境10~35℃ 80%rh以下(結露無きこと)
静止表面用(中温) 三商静止表面用(中温)三商
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
温度範囲(℃)0~600規格静止表面用(中温)直径×長さL(Φmm×mm)先端部:25×40
SK-270WP用中心温度測定センサ 佐藤計量器製作所SK-270WP用中心温度測定センサ佐藤計量器製作所
13,980税込15,378
1本
当日出荷
センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。センサの先端径がΦ2と細いセンサです。
用途SK-270WPシリーズのオプションセンサです。材質(感温部)SUS316寸法(mm)感温部:Φ2×L45mm+Φ3×L55mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m質量(g)約123測定範囲(℃)-40.0~250.0測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃センサ形状先トガリ
SN-3000用防水高速応答センサ 熱研SN-3000用防水高速応答センサ熱研
15,980税込17,578
1本
当日出荷
防水・感温部が細く応答速度が速い
用途中心温度を速く測定したい時に向く特性防水
ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)ステンレス保護管センサT&D(ティアンドデイ)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
TR-71wf、TR-73U用のステンレス保護管センサです。先端がトガリ形状になっています。
耐熱温度(℃)-50~115仕様攪拌水中 約10秒(90%応答)適合TR-71wf、TR-73U材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS304)、(3)TPE樹脂被覆電線測定範囲(℃)-40~110ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可( 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 )温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なしアズワン品番6-8030-14RoHS指令(10物質対応)対応
通信キット A-Gas Japan通信キットA-Gas Japan
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷

温度計』には他にこんなカテゴリがあります

温度計 中心温度計特集
おすすめ人気ランキング
温度計その他関連用品