絞り込み
設置方法
  • 卓上式(1)
  • 壁掛け(1)
校正証明書
  • 付き(4)
測定範囲(℃)
  • -40~70
  • 0~50(26)
  • 0~60(4)
  • -5~49(4)
  • -5~50(19)
  • -9.9~50(22)
  • -10~45(3)
  • -10~50(38)
  • -10~60(15)
  • -10~70(3)
  • -20~40(5)
  • -20~50(5)
  • -20~60(10)
  • -20~70(4)
  • -20~80(6)
  • -30~50(7)
  • -40~250(3)
  • -50~70(5)
  • -100~300(3)
  • -200~1370(5)
湿度測定範囲(%)
  • 0~99(1)
  • 15~95(1)
  • 20~90(1)
ブランド
  • マザーツール(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • マイゾックス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置方法から絞り込む
卓上式(1)
壁掛け(1)
外部センサー付き温湿度計(外部温度センサー付) A&D(エー・アンド・デイ)外部センサー付き温湿度計(外部温度センサー付)A&D(エー・アンド・デイ)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から16日以内出荷
温度と湿度と時刻を同時に表示 内部温度と外部温度を切替え表示 外部温度センサーケーブル長は3m、取り外し可能 最高/最低温度・湿度を自動メモリー 壁掛けでも卓上でも使用可能
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)、農業・農作物の温度湿度管理やビニールハウスでの育苗管理温度測定範囲(℃)内部温度:0~50、外部温度:-40~70質量(g)約150(電池含む)電源単4形乾電池1本最小表示0.1℃/1%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24センサー外部センサー付湿度測定範囲(%)15~95表示項目温度、湿度、時刻設置方法壁掛け、卓上式電池寿命約1年(アルカリ電池使用)測定間隔約10秒湿度測定精度±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(他の測定範囲)センサケーブル長さ(m)約3(取り外し可能)温度表示方式デジタル測定精度(℃)±1(0~50℃)
マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 A&D(エー・アンド・デイ)マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷から16日以内出荷
離れた場所の温湿度や熱中症指数(WBGT)、絶対湿度(VH)をワイヤレスで表示。熱中症の危険性や季節性インフルエンザの流行を知るために使用可能。親機1台に子機を5台まで接続が可能。通信距離は最大100m(見通し距離、高さ1.2m)。環境温度と環境湿度を測定するセンサーを内蔵。温度プローブ(別売品)を接続可能、子機1台に2個まで接続可能。土壌温度や液体温度を測定可能(温度プローブのケーブル長約2.5m)。子機にも液晶表示があるので、測定現場で測定値の確認が可能。特定小電力機器、使用電波周波数は429.2MHz。
用途農業ハウスに。稲の育苗などのハウス内の温湿度や土壌温度(地温)測定に、野菜、果物、お酒の倉庫に。野菜や果物などの作物や酒蔵・ワインの発酵、醸造の温湿度管理に、工場、事務所(オフィス)、体育館、施設、住宅、の温湿度や熱中症の危険性やインフルエンザの流行の管理に。
デジタル温湿度計・露点計 H560 マイゾックスデジタル温湿度計・露点計 H560マイゾックス
17,980税込19,778
1個
当日出荷
薄さ17mmのポケットサイズ。 ワイドな測定範囲。 露点演算/湿球温度表示。 最大値・最小値・ホールド表示。 テーブルスタンド/保護キャップ付。 オートパワーオフ切替。
用途温湿度の測定付属品単四アルカリ乾電池2個精度±0.5℃±3%(20~80%)表示分解能0.1℃/0.1%温度測定範囲(℃)-40~70機能露点演算湿度測定範囲(%)0~99温度表示方式デジタルマイゾックスコード219094
デジタルデカ文字温湿度計 校正証明書付 MTシリーズ マザーツールデジタルデカ文字温湿度計 校正証明書付 MTシリーズマザーツール
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
コンフォート(快適マーク)表示機能MAX/MIN値表示機能
校正証明書一般校正
デジタルデカ文字温湿度計 中国語版校正証明書付 MTシリーズ マザーツールデジタルデカ文字温湿度計 中国語版校正証明書付 MTシリーズマザーツール
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
コンフォート(快適マーク)表示機能MAX/MIN値表示機能
校正証明書一般校正(中国語)
デジタルデカ文字温湿度計 英語版校正証明書付 MTシリーズ マザーツールデジタルデカ文字温湿度計 英語版校正証明書付 MTシリーズマザーツール
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
コンフォート(快適マーク)表示機能MAX/MIN値表示機能
校正証明書一般校正(英語)

温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル温湿度計