絞り込み
設置方法
  • 壁掛け(2)
湿度測定範囲(%)
  • 0~100(3)
  • 20~100(1)
測定範囲(℃)
  • -10~50
  • 0~50(18)
  • 10~40(3)
  • -10~40(2)
  • -20~40(14)
  • -20~50(2)
  • -24~50(1)
  • -28~48(1)
  • -30~50(25)
  • -30~70(1)
特性
  • -(4)
校正証明書
  • なし(4)
  • 付き(4)
特殊用途
  • その他(1)
その他
ブランド
  • 佐藤計量器製作所(5)
  • クレセル(2)
  • TRUSCO(1)
  • マザーツール(1)
  • エンペックス気象計(1)
佐藤計量器製作所・クレセル・TRUSCO・マザーツール・エンペックス気象計
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置方法から絞り込む
壁掛け(2)
室内用アナログ温湿度計 マザーツール室内用アナログ温湿度計マザーツール(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
快適な温湿度環境が一目でわかる快適範囲表示付 室内の快適な温度作り・空調チェックに 熱中症/かぜ注意の環境範囲をカラー表示 冷暖房使用の目安にも最適 壁掛け・卓上の両方で使用可能(壁掛け用ネジ・卓上用スタンド付)
測定範囲-10~50℃、0~100%RH質量(g)約107測定項目温度・湿度精度±1.5℃(23℃±5℃)それ以外は±2℃、±5%RH(23℃±5℃、40~80%RH)それ以外は±10%RH1目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)0~100最小目盛1℃、2%RH使用環境-10~50℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)設置方式壁掛け/卓上式保存環境-20~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)サイズ(mm)Φ129×34温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)2校正証明書なし
ハイエストⅠ型湿度計(温度計付) 佐藤計量器製作所ハイエストⅠ型湿度計(温度計付)佐藤計量器製作所
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ハイエストⅠ型湿度計は湿度センサに毛髪を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定を可能にしました。
測定範囲湿度 20~100% rh温度 -10~50℃トラスコ品番406-9234寸法(mm)Φ150×(D)40質量(g)約280測定項目温度・湿度精度湿度±3% rh(40~80% rh at 15~25℃、その他は±5% rh)温度±2℃1目盛(℃)2温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)20~100設置方式壁掛アズワン品番1-626-01温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)1校正証明書なし
温湿度計 クレセル温湿度計クレセル(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
夏の熱中症・冬のインフルエンザに視点をおいた温湿度計。取り外しスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)0~100質量(g)55測定項目温度・湿度精度±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)1目盛(℃)2寸法(Φ×mm)100×25設置方式壁掛け/卓上式温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)5校正証明書なし
環境管理 温・湿度計「省エネさん」 エンペックス気象計環境管理 温・湿度計「省エネさん」エンペックス気象計
2,998税込3,298
1個
当日出荷
温度の振角が大きく見やすい文字版
材質PS樹脂質量(g)約310(箱含む)電源不要測定項目温度・湿度精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)1目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-10~50寸法(直径Φ×厚さ)(mm)230×27湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×27×230設置方法壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし取扱説明書(0.95MB)TKG品番9-0625-1401TKG品番(2017)6-0556-16011目盛(%)2校正証明書なし
アナログ熱中症計(直径30cm) クレセルアナログ熱中症計(直径30cm)クレセル
9,498税込10,448
1個
欠品中
職場における熱中症対策(労働安全衛生規則 R7.6.1施行)に対して、熱中症リスクのある状態になると危険度を可視化します。日射の無い屋内でのWBGTの参考目安を表示します。WBGT(参考値)が31℃以上で危険(赤)、28℃以上で厳重警戒(橙)、25℃以上で警戒(黄色)、21℃以上で注意(黄緑)、それ未満でほぼ安全(水色)を表示します。温度が31℃以上の目盛を赤で表示しています。
用途熱中症対策、健康管理材質ケース:ABS、前面:ガラス電源不要本体寸法(mm)Φ300×51本体質量(g)655温度精度±2℃(-10~40℃)保証期間メーカー:2年間設置方法壁掛け測定温度範囲(℃)-10~50湿度精度±5%RH (20~25℃ かつ 35~85%RH)湿度測定範囲(%RH)0~100
ハイエストⅠ型湿度計温度計付 150mm 7540-00シリーズ 佐藤計量器製作所ハイエストⅠ型湿度計温度計付 150mm 7540-00シリーズ佐藤計量器製作所
39,980税込43,978
1式
13日以内出荷
温度測定範囲(℃)-10~50校正証明書一般校正
ハイエストⅠ型湿度計 温度計付 150mm 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所ハイエストⅠ型湿度計 温度計付 150mm 中国語版校正証明書付佐藤計量器製作所
31,980税込35,178
1台
9日以内出荷
湿度センサーに「毛髪」を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定が可能です。
仕様精度:温度/±2℃、湿度/±3%RH(40~80%at15~25℃)・±5%(その他)●サイズ:Φ150×40mm●重量:約280g●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付能です。●コード番号:7540-000●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番1-626-01-57校正証明書一般校正(中国語)
ハイエストⅠ型湿度計 温度計付 150mm 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所ハイエストⅠ型湿度計 温度計付 150mm 英語版校正証明書付佐藤計量器製作所
31,980税込35,178
1台
9日以内出荷
湿度センサーに「毛髪」を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定が可能です。
仕様精度:温度/±2℃、湿度/±3%RH(40~80%at15~25℃)・±5%(その他)●サイズ:Φ150×40mm●重量:約280g●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付能です。●コード番号:7540-000●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番1-626-01-56校正証明書一般校正(英語)
ハイエストⅠ型湿度計 温度計付 150mm 校正証明書付 佐藤計量器製作所ハイエストⅠ型湿度計 温度計付 150mm 校正証明書付佐藤計量器製作所
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
湿度センサーに「毛髪」を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定が可能です。
仕様精度:温度/±2℃、湿度/±3%RH(40~80%at15~25℃)・±5%(その他)●サイズ:Φ150×40mm●重量:約280g●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付能です。●コード番号:7540-000●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番1-626-01-20校正証明書一般校正
小さい温湿度計 TRUSCO小さい温湿度計TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
サイズが小さく、机の上や棚の上においても邪魔になりません。熱中症警告は、4段階、インフルエンザ警告は、2段階で表示します。
用途温度、湿度の環境測定に。トラスコ品番160-6377幅(mm)55高さ(mm)56質量(g)40奥行(mm)21電源単4乾電池×1個(付属)最小表示1%測定項目温度、湿度測定対象温度、湿度の環境測定測定温度範囲(℃)-10~50最小表示(℃)0.1

温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

アナログ温湿度計