絞り込み
校正証明書
- 付き(1)
湿度測定範囲(%)
- 0~100(1)
測定範囲(℃)
- -20~80(1)
ブランド
- アズワン
- 佐藤計量器製作所(11)
- セコニック(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- CHINO(チノー)(1)
- testo(テストー)(1)
- 日本計量器工業(1)
特価

温湿度記録計 校正証明書付 ST-50シリーズ
アズワン¥221,000税込¥243,1001個30日以内出荷最長6ヶ月間の連続記録が可能です。 チャート紙に最長6ヶ月間の記録が可能なST-50A、ST-50Aにメモリ機能を追加し(SDカードに保存)、さらに使い易さを追求したST-50Mがございます。付属品チャート紙×1本・記録ペン(赤・青)×各1本寸法(mm)300×105×245質量(kg)約2.8奥行(mm)105電源単1乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)測定項目温度・相対湿度・露点温度・絶対湿度寸法(幅)300mm精度温度/±1℃、湿度/±3%測定方式温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式測定精度温度/±1℃、湿度/±3%温度測定範囲(℃)-20~80湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×245防塵防水性能なし設置方式据置温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)245湿度測定範囲(%RH)0~100校正証明書一般校正