絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(2)
- 0~60(3)
- -5~45(2)
- -10~50(3)
- -20~80(1)
- -40~60(1)
- -40~80(1)
- -40~250(1)
校正証明書
- 付き(9)
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(10)
- 佐藤計量器製作所(92)
- エンペックス気象計(73)
- CRECER(クレセル)(52)
- シンワ測定(52)
- A&D(エー・アンド・デイ)(40)
- エスコ(38)
- testo(テストー)(32)
- A-Gas Japan(27)
- CHINO(チノー)(25)
- タニタ(20)
- ドリテック(16)
- マザーツール(14)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(14)
- カスタム(11)
- TGK(東京硝子器械)(11)
- センセカ(旧グライシンガー)(11)
- オーム電機(10)
- 熱研(9)
- ブランドをもっと見る

温湿度計 校正証明書付 A-230シリーズ
アズワン¥14,050税込¥15,4551個9日以内出荷校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。5段階の表情で快適度判別。電源単4乾電池×1本(テスト用付属)測定項目温度・湿度温度測定範囲(℃)-10~50設置方法卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付温度表示方式デジタル湿度測定範囲(%RH)10~98校正証明書一般校正
デジタル温湿度計 校正証明書付 TT-538
アズワン¥16,900税込¥18,5901個9日以内出荷校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。快適レベルを5段階で表示します。過去の最高・最低温湿度を表示できます。温度測定範囲(℃)-5~45校正証明書一般校正
防水デジタル温度計
アズワン¥20,800税込¥22,8801個当日出荷加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。付属品標準センサー(S270WP-01)・本体ビニールカバー・ネックストラップ電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定項目温度温度測定範囲(℃)-40~250防塵防水性能IP67設置方法ハンディタイプアズワン品番2-7594-21温度表示方式デジタル
熱中症指標計 12-08173シリーズ
アズワン¥63,900税込¥70,2901式3日以内出荷スポーツ等をされる際の暑熱環境下において熱中症予防のための指標、WBGT値(湿球黒球温度)を測定できます。電源ケーブルが不要なポータブルタイプのため、いつでもどこでもWBGT値を測定できます。30000件の測定値を保存できるだけでなく、本体にアラーム機能も搭載しています。保護等級IP65相当の防塵・防水性能を備えています。USB type-C ポートを搭載しているため、PCやモバイルバッテリーなどの外部電源を利用できます。(※低電流モード対応モバイルバッテリーをご使用ください。)仕様●仕様対象スポーツ:学校 一般●精度区分クラス:1.5●保護等級:IP65相当●測定範囲●▼WBGT値:0~50℃●▼気温:0~50℃●▼相対湿度:10~90%RH●▼黒球温度:0~60℃●精度範囲●▼自然通風環境下(0.3~3m/sec)(WBGT値)±1.5℃(15~40℃)●▼自然通風環境下(0.3~4m/sec)(気温)±0.6℃(20~50℃)●▼自然通風環境下(0.3~5m/sec)(相対湿度)±3.0%RH(30~90%RH)●▼自然通風環境下(0.3~6m/sec)(黒球温度)±0.6℃(20~60℃)●sigfox無線通信機能:〇●有線通信機能:〇●メモリ機能:最新30000データ●外部出力:USB Type-C●通信仕様:USB通信(測定データ・設定ファイル読み書き)RS-232C通信(PCとの接続)UART通信(パトライトなど周辺機器との接続)●動作時間:約6ヶ月●電源:単3アルカリ電池×2またはUSBポート●大きさ(本体):69×36×272mm●重量:約230g(乾電池含む)●機能アラーム:メモリ 時計 最大値/最小値表示 USB電源供給アズワン品番68-0493-24
エクスポケット温湿度計 中国語版校正証明書付
アズワン¥35,300税込¥38,8301個9日以内出荷小型・軽量タイプの温湿度計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。仕様測定精度:±0.5℃(10~45℃)、±2.5%RH(10~90%RH)●サンプリング:1回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト●電源:単4乾電池×2個(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約120g●付属品:ストラップ・保護ケース●測定範囲(湿度):5~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH温度測定範囲(℃)0~60アズワン品番2-3364-01-57校正証明書一般校正(中国語)
エクスポケット温湿度計 英語版校正証明書付
アズワン¥35,300税込¥38,8301個9日以内出荷小型・軽量タイプの温湿度計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。仕様測定精度:±0.5℃(10~45℃)、±2.5%RH(10~90%RH)●サンプリング:1回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト●電源:単4乾電池×2個(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約120g●付属品:ストラップ・保護ケース●測定範囲(湿度):5~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH温度測定範囲(℃)0~60アズワン品番2-3364-01-56校正証明書一般校正(英語)
エクスポケット温湿度計 校正証明書付
アズワン¥32,800税込¥36,0801個9日以内出荷小型・軽量タイプの温湿度計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。仕様測定精度:±0.5℃(10~45℃)、±2.5%RH(10~90%RH)●サンプリング:1回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト●電源:単4乾電池×2個(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約120g●付属品:ストラップ・保護ケース●測定範囲(湿度):5~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH温度測定範囲(℃)0~60アズワン品番2-3364-01-20校正証明書一般校正
デジタル温湿度計 英語版校正証明書付 TT-538
アズワン¥19,400税込¥21,3401個9日以内出荷快適レベルを5段階で表示します。過去の最高・最低温湿度を表示できます。温度測定範囲(℃)-5~45校正証明書一般校正(英語)
温湿度計 中国語版校正証明書付 A-230シリーズ
アズワン¥16,550税込¥18,2051個9日以内出荷イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。5段階の表情で快適度判別。温度測定範囲(℃)-10~50校正証明書一般校正(中国語)
温湿度計 英語版校正証明書付 A-230シリーズ
アズワン¥16,550税込¥18,2051個9日以内出荷イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。5段階の表情で快適度判別。温度測定範囲(℃)-10~50校正証明書一般校正(英語)
温湿度記録計 校正証明書付 ST-50シリーズ
アズワン¥221,000税込¥243,1001個30日以内出荷最長6ヶ月間の連続記録が可能です。 チャート紙に最長6ヶ月間の記録が可能なST-50A、ST-50Aにメモリ機能を追加し(SDカードに保存)、さらに使い易さを追求したST-50Mがございます。付属品チャート紙×1本・記録ペン(赤・青)×各1本寸法(mm)300×105×245質量(kg)約2.8奥行(mm)105電源単1乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)測定項目温度・相対湿度・露点温度・絶対湿度寸法(幅)300mm精度温度/±1℃、湿度/±3%測定方式温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式測定精度温度/±1℃、湿度/±3%温度測定範囲(℃)-20~80湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×245防塵防水性能なし設置方式据置温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)245湿度測定範囲(%RH)0~100校正証明書一般校正
白金デジタル温度計 本体
アズワン¥32,700税込¥35,9701個翌々日出荷白金測温抵抗体(Pt100Ω)センサー入力の高精度タイプデジタル温度計です。測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高/最低温度で固定するMAX/MINホールド機能付きです。表示部はバックライト機能付きの為、暗い場所での測定に適しています。アズワン品番3-8932-01
カラフル温湿度計 A-230シリーズ
アズワン¥2,098税込¥2,3081台翌日出荷イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。5段階の表情で快適度判別。イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。。表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。。5段階の表情で快適度判別。。
熱中症暑さ指数計 屋内専用 SK-161GTシリーズ
アズワン¥9,800税込¥10,7801セット当日出荷本商品は熱中症暑さ指数計とアルカリ乾電池単3のセット商品です。【熱中症暑さ指数計】。本器は、屋内の暑さ指数(WBGT指数)と4段階の注意レベルの表示、温度、湿度の測定器です。室内での熱中症予防の目安としてご活用ください。見やすい大画面デジタル表示です。設定したWBGT指数を超えると音と光でお知らせします。壁掛け・卓上どちらでも設置可能です。【アズワンのアルカリ乾電池 単3】。普段使いから備蓄まで、バランスに優れたオールラウンダーな乾電池です。規格を表す数字が大きく、わかりやすいデザインです。ハイパワーで長寿命・長期保存ができます。
熱中症暑さ指数計 屋内専用 SK-161GTシリーズ
アズワン¥9,398税込¥10,3381セット当日出荷本商品は熱中症暑さ指数計とエリマキクーラーのセット商品です。【熱中症暑さ指数計】。本器は、屋内の暑さ指数(WBGT指数)と4段階の注意レベルの表示、温度、湿度の測定器です。室内での熱中症予防の目安としてご活用ください。見やすい大画面デジタル表示です。設定したWBGT指数を超えると音と光でお知らせします。壁掛け・卓上どちらでも設置可能です。【エリマキクーラー】。体温のクールダウンに!。保冷剤を冷凍庫で冷やすことで、繰り返し使用できます。保冷剤が分割しているため、首回りにフィットしやすいです。高熱時や熱中症対策として使用できます。交換用の保冷剤が付属していますので、継続的にご使用いただけます。
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品