絞り込み
長さ(m)
エコロジープロダクト
「長さ(m)」から絞り込む

キ・ニッケルカットチェイン
ニッサチェイン¥63税込¥691パック(1個)当日出荷ボールチェーンに連結金具(コネクター)が付いているのですぐにご使用いただけます。用途キーホルダーなどに。トラスコ品番126-3031材質本体(コネクターを含む):真ちゅう内容BB1023×100mm×1本入グリーン購入法適合
クロームキーリング 32mm(1個入)
ニッサチェイン¥199税込¥2191パック(1個)当日出荷Wリングに強度と美しさを加えたリングです。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。トラスコ品番127-8739材質本体:リン青銅(C5191W)線径(Φmm)2.4寸法A(mm)30.8参考使用荷重(kg)2破断荷重(kg)12.1梱包内容BKR-.32×1個入RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキーリング
ニッサチェイン¥2,698税込¥2,9681箱(100個)当日出荷プレス加工済みですので、切り口に段差がありません。Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。トラスコ品番126-6257RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
トリガースナップ
ニッサチェイン¥24,980税込¥27,4781箱(50個)翌々日出荷開口部の広がりが広いスナップです。アイの部分が回転するので、チェインなどのよりとりになります。用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。トラスコ品番128-0258材質本体:亜鉛ダイカスト、表面処理:ニッケル全長(mm)64品名ITS3ニッケル寸法A(mm)64参考使用荷重(kg)8寸法B(mm)8寸法C(mm)16破断荷重(kg)151RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0784
ニッケルスプリングスナップ
ニッサチェイン¥7,698~税込¥8,468~1箱(50個)翌々日出荷アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。材質本体:亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応
ニッケルスプリングスナップ
ニッサチェイン¥5,398税込¥5,9381箱(50個)翌々日出荷本体穴に金具もしくは連結間具を通し、美しくご使用いただけます。用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。トラスコ品番127-8667材質本体:亜鉛ダイカスト全長(mm)34品名ISS106寸法A(mm)34参考使用荷重(kg)1寸法B(mm)7寸法C(mm)6破断荷重(kg)37RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0098
ビクターチェーン 鉄ユニクロ
ニッサチェイン¥3,500税込¥3,8501本当日出荷複雑な形状で強度を大幅に向上させたチェーンです。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番126-7673材質本体:鉄(SWRM6)全長(m)30寸法A(mm)21.2参考使用荷重(kg)20寸法B(mm)4.5破断荷重(kg)124チェーン径(Φmm)1.4使用荷重(kN)0.196線径(mm)1.4
プラスチック クイックジョイント
ニッサチェイン¥2,298税込¥2,5281箱(50個)翌々日出荷プラスチックチェーンの連結が目立たず、ワンタッチで行えます。軽量で鮮やかさです。用途プラチェインの連結金具。トラスコ品番126-1501材質本体:ポリエチレン品名PRJ60寸法A(mm)28.5寸法B(mm)7チェーン径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)6適合チェーンPW60・JC6
ステンレス溶接リング
ニッサチェイン¥309~税込¥340~1個ほか当日出荷から翌々日出荷水回りに最適なステンレス製です。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。寸法A(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
クローム青銅キーリング
ニッサチェイン¥249~税込¥274~1パック(2個)ほか当日出荷Wリングに強度と美しさを加えたリングです。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:リン青銅(C5191W)参考使用荷重(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2.4
ステンレスヘビーリンクチェーン
ニッサチェイン¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷ベーシックな形状で溶接を施しており、安定した強度があります。水回りに最適なステンレス製です。用途間仕切り。転倒防止。材質本体:ステンレス(SUS304)全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
三つ組チェーン ユニクロメッキ
ニッサチェイン¥2,598税込¥2,8581本翌々日出荷切れ目を内側に折り込んだ鎖です。未溶接のため、扱いやすく、安価です。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番127-8680材質本体:鉄(SWRM6)全長(m)30寸法A(mm)14.8参考使用荷重(kg)4寸法B(mm)5破断荷重(kg)18.2チェーン径(Φmm)1.6使用荷重(kN)0.0392線径(mm)1.6内長P(mm)14.8内幅W(mm)5
二重チェーン 鉄ユニクロ
ニッサチェイン¥9,198税込¥10,1181本翌々日出荷接合部を2重にし、強度の向上と外観を美しく仕上げたチェーンです。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番126-1360材質本体:鉄(SWRM6)品名IR26長さ(m)30寸法A(mm)19.8参考使用荷重(kg)20寸法B(mm)8.4寸法C(mm)7破断荷重(kg)117.5使用荷重(kN)0.196線径(mm)2.6
リール巻プラスチックチェーン
ニッサチェイン¥4,298~税込¥4,728~1巻当日出荷から翌々日出荷軽量で鮮やかなチェーンです。リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。使用場所に応じて必要な長さにカットできます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。材質本体:ポリエチレン長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応
リール巻ボールチェーン 真鍮クローム
ニッサチェイン¥9,198税込¥10,1181巻(30m)翌々日出荷チェーン自体により戻し機能が備わったチェーンです。リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。用途プレートなどの吊下げに。トラスコ品番127-3963材質本体:真ちゅう(C2720)色クローム径(Φmm)玉:2.5全長(m)30寸法A(mm)3.3参考使用荷重(kg)3破断荷重(kg)12チェーン径(Φmm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0294
マレーブルスナップ
ニッサチェイン¥23,980税込¥26,3781箱(50個)当日出荷ベーシックなスナップで開閉も容易で扱いやすいです。用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。トラスコ品番128-0191材質可鍛鋳鉄(FCMB270)、表面処理:クローム全長(mm)75品名IMS2寸法A(mm)75参考使用荷重(kg)10寸法B(mm)8寸法C(mm)13破断荷重(kg)201.3使用荷重(kN)0.098
鉄ユニクロヒートン
ニッサチェイン¥3,198税込¥3,5181箱(500個)翌々日出荷木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。用途壁面や柱に取り付け座金に。トラスコ品番128-0255材質本体:鉄(SWRM6)品名IEH20寸法A(mm)10.5参考使用荷重(kg)2寸法B(mm)6寸法C(mm)10.5破断荷重(kg)25使用荷重(kN)0.0196線径(mm)2
チェーン 8mmx1.5M
アイビッグ¥5,698税込¥6,2681本3日以内出荷強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)1.5使用荷重(t)2参考質量(kg)1.95適合チェーン線径(Φmm)8
チェーン 6mmx4M
アイビッグ¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)4使用荷重(t)1.1参考質量(kg)2.8適合チェーン線径(Φmm)6
チェーン 6mmx4.5M
アイビッグ¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)4.5使用荷重(t)1.1参考質量(kg)3.15適合チェーン線径(Φmm)6
チェーン 8mmx4.5M
アイビッグ¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)4.5使用荷重(t)2参考質量(kg)5.85適合チェーン線径(Φmm)8
チェーン 6mmx5M
アイビッグ¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)5使用荷重(t)1.1参考質量(kg)3.5適合チェーン線径(Φmm)6
チェーン 6mmx2M
アイビッグ¥6,398税込¥7,0381本3日以内出荷強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)2使用荷重(t)1.1参考質量(kg)1.4適合チェーン線径(Φmm)6
チェーン 8mmx5M
アイビッグ¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)5使用荷重(t)2参考質量(kg)6.5適合チェーン線径(Φmm)8
チェーン 6mmx3M
アイビッグ¥9,398税込¥10,3381本3日以内出荷強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)3使用荷重(t)1.1参考質量(kg)2.1適合チェーン線径(Φmm)6
チェーン 8mmx1M
アイビッグ¥3,598税込¥3,9581本3日以内出荷強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)1使用荷重(t)2参考質量(kg)1.3適合チェーン線径(Φmm)8
チェーン 6mmx1M
アイビッグ¥3,398税込¥3,7381本3日以内出荷強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)1使用荷重(t)1.1参考質量(kg)0.7適合チェーン線径(Φmm)6
チェーン 8mmx4M
アイビッグ¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)4使用荷重(t)2参考質量(kg)5.2適合チェーン線径(Φmm)8
チェーン 6mmx1.5M
アイビッグ¥4,698税込¥5,1681本3日以内出荷強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)1.5使用荷重(t)1.1参考質量(kg)1.05適合チェーン線径(Φmm)6
チェーン 8mmx3M
アイビッグ¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)3使用荷重(t)2参考質量(kg)3.9適合チェーン線径(Φmm)8
チェーン 13mm
アイビッグ¥7,998~税込¥8,798~1本3日以内出荷強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。用途G100の強力なAIBチェーンです。使用荷重(t)5適合チェーン線径(Φmm)13
チェーン 6mmx3.5M
アイビッグ¥9,898税込¥10,8881本3日以内出荷強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)3.5使用荷重(t)1.1参考質量(kg)2.45適合チェーン線径(Φmm)6
チェーン 8mmx2.5M
アイビッグ¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。用途G100の強力なAIBチェーンです。使用荷重(t)2適合チェーン線径(Φmm)8
チェーン 6mmx2.5M
アイビッグ¥7,898税込¥8,6881本3日以内出荷強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。用途G100の強力なAIBチェーンです。使用荷重(t)1.1適合チェーン線径(Φmm)6
ステンレス コネクター
水本機械製作所¥34税込¥371個4日以内出荷ボールチェーンの連結金具です。容易に取り付けできます。トラスコ品番318-0754材質ステンレス寸法A(mm)11寸法B(mm)4.5チェーン径(Φmm)適合:3.2RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ニッケルキーリング
ニッサチェイン¥3,500税込¥3,8501箱(200個)当日出荷Wリングに強度と美しさを加えたリングです。用途キーホルダに。チェーンの端末金具として。トラスコ品番127-7102材質本体:鉄(SWRM6)内径(Φmm)18.5線径(Φmm)2寸法A(mm)18.5参考使用荷重(kg)2破断荷重(kg)18RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ユニクロスプリングフック
ニッサチェイン¥1,898税込¥2,0881箱(10個)当日出荷チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。ベーシックなパーツで安価です。用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。トラスコ品番128-0229材質本体:スチール、表面処理:ユニクロ全長(mm)50品名IAH50寸法L(mm)50使用荷重(kg)40寸法A(mm)15寸法D(mm)5寸法C(mm)7寸法B2(mm)6寸法B1(mm)8




























![ユニクロチェーン3mmX30m 清水[建築金物] ユニクロチェーン3mmX30m 清水[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)