97件中 8197
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
  • ステンレスカップリング ニッサチェイン

    ステンレスカップリング

    ニッサチェイン
    549税込604
    1箱(10パック)
    翌々日出荷
    ボールチェインの連結金具です。ボールチェーンに取付けた後、ビス止めが行えます。水回りに最適なステンレス製です。
    用途水栓用やプレートの吊り下げに。トラスコ品番127-3975材質本体:ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニッケル鉄キーリング (200個入) ニッサチェイン

    ニッケル鉄キーリング (200個入)

    ニッサチェイン
    3,698税込4,068
    1箱(200個)
    当日出荷
    Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
    用途キーホルダに。チェーンの端末金具として。トラスコ品番126-7654材質本体:鉄(SWRM6)寸法A(mm)21.6参考使用荷重(kg)4破断荷重(kg)34.5内径(mm)21.6RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2.5グリーン購入法適合
  • ステン甲丸スナップ#108(3個入) ニッサチェイン

    ステン甲丸スナップ#108(3個入)

    ニッサチェイン
    169税込186
    1パック(3個)
    当日出荷
    板状のフックで容易に開閉できます。水回りに最適なステンレス製です。
    用途チェインやワイヤーロープの先端金具、連結金具トラスコ品番127-3996材質本体:ステンレス(SUS304)寸法A(mm)21参考使用荷重(kg)1寸法C(mm)3.2破断荷重(kg)6.5梱包内容SKS-108×3個入RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシャックル ニッサチェイン

    ステンレスシャックル

    ニッサチェイン
    479税込527
    1個
    当日出荷
    水回りに最適なステンレス製です。
    用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質本体:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロDリング ニッサチェイン

    ユニクロDリング

    ニッサチェイン
    98税込108
    1パック(2個)
    当日出荷
    チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。未溶接のため、口を開き、チェーン・ワイヤー等の連結が行えます。
    用途チェイン・ロープ・ベルトの末端金具として。トラスコ品番126-1485材質本体:鉄(SWRM6)線径(Φmm)3.2寸法A(mm)17参考使用荷重(kg)6寸法B(mm)11.3梱包内容IDR32-17×2個入RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミカラーチェン 30m 金 ニッサチェイン

    アルミカラーチェン 30m 金

    ニッサチェイン
    9,198税込10,118
    1本
    9日以内出荷
    アルミ製のため、軽量で扱い易いです。未溶接のため、軽量で対象物に取り付けが容易に行えます。
    用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番126-7743材質本体:アルミニウム(A1070W)全長(m)30寸法A(mm)4.7参考使用荷重(kg)2寸法B(mm)2.6破断荷重(kg)6RoHS指令(10物質対応)対応線径d(Φmm)1.6線径(mm)1.6内長P(mm)4.7内幅W(mm)2.6
  • 鉄ucスクリュージョイント ニッサチェイン

    鉄ucスクリュージョイント

    ニッサチェイン
    239税込263
    1個
    当日出荷
    チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。ベーシックなパーツで安価です。
    用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質本体:スチール
  • ステンレススクリュージョイント ニッサチェイン

    ステンレススクリュージョイント

    ニッサチェイン
    4,598税込5,058
    1箱(10個)
    当日出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉できます。水回りに最適なステンレス製です。
    用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。トラスコ品番126-7757RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンスクリューJ ニッサチェイン

    ステンスクリューJ

    ニッサチェイン
    4,498税込4,948
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉できます。水回りに最適なステンレス製です。
    用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスビス止め端子 ニッサチェイン

    ステンレスビス止め端子

    ニッサチェイン
    8,598税込9,458
    1袋(100個)
    当日出荷
    チェーンに挟み込み、簡単にビス止めできます。水回りに最適なステンレス製です。
    用途チェインの先端金具に。トラスコ品番849-0401RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンスプリングフック ニッサチェイン

    ステンスプリングフック

    ニッサチェイン
    4,698税込5,168
    1箱(10個)
    当日出荷
    水回りに最適なステンレス製です。開口部がスプリング式のため、手軽に開閉できます。
    用途ワイヤーロープの末端加工に。トラスコ品番126-7782RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレス回るフック ニッサチェイン

    ステンレス回るフック

    ニッサチェイン
    1,898税込2,088
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    上下が回るタイプのフックです。水回りに最適なステンレス製です。
    用途対象物の展示や園芸等の吊り下げに。パイプなどをクロスに取り付ける際に。トラスコ品番127-8686材質フック部分:ステンレス(SUS304)、エンドキャップ:塩ビ(PVC)質量(g)56寸法・サイズ(mm)20×500グリーン購入法適合
  • 鎖用反射部品 チェーンアイ(レッド) 水本機械製作所

    鎖用反射部品 チェーンアイ(レッド)

    水本機械製作所
    109税込120
    1個
    当日出荷
    夕方や夜に見えにくいチェーンに取り付けると車のヘッドライトに反射して光ります。
    用途夜間の目印(反射タイプ)仕様水本鎖用反射部品チェーンアイ(レッド)トラスコ品番849-0326材質ポリエチレン(PE)質量(g)0.75寸法H(mm)5~7寸法d(mm)6寸法D(mm)16
  • 鎖用反射部品 チェーンアイ(グリーン) 水本機械製作所

    鎖用反射部品 チェーンアイ(グリーン)

    水本機械製作所
    99税込109
    1個
    翌々日出荷
    夕方や夜に見えにくいチェーンに取り付けると車のヘッドライトに反射して光ります。
    用途夜間の目印(反射タイプ)仕様水本鎖用反射部品チェーンアイ(グリーン)トラスコ品番849-0325材質ポリエチレン(PE)質量(g)0.75寸法H(mm)5~7寸法d(mm)6寸法D(mm)16
  • ステンレス ミニジョイント 使用チェーン径2~2.5mm 水本機械製作所

    ステンレス ミニジョイント 使用チェーン径2~2.5mm

    水本機械製作所
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    中央の小ねじによって、付け外しができます。
    用途チェーンの連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-0393材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)3寸法L(mm)20寸法H(mm)8寸法W(mm)8ボルト径M-3寸法P(mm)12寸法h1(mm)5.3寸法h2(mm)1.2チェーン径(Φmm)2~2.5
  • ステンレス チェーンジョイント 穴径9mm長さ39mm 水本機械製作所

    ステンレス チェーンジョイント 穴径9mm長さ39mm

    水本機械製作所
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ハンマーでたたいて、はずれなくすることもできます。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-0340材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)12寸法L(mm)39寸法D(mm)9寸法W(mm)19チェーン径(Φmm)5~6使用荷重(kN)0.78
  • チェーンバランサー イーグルクランプ

    チェーンバランサー

    イーグルクランプ
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    鉄鋼構造物のようにバランスが悪いワークでも、素早くバランスつりができる構造 鉄鋼構造物等のつり上げにおいて、つり点の高さが変化する引き起こし・反転作業時に最適 チェーンを採用していることで、従来からの玉掛け作業のワイヤ式と違いワイヤ独自のヨジレや、はね返り等のくせがない JIS規格より厳しいEN規格(818-2,4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認証工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用して製造された最高品質のチェーンを採用(特殊コーティング済) マスターリンク、カップリングも、ISO9001認証工場にて製造されたドイツ製、フランス製の製品を採用
    用途建方・運搬・組方・搭載・引き抜き・つり上げ等適合部材鉄鋼構造物・鉄骨・鋼製梁・鉄矢板等

チェーン』には他にこんなカテゴリがあります

チェーン関連商品