絞り込み
吸着力
- 250N
- 100N(1)
- 120N(2)
- 150N(3)
- 180N(2)
- 200N(4)
- 230N(3)
- 300N(7)
- 343N(2)
- 400N(6)
- 450N(2)
- 500N(2)
- 589N(2)
- 600N(6)
- 650N(2)
- 700N(3)
- 785N(2)
- 800N(5)
- 1000N(2)
- 1100N(1)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- カネテック(1)
- ファーステック(1)
- 菱小(1)
「吸着力」から絞り込む
150N(3)
200N(4)
230N(3)
250N
300N(7)
400N(6)
600N(6)
700N(3)
800N(5)
1000N(2)
吸着力をもっと見る

マグネットVブロック
菱小¥109,800税込¥120,7801台8日以内出荷着脱はハンドル操作にて簡単 寸法精度を同一に仕上げた2個1組として使用します V溝機構により丸棒・平板とも保持できる 高精度仕上げ用途測定、ケガキなどの精密作業の保持具として最適
マグネット 桝型ブロック 特級
カネテック¥299,800税込¥329,7801台45日以内出荷上面(V面)、両側面の三面吸着が可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。 上面に吊上用のM8タップがあいています。(KYA-18B、20Bのみ)用途ケガキ、軽加工などの保持具 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具