絞り込み
ブランド
- フジコーワ(1)
外寸法・幅(mm)
- 363(1)
容量(L)
- 26
- 2(2)
- 2.28(1)
- 11.65(1)
- 16.63(1)
- 20(1)
- 22.11(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 26.4(1)
- 27(1)
- 28(1)
- 30(1)
- 49(2)
- 82(2)
- 89(2)
- 103(1)
- 106(2)
- 119(1)
- 142(1)
- 容量(L)をもっと見る
外寸法・高さ(mm)
- 248(1)
耐荷重(kg)
- 15(1)
外寸法・奥行(mm)
- 539(1)
539
材質(本体)
- ポリエチレン(1)
ポリエチレン
質量(kg)
- 4.5(1)
4.5
「有効内寸法・幅(mm)」から絞り込む

PROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプ
フジコーワ¥66,980税込¥73,6781台6日以内出荷外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。スタッキングシェル形状により、同型番の積み重ねが可能。高い保管効率を誇ります。2段階調節が可能なドライブハンドルを装備。快適な搬送をサポートします。自在4輪キャスター(ストッパー付き)を標準装備。移動時の操作性と静止時の安定性を兼ね備えます。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。機内持ち込みサイズを実現したコンパクトキャリングケースです。質量(kg)4.5材質(本体)高密度ポリエチレン容量(L)26耐荷重(kg)15内形寸法(mm)I450×W305×h蓋97-身97外寸法・幅(mm)363外寸法・高さ(mm)248外寸法・奥行(mm)539






![ユーティリティBOX(12個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(12個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)