絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)(91)
- omron(オムロン)(61)
- AUTONICS(オートニクス)(46)
- CHINO(チノー)(25)
- 鷺宮製作所(13)
- 神港テクノス(13)
- シマデン(11)
- CAREL(8)
- アズワン(7)
- 東邦電子(7)
- NMB(ミネベア)(5)
- testo(テストー)(5)
- スリーハイ(3)
- タイムストリップ(2)
- ジャストコーポレーション(2)
- エムティティ(2)
- 佐藤計量器製作所(1)
- TANNER(1)
- マザーツール(1)
- ブランドをもっと見る
電源電圧(V)
「入力種類」から絞り込む

アクティバル・ミニファンコイル用:VY6202
azbil(旧:山武)¥44,980~税込¥49,478~1個22日以内出荷ファンコイルユニット向けの電動二方ボール弁(スプリングリターン形)。 ホテル客室などに適した低騒音設計(水切音・流水音が少ない)。 ファンコイル個別制御に最適なCv値・コンパクトサイズ。 ボール弁採用により内部漏れが極めて少ない。 電源断時はスプリングリターンにより自動全閉。 手動開閉機構および開閉表示付き。 全閉位置発信機能付を選択可能(オプション)。 本体は青銅製で最高使用圧力2MPaに対応。 ショートネック/ロングネック、両ねじ込み/片ユニオンをラインアップ。 全開保持機構を搭載し、通電で自動解除可能用途種類:ファンコイル用電動二方ボール弁(スプリングリターン形)。 適用流体:冷温水。 接続口径:20A。 Cv値:9。 本体圧力定格:2MPa。 クローズオフレイティング:1.0MPa。 流体温度:0~80℃(凍結なきこと)。 弁漏れ量:定格Cv値の0.001%以下。 本体材質:青銅鋳物(CAC406)。 ボール材質:黄銅(Ni-Crめっき)。 シートリング材質:PTFE。 電源:AC100V(+10%/-15%)、50/60Hz。 消費電力:10W以下(16VA以下)。 動作:二位置動作(通電時開、非通電時全閉)。 動作時間:4~13秒(0℃以下では30秒以下)。 保護構造:IP40相当。 使用周囲温度:-10~50℃。 使用周囲湿度:5~95%RH。 手動開閉:可能
ネオセンサ
azbil(旧:山武)¥2,298~税込¥2,528~1個22日以内出荷室内用温度調節器・湿度調節器(ネオスタット)。 ネオセンサと協調デザイン・同一寸法で統一感のある外観。 温度調節器は感温ダイアフラム方式を採用(ブタン封入、フロン不使用)。 湿度調節器は感湿ナイロンリボン方式を採用。 空調機や操作器と接続するだけで簡単に計装・制御システムを構築可能。 小型・薄型・軽量設計。 2位置制御タイプと比例制御タイプをラインアップ。 冷暖房切替機能付きモデルを用意。 2段制御モデルでは段間温度を1.5℃・2.0℃・2.5℃で設定可能。 モジュトロールモータやアクティバルと組み合わせてバルブ・ダンパの比例制御が可能用途使用温度範囲。・温度調節器:15~30℃。・湿度調節器:15~40℃。 保管温度範囲:-20~50℃(95%RH以下、結露なきこと)。 温度検出方式:感温ダイアフラム。 湿度検出方式:ナイロンリボン。 質量:約190g。 本体寸法:約90(H)×77(W)mm
バーナコントローラ:AUR255シリーズ
azbil(旧:山武)¥109,800~税込¥120,780~1個46日以内出荷マルチバーナ対応の燃焼安全制御。高頻度発停制御に対応。火炎監視と安全機能。保守・管理に便利な表示/通信。用途別モデル展開用途工業炉・加熱炉・熱処理炉。シングル/マルチバーナ設備。高頻度運転が求められる設備
デジタル指示調節計:C1Mシリーズ
azbil(旧:山武)¥32,980~税込¥36,278~1個26日以内出荷から36日以内出荷調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能!。さらに使いやすく(さらなる性能向上)。一目でわかる(大型液晶表示)。すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)用途温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備。プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御。装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
デジタル指示調節計:C1Mシリーズ
azbil(旧:山武)¥41,980~税込¥46,178~1個26日以内出荷調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能!。さらに使いやすく(さらなる性能向上)。一目でわかる(大型液晶表示)。すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)
バーナコントロールモジュール:RX-R
azbil(旧:山武)¥199,800税込¥219,7801個31日以内出荷工業用燃焼炉向けの高機能バーナ制御。強制通風式バーナの起動・点火・火炎監視・燃料遮断までを一体で制御し、JIS B 8415に準拠した安全制御を実現します。 。 リレー溶着検出・POC対応による高い安全性。遮断弁出力の溶着検出、遮断弁閉確認(POC)に対応し、異常時は確実にロックアウトします。 。 豊富な入出力・モニタ機能。22点のトランジスタモニタ出力を備え、プレパージ中・燃焼中・異常状態などを外部に可視化できます。 。 通信機能による上位監視・IoT連携。RS-485(CPL)やEthernet(MODBUS/TCP)に対応し、上位PLCやNX-SVGとの接続による状態監視が可能です。用途工業炉・加熱炉・溶解炉の主バーナ制御。ガス炉・油炉における主バーナの安全な起動・燃焼管理に使用されます。 連続運転・高信頼性が求められる設備。連続運転炉や重要工程設備で、SIL3相当の機能安全が求められる用途に適しています。 PLCレス/簡素化計装の燃焼設備。バーナ制御をRX-Rに集約することで、PLC負荷を軽減したシンプルな燃焼安全計装が可能です。 。 燃焼状態の可視化・保全高度化を狙う設備。通信機能を活かし、燃焼状態・異常履歴の収集による予防保全・IoT化に活用されます。
デジタル指示調節計:C3Bシリーズ
azbil(旧:山武)¥109,800~税込¥120,780~1個26日以内出荷から36日以内出荷・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)用途・サイズ:縦96×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65
デジタル指示調節計:C3Bシリーズ
azbil(旧:山武)¥139,800~税込¥153,780~1個27日以内出荷・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台
デジタル指示調節計:C3Aシリーズ
azbil(旧:山武)¥109,800~税込¥120,780~1個27日以内出荷・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台
デジタル指示調節計:C3Aシリーズ
azbil(旧:山武)¥109,800~税込¥120,780~1個26日以内出荷から36日以内出荷・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)用途・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65
デジタル指示調節計:C2Bシリーズ
azbil(旧:山武)¥84,980~税込¥93,478~1個27日以内出荷・調節計SDC26のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台
デジタル指示調節計:C2Aシリーズ
azbil(旧:山武)¥65,980~税込¥72,578~1個26日以内出荷から36日以内出荷・調節計SDC25のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)用途・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:50ms・指示精度:±0.2%・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65
デジタル指示調節計:C2Aシリーズ
azbil(旧:山武)¥67,980~税込¥74,778~1個27日以内出荷・調節計SDC25のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台
グラフィカル調節計:C7G
azbil(旧:山武)¥289,800~税込¥318,780~1個36日以内出荷・グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。用途半導体製造装置:高速応答・高精度・多ループ制御対応 。食品加工装置:多ゾーン温調に強い、操作性の良いグラフィカルU。I工業炉・バーナ炉:ヘルスインデックスによる予兆保全が可能。成形機・押出機:多ループ温調・制御性向上(折線近似・PID)。IoT/FAシステム:Ethernet/RS-485標準装備、データ記録機能。高速ヒータ制御:10msサンプリングで応答遅れを低減
計装ネットワークモジュール:NX
azbil(旧:山武)¥139,800~税込¥153,780~1個36日以内出荷・イーサネット通信を標準採用し、分散計装・高速計装・省配線・省エンジニアリングを実現 。・デイジーチェーン接続が可能(モジュールをサイドコネクタで連結し、イーサネット/シリアルのデイジーチェーン接続に対応) 。・Modbus/TCP(およびCPL/TCP)などの通信に対応し、PLCや表示器との接続・多点アクセスを支援 。・RS-485通信(Modbus RTU/ASCII、CPL)にも対応用途・分散型の計装ネットワーク構築(複数モジュールを連結してネットワーク化し、省配線で計装システムを構成) 。・PLC・表示器など上位機器とのデータ連携(Ethernet/Modbus/TCP等で直接接続し、計装データの収集・アクセスを容易化)。・記録・監視システムとの連携
計装ネットワークモジュール:NX EtherCATアダプタ
azbil(旧:山武)¥139,800~税込¥153,780~1個61日以内出荷・NX-ECA は、EtherCAT 通信のスレーブ局となる製品です。? NX-ECA は EtherCAT の半導体製造装置向けのプロファイルである SEMI プロファイ。ル(ETG.5003.2060)をサポートしていますNX-ECA は NX-D25/NX-D35 の 4 チャンネルモデル。に対応しています。? サイドコネクタ側イーサネットに最大 16 台接続でき。ます。? 最大 64 ループの PID 制御ができます用途0
グラフィカル調節計:C7S
azbil(旧:山武)¥539,800税込¥593,7801個51日以内出荷グラフィカル調節計 形C7SはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。用途半導体製造装置:高速応答・高精度・多ループ制御対応 。食品加工装置:多ゾーン温調に強い、操作性の良いグラフィカルU。I工業炉・バーナ炉:ヘルスインデックスによる予兆保全が可能。成形機・押出機:多ループ温調・制御性向上(折線近似・PID)。IoT/FAシステム:Ethernet/RS-485標準装備、データ記録機能。高速ヒータ制御:10msサンプリングで応答遅れを低減
グラフィカル調節計:C7G
azbil(旧:山武)¥229,800~税込¥252,780~1個36日以内出荷グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。用途半導体製造装置:高速応答・高精度・多ループ制御対応 。食品加工装置:多ゾーン温調に強い、操作性の良いグラフィカルU。I工業炉・バーナ炉:ヘルスインデックスによる予兆保全が可能。成形機・押出機:多ループ温調・制御性向上(折線近似・PID)。IoT/FAシステム:Ethernet/RS-485標準装備、データ記録機能。高速ヒータ制御:10msサンプリングで応答遅れを低減
グラフィカル調節計:C7G
azbil(旧:山武)¥279,800~税込¥307,780~1個26日以内出荷グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、。調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。仕様追加処理:なしサイズ一体化取付電源AC電源
デジタル指示調節計:C1Aシリーズ
azbil(旧:山武)¥53,980~税込¥59,378~1個26日以内出荷から36日以内出荷48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立。サンプリング周期 25ms。入力制度±0.1。PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能用途高精度・高速応答の温度制御が必要な設備。小型装置・省スペース盤。PLCと連携した制御システム。ヒータ劣化診断などの保全が必要な設備。複雑な温度プロファイルを要求される工程
デジタル指示調節計:C1Aシリーズ
azbil(旧:山武)¥59,980~税込¥65,978~1個26日以内出荷48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立。サンプリング周期 25ms。入力制度±0.1。PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能
ガス流量モニタ:CMG
azbil(旧:山武)¥179,800税込¥197,7801個31日以内出荷1. 温度・圧力補正が不要な ”質量流量計測”:。ガスの温度・圧力変動の影響を受けず、基準状態(0℃・1気圧)の体積流量を直接計測できます。→ 空燃比制御や燃焼ガス使用量管理に最適。2. 熱式流量センサ採用:。アズビル独自の熱式質量流量センサにより高精度、高応答、温度圧力補正なし。で燃焼ガスや空気の流量を測定。3. 低圧損構造(バーナ用途に最適):。ガス燃焼設備の特徴である「低圧ガス」での使用に適し、。圧力損失が少ない構造で燃焼安定性を損なわない。4. 小型・IP54の堅牢構造:。表示部サイズ:83.9×83.9mm。保護等級:IP54(防塵防滴)。5. デジタル表示・多様な出力機能:。瞬時流量デジタル表示。積算流量表示。上限/下限アラーム。アナログ出力(1-5V または 4-20mA)。イベント出力/積算パルス出力(オープンコレクタ)。→ 設備監視・エネルギー管理に有効。用途1 ガスバーナ・工業炉の燃料流量測定2 空燃比(A/F)管理・燃焼制御の高度化3 エネルギー管理(ガス使用量管理)4 省エネ活動(燃料コストダウン)
デジタル指示調節計:C25シリーズ
azbil(旧:山武)¥99,980税込¥109,9781個61日以内出荷1. フルマルチレンジ入力対応:熱電対、測温抵抗体、電圧・電流入力など 幅広い入力信号に1台で対応。→ K/J/E/T/R/S/B/N/PLII などの熱電対、Pt100/JPt100、直流0-20mA/4-20mA/0-5V/1-5Vなどをサポート。2. 高精度 ±0.3%FS・サンプリング周期 300ms:外乱に強く、安定した制御応答を実現。3. PID制御アルゴリズムを強化(Ra-PID / Just-FiTTER):Ra-PID(RationaLOOP PID):外乱応答を改善した優れたPID性能Just-FiTTER:応答性/安定性のバランスを向上する新アルゴリズム。4. 最大2点の制御出力に対応:リレー・電圧パルス(SSR駆動)・電流出力などから選択できるため、ヒータ制御・バルブ制御など多様なアクチュエータへ柔軟に対応。用途温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備。プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御。装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
デジタル指示調節計:C26シリーズ
azbil(旧:山武)¥95,980税込¥105,5781個61日以内出荷1. フルマルチレンジ入力対応:熱電対、測温抵抗体、電圧・電流入力など 幅広い入力信号に1台で対応。→ K/J/E/T/R/S/B/N/PLII などの熱電対、Pt100/JPt100、直流0-20mA/4-20mA/0-5V/1-5Vなどをサポート。2. 高精度 ±0.3%FS・サンプリング周期 300ms:外乱に強く、安定した制御応答を実現。3. PID制御アルゴリズムを強化(Ra-PID / Just-FiTTER):Ra-PID(RationaLOOP PID):外乱応答を改善した優れたPID性能Just-FiTTER:応答性/安定性のバランスを向上する新アルゴリズム。4. 最大2点の制御出力に対応:リレー・電圧パルス(SSR駆動)・電流出力などから選択できるため、ヒータ制御・バルブ制御など多様なアクチュエータへ柔軟に対応。用途温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備。プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御。装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
デジタル指示調節計:C36シリーズ
azbil(旧:山武)¥189,800~税込¥208,780~1個36日以内出荷1. フルマルチレンジ入力対応:熱電対、測温抵抗体、電圧・電流入力など 幅広い入力信号に1台で対応。→ K/J/E/T/R/S/B/N/PLII などの熱電対、Pt100/JPt100、直流0-20mA/4-20mA/0-5V/1-5Vなどをサポート。2. 高精度 ±0.1%FS・サンプリング周期 100ms:外乱に強く、安定した制御応答を実現。3. PID制御アルゴリズムを強化(Ra-PID / Just-FiTTER):Ra-PID(RationaLOOP PID):外乱応答を改善した優れたPID性能Just-FiTTER:応答性/安定性のバランスを向上する新アルゴリズム。4. 最大2点の制御出力に対応:リレー・電圧パルス(SSR駆動)・電流出力などから選択できるため、ヒータ制御・バルブ制御など多様なアクチュエータへ柔軟に対応。用途温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備。プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御。装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
デジタル指示調節計:R15シリーズ
azbil(旧:山武)¥109,800~税込¥120,780~1個31日以内出荷から36日以内出荷● パネルマウント形デジタル指示調節計:プロセス値(PV)の表示と制御を1台で実現 ● PID制御対応:温度・圧力・流量などの安定制御に対応 ● 産業用途向けの高信頼設計:FA・装置・加熱炉などで採用実績多数用途● 温度制御:電気炉、加熱炉、乾燥装置(+電力調整器PG5等) ● 圧力・流量制御:プロセス装置、試験設備 ● 装置組込み制御:FA装置、半導体・実験装置
グラフィカル調節計:C7G
azbil(旧:山武)¥209,800~税込¥230,780~1個4日以内出荷から41日以内出荷グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。用途●半導体製造装置:高速応答・高精度・多ループ制御対応 ●食品加工装置:多ゾーン温調に強い、操作性の良いグラフィカルU●I工業炉・バーナ炉:ヘルスインデックスによる予兆保全が可能●成形機・押出機:多ループ温調・制御性向上(折線近似・PID)●IoT/FAシステム:Ethernet/RS-485標準装備、データ記録機能●高速ヒータ制御:10msサンプリングで応答遅れを低減
温度・湿度センサTHDシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷高感度の温度/湿度センサ内蔵・多様な出力方式:1- 5VDC・幅広い温度/湿度測定範囲:- 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現タイプウォールマウントタイプ(壁掛け型)保護構造IP65(IEC規格/センサ部は除く)本体質量(g)160表示方式無表示出力方式電圧出力(DC1~5V)分解能1/1000温度測定範囲(℃)-19.9~60.0電源電圧(V)DC24コードコード引き出しタイプ 2m、Φ4mm、4芯使用環境温度(℃)-20~60、保存時: -20~60サンプリング周期0.5秒温度測定精度±1.0℃(常温区間)取得規格CE、UKCA、K、EAL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0.0~99.9
温度・湿度センサTHDシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷小型、コンパクトなデザイン・高感度の温度センサ内蔵・多様な出力方式:温度出力(Dpt100 Ω抵抗値)・幅広い温度測定範囲:- 19.9~60.0℃。通信速度115200bpsを実現タイプルームタイプ(室内型)保護構造IP10(IEC規格)本体質量(g)55表示方式無表示出力方式Dpt100 Ω抵抗値温度測定範囲(℃)-19.9~60.0使用環境温度(℃)-20~60、保存時: -20~60温度測定精度±0.8℃以下取得規格CE、UKCA、K、EAL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
温度・湿度センサTHDシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷高感度の温度/湿度センサ内蔵・7セグメントLED ディスプレイ・多様な出力方式:RS485(Modbus RTU)・幅広い温度/湿度測定範囲:- 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現保護構造IP65(IEC規格/センサ部は除く)本体質量(g)160出力方式RS485通信出力分解能1/1000温度測定範囲(℃)-19.9~60.0電源電圧(V)DC24コードコード引き出しタイプ 2m、Φ4mm、4芯使用環境温度(℃)-20~60、保存時: -20~60サンプリング周期0.5秒温度測定精度±1.0℃(常温区間)湿度測定精度Typ.±2%RH(10~90%RH、常温区間)※Max.±2.5%RH取得規格CE、UKCA、K、EAL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0.0~99.9
温度・湿度センサTHDシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷高感度の温度/湿度センサ内蔵・多様な出力方式:RS485(Modbus RTU)・幅広い温度/湿度測定範囲:- 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現タイプウォールマウントタイプ(壁掛け型)保護構造IP65(IEC規格/センサ部は除く)本体質量(g)160表示方式無表示出力方式RS485通信出力分解能1/1000温度測定範囲(℃)-19.9~60.0電源電圧(V)DC24コードコード引き出しタイプ 2m、Φ4mm、4芯使用環境温度(℃)-20~60、保存時: -20~60サンプリング周期0.5秒温度測定精度±1.0℃(常温区間)湿度測定精度Typ.±2%RH(10~90%RH、常温区間)※Max.±2.5%RH取得規格CE、UKCA、K、EAL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0.0~99.9
温度・湿度センサTHDシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷小型、コンパクトなデザイン・高感度の温度/湿度センサ内蔵・多様な出力方式:1- 5VDC・幅広い温度/湿度測定範囲:- 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現タイプルームタイプ(室内型)保護構造IP10(IEC規格)本体質量(g)55表示方式無表示出力方式電圧出力(DC1~5V)分解能1/1000温度測定範囲(℃)-19.9~60.0電源電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-20~60、保存時: -20~60サンプリング周期0.5秒温度測定精度±1.0℃(常温区間)湿度測定精度±3%RH(30~70%RH、常温区間)、±4%RH(10~90%RH)取得規格CE、UKCA、K、EAL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0.0~99.9(推奨: 0.0~90.0%)
温度・湿度センサTHDシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷小型、コンパクトなデザイン・高感度の温度/湿度センサ内蔵・多様な出力方式:DC4- 20mA・幅広い温度/湿度測定範囲:- 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現タイプルームタイプ(室内型)保護構造IP10(IEC規格)本体質量(g)55表示方式無表示出力方式電流出力(DC4~20mA)分解能1/1000温度測定範囲(℃)-19.9~60.0電源電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-20~60、保存時: -20~60サンプリング周期0.5秒温度測定精度±1.0℃(常温区間)湿度測定精度±3%RH(30~70%RH、常温区間)、±4%RH(10~90%RH)取得規格CE、UKCA、K、EAL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0.0~99.9
温度・湿度センサTHDシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷小型、コンパクトなデザイン・高感度の温度/湿度センサ内蔵・多様な出力方式:RS485(Modbus RTU)・幅広い温度/湿度測定範囲:- 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現タイプルームタイプ(室内型)保護構造IP10(IEC規格)本体質量(g)55表示方式無表示出力方式RS485通信出力分解能1/1000温度測定範囲(℃)-19.9~60.0電源電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-20~60、保存時: -20~60サンプリング周期0.5秒温度測定精度±1.0℃(常温区間)湿度測定精度±3%RH(30~70%RH、常温区間)、±4%RH(10~90%RH)取得規格CE、UKCA、K、EAL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0.0~99.9(推奨: 0.0~90.0%)
温度・湿度センサTHDシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷小型、コンパクトなデザイン・高感度の温度/湿度センサ内蔵・多様な出力方式:温度出力(Dpt100 Ω抵抗値)、湿度出力(DC4- 20mA)・幅広い温度/湿度測定範囲:- 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現タイプルームタイプ(室内型)保護構造IP10(IEC規格)本体質量(g)55表示方式無表示出力方式Dpt100 Ω抵抗値/電流出力(DC4~20mA)分解能1/1000温度測定範囲(℃)-19.9~60.0電源電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-20~60、保存時: -20~60サンプリング周期0.5秒温度測定精度±1.0℃(常温区間)湿度測定精度±3%RH(30~70%RH、常温区間)、±4%RH(10~90%RH)取得規格CE、UKCA、K、EAL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0.0~99.9
温/湿度センサ
AUTONICS(オートニクス)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷・小型、コンパクトなデザイン・高感度の温度/湿度センサ内蔵・多様な出力方式: RS485(Modbus RTU)・幅広い温度/湿度測定範囲: - 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現仕様ルームタイプ(室内型)規格CE、UKCA、K、EAL、RoHS保護構造IP10(IEC規格)表示方式無表示型出力方式RS485通信出力センサー温度センサ温度測定範囲(℃)-19.9 ~ 60.0電源電圧(V)DC24温度DPt100Ω 抵抗値 (温度係数: 3850 ppm/℃)温度精度± 1.0 ℃ (常温区間),≦ ±0.8 ℃使用周囲温度(℃)-20 ~ 60 , 保存時: -20 ~ 60 (氷結または結露しないこと)湿度測定範囲0.0~99.9 %RH (ただし、 THD-Rは 保護構造上、湿度 90 %RH以上は注意)湿度精度± 3 %RH (30 ~ 70 %RH, 常温区間)RoHS指令(10物質対応)対応
温/湿度センサ
AUTONICS(オートニクス)¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷・高感度の温度/湿度センサ内蔵・7セグメントLED ディスプレイ・多様な出力方式: RS485(Modbus RTU)・幅広い温度/湿度測定範囲: - 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現規格CE、UKCA、K、EAL、RoHS保護構造IP65(IEC規格/センサ部は除く)出力方式RS485通信出力センサー温度センサ温度測定範囲(℃)-19.9 ~ 60.0電源電圧(V)DC24温度DPt100Ω 抵抗値 (温度係数: 3850 ppm/℃)温度精度± 1.0 ℃ (常温区間),≦ ±0.8 ℃コードコード引き出しタイプ 2m、Φ4mm、4芯使用周囲温度(℃)-20 ~ 60 , 保存時: -20 ~ 60 (氷結または結露しないこと)湿度測定範囲0.0~99.9 %RH (ただし、 THD-Rは 保護構造上、湿度 90 %RH以上は注意)湿度精度Typ. ±2 %RH / (10 ~ 90 %RH, 常温区間) / ≦ ± 2.5 %RHRoHS指令(10物質対応)対応
温/湿度センサ
AUTONICS(オートニクス)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷・小型、コンパクトなデザイン・高感度の温度/湿度センサ内蔵・多様な出力方式: 温度出力(Dpt100 Ω抵抗値)、湿度出力(DC4- 20mA)・幅広い温度/湿度測定範囲: - 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現仕様ルームタイプ(室内型)規格CE、UKCA、K、EAL、RoHS保護構造IP10(IEC規格)表示方式無表示型出力方式Dpt100 Ω抵抗値/電流出力(DC4~20mA)センサー温度センサ温度測定範囲(℃)-19.9 ~ 60.0電源電圧(V)DC24温度DPt100Ω 抵抗値 (温度係数: 3850 ppm/℃)温度精度± 1.0 ℃ (常温区間),≦ ±0.8 ℃使用周囲温度(℃)-20 ~ 60 , 保存時: -20 ~ 60 (氷結または結露しないこと)湿度測定範囲0.0~99.9 %RH (ただし、 THD-Rは 保護構造上、湿度 90 %RH以上は注意)湿度精度± 3 %RH (30 ~ 70 %RH, 常温区間)RoHS指令(10物質対応)対応
温/湿度センサ
AUTONICS(オートニクス)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷・小型、コンパクトなデザイン・高感度の温度センサ内蔵・多様な出力方式: 温度出力(Dpt100 Ω抵抗値)・幅広い温度測定範囲: - 19.9~60.0℃。通信速度115200bpsを実現仕様ルームタイプ(室内型)規格CE、UKCA、K、EAL、RoHS保護構造IP10(IEC規格)表示方式無表示型出力方式Dpt100 Ω抵抗値センサー温度センサ温度測定範囲(℃)-19.9 ~ 60.0温度DPt100Ω 抵抗値 (温度係数: 3850 ppm/℃)温度精度± 1.0 ℃ (常温区間),≦ ±0.8 ℃使用周囲温度(℃)-20 ~ 60 , 保存時: -20 ~ 60 (氷結または結露しないこと)湿度測定範囲0.0~99.9 %RH (ただし、 THD-Rは 保護構造上、湿度 90 %RH以上は注意)湿度精度± 3 %RH (30 ~ 70 %RH, 常温区間)RoHS指令(10物質対応)対応
『温度調節器(デジタル調節計)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度調節器本体
- 温度調節器その他関連用品