絞り込み
  • 色ピンク系(1)
  • 色ホワイト系(2)
  • 色レッド系(1)
  • 色透明(クリア)(2)
特性
  • さび止め(2)
主な用途
  • 鉄部(1)
主成分
  • その他(2)
ブランド
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
  • モノタロウ(2)
  • BAN-ZI(23)
  • ニッぺ(日本ペイント)(21)
  • アサヒペン(17)
  • カンペハピオ(14)
  • エスコ(13)
  • ニッペホームプロダクツ(13)
  • サンデーペイント(12)
  • 神東塗料(11)
  • エスケー化研(10)
  • シントーファミリー(9)
  • ロックペイント(7)
  • オーデック(7)
  • DNT(大日本塗料)(6)
  • アトムハウスペイント(6)
  • 日新インダストリー(4)
  • 武蔵ホルト(3)
  • 旭エンジニアリング(3)
  • ヘルメチック(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エクステンド(サビ転換剤) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    エクステンド(サビ転換剤)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](165件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(236mL)
    当日出荷
    鋼や鉄表面などのさびの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビ状態を10 分で黒く丈夫な金属保護膜に変えます。 ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。 あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。
    用途トラック、発電所、フェンス、ガードレール、工場、さびやすい機器類のメンテナンス。 塗料などの下塗り防錆剤。乳白色主成分合成ラテックス樹脂比重1.3耐熱温度(℃)93主な用途使用可能材質特性さび止め
  • 錆転換防錆剤”エクステンド ラストトリートメントSF7625” ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    錆転換防錆剤”エクステンド ラストトリートメントSF7625”

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    4,298税込4,728
    1本(290mL)
    当日出荷
    鋼や鉄表面などのサビの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビを黒サビに転換します。ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。(2回塗りを推奨。1回でも可能です)。一回塗りで効果を発揮します。
    用途赤錆を黒錆に転換します。サビた表面へのメンテナンスに。塗料などの下塗り防錆剤に、スプレーで塗布しづらい箇所に最適。トラスコ品番698-3809材質主成分:合成ラテックス樹脂透明容量(mL)290容器仕様スプレー最高使用温度(℃)93危険物の類別非危険物
  • 一時防錆剤(水置換型) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    一時防錆剤(水置換型)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    14,980税込16,478
    1缶
    8日以内出荷
    水切り性能が抜群に優れます。溶剤タイプであらゆる金属に適応します。中期~長期防錆に対応します。原液で使用します。浸漬タイプです。
    用途各種金属部品の水切り用途として。主に鉄鋼部品の中期~長期防錆剤として。トラスコ品番471-2684微乳白透明タイプ洗浄剤使用温度範囲(℃)10~40容量(L)18主成分炭化水素系溶剤、有機アミン、脂肪酸比重0.78(原液、25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL特性さび止め危険物の性状非水溶性
  • サビ取り剤 ナバルジェリー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    サビ取り剤 ナバルジェリー

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    16,980税込18,678
    1箱(236mL×6個)
    4日以内出荷
    40年以上使用されているオリジナルのサビ取り剤です。5~10分程度で錆がとれます。ジェル状で垂れにくいです。
    用途鉄、銅、その他の鉄系材料で作られた金属表面の錆の除去に最適。鉄の手すり、郵便受け、自動車、芝刈り機、工具、自転車などトラスコ品番616-5451ピンク容量(mL)236危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.005mL危険物の性状水溶性
錆止め/錆転換剤