絞り込み
色
ピンク系(1)
ホワイト系(1)
レッド系(1)
透明(クリア)(1)
特性
- さび止め(1)
主成分
- その他(1)
主な用途
- 鉄部(1)
ブランド
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
- ニッぺ(日本ペイント)(4)
- 武蔵ホルト(3)
- エスコ(2)
- 旭エンジニアリング(2)
- ユニテック(2)
- PERMATEX(2)
- ENDOX(エンドックス)(2)
- オバナヤ・セメンテックス(2)
- ニッショウ機器(2)
- SOFT99(1)
- TRUSCO(1)
- ファインケミカルジャパン(1)
- コーテック(1)
- 三彩化工(1)
- シフト(1)
- TEMP-COAT Brand Products(1)
特価
「色」から絞り込む

ピンク系(1)

ホワイト系(1)

レッド系(1)

透明(クリア)(1)
![エクステンド(サビ転換剤) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37046746-210208-02.jpg)
エクステンド(サビ転換剤)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](165件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本(236mL)当日出荷鋼や鉄表面などのさびの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビ状態を10 分で黒く丈夫な金属保護膜に変えます。 ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。 あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。用途トラック、発電所、フェンス、ガードレール、工場、さびやすい機器類のメンテナンス。 塗料などの下塗り防錆剤。色乳白色主成分合成ラテックス樹脂比重1.3耐熱温度(℃)93主な用途鉄使用可能材質鉄特性さび止め![錆転換防錆剤”エクステンド ラストトリートメントSF7625” ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17704079-250410-02.jpg)
錆転換防錆剤”エクステンド ラストトリートメントSF7625”
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥4,298税込¥4,7281本(290mL)当日出荷鋼や鉄表面などのサビの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビを黒サビに転換します。ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。(2回塗りを推奨。1回でも可能です)。一回塗りで効果を発揮します。用途赤錆を黒錆に転換します。サビた表面へのメンテナンスに。塗料などの下塗り防錆剤に、スプレーで塗布しづらい箇所に最適。トラスコ品番698-3809材質主成分:合成ラテックス樹脂色透明容量(mL)290容器仕様スプレー最高使用温度(℃)93危険物の類別非危険物![サビ取り剤 ナバルジェリー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835269-241122-02.jpg)
サビ取り剤 ナバルジェリー
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥16,980税込¥18,6781箱(236mL×6個)4日以内出荷40年以上使用されているオリジナルのサビ取り剤です。5~10分程度で錆がとれます。ジェル状で垂れにくいです。用途鉄、銅、その他の鉄系材料で作られた金属表面の錆の除去に最適。鉄の手すり、郵便受け、自動車、芝刈り機、工具、自転車などトラスコ品番616-5451色ピンク容量(mL)236危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.005mL危険物の性状水溶性




![エクステンド(サビ転換剤) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37046746-210208-02.jpg)
![錆転換防錆剤”エクステンド ラストトリートメントSF7625” ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17704079-250410-02.jpg)
![サビ取り剤 ナバルジェリー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835269-241122-02.jpg)