絞り込み
  • 色グレー系(4)
  • 色ブラウン系(4)
  • 色ホワイト系(1)
  • 色レッド系(2)
水性or油性
  • 油性(5)
特性
  • さび止め(6)
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 速乾(4)
主な用途
  • 鉄部(4)
  • 非鉄金属(3)
使用場所
  • 使用場所屋内(3)
  • 使用場所屋外(1)
主成分
  • その他(1)
  • アルキド(1)
  • エポキシ(1)
その他・アルキド・エポキシ
ブランド
  • ロックペイント
  • モノタロウ(2)
  • BAN-ZI(23)
  • ニッぺ(日本ペイント)(21)
  • アサヒペン(17)
  • カンペハピオ(14)
  • エスコ(13)
  • ニッペホームプロダクツ(13)
  • サンデーペイント(12)
  • 神東塗料(11)
  • エスケー化研(10)
  • シントーファミリー(9)
  • オーデック(7)
  • DNT(大日本塗料)(6)
  • アトムハウスペイント(6)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4)
  • 日新インダストリー(4)
  • 武蔵ホルト(3)
  • 旭エンジニアリング(3)
  • ヘルメチック(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 速乾サビ止めスプレー ロックペイント

    速乾サビ止めスプレー

    ロックペイント(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(300mL×6本)
    当日出荷
    付属品ガス抜きキャップ付乾燥時間(分)(夏期)30~40(冬期)60~120主成分エナメルスプレーパターン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4(タタミ)0.6~0.8特性速乾、サビ止め塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)危険物の性状非水溶性
  • 油性サビ止メ ロックペイント

    油性サビ止メ

    ロックペイント(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    塗りやすく誰でも手軽で簡単に塗装できます。防錆力はもちろんのこと、サビた部分への浸透性や付着力にもすぐれています。鉛・クロム系顔料を配合せず、環境にやさしいサビ止メ塗料です。
    用途鉄部のサビ止メ。(鉄柵、フェンス、門扉、格子、手すり、鉄骨など)仕様ツヤなしタイプ合成樹脂サビ止メ塗料分類非危険物(指定可燃物)主な用途鉄部希釈剤ペイントうすめ液乾燥時間(時間)夏期/3~4、冬期/9~12危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)5~10特性サビ止メ塗り重ね可能時間(時間)24以上(20℃)
  • サビカット2 ロックペイント

    サビカット2

    ロックペイント(3件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1缶(4kg)
    当日出荷
    環境に優しく、また高い防食性能を誇る一液型の速乾性タイプです。シャネツロック弱溶剤型の下塗りとして使用できます。
    用途屋内外の鉄鋼構造物、亜鉛メッキ鋼板、非鉄金属部のさび止め用下塗り。主な用途非鉄金属、鉄部使用場所屋内外油性 or 水性油性
  • 水性サビ止メペイント ロックペイント

    水性サビ止メペイント

    ロックペイント(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷
    VOCがほぼ0でにおいもほとんどない、室内環境にやさしい塗料です。速乾性で、乾くとすぐれた防錆効果を発揮します。水性ですから塗装しやすく、塗り替え用として最適です。鉛やクロムなどの有害な重金属を原料として配合していません。
    用途鉄部のサビ止メ(扉、窓枠、格子、手すり、鋼製家具など)仕様ツヤなし赤さびタイプ低VOCエマルションサビ止メ塗料分類非危険物主な用途鉄部希釈剤乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4使用場所屋内用危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10特性速乾、サビ止塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
  • 水性強力サビ止め(ツヤなし)  ホワイト ロックペイント

    水性強力サビ止め(ツヤなし) ホワイト

    ロックペイント
    4,198税込4,618
    1個(1kg)ほか
    4日以内出荷
    水性で塗装しやすく、手うぶ、非金属、亜鉛メッキ鋼板に対する付着性にすぐれます。速乾性で1日のうちに上塗り塗装することができます。鉛やクロムを配合せず、しかもすぐれた防錆力を発揮します。
    用途屋内外金属部のサビ止め用乾燥時間(時間)夏期:2~3、冬期:6~8危険物の類別非危険物希釈率(%)水(0~8)塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃)
  • 水性サビ止め V.O ロックペイント

    水性サビ止め V.O

    ロックペイント
    23,980税込26,378
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    水性サビ止メペイントV.Oは、低VOC、低臭でさらに鉛・クロムなど有害な重金属を配合していないサビ止メペイントで、室内および準外部の鉄部に対して、環境にやさしいオール水系、低VOC塗装を可能にします。
    用途病院、レストラン、学校、保育園、老人ホーム、店舗、事務所、居住中の住宅など特にクリーンな室内環境を要求される所。塗布面積(m2/缶)123~145主な用途金属、鉄使用場所屋内用希釈ハケ、ローラー 水 5~10%危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)約20(20℃)特性サビ止め塗り重ね可能時間(時間)2以上塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13
  • 強力サビ止メ ロックペイント

    強力サビ止メ

    ロックペイント(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1缶(0.7L)ほか
    5日以内出荷
    特殊エポキシ樹脂の使用で、鉄はもちろん各種非鉄金属や旧塗膜への付着性、耐久性にすぐれています。鉛やクロムなどの有害重金属を配合せず、しかもすぐれた防錆力を発揮します。速乾性で1日のうちに上塗り塗装まで行うことが可能です。
    用途金属部のサビ止メ用。(鉄柵、門扉、フェンス、シャッター、手すり、物置、トタンなど)仕様油性・ツヤなしタイプ変性エポキシサビ止メ塗料主成分特殊エポキシ樹脂主な用途金属部希釈剤ペイントうすめ液危険等級乾燥時間(時間)約1(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10特性耐久、速乾、サビ止メ塗り重ね可能時間(時間)4以上7日以内(20℃)危険物の性状非水溶性
錆止め/錆転換剤