絞り込み
  • 色アイボリー系(1)
  • 色オレンジ系(2)
  • 色グレー系(10)
  • 色ブラウン系(12)
  • 色ブラック系(3)
  • 色ブルー系(2)
  • 色ホワイト系(3)
  • 色透明(クリア)(1)
水性or油性
  • 水性(1)
  • 油性(10)
特性
  • さび止め(12)
  • 耐久・耐摩耗(2)
  • 速乾(9)
主な用途
  • かわら屋根(2)
  • トタン(5)
  • 鉄部(12)
  • 非鉄金属(3)
使用場所
  • 使用場所屋内(3)
  • 使用場所屋外(7)
主成分
  • その他(1)
  • エポキシ(2)
  • シリコン(2)
その他・エポキシ・シリコン
ブランド
  • カンペハピオ
  • モノタロウ(2)
  • ニッぺ(日本ペイント)(19)
  • アサヒペン(17)
  • BAN-ZI(15)
  • ニッペホームプロダクツ(13)
  • サンデーペイント(11)
  • シントーファミリー(9)
  • エスケー化研(7)
  • ロックペイント(6)
  • エスコ(5)
  • DNT(大日本塗料)(5)
  • 日新インダストリー(4)
  • オーデック(4)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3)
  • 武蔵ホルト(3)
  • 旭エンジニアリング(3)
  • ヘルメチック(3)
  • TRUSCO(2)
  • ユニテック(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 速乾さび止めスプレーS 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ

    速乾さび止めスプレーS 油性さび止め塗料(つやけし)

    カンペハピオ(64件のレビュー)
    739税込813
    1本(300mL)
    当日出荷
    [乾きが速いスプレータイプ] 塗りやすく 乾きが速い鉄部用さび止め(下塗り用)スプレー塗料。 [上塗りの性能を高める] 鉄部に密着して強力な防サビ効果を発揮し、上塗り塗料の密着を高める。 [上塗りできる塗料の種類] 水性塗料 / 油性塗料 / ラッカー (ラッカー系塗料を塗る場合は10日以上置いてから行うこと。)
    用途[鉄部・鉄製品のさび止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / 電気器具 / 鉄骨 ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 床面 / 食器類 など [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所・荷重のかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • 速乾さび止めペイント 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ

    速乾さび止めペイント 油性さび止め塗料(つやけし)

    カンペハピオ(29件のレビュー)
    489税込538
    1缶(0.1L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    [使いやすいペンキ] 塗りやすく乾きが速い、鉄部用油性さび止め塗料です。 [サビをガードし、上塗りの性能もUP!] 鉄部に密着して強力な防さび効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。 [有害物質は含んでいません] 鉛系顔料などの有害物質は含んでおりません。
    用途表示以外の用途には使用しないこと。 [鉄部のサビ止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 鉄骨 など 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング / 油 / 灯油などが掛かる所 等 [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石成分顔料、長油性フタル酸ワニス、乾燥剤・添加剤、有機溶剤希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内)乾燥時間(時間)約3、冬期約6塗り重ね間隔1日以上危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性特性速乾、さび止め
  • サビテクト 上塗り兼用さび止め塗料(つやあり) カンペハピオ

    サビテクト 上塗り兼用さび止め塗料(つやあり)

    カンペハピオ(17件のレビュー)
    919税込1,011
    1缶(0.2L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    [さび止めと上塗りを一度にできる!]特殊防錆剤が強力な防錆効果を発揮し、さび止めと上塗りが一度にでき作業時間が大幅に短縮できます。[屋外特有のダメージをガード!]高耐久アクリルシリコン樹脂配合。紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害に強い塗膜を作り、塗装部を長期間保護します。[長期の耐久性]耐候性に優れたアクリルシリコン樹脂が、色合いや風合いを保つために、耐久性を長期間維持します。[使いやすいペンキ]垂れにくく塗り易い超速乾型(30分)塗料なので作業性が抜群です。
    用途※表記以外の用途には使用しないでください。 [屋内外:鉄部・アルミ・ステンレス] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 機械器具 / 各種金属 / サッシ / エクステリア建材 [屋内外:木部・木製品] 窓枠 / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 戸袋 / 板べい / ドア / ガーデニング用品 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / ストーブの高温部 / セラミック系サイディング /油 / 灯油などが掛かる所 等 [鉄以外の金属] クロムメッキ・亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く) / ブリキ / 真ちゅう / 銅 など ※下塗りで「非鉄金属用密着スプレー」を塗装すると、本品を上塗りできます。 [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 など [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石主成分アクリルシリコン樹脂危険物の類別指定可燃物油性 or 水性油性
  • 透明さび止めスプレー 油性さび止め塗料(つやあり) カンペハピオ

    透明さび止めスプレー 油性さび止め塗料(つやあり)

    カンペハピオ(16件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(300mL)
    当日出荷
    [透明で乾きが速い] 乾きが速い鉄部用さび止めスプレー塗料。透明仕上げ [光沢があるツヤありタイプ] 金属表面のサビや変色をガード! [そのままでも下塗りでも可] ラッカー / 水性塗料 / 油性塗料 を上塗りすることもできます。
    用途[各種金属製品のさび止め] 自転車 / バイク / 門扉 / ドア / サッシ など 素材:メッキ / 銅 / 真鍮(しんちゅう) / 鉄 / アルミ / 銀 など ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / 床面 / 食器類 / 刃物類 など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [特殊処理をした素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 [高温部] 風呂釜 / ストーブの反射板 / レンジ [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚透明乾燥時間(分)約15(冬期/約1時間)塗り面積(m2)0.9~1.4(2回塗り)主な用途鉄、真ちゅう、銅、アルミ危険等級アズワン品番64-1152-49建築基準法対応塗料/F☆☆☆☆危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12L油性 or 水性油性特性速乾、さび止め危険物の性状非水溶性
  • 速乾さび止めスプレー 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ

    速乾さび止めスプレー 油性さび止め塗料(つやけし)

    カンペハピオ(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1缶(420mL)ほか
    当日出荷
    [乾きが速いスプレータイプ] 乾きが速い鉄部用さび止め(下塗り用)スプレー塗料。 [上塗りできる塗料の種類] 水性塗料 / 油性塗料
    用途[鉄部・鉄製品] 門扉 / シャッター / フェンス / 電気器具 / 鉄骨 ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】[様々な場所] 食器類 / 自動車 / バイク / 床面 など [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所・荷重のかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚油性 or 水性油性特性速乾、さび止め
  • 速乾エポキシサビ止め 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ

    速乾エポキシサビ止め 油性さび止め塗料(つやけし)

    カンペハピオ(9件のレビュー)
    929税込1,022
    1缶(0.2L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    [密着性・防サビ性UP!] 防さび顔料とエポキシ樹脂により密着性・防錆力がUPし、長期間さびの発生を防ぎます。 [作業効率もUP!] 水性、油性(ラッカー系は除く)の幅広い上塗り塗料適性と速乾性でスムーズな作業効率を実現します。 [アルミ製品にも使える] 今まで塗装できなかった、 アルミ製品にも塗装できます。 [有害物質は含みません] 鉛系顔料などの有害物質は含みません。
    用途表示以外の用途には使用しないこと。 [鉄部のさび止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / 鉄骨 / 物置 / 屋根 / 車体の下回り部分 など 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング / 油 / 灯油などが掛かる所 等 [鉄以外の金属] メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石主成分防サビ顔料とエポキシ樹脂乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)使用場所屋内外兼用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性特性速乾、さび止め塗り重ね可能時間(時間)3以上
  • 上塗り兼用さび止めスプレー 油性さび止め塗料(つやあり) カンペハピオ

    上塗り兼用さび止めスプレー 油性さび止め塗料(つやあり)

    カンペハピオ(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(420mL)
    当日出荷
    ■[作業効率抜群!] さび止めと、ツヤのあるカラー上塗りが同時にできる!キレイな仕上り! ■[強力な防錆効果] 鉄部に密着して、強力な防錆効果を発揮!
    用途■[各種金属製品のさび止め] 門扉・シャッター・トタン・フェンス・鉄骨・農機具・遊具 etc… ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / 床面 / 食器類 など ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 ■[摩擦が強い場所・荷重のかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 ※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。主な用途鉄、トタン危険等級乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)使用後の手入方法用具の後始末はラッカーうすめ液をお使いください。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L油性 or 水性油性特性速乾、さび止め塗り重ね可能時間(時間)8以上(20℃)、8以上(冬期)塗り面積(2回塗り)(m2)1.2~1.8塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約1枚分危険物の性状非水溶性
  • 水性さび止め 水性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ

    水性さび止め 水性さび止め塗料(つやけし)

    カンペハピオ(2件のレビュー)
    519税込571
    1缶(0.1L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 ■[使いやすいペンキ] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗り易い水性さび止め塗料です。 ■[サビをガードし、上塗りの性能もUP!] 鉄部に密着して、防サビ効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。
    用途※表示以外の用途には使用しないこと。 ■[鉄部のサビを防ぐ下塗りに] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 鉄骨 など 【塗装時の注意】※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。■[旧塗膜がある場合] 旧塗膜が平滑で光沢のある場合はサンドペーパーやワイヤーブラシなどで荒らした後、清掃してから塗ってください。あかさび色主な用途屋根、鉄、トタン希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内)乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性速乾、さび止め塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、6以上(冬期)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 速乾エポキシサビ止めスプレー 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ

    速乾エポキシサビ止めスプレー 油性さび止め塗料(つやけし)

    カンペハピオ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(0.3L)
    当日出荷
    [密着性・防サビ性UP!] 防さび顔料とエポキシ樹脂により密着性・防錆力がUPし、長時間さびの発生を防ぎます。 [作業効率もUP!] 水性、油性(ラッカー系は除く)の幅広い上塗り塗料適性と速乾性でスムーズな作業効率を実現します。 [アルミ製品にも使える] 今まで塗装できなかった、 アルミ製品にも塗装できます。 [有害物質は含みません] 鉛系顔料などの有害物質は含みません。
    用途表示以外の用途には使用しないこと。 [屋内外の鉄部のさび止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / 鉄骨 / 物置 / 屋根 など 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング / 油 / 灯油などが掛かる所 等 [鉄以外の金属] メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所・荷重のかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石質量(kg)0.35タイプ速乾容量(L)0.3主成分防サビ顔料とエポキシ樹脂主な用途鉄部塗布面積(m2)1.5~2.0危険等級乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L油性 or 水性油性特性速乾、さび止め塗り重ね可能時間(時間)3以上危険物の性状非水溶性
  • サビテクトスプレー 上塗り兼用さび止め塗料(つやあり) カンペハピオ

    サビテクトスプレー 上塗り兼用さび止め塗料(つやあり)

    カンペハピオ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(300mL)
    当日出荷から3日以内出荷
    ■[さび止めと上塗りを一度にできる!]特殊防錆剤が強力な防錆効果を発揮し、さび止めと上塗りが一度にでき作業時間が大幅に短縮できます。■[屋外特有のダメージをガード!]高耐久アクリルシリコン樹脂配合。紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害に強い塗膜を作り、塗装部を長期間保護します。■[長期の耐久性]耐候性に優れたアクリルシリコン樹脂が、色合いや風合いを保つために、耐久性を長期間維持します。■[使いやすいペンキ]垂れにくく塗り易い超速乾型(30分)塗料なので作業性が抜群です。
    用途※表記以外の用途には使用しないでください。 ■[屋内外:鉄部・アルミ・ステンレス] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 機械器具 / 各種金属 / サッシ / エクステリア建材 ■[屋内外:木部・木製品] 窓枠 / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 戸袋 / 板べい / ドア / ガーデニング用品 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / ストーブの高温部 / セラミック系サイディング /油 / 灯油などが掛かる所 等 ■[鉄以外の金属] クロムメッキ・亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く) / ブリキ / 真ちゅう / 銅 など ※下塗りで「非鉄金属用密着スプレー」を塗装すると、本品を上塗りできます。 ■[特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 ■[摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 など ■[様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石主成分高耐久アクリルシリコン樹脂主な用途鉄、アルミ、トタン危険等級使用場所屋外使用後の手入方法用具の後始末はラッカーうすめ液をお使いください。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性特性耐久、サビ止め塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、6以上(冬期)塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.5枚分危険物の性状非水溶性
  • 超速乾さび止め 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ

    超速乾さび止め 油性さび止め塗料(つやけし)

    カンペハピオ
    839税込923
    1缶(0.2L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ■[作業効率大幅UP!] 超速乾20分!2時間で上塗りでき、作業効率大幅UP! ■[上塗りの性能をUP!] 鉄部に密着して強力な防さび効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。 ■[有害物質は含んでいません] 鉛系顔料などの有害物質は含んでおりません。 ■[つや消し仕上げ] 上塗りの密着性を良くする為につやけしに仕上がります。
    用途※表示以外の用途には使用しないこと。 ■[鉄部のさび止め用下塗り] 門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン / 鉄骨 / 車体の下回り など 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング / 油 / 灯油などが掛かる所 等 ■[鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など ■[特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 ■[摩擦が強い場所・荷重がかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 ■[様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石主な用途鉄、トタン希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性特性超速乾、さび止め塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、6以上(冬期)乾燥時間約20分(20℃)、約1時間(冬期)
  • 油性さび止めPRO 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ

    油性さび止めPRO 油性さび止め塗料(つやけし)

    カンペハピオ
    4,998税込5,498
    1缶(3L)
    3日以内出荷
    鉄部に密着して強力な防さび効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。 鉛系顔料などの有害物質は含んでおりません。
    用途門扉・フェンス・物置・シャッター・鉄骨・電気機械器具・農機具など仕様畳広さ:約22~26枚分適合鉄部・鉄製品のさび止め用下塗りに、門扉・フェンス・物置・ トタン・鉄骨など寸法(Φ×mm)169×223主な用途門扉・フェンス・物置・シャッター・鉄骨・電気機械器具・農機具など乾燥時間(時間)20℃:約3、冬期:約6(塗り重ねる時は24以上)使用場所屋外危険物の類別非危険物特性防サビ不適合自動車・バイク・高級家具・床面、鉄以外の金属(アルミ・ステンレス・メッキ・真ちゅう・銅・ホーローなど)・塩ビ鋼板、食器・玩具など口に触れる危険性のある物、ストーブなど高温部分、テーブル天面・荷重が掛かったり・常に衣服が接したり・高温の物を置いたりする椅子・棚、油・灯油などの掛かる所、シリコン・フッ素・セラミックなど特殊加工された素材、浴室内、常に水に浸かる所塗り面積(2回塗り)(m2)36~42
  • サビ転換剤 赤サビ→黒サビに転換!サビの進行をSTOP! カンペハピオ

    サビ転換剤 赤サビ→黒サビに転換!サビの進行をSTOP!

    カンペハピオ
    1,098税込1,208
    1箱(50mL)
    3日以内出荷
    [サビの進行をStop]。赤サビに塗るだけで黒サビ(黒色防錆被膜)に転換!サビの進行をSTOP!。[サビ転換剤とは?]。【赤サビ】密度が低く、水・湿気が染み込みサビが進行します。【黒サビ】赤サビと比較して密度が高く、サビが進行しにくい。サビ転換剤は、赤サビの表面を黒サビ(黒色防錆皮膜)に変化させ、水分の透過度を下げることで、サビの進行を抑制します。[さび補修に]。赤サビの上に直接塗れるので、簡単に鉄サビの補修ができます。(もろくなっているサビはあらかじめ落としてください。)。[耐熱温度150℃]。黒サビ部(黒色防錆皮膜)の耐熱温度は150℃です。[水性・油性の下塗りに]。水性塗料・油性塗料の上塗り可能です。
    用途[鉄製品の赤サビのサビ止め]。自転車 / 農機具 / 電化製品 / 釣具 / タンク / 配管 / カーポート / 園芸用品 / 門扉 / フェンス / 鉄骨 / 階段 / 物置 など。※赤サビに反応する商品ですのでサビのない所や白サビなどその他サビに塗ってもサビ防止効果はありません。※サビが露出していない塗装面には使用できません。※本品はサビ取り・サビ落とし剤ではありません。【塗れないもの】。[鉄製品の赤サビのサビ止め]。自転車 / 農機具 / 電化製品 / 釣具 / タンク / 配管 / カーポート / 園芸用品 / 門扉 / フェンス / 鉄骨 / 階段 / 物置 など。※赤サビに反応する商品ですのでサビのない所や白サビなどその他サビに塗ってもサビ防止効果はありません。※サビが露出していない塗装面には使用できません。※本品はサビ取り・サビ落とし剤ではありません。乾燥時間(時間)表面乾燥:約 1 (20℃)、完全乾燥:約 8危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2)約0.2~0.3塗装間隔塗装して30分後
  • 新)水性さび止めタッチ(つやけし) カンペハピオ

    新)水性さび止めタッチ(つやけし)

    カンペハピオ
    699税込769
    1本(10mL)
    当日出荷
    [マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。[使いやすいペンキ]臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い水性塗料です。[ササッと使える]チョットした鉄製品のさび止めにピッタリです。[防サビ効果]鉄部に密着して防さび効果を発揮。上塗り塗料の性能を高めます。
    用途[鉄部・鉄製品]さび止め用下塗り剤 などあかさび危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約4以上【冬期】約6以上塗り面積(1回塗り)(m2)約 0.15乾燥時間【20℃】乾燥時間 約2時間【冬期】乾燥時間 約4時間容器寸法(Φ×mm)30Φ×65洗浄【うすめ液・用具】水 (塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
錆止め/錆転換剤