絞り込み
  • 色ピンク系(1)
  • 色ホワイト系(1)
  • 色レッド系(1)
  • 色透明(クリア)(1)
特性
  • さび止め(1)
主成分
  • その他(1)
主な用途
  • 鉄部(1)
ブランド
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
  • ニッぺ(日本ペイント)(4)
  • 武蔵ホルト(3)
  • 旭エンジニアリング(2)
  • ユニテック(2)
  • PERMATEX(2)
  • オバナヤ・セメンテックス(2)
  • SOFT99(1)
  • TRUSCO(1)
  • ファインケミカルジャパン(1)
  • 三彩化工(1)
  • ENDOX(エンドックス)(1)
  • シフト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
ピンク系
ピンク系(1)
ホワイト系
ホワイト系(1)
レッド系
レッド系(1)
透明(クリア)
透明(クリア)(1)
  • エクステンド(サビ転換剤) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    エクステンド(サビ転換剤)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](163件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(236mL)
    当日出荷
    鋼や鉄表面などのさびの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビ状態を10 分で黒く丈夫な金属保護膜に変えます。 ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。 あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。
    用途トラック、発電所、フェンス、ガードレール、工場、さびやすい機器類のメンテナンス。 塗料などの下塗り防錆剤。乳白色主成分合成ラテックス樹脂特性さび止め比重1.3耐熱温度(℃)93主な用途使用可能材質
  • 錆転換防錆剤”エクステンド ラストトリートメントSF7625” ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    錆転換防錆剤”エクステンド ラストトリートメントSF7625”

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    4,298税込4,728
    1本(290mL)
    当日出荷
    鋼や鉄表面などのサビの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビを黒サビに転換します。ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。(2回塗りを推奨。1回でも可能です)。一回塗りで効果を発揮します。
    用途赤錆を黒錆に転換します。サビた表面へのメンテナンスに。塗料などの下塗り防錆剤に、スプレーで塗布しづらい箇所に最適。トラスコ品番698-3809材質主成分:合成ラテックス樹脂透明容量(mL)290容器仕様スプレー最高使用温度(℃)93危険物の類別非危険物
  • サビ取り剤 ナバルジェリー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    サビ取り剤 ナバルジェリー

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    16,980税込18,678
    1箱(236mL×6個)
    4日以内出荷
    40年以上使用されているオリジナルのサビ取り剤です。5~10分程度で錆がとれます。ジェル状で垂れにくいです。
    用途鉄、銅、その他の鉄系材料で作られた金属表面の錆の除去に最適。鉄の手すり、郵便受け、自動車、芝刈り機、工具、自転車などトラスコ品番616-5451ピンク容量(mL)236危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.005mL危険物の性状水溶性

錆止め/錆転換剤』には他にこんなカテゴリがあります

錆転換剤