絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 2.8(1)
- 43.5(2)
ノズル長(mm)
- 127(1)
接続口径
- G(PF)1/8(2)
使用圧力(MPa)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
ブランド
- パオック
- 近畿製作所(29)
- TRUSCO(24)
- SK11(23)
- エスコ(20)
- AIR MASTER(17)
- 栗田製作所(16)
- BeHAUS(15)
- GREAT TOOL(9)
- ベッセル(8)
- ジョプラックス(8)
- CEJN(セイン)(5)
- GA-REW(ガリュー)(5)
- カクダイ(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- WTB(4)
- GAONA(ガオナ)(4)
- KOGI(4)
- E-Value(3)
- ヤマトエンジニアリング(3)
- ブランドをもっと見る
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
2.8(1)
43.5(2)

エアダスタ サイクロン
パオック¥3,398税込¥3,7381個当日出荷従来品よりも広範囲にブローが可能なサイクロン構造です。ホーン内部のチューブが回転することでサイクロン状のエアを吐出します。上下2ヶ所のエア導入口で、作業環境によって変更できます。用途水や塵などの吹き飛ばし、作業時間の短縮に材質本体/アルミ、ノズル/ナイロン最高使用圧力(MPa)0.7本体質量(g)260ノズル(取付径)G1/8ノズル口径(Φmm)43.5(チューブ2.8)プラグ(取付径)M11xP1.0吐出口(ノズル)1個適合流体空気本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×180×43.5
サイクロンノズル
パオック¥1,298税込¥1,4281個当日出荷従来品よりも広範囲にブローが可能なサイクロン構造です。ホーン内部のチューブが回転することでサイクロン状のエアを吐出します。用途水や塵などの吹き飛ばし、作業時間の短縮に材質(本体)ナイロン最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(g)55ノズル長(mm)127ノズル口径(Φmm)43.5(チューブ2.8)ノズルねじ径(inch)G1/8適合流体空気本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43.5×142×43.5
サイクロンノズル交換用チューブ
パオック¥529税込¥5821個翌々日出荷サイクロンノズル交換用のチューブです。用途サイクロンノズル交換用のチューブに適合機種CN-125、ADC-125S材質チューブ/PU、ねじ/真鍮、おもり/PPねじ径【ノズル】G1/8本体寸法(mm)W12×H120×D12本体質量(g)6吐出圧力(MPa)0.4-0.8ノズル口径(Φmm)2.8適合流体空気
『エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーガンノズル
- ダストバッグ
- 接続部品
- エアダスターガン用部品・オプション