カテゴリ
絞り込み
接続口径
- G(PF)1/8(2)
ノズル口径(Φmm)
- 2.8(1)
- 43.5(2)
ノズル長(mm)
- 127(1)
使用圧力(MPa)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
ブランド
- パオック
- 近畿製作所(50)
- TRUSCO(40)
- SK11(26)
- エスコ(22)
- BeHAUS(22)
- CEJN(セイン)(22)
- 栗田製作所(19)
- AIR MASTER(19)
- ジョプラックス(18)
- 虹技(16)
- オオサワ&カンパニー(11)
- GREAT TOOL(11)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](11)
- GAONA(ガオナ)(10)
- KTC(8)
- ベッセル(8)
- 千代田通商(7)
- ヤマトエンジニアリング(6)
- ブランドをもっと見る

サイクロンノズル
パオック¥1,298税込¥1,4281個当日出荷従来品よりも広範囲にブローが可能なサイクロン構造です。ホーン内部のチューブが回転することでサイクロン状のエアを吐出します。用途水や塵などの吹き飛ばし、作業時間の短縮に材質(本体)ナイロン最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(g)55ノズル長(mm)127ノズル口径(Φmm)43.5(チューブ2.8)ノズルねじ径(inch)G1/8適合流体空気本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43.5×142×43.5
T-222HPES用 ダストバッグ
パオック¥2,298税込¥2,5281個当日出荷T-222HPES用のダストバッグです。用途T-222HPES用のダストバッグに適合機種T-222HPES材質(本体)ポリエステル、不織布本体質量(g)31本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×240×14
エアダスタ サイクロン
パオック¥3,398税込¥3,7381個当日出荷従来品よりも広範囲にブローが可能なサイクロン構造です。ホーン内部のチューブが回転することでサイクロン状のエアを吐出します。上下2ヶ所のエア導入口で、作業環境によって変更できます。用途水や塵などの吹き飛ばし、作業時間の短縮に材質本体/アルミ、ノズル/ナイロン最高使用圧力(MPa)0.7本体質量(g)260ノズル(取付径)G1/8ノズル口径(Φmm)43.5(チューブ2.8)プラグ(取付径)M11xP1.0吐出口(ノズル)1個適合流体空気本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×180×43.5
サイクロンノズル交換用チューブ
パオック¥529税込¥5821個翌々日出荷サイクロンノズル交換用のチューブです。用途サイクロンノズル交換用のチューブに適合機種CN-125、ADC-125S材質チューブ/PU、ねじ/真鍮、おもり/PPねじ径【ノズル】G1/8本体寸法(mm)W12×H120×D12本体質量(g)6吐出圧力(MPa)0.4-0.8ノズル口径(Φmm)2.8適合流体空気
T-222HPES用 ツル口ノズル
パオック¥899税込¥9891個翌々日出荷T-222HPES用のツル口ノズルです。用途T-222HPES用のツル口ノズルに適合機種T-222HPES材質(本体)PP本体質量(g)43本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.5×235×34.5
T-222HPES用 ブラシノズル
パオック¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷T-222HPES用のブラシノズルです。用途T-222HPES用のブラシノズルに適合機種T-222HPES材質(本体)PP、ナイロン本体質量(g)32本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×120×40
T-222HPES用 ノズル用延長パイプ
パオック¥899税込¥9891個翌々日出荷T-222HPES用のノズル用延長パイプです。用途T-222HPES用のノズル用延長パイプに適合機種T-222HPES材質(本体)PP本体質量(g)45本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×205×29



























![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)