カテゴリ
絞り込み
ノズル長(mm)
- 100(1)
- 300(1)
- 500(1)
エアー取付口
- 1/4(11)
- M11(1)
ノズル口径(Φmm)
- 16(1)
ノズル取付口
- 1/8(7)
空気使用量(L/min)
- 300(1)
- 600(1)
ブランド
- パオック
- 近畿製作所(127)
- TRUSCO(108)
- いけうち(106)
- エスコ(79)
- ADVANTEC(72)
- SK11(63)
- WTB(59)
- CEJN(セイン)(52)
- 栗田製作所(43)
- ジョプラックス(42)
- 千代田通商(31)
- BeHAUS(30)
- オオサワ&カンパニー(28)
- ベッセル(26)
- AIR MASTER(23)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](22)
- GREAT TOOL(21)
- KTC(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価

空気流量調整エアダスタ
パオック¥2,698税込¥2,9681本当日出荷粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。流量調整の出来るノズルとロングノズルのセット品。最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)182×140×25、275×140×25(ロングノズル時)本体質量(g)約150(ロングノズル時ともに)接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4適合流体空気流量調整範囲(L/min)約0~100
T-222HPES用 ダストバッグ
パオック¥2,298税込¥2,5281個当日出荷T-222HPES用のダストバッグです。用途T-222HPES用のダストバッグに適合機種T-222HPES材質(本体)ポリエステル、不織布本体質量(g)31本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×240×14
エアダスタ 500mm
パオック(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)654×140×25本体質量(g)約180接続ねじ(プラグ)Rc1/4ノズル長(mm)約500適合流体空気
サイクロンノズル
パオック¥1,298税込¥1,4281個当日出荷従来品よりも広範囲にブローが可能なサイクロン構造です。ホーン内部のチューブが回転することでサイクロン状のエアを吐出します。用途水や塵などの吹き飛ばし、作業時間の短縮に材質(本体)ナイロン最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(g)55ノズル長(mm)127ノズル口径(Φmm)43.5(チューブ2.8)ノズルねじ径(inch)G1/8適合流体空気本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43.5×142×43.5
エアダスタ 300mm
パオック¥2,998税込¥3,2981本当日出荷狭い場所の吹き飛ばし作業に便利です。最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)453×140×25本体質量(g)約160接続ねじ(プラグ)Rc1/4ノズル長(mm)約300適合流体空気
ミニエアダスタ ロングラバー
パオック¥2,998税込¥3,2981本当日出荷粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。手のひらサイズのコンパクト設計。ノズル材質がゴムですので隙間に応じて曲げたり出来ます。最高使用圧力(MPa)0.7本体寸法(mm)約130×29×29本体質量(g)約65
エアダスタ サイクロン
パオック¥3,398税込¥3,7381個当日出荷従来品よりも広範囲にブローが可能なサイクロン構造です。ホーン内部のチューブが回転することでサイクロン状のエアを吐出します。上下2ヶ所のエア導入口で、作業環境によって変更できます。用途水や塵などの吹き飛ばし、作業時間の短縮に材質本体/アルミ、ノズル/ナイロン最高使用圧力(MPa)0.7本体質量(g)260ノズル(取付径)G1/8ノズル口径(Φmm)43.5(チューブ2.8)プラグ(取付径)M11xP1.0吐出口(ノズル)1個適合流体空気本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×180×43.5
ハイパワーエアダスタ
パオック¥2,698税込¥2,9681個当日出荷約3倍の吐出量のハイパワーノズルタイプです。用途切粉、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に材質本体/アルミダイキャスト、トリガー/スチール、ノズル/アルミ合金最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(g)173ノズル(取付径)G1/8ノズル口径(Φmm)16プラグ(取付径)M11×P1.0吐出口(ノズル)1個適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×145×28
ハイパワーエアダスタ
パオック¥3,398税込¥3,7381本当日出荷広範囲での強力吹き飛ばし作業に便利です最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)200×140×25本体質量(g)約150接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4空気消費量(L/min)約300(0.6MPa時)適合流体空気吐出空気量(L/min)約600(0.6MPa時)
8PCSエアダスタセット
パオック(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。7種の先端ノズルで多用途に使い分けが出来ます。セット内容ダスタ本体、エアカーテンノズル、ボール用インフレータノズル、ラバーノズル、ロングノズル、ジェットノズル、フラットノズル、ロングノズル300mmエアノズル、収納ケース材質(本体)POM、(トリガー)ナイロン、(ノズル接続口)アルミ、(プラグ接続口)真鍮、(プラグ)スチール寸法(mm)約150×150×30最高使用圧力(MPa)0.6本体質量(g)約140接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4
ラバーエアダスタ
パオック¥3,398税込¥3,7381本当日出荷粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。先端部材質がゴムですので対象物に直接先端を当てても傷付けません。最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)186×140×25本体質量(g)約150接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4適合流体空気
ノズル伸縮エアダスタ
パオック¥3,998税込¥4,3981本当日出荷粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。ノズル伸縮タイプで210~300mmまで長さが変わります。最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)469×140×25(最長)、373×140×25(最短)本体質量(g)約200接続ねじ(プラグ)Rc1/4伸縮範囲(mm)約210~300適合流体空気
サイクロンノズル交換用チューブ
パオック¥529税込¥5821個翌々日出荷サイクロンノズル交換用のチューブです。用途サイクロンノズル交換用のチューブに適合機種CN-125、ADC-125S材質チューブ/PU、ねじ/真鍮、おもり/PPねじ径【ノズル】G1/8本体寸法(mm)W12×H120×D12本体質量(g)6吐出圧力(MPa)0.4-0.8ノズル口径(Φmm)2.8適合流体空気
エンジンクリーナ
パオック¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷エアの力で強力洗浄できます。ロングノズルだから奥まった場所の洗浄も楽々できます。空気だけの吐出で吹き飛ばしや乾燥など、ダスターとしても使えます。用途エンジンや各種機械の洗浄、防錆油などの吹き付けに材質本体/亜鉛合金、ノズル部/鋼管、洗浄ホース/PVC寸法(mm)洗浄液吸上口:1.5使用圧力(MPa)(推奨)0.6最高使用圧力(MPa)1本体質量(g)410空気消費量(L/min)110吐出量(L/min)(洗浄液)0.23接続口(mm)(洗浄ホース)6.5ノズル口径(Φmm)2外径×長さL(Φ×mm)ノズル:3.5×230適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応寸法(内径×外径×長さ)(mm)(洗浄ホース)6×8×1400
T-222HPES用 ツル口ノズル
パオック¥899税込¥9891個翌々日出荷T-222HPES用のツル口ノズルです。用途T-222HPES用のツル口ノズルに適合機種T-222HPES材質(本体)PP本体質量(g)43本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.5×235×34.5
T-222HPES用 ブラシノズル
パオック¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷T-222HPES用のブラシノズルです。用途T-222HPES用のブラシノズルに適合機種T-222HPES材質(本体)PP、ナイロン本体質量(g)32本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×120×40
T-222HPES用 ノズル用延長パイプ
パオック¥899税込¥9891個翌々日出荷T-222HPES用のノズル用延長パイプです。用途T-222HPES用のノズル用延長パイプに適合機種T-222HPES材質(本体)PP本体質量(g)45本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×205×29
3PSCエアダスタセット
パオック¥2,498税込¥2,7481本翌々日出荷用途に応じて先端ノズルを使い分けできます。最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)約162×140×25本体質量(g)約140接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4スパナ口径(Φmm)14適合流体空気
セーフティエアダスタ
パオック¥3,398税込¥3,7381本翌々日出荷吐出空気を分散さて静音・ソフトな空気で作業が行えます最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)180×140×25本体質量(g)約150接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4適合流体空気
エアダスタ 100mm
パオック¥2,298税込¥2,5281本当日出荷狭い場所の吹き飛ばし作業に便利です。最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)250×140×25本体質量(g)約130接続ねじ(プラグ)Rc1/4ノズル長(mm)約100適合流体空気
ミニエアダスタ 増風
パオック(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。手のひらサイズのコンパクト設計。通常ダスタより強力なエアを出す事が出来ます。最高使用圧力(MPa)0.7本体寸法(mm)約106×29×29本体質量(g)約68
ミニエアダスタ ゴムボート
パオック¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷手のひらサイズのコンパクト設計。ゴムボート・浮き輪などの空気入れ専用ノズルです。最高使用圧力(MPa)0.7本体寸法(mm)約106×29×29本体質量(g)約73