絞り込み
使用流体
  • 空気(14)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(4)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(8)
  • 1.5(6)
ブランド
  • パオック
  • モノタロウ(98)
  • コガネイ(5,558)
  • CKD(2,539)
  • PISCO(ピスコ)(1,769)
  • エスコ(1,390)
  • 千代田通商(975)
  • SK11(554)
  • ParkerTAIYO(518)
  • TRUSCO(508)
  • 日東工器(443)
  • ニッタ(309)
  • AirTAC(259)
  • コンバム(旧:妙徳)(248)
  • CEJN(セイン)(230)
  • 近畿製作所(199)
  • フジキン(182)
  • TOYOX(トヨックス)(175)
  • BeHAUS(175)
  • 八興(151)
  • NAC(長堀工業)(140)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトエアホース パオック

    ソフトエアホース

    パオック(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷
    巻きぐせがつきにくい柔らかホースです。ホースの折れを防ぐホースガイド付きです。ライン表示でホース内径が一目で判別できます。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
    用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。使用温度範囲(℃)0~40接続ワンタッチカプラソケット使用流体空気特性柔軟性
  • スーパーウレタンエアホース パオック

    スーパーウレタンエアホース

    パオック
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷
    ねじれ、折れ曲げに強いポリウレタン製です。柔らかく引っかかりにくい作用性に優れたホースです。
    用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。材質ポリウレタン樹脂(ポリエステル繊維入)スカイブルー長さ(m)50使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
  • エアホース パオック

    エアホース

    パオック(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1巻
    当日出荷
    ライン表示でホース内径が一目でわかります。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
    用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。材質ポリウレタン樹脂(ナイロン糸入)使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1接続ワンタッチカプラソケット使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
  • エアコイルホース パオック

    エアコイルホース

    パオック
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    コイル状で収納に便利です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
    用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。材質ポリウレタン樹脂ホース:オレンジ内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5.0×8.0適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンプレッサ兼用ドレンコック パオック

    コンプレッサ兼用ドレンコック

    パオック
    899税込989
    1個
    当日出荷
    コンプレッサ兼用のドレンコックです。
    用途コンプレッサ兼用のドレンコックに適合機種AG-3039NF、AG-4578NTF材質本体:真鍮ねじ径R1/4本体寸法(mm)W39×H31×D16本体質量(g)35
  • ミニオイルレスエアコンプレッサ パオック

    ミニオイルレスエアコンプレッサ

    パオック
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    軽量・小型で使いやすいです。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
    用途各種エアツールの供給に。セット内容エアフィルタ(ヘッド側)、ワンタッチソケット、シールテープ電源コード(m)1.6回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2900・3400定格消費電力(W)(50/60Hz)220・260充填時間(50/60Hz)140秒・130秒
  • コンプレッサSOL兼用エアコック パオック

    コンプレッサSOL兼用エアコック

    パオック
    759税込835
    1個
    当日出荷
    SOL静音コンプレッサシリーズ専用のエアコックです。
    用途SOL静音コンプレッサシリーズ専用のエアコックとして適合機種SOL-0925、SOL-1030、SOL-2039材質本体/真鍮、レバー/スチール
  • スペアタンク 8L パオック

    スペアタンク 8L

    パオック(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ポータブル設計で持ち運べて空気入れが楽にできます。エアコンプレッサと離れた場所にもタンクごと持ち運べます。圧力パネルが見やすいカラー表示です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
    用途エアの貯蔵、安定したエア供給に。材質タンク:スチール質量(kg)7吐出口径R1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×460×300
  • ミニエアダスタ ロングラバー パオック

    ミニエアダスタ ロングラバー

    パオック
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。手のひらサイズのコンパクト設計。ノズル材質がゴムですので隙間に応じて曲げたり出来ます。
    最高使用圧力(MPa)0.7本体寸法(mm)約130×29×29本体質量(g)約65
  • 空気流量調整エアダスタ パオック

    空気流量調整エアダスタ

    パオック
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。流量調整の出来るノズルとロングノズルのセット品。
    最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)182×140×25、275×140×25(ロングノズル時)本体質量(g)約150(ロングノズル時ともに)接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4適合流体空気流量調整範囲(L/min)約0~100
  • T-222HPES用 ダストバッグ パオック

    T-222HPES用 ダストバッグ

    パオック
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    T-222HPES用のダストバッグです。
    用途T-222HPES用のダストバッグに適合機種T-222HPES材質(本体)ポリエステル、不織布本体質量(g)31本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×240×14
  • エアホースリール パオック

    エアホースリール

    パオック
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    リールごと壁や柱にねじ止め可能です。リールが引き出し方向に向くので、ホースの引き出しがスムーズです。自動巻き取り式で収納もコンパクトです。着脱簡単なワンタッチソケット付です。ホースの折れを防ぐ、ホースガイド付です。回転台:無
    用途自動巻取式エアーホースリールとして最高使用圧力(MPa)1本体質量(kg)3.3ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)取入口:1.5、吐出口:10使用流体空気アズワン品番64-4374-17
  • エアダスタ 500mm パオック

    エアダスタ 500mm

    パオック(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。
    最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)654×140×25本体質量(g)約180接続ねじ(プラグ)Rc1/4ノズル長(mm)約500適合流体空気
  • サイクロンノズル パオック

    サイクロンノズル

    パオック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    従来品よりも広範囲にブローが可能なサイクロン構造です。ホーン内部のチューブが回転することでサイクロン状のエアを吐出します。
    用途水や塵などの吹き飛ばし、作業時間の短縮に材質(本体)ナイロン最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(g)55ノズル長(mm)127ノズル口径(Φmm)43.5(チューブ2.8)ノズルねじ径(inch)G1/8適合流体空気本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43.5×142×43.5
  • SOL-2039用静音チューブ付エアフィルタ パオック

    SOL-2039用静音チューブ付エアフィルタ

    パオック
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    SOL-2039静音コンプレッサシリーズ専用のチューブ付エアフィルタです。
    用途SOL-2039静音コンプレッサシリーズ専用のチューブ付エアフィルタとして適合機種SOL-2039材質ケース:スチール/チューブ:ポリウレタン質量(g)85
  • コンプレッサ兼用ホイール パオック

    コンプレッサ兼用ホイール

    パオック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のホイールです。
    用途コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のホイールとして適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2質量(g)約520(取り付け部品含み)本体寸法(mm)外径Φ150×内径Φ13.5×幅38
  • エアダスタ サイクロン パオック

    エアダスタ サイクロン

    パオック
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    従来品よりも広範囲にブローが可能なサイクロン構造です。ホーン内部のチューブが回転することでサイクロン状のエアを吐出します。上下2ヶ所のエア導入口で、作業環境によって変更できます。
    用途水や塵などの吹き飛ばし、作業時間の短縮に材質本体/アルミ、ノズル/ナイロン最高使用圧力(MPa)0.7本体質量(g)260ノズル(取付径)G1/8ノズル口径(Φmm)43.5(チューブ2.8)プラグ(取付径)M11xP1.0吐出口(ノズル)1個適合流体空気本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×180×43.5
  • コンプレッサ兼用エアフィルタ パオック

    コンプレッサ兼用エアフィルタ

    パオック
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    RC-1530PA、RC-1530PA2コンプレッサ兼用のエアフィルタです。
    用途RC-1530PA、RC-1530PA2コンプレッサ兼用のエアフィルタに適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2ねじ径G1/2
  • 静音アルミタンクオイルレスコンプレッサ パオック

    静音アルミタンクオイルレスコンプレッサ

    パオック
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    軽量なアルミタンクでサビ水が出にくいです。 作動音が静かな静音タイプです。 コンパクトですが1馬力モータ搭載でパワフルに活躍します。 オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。 オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
    用途各種エアツールの供給に付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ種類静音定格電圧(V)AC100本体質量(g)15800定格周波数(Hz)50/60最高圧力(MPa)0.8電源コード(m)1.8材質(タンク)アルミ回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1600定格消費電力(W)(50/60Hz)710/750吐出流量(L/min)50Hz/60Hz95/105(0.0MPa時)、63/70(0.4MPa時)、48/55(0.6MPa時)、35/40(0.8MPa時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)415×375×380
  • 回転台付エアホース用リール パオック

    回転台付エアホース用リール

    パオック
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    お手持ちのエアホースの片付け、収納が楽になります ワンタッチカプラソケット接続で、ホースの脱着(交換)が簡単にできます。 収納に便利なドラム式で、巻き取りハンドルも折りたためてコンパクトです。 回転台でホースを引っ張ったときの転倒を防止します。 巻き取り可能なエアホースの長さ:内径6.5×外径10mmホース・・・最長30m、 内径8.5×外径12.5mmホース・・・最長20m
    用途エアホースの片付け・収納にホース:ブルー使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1材質(ホース)PVC(空気取入)ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12.5ハンドル折りたたみ式ホース長さ(m)1.1(入力側)ベース回転範囲(°)360適合流体空気本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×280×320
  • スーパーソフトエアホース パオック

    スーパーソフトエアホース

    パオック
    8,398税込9,238
    1巻
    翌々日出荷
    滑りやすく、巻きぐせがつきにくい柔らかホースです。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱です。
    用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。材質PVCブルー使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)7最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気特性柔軟性/滑り性
  • ハイパワーエアダスタ パオック

    ハイパワーエアダスタ

    パオック
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    広範囲での強力吹き飛ばし作業に便利です
    最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)200×140×25本体質量(g)約150接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4空気消費量(L/min)約300(0.6MPa時)適合流体空気吐出空気量(L/min)約600(0.6MPa時)
  • エアダスタ 300mm パオック

    エアダスタ 300mm

    パオック
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    狭い場所の吹き飛ばし作業に便利です。
    最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)453×140×25本体質量(g)約160接続ねじ(プラグ)Rc1/4ノズル長(mm)約300適合流体空気
  • ノズル伸縮エアダスタ パオック

    ノズル伸縮エアダスタ

    パオック
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。ノズル伸縮タイプで210~300mmまで長さが変わります。
    最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)469×140×25(最長)、373×140×25(最短)本体質量(g)約200接続ねじ(プラグ)Rc1/4伸縮範囲(mm)約210~300適合流体空気
  • サイクロンノズル交換用チューブ パオック

    サイクロンノズル交換用チューブ

    パオック
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
    サイクロンノズル交換用のチューブです。
    用途サイクロンノズル交換用のチューブに適合機種CN-125、ADC-125S材質チューブ/PU、ねじ/真鍮、おもり/PPねじ径【ノズル】G1/8本体寸法(mm)W12×H120×D12本体質量(g)6吐出圧力(MPa)0.4-0.8ノズル口径(Φmm)2.8適合流体空気
  • ハイパワーエアダスタ パオック

    ハイパワーエアダスタ

    パオック
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    約3倍の吐出量のハイパワーノズルタイプです。
    用途切粉、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に材質本体/アルミダイキャスト、トリガー/スチール、ノズル/アルミ合金最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(g)173ノズル(取付径)G1/8ノズル口径(Φmm)16プラグ(取付径)M11×P1.0吐出口(ノズル)1個適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×145×28
  • コンプレッサSOL兼用静音チューブ付エアフィルタ パオック

    コンプレッサSOL兼用静音チューブ付エアフィルタ

    パオック
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    SOL静音コンプレッサシリーズ専用のチューブ付エアフィルタです。
    用途SOL静音コンプレッサシリーズ専用のチューブ付エアフィルタとして適合機種SOL-0925、SOL-1030材質ケース/スチール、チューブ/ポリウレタン
  • オイルレスエアコンプレッサ パオック

    オイルレスエアコンプレッサ

    パオック
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    作動音が静かな静音タイプです。 オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。 オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
    用途各種エアツールの供給に付属品エアフィルタ(ヘッド側静音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ種類静音定格電圧(V)AC100本体質量(g)24000定格周波数(Hz)50/60最高圧力(MPa)0.8電源コード(m)2材質(タンク)スチール回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700定格消費電力(W)(50/60Hz)710/850充填時間(50/60Hz)180/150秒吐出流量(L/min)50Hz/60Hz80/90(0.0MPa時)、55/65(0.4MPa時)、40/50(0.6MPa時)、30/40(0.8MPa時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×560×570
  • コンプレッサ兼用レギュレータ パオック

    コンプレッサ兼用レギュレータ

    パオック(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のレギュレータです。
    用途コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のレギュレータとして適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2質量(g)約190ねじ径(入力口)G1/4、(出力口)G1/4、(圧力計取付口)G1/8最高使用圧力(MPa)1.17本体寸法(mm)約40×40×75主材質亜鉛合金
  • ワンタッチエアソケット Guard パオック

    ワンタッチエアソケット Guard

    パオック
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サイズ別に識別できるカラーリング付です。スリーブガード付で、外的衝撃による不意な離脱を防止します。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
    用途ウレタンエアホース用の配管として。最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
  • エアダスタ 100mm パオック

    エアダスタ 100mm

    パオック
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    狭い場所の吹き飛ばし作業に便利です。
    最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)250×140×25本体質量(g)約130接続ねじ(プラグ)Rc1/4ノズル長(mm)約100適合流体空気
  • 8PCSエアダスタセット パオック

    8PCSエアダスタセット

    パオック(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。7種の先端ノズルで多用途に使い分けが出来ます。
    セット内容ダスタ本体、エアカーテンノズル、ボール用インフレータノズル、ラバーノズル、ロングノズル、ジェットノズル、フラットノズル、ロングノズル300mmエアノズル、収納ケース材質(本体)POM、(トリガー)ナイロン、(ノズル接続口)アルミ、(プラグ接続口)真鍮、(プラグ)スチール寸法(mm)約150×150×30最高使用圧力(MPa)0.6本体質量(g)約140接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4
  • ラバーエアダスタ パオック

    ラバーエアダスタ

    パオック
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。先端部材質がゴムですので対象物に直接先端を当てても傷付けません。
    最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)186×140×25本体質量(g)約150接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4適合流体空気
  • アルミ製スペアタンク パオック

    アルミ製スペアタンク

    パオック
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    ・アルミ製で錆びにくく、 4.2kgと軽量なので移動もラクにできます。・エアコンプレッサと離れた場所にもタンクごと持ち運べます。・ポータブル設計で持ち運びに便利です。・ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
    用途・エアコンプレッサで圧縮されたエアを一時的に貯蔵することで安定したエアを供給するとともに、使用するエアツールの使用可能時間を伸ばすことができます。
  • コンプレッサ兼用圧力計・レギュレータ パオック

    コンプレッサ兼用圧力計・レギュレータ

    パオック
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    コンプレッサ兼用の圧力計(レギュレータ)です。
    用途コンプレッサ兼用の圧力計(レギュレータ)に適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2ねじ径R1/8本体寸法(mm)W41×H41×D39本体質量(g)26目量0.02MPa表示圧力範囲(MPa)0-1.2
  • コンプレッサ兼用圧力計・タンク内 パオック

    コンプレッサ兼用圧力計・タンク内

    パオック
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    コンプレッサ兼用の圧力計(タンク)です。
    用途コンプレッサ兼用の圧力計(タンク)に適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2ねじ径R1/4本体寸法(mm)W54×H54×D47本体質量(g)40目量0.02MPa表示圧力範囲(MPa)0-1.4
  • コンプレッサSOL-2039用ホイールセット パオック

    コンプレッサSOL-2039用ホイールセット

    パオック
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    SOL-2039静音コンプレッサシリーズ専用のホイールセットです。
    用途SOL-2039静音コンプレッサシリーズ専用のホイールセットです。適合機種SOL-2039材質(本体)PVC
  • MOL-0405PA用エアフィルタ パオック

    MOL-0405PA用エアフィルタ

    パオック
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    MOL-0405PA専用のエアフィルタです。
    用途MOL-0405PA専用のエアフィルタとして適合機種MOL-0405PA材質(本体)プラスチック
  • エンジンクリーナ パオック

    エンジンクリーナ

    パオック
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    エアの力で強力洗浄できます。ロングノズルだから奥まった場所の洗浄も楽々できます。空気だけの吐出で吹き飛ばしや乾燥など、ダスターとしても使えます。
    用途エンジンや各種機械の洗浄、防錆油などの吹き付けに材質本体/亜鉛合金、ノズル部/鋼管、洗浄ホース/PVC寸法(mm)洗浄液吸上口:1.5使用圧力(MPa)(推奨)0.6最高使用圧力(MPa)1本体質量(g)410空気消費量(L/min)110吐出量(L/min)(洗浄液)0.23接続口(mm)(洗浄ホース)6.5ノズル口径(Φmm)2外径×長さL(Φ×mm)ノズル:3.5×230適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応寸法(内径×外径×長さ)(mm)(洗浄ホース)6×8×1400
  • T-222HPES用 ツル口ノズル パオック

    T-222HPES用 ツル口ノズル

    パオック
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    T-222HPES用のツル口ノズルです。
    用途T-222HPES用のツル口ノズルに適合機種T-222HPES材質(本体)PP本体質量(g)43本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.5×235×34.5

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース