絞り込み
ブランド
- 清水製作所[継手](47)
- イハラサイエンス(35)
- フジトク(16)
- Both-Well(ボスウェル)(15)
- ヤマト特殊鋼(14)
- 日本ジョイント(13)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(8)
- 東和高圧(8)
- エナパック(7)
- RIKEN(理研機器)(6)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](3)
- フローバル(3)
- 東洋国際(3)
- 大阪ジャッキ製作所(2)
- 正和(2)
- マルエム産業(2)
- 藤井高圧(2)
- 昭和技研工業(1)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 高圧用エルボ
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「材質」から絞り込む

1036 高圧アダプタ(45°タイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥379~税込¥417~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
WLA 90°エルボ
イハラサイエンス¥479~税込¥527~1個当日出荷から32日以内出荷適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状エルボ![SWO3GU座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付) 清水製作所[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34684343-161130-02.jpg)
SWO3GU座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付)
清水製作所[継手]¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR![マニホールド(ターミナル エルボ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87160735-140123-02.jpg)
マニホールド(ターミナル エルボ)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc![SWO6 異径座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34685095-221202-02.jpg)
SWO6 異径座付エルボ(Oリング付)
清水製作所[継手]¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から4日以内出荷材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
1035 高圧アダプタ(45°タイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥399~税込¥439~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応![ホースジョイント(ホース45度おねじエルボ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87158793-140123-02.jpg)
ホースジョイント(ホース45度おねじエルボ)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]¥739税込¥8131個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604形状45°エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R![SWO5GU座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付) 清水製作所[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34684894-221202-02.jpg)
SWO5GU座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付)
清水製作所[継手]¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR![SWO5 45°座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34684431-120713-02.jpg)
SWO5 45°座付エルボ(Oリング付)
清水製作所[継手]¥889~税込¥978~1個当日出荷から4日以内出荷材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
ステンレス鋼製高圧捻込形ストリートエルボ
フジトク¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス鋼形状ストリートエルボ最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)
1086 高圧アダプタ(座付90°エルボタイプ Oリング付) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥839~税込¥923~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1071 高圧アダプタ(座付90°エルボタイプ Oリング付) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥879~税込¥967~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
ストリートエルボ
エナパック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷FZ-1618ストリートエルボはDA1840095にモデルチェンジされました。 型式のみの変更で形状は変更ありません。 NPT テーパねじのメス・オス90°継手です。最高使用圧力(MPa)70ねじ口径メス:NPT1/4、オス:NPT1/4
高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ メスエルボ 三価クロメート処理品
マルエム産業¥979~税込¥1,077~1個5日以内出荷最高使用圧力210kgf/cm2。高圧捻じ込み継手。三価クロメート処理品材質炭素鋼




![UL90(0613)アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34685761-150916-02.jpg)
![PL45アダプタ(PT45°エルボ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34684002-221128-04.jpg)
![SR34Lアダプタ(ロングエルボ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34683871-221128-04.jpg)




![UL90(1613)アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34685786-221128-04.jpg)
![UL45(1613)アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34685621-151028-02.jpg)
![UL45(0609)アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34685436-221128-04.jpg)
![SWO3GU座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34684343-161130-02.jpg)


![マニホールド(ターミナル エルボ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87160735-140123-02.jpg)

![UL90(16)アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34681814-150916-02.jpg)
![SWO6 異径座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34685095-221202-02.jpg)
![SR33URアダプタ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726662-220704-02.jpg)
![SR36異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682067-221128-04.jpg)


![ホースジョイント(ホース45度おねじエルボ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87158793-140123-02.jpg)

![UL45(1609)アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34685567-120713-02.jpg)
![SWO5GU座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34684894-221202-02.jpg)
![SWO5 45°座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34684431-120713-02.jpg)
![SR33MRアダプタ(ミリネジ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726671-220727-02.jpg)













![リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono87151425-140123-02.jpg)