絞り込み
ノズル長(mm)
  • 300
  • 21(9)
  • 22(10)
  • 23(10)
  • 24(25)
  • 25(6)
  • 28(6)
  • 30(9)
  • 74(7)
  • 75(10)
  • 90(15)
  • 100(68)
  • 120(8)
  • 140(8)
  • 150(6)
  • 200(22)
  • 320(6)
  • 490(7)
  • 500(33)
  • 1000(15)
接続方式
  • ねじ式(1)
  • カプラー(3)
  • ニップル(4)
  • プラグ(2)
エアー取付口
  • 1/4(32)
  • 20型プラグ(2)
  • M12(2)
  • その他(1)
空気使用量(L/min)
  • 120(2)
  • 140(1)
  • 150(1)
  • 212(1)
  • 220(1)
  • 290(1)
  • 310(1)
  • 315(1)
  • 1500(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 2(21)
  • 2.1(1)
  • 2.3(1)
  • 3(10)
  • 3.5(3)
  • 4(1)
  • 13(1)
ノズル取付口
  • 1/8(31)
  • 1/4(2)
  • 3/8(1)
  • 7/16(2)
  • 1/2(1)
  • その他(1)
1/8・1/4・3/8・7/16・1/2・その他
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • WTB(13)
  • 近畿製作所(10)
  • TRUSCO(8)
  • エスコ(3)
  • SK11(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • ベッセル(1)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
  • パオック(1)
  • ハゼット(1)
  • サンピース(1)
  • CUSTOR(クストー)(1)
  • フローバル(1)
モノタロウ・WTB・近畿製作所・TRUSCO・エスコ・SK11・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・ベッセル・ヤマトエンジニアリング・パオック・ハゼット・サンピース・CUSTOR(クストー)・フローバル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル長(mm)から絞り込む
22(10)
23(10)
24(25)
75(10)
90(15)
100(68)
200(22)
300
500(33)
1000(15)
ノズル長(mm)をもっと見る
  • エアーブロワガン モノタロウ

    エアーブロワガン

    モノタロウ(170件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
    用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし接続1/4カプラー流体空気最高使用圧力(MPa)0.6ノズル径(Φmm)約3.5販売区分業務用
  • ロングノズルエアダスター SK11

    ロングノズルエアダスター

    SK11(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ロングノズルなので奥まったところまで届きます。ノズルが長いので、粉塵等から離れたところから作業ができますので、安全に作業ができます。無段階流量調整バルブ内蔵なので、引き金の引き具合で簡単に空気流量が調整できます。ダイキャストボディよりも30%以上軽量なので、疲れにくく、作業効率もUPします。樹脂ボディなので、冬場でも冷たくなりにくいです。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質ハンドル部:樹脂ノズル:鉄最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)310取付ねじノズル:G1/8取付口空気取り入れ口:Rc1/4
  • エアーダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ TRUSCO

    エアーダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ

    TRUSCO(12件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
    用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし。ノズル口径(Φmm)2エアー取付口1/4 プラグ材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
  • エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付) 近畿製作所

    エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付)

    近畿製作所(22件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
    ノズル口径(Φmm)2カプラーねじサイズM12×P1.0材質アルミ空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズルねじ径PF1/8
  • ロングノズルエアーダスターガン 近畿製作所

    ロングノズルエアーダスターガン

    近畿製作所(10件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    ノズル口径(Φmm)2接続口径G(PF)1/4空気使用量(L/min)120ノズルねじ径G(PF)1/8
  • エアーダスター(標準ロングノズル) ベッセル

    エアーダスター(標準ロングノズル)

    ベッセル(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    大型レバー、空気流量は握り具合でコントロールできます。 軽量・ポリアセタール樹脂使用のボディー。耐油性、耐衝撃性、断熱性に優れています。
    用途除じん・吹き飛ばし乾燥作業などに。ノズル口径(Φmm)2.1取付口(エア)Rc1/4、(ノズル)Rc1/4最高使用圧力0.97MPa
  • エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ TRUSCO

    エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。ノズル口径(Φmm)2エアー取付口1/4プラグ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
  • エアーガン TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーガン

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    細いチューブ先端が正確にエアーを吹き付けます。 人間工学に基づいたデザインは使いやすく、エアー風量の調節も大きなレバーの握り具合で微妙にコントロールできます。
    用途エアブロー用として。
  • カプラー付ロングノズル軽量プラダスター 近畿製作所

    カプラー付ロングノズル軽量プラダスター

    近畿製作所(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。奥まった所も簡単にブロー。
    ノズル口径(Φmm)3接続方法カプラー接続材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60使用流体圧縮空気ノズルねじ径PF1/8
  • エアーダスター WTB

    エアーダスター

    WTB
    5,698税込6,268
    1丁
    当日出荷
    用途一般生産工場、食品工場にエアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8材質アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1
  • エアダスターガン 近畿製作所

    エアダスターガン

    近畿製作所
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式採用です。作業疲労を軽減できます。
    用途一般ダスト作業。
  • エアダスターガン(プラグタイプ) WTB

    エアダスターガン(プラグタイプ)

    WTB
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。
    用途一般生産工場、食品工場のダスト作業に。材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用空気圧力(MPa)1ノズル口径(Φmm)2ノズル外径(Φmm)5エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアダスター(レバー式・ニップルタイプ) TRUSCO

    エアダスター(レバー式・ニップルタイプ)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    長時間使用しても疲れにくい大型トリガ(引金)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。ノズル口径(Φmm)2取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップル使用流体圧縮空気
  • エアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ WTB

    エアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ

    WTB
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    衝突圧強力タイプです。
    用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • ブラックプラダスターガン WTB

    ブラックプラダスターガン

    WTB
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷
    用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業にエアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8仕様エア流量調節内蔵型・埋込式ピン材質POM最高使用圧力(MPa)1
  • エアダスター 近畿製作所

    エアダスター

    近畿製作所
    2,898税込3,188
    1丁ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2
  • エアーダスターガン 近畿製作所

    エアーダスターガン

    近畿製作所(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプ WTB

    エアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプ

    WTB
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    衝突圧強力タイプです。
    用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカスト配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • 樹脂製エアダスターガンL型 プラグタイプ ノズル TRUSCO

    樹脂製エアダスターガンL型 プラグタイプ ノズル

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    大型レバーを採用しています。レバー操作にて噴出空気量が調節できます。本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性に優れています。
    用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力1MPa使用流体圧縮空気エアー取付口1/4プラグ2018年トラスコ掲載ページ5 0607ノズル取付口一体型
  • エアーダスター プラグ仕様 ヤマトエンジニアリング

    エアーダスター プラグ仕様

    ヤマトエンジニアリング
    2,998税込3,298
    1巻
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途エアーブロー・ダスター作業に。取付(ノズル)G1/8使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • エアダスタ 300mm パオック

    エアダスタ 300mm

    パオック
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    狭い場所の吹き飛ばし作業に便利です。
    接続ねじ(プラグ)Rc1/4ノズル長(mm)約300最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)453×140×25本体質量(g)約160適合流体空気
  • 13mm径x300mm エアーブローガン(大風量型) エスコ

    13mm径x300mm エアーブローガン(大風量型)

    エスコ
    3,170税込3,487
    1個
    翌日出荷
    取付ねじ【ホース】Rc3/8”(PT)、【ノズル】UNEF1/2”ノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)13吐出し空気量(L/min)1500エスコ品番EA123PR-30材質アルミ全長(mm)380質量(g)300最高使用圧力(MPa)1適合エアコンプレッサ(kw)1.5
  • エアダスターガン(空気量調節機能付・ニップルタイプ) 通常ノズル・ロング細ノズルタイプ WTB

    エアダスターガン(空気量調節機能付・ニップルタイプ) 通常ノズル・ロング細ノズルタイプ

    WTB
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
    用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ WTB

    エアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ

    WTB
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    衝突圧強力タイプです。
    用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • アルミ製エアーダスターガン フローバル

    アルミ製エアーダスターガン

    フローバル
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    省エネタイプで騒音も抑制 トリガーの引き具合で流量調整が可能 握りやすいグリップは長時間の作業でも疲れません バリエーション豊富なノズルでさまざまなシーンに対応※ノズルは固定式のため交換出来ません。
    用途埃・塵・切粉・切屑・水滴の吹き飛ばし・清掃作業や、冷却・乾燥作業に!
  • キャタピラースライドエアーダスターガン(アルミノズル) 近畿製作所

    キャタピラースライドエアーダスターガン(アルミノズル)

    近畿製作所
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    スライド式バルブ固定の小型エアーダスターガンです。 増風ノズル付です。
    用途大型車、大型機械、農機具の洗浄 等に材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)ノズル口径(Φmm)3エアー取付口OPBプラグ(20型)ノズル取付口G1/8
  • エアーダスター(ロングノズル) サンピース

    エアーダスター(ロングノズル)

    サンピース
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    粉塵や切削粉の吹き飛ばしなど、ダスター作業に。
    仕様衝突圧強力型材質アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1ノズル口径(Φmm)3エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアーダスター SK11

    エアーダスター

    SK11
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    全長が長く、今まで手の届きにくかった所への作業が可能です。農機具、工作機械、自動車の清掃に最適です。細身で軽いノズルを使用しています。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)エア取入口M12×1.0空気使用量(L/min)220最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
  • エアダスター TRUSCO

    エアダスター

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。 軽量特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
    用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。エアー取付口G1/4ノズル取付部G1/8ブラック使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • マグスキマダスターガン WTB

    マグスキマダスターガン

    WTB
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    狭い箇所、止まり穴などにノズルを差し込み切粉、切削油など作業者へのハネ返りをおさえ効率良く作業ができます。
    用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業にエアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8仕様エアー流量調節内蔵型・埋込式ピン材質マグネシウム最高使用圧力(MPa)1
  • 軽量ダスター WTB

    軽量ダスター

    WTB
    8,898税込9,788
    1丁
    当日出荷
    ノズル取付口G1/8エアー取付口G1/4ノズル口径(Φmm)3.5
  • 細ノズルエアーダスターガン 近畿製作所

    細ノズルエアーダスターガン

    近畿製作所
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)5ノズルねじ径G1/8
  • 超軽量ロングマグネシウムエアーダスター WTB

    超軽量ロングマグネシウムエアーダスター

    WTB(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1丁
    当日出荷
    エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
    用途自動車整備工場、一般生産工場に。ノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)3.5エアー取付口G1/4トラスコ品番391-6740全長(mm)455質量(g)146最高使用圧力(MPa)1ノズル取付部G1/8
  • エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル300MM TRUSCO

    エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル300MM

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番365-4796全長(mm)412.0質量(g)245使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
  • 樹脂製エアダスター レバー式・ロングノズル・ニップルタイプ TRUSCO

    樹脂製エアダスター レバー式・ロングノズル・ニップルタイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。150g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
    用途一般ダスト作業に。ノズル口径(Φmm)3エアー接続口G1/4材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキオレンジ使用温度(℃)-10~60接続方式ニップル使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
  • エアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓) WTB

    エアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓)

    WTB
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
    用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓) WTB

    エアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓)

    WTB
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
    用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアーブローガン CUSTOR(クストー)

    エアーブローガン

    CUSTOR(クストー)
    2,698税込2,968
    1本
    5日以内出荷
    手元での部品のクリーニングや、狭く奥まった箇所の洗浄等にお勧めです。サイズ違いの商品も御座いますので、用途に合わせてお選びください。
    付属品1/4NPニップル・ラバーチップノズル付配管接続方式ニップル
  • エアーブローガン ハゼット

    エアーブローガン

    ハゼット
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    切り屑、ホコリ等の吹き飛ばし作業に広く使用できます。本体ハンドルはプラスチック製、ノズルは金属製です。
    用途自動車・産業機械・木工機械清掃などに。セット内容日本仕様カプラーエアー取付口G1/4
  • エアダスター TRUSCO

    エアダスター

    TRUSCO
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガンです。 ポリアセタール製ですので従来のエアダスターに比べて約30%軽量化しています。 エア取り付け口は上下2方向から取り付けられます。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
    用途一般ダスト作業。エアー取付口1/4プラグノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8トラスコ品番818-5215全長(mm)390質量(g)222使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
引き金式エアーダスターガン