絞り込み
ノズル長(mm)
- 500
- 21(9)
- 22(10)
- 23(10)
- 24(25)
- 25(6)
- 28(6)
- 30(9)
- 74(7)
- 75(10)
- 90(15)
- 100(68)
- 120(8)
- 140(8)
- 150(6)
- 200(22)
- 300(45)
- 320(6)
- 490(7)
- 1000(15)
- ノズル長(mm)をもっと見る
接続方式
- ねじ式(1)
- カプラー(1)
- ニップル(3)
- プラグ(2)
エアー取付口
- 1/4(22)
- 20型プラグ(2)
- M12(2)
- その他(2)
空気使用量(L/min)
- 120(2)
- 145(1)
- 200(1)
- 220(1)
- 310(1)
- 470(1)
ノズル口径(Φmm)
- 2(19)
- 2.8(1)
- 3(3)
- 3.5(2)
- 4(1)
- 6(1)
ノズル取付口
- 1/8(28)
- c1/4(1)
1/8・c1/4
ブランド
- WTB(12)
- 近畿製作所(9)
- TRUSCO(4)
- エスコ(2)
- SK11(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ヤマトエンジニアリング(1)
- パオック(1)
- CUSTOR(クストー)(1)
WTB・近畿製作所・TRUSCO・エスコ・SK11・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・ヤマトエンジニアリング・パオック・CUSTOR(クストー)
「ノズル長(mm)」から絞り込む
22(10)
23(10)
24(25)
75(10)
90(15)
100(68)
200(22)
300(45)
500
1000(15)
ノズル長(mm)をもっと見る

ロングノズルエアダスター
SK11(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ロングノズルなので奥まったところまで届きます。ノズルが長いので、粉塵等から離れたところから作業ができますので、安全に作業ができます。無段階流量調整バルブ内蔵なので、引き金の引き具合で簡単に空気流量が調整できます。ダイキャストボディよりも30%以上軽量なので、疲れにくく、作業効率もUPします。樹脂ボディなので、冬場でも冷たくなりにくいです。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質ハンドル部:樹脂ノズル:鉄最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)310取付ねじノズル:G1/8取付口空気取り入れ口:Rc1/4
エアーダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ
TRUSCO(12件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし。ノズル口径(Φmm)2エアー取付口1/4 プラグ材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付)
近畿製作所(22件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。ノズル口径(Φmm)2カプラーねじサイズM12×P1.0材質アルミ空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズルねじ径PF1/8
ロングノズルエアーダスターガン
近畿製作所(10件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷ノズル口径(Φmm)2接続口径G(PF)1/4空気使用量(L/min)120ノズルねじ径G(PF)1/8
エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。用途一般ダスト作業。ノズル口径(Φmm)2エアー取付口1/4プラグ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
ロングノズルエアーガン
エスコ¥2,040税込¥2,2441個当日出荷ロングノズルタイプ。プラグ付。材質(本体)POM穴径(Φmm)2.8使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)500取付ねじ【ホース】Rc1/4エア量(L/min)470
エアダスターガン(プラグタイプ)
WTB¥5,798税込¥6,3781個当日出荷衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。用途一般生産工場、食品工場のダスト作業に。材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用空気圧力(MPa)1ノズル口径(Φmm)2ノズル外径(Φmm)5エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスタ 500mm
パオック(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。接続ねじ(プラグ)Rc1/4ノズル長(mm)約500最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)654×140×25本体質量(g)約180適合流体空気
エアダスター(レバー式・90°曲がり・プラグタイプ)
近畿製作所(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所にエアー取付口OPBプラグノズル長(mm)500ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)6トラスコ品番489-6092材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、他全長(mm)612質量(g)388使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
エアダスター(レバー式・ニップルタイプ)
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から9日以内出荷長時間使用しても疲れにくい大型トリガ(引金)を採用しています。用途一般ダスト作業。ノズル口径(Φmm)2取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップル使用流体圧縮空気
エアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ
WTB¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から9日以内出荷衝突圧強力タイプです。用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
ブラックプラダスターガン
WTB¥5,598税込¥6,1581丁当日出荷用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業にエアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8仕様エア流量調節内蔵型・埋込式ピン材質POM最高使用圧力(MPa)1
エアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプ
WTB¥4,698税込¥5,1681個当日出荷衝突圧強力タイプです。用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカスト配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアーダスター プラグ仕様
ヤマトエンジニアリング¥3,398税込¥3,7381巻3日以内出荷から6日以内出荷用途エアーブロー・ダスター作業に。取付(ノズル)G1/8使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
エアダスターガン(空気量調節機能付・ニップルタイプ) 通常ノズル・ロング細ノズルタイプ
WTB¥5,798税込¥6,3781個当日出荷エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ
WTB¥3,500税込¥3,8501個当日出荷衝突圧強力タイプです。用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
キャタピラースライドエアーダスターガン(アルミノズル)
近畿製作所¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷から翌々日出荷スライド式バルブ固定の小型エアーダスターガンです。 増風ノズル付です。用途大型車、大型機械、農機具の洗浄 等に材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)ノズル口径(Φmm)3エアー取付口OPBプラグ(20型)ノズル取付口G1/8
エアーダスター
SK11¥7,398税込¥8,1381個当日出荷全長が長く、今まで手の届きにくかった所への作業が可能です。農機具、工作機械、自動車の清掃に最適です。細身で軽いノズルを使用しています。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)エア取入口M12×1.0空気使用量(L/min)220最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
マグスキマダスターガン
WTB¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷狭い箇所、止まり穴などにノズルを差し込み切粉、切削油など作業者へのハネ返りをおさえ効率良く作業ができます。用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業にエアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8仕様エアー流量調節内蔵型・埋込式ピン材質マグネシウム最高使用圧力(MPa)1
エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル500MM
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)500ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番365-4800全長(mm)607.0質量(g)265使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
エアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓)
WTB¥4,498税込¥4,9481個当日出荷エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓)
WTB¥4,498税込¥4,9481個当日出荷エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
ロングノズルタイプエアダスターガン(ニップルタイプ) ロング太ノズルタイプ
WTB¥5,798税込¥6,3781個当日出荷エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)3配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアーブローガン
CUSTOR(クストー)¥2,898税込¥3,1881本5日以内出荷手元での部品のクリーニングや、狭く奥まった箇所の洗浄等にお勧めです。サイズ違いの商品も御座いますので、用途に合わせてお選びください。付属品1/4NPニップル・ラバーチップノズル付配管接続方式ニップル
軽量カーブノズルダスターガン OPB
近畿製作所¥7,898税込¥8,6881丁当日出荷から9日以内出荷先端ノズル、中央パイプ部共にアルミ製で軽量です。用途軽量でロングパイプなので、人の手の届かない箇所や、高低差のある所にエアー取付口OPBプラグ(20型)ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2材質タフナイロン、真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、他最高使用圧力(MPa)1設定圧力範囲(MPa)0~1.0
軽量カーブノズルダスターガン 1/4
近畿製作所¥7,798税込¥8,5781丁当日出荷から翌々日出荷先端ノズル、中央パイプ部共にアルミ製で軽量です。用途軽量でロングパイプなので、人の手の届かない箇所や、高低差のある所にエアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2材質タフナイロン、真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、他最高使用圧力(MPa)1設定圧力範囲(MPa)0~1.0
エアダスター(レバー式・チューブノズル・プラグタイプ)
近畿製作所¥4,898税込¥5,3881丁当日出荷農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所にエアー取付口OPBプラグノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、ポリエチレン他質量(g)200使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
超軽量ロングマグネシウムエアーダスター
WTB¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。用途自動車整備工場、一般生産工場に。ノズル長(mm)500ノズル口径(Φmm)3.5エアー取付口G1/4トラスコ品番391-6758全長(mm)675質量(g)166最高使用圧力(MPa)1ノズル取付部G1/8












































![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)