絞り込み
ノズル長(mm)
- 12(1)
- 23.4(1)
- 25(1)
- 27(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 41(1)
- 44(1)
- 45(1)
- 47(2)
- 51(1)
- 55(1)
- 70(1)
- 90(1)
- 95(2)
- 100(2)
接続方式
- その他(1)
- ねじ式(2)
- プラグ(2)
エアー取付口
- 1/4(12)
- 3/8(4)
- その他(2)
空気使用量(L/min)
- 46(1)
- 58(1)
- 230(1)
- 268(1)
ノズル口径(Φmm)
- 1
- 1.5(4)
- 1.6(3)
- 1.7(3)
- 2(124)
- 2.1(8)
- 2.3(5)
- 2.5(9)
- 2.8(3)
- 3(60)
- 3.5(30)
- 3.8(3)
- 4(4)
- 5(4)
- 6(4)
- 6.5(5)
- 8(4)
- 12.6(5)
- 16(15)
- その他(5)
- ノズル口径(Φmm)をもっと見る
ノズル取付口
- 1/8(11)
- 1/4(1)
- 1"(1)
- M14(4)
1/8・1/4・1"・M14
ブランド
- 近畿製作所(5)
- ジョプラックス(4)
- WTB(3)
- いけうち(3)
- SMC(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
近畿製作所・ジョプラックス・WTB・いけうち・SMC・エスコ・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
本日8月20日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ノズル長(mm)」から絞り込む
41(1)
44(1)
45(1)
47(2)
51(1)
55(1)
70(1)
90(1)
95(2)
100(2)

エアダスター ジョプラスターRPPS製フラットノズルタイプ
ジョプラックス(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷エアー取付口G1/4ノズル長(mm)70ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)1×16穴全長(mm)200ノズル外径(Φmm)51
ブローガン
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から11日以内出荷供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし質量(g)180使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)30(ノズルを外した状態)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
エアーダスターガン(プラグタイプ)
WTB¥4,498税込¥4,9481個当日出荷エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。エアー取付口G1/4ノズル取付部G1/8仕様引金落下防止ピン付、エアー流量調節内蔵型材質アルミダイカスト、真鍮2018年トラスコ掲載ページ5 0600
エアダスター 極細ノズルタイプ
WTB¥3,798税込¥4,1781個当日出荷エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3652全長(mm)215材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)95ノズル口径(Φmm)1配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
ハイパワーエアダスターガン (レバー式・静音・プラグタイプ)
近畿製作所¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷ノズル取付口G1/8使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
エアダスター ジョプラスターRPOM製フラットノズルタイプ
ジョプラックス¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷エアー取付口G1/4ノズル長(mm)90ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)1×16穴全長(mm)220ノズル外径(Φmm)47
ブローガン VMG パルスブローユニット付
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減。・パルスブローユニット付 [New]。 繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上。・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル。・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式。・供給圧力の影響を受けない一定の操作力質量(g)212使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ノズル接続径Rc1/4使用流体空気周波数範囲(Hz)(調整範囲)5~10保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
エアダスター ジョプラスターRABS製ラウンドノズルタイプ
ジョプラックス¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷エアー取付口G1/4ノズル長(mm)55ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)1×16穴全長(mm)180ノズル外径(Φmm)23
エアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプ
WTB¥2,998税込¥3,2981個当日出荷衝突圧強力タイプです。用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカスト配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター
いけうち¥4,198税込¥4,6181個当日出荷エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。トラスコ品番114-4833材質ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他全長(mm)121質量(g)96最高使用圧力(MPa)0.7使用空気圧力(MPa)0.1~0.7ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)1ノズル外径(Φmm)14エアー取付口カプラ用プラグ(JS-02)ノズル取付口Rc1/4
エアダスター
いけうち¥4,498税込¥4,9481個当日出荷エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。トラスコ品番114-4834全長(mm)127材質/仕上ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他質量(g)99最高使用圧力(MPa)0.7使用空気圧力(MPa)0.1~0.7ノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)1ノズル外径(Φmm)24エアー取付口カプラ用プラグ(JS-02)ノズル取付口Rc1/8
エアダスター
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷空気量を拡大し、サイドから跳ね返り防止のエアカーテンを形成します。 レバー操作のみで流量の強弱が可能です。用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。エアー取付口G1/4ノズル長(mm)25ノズル口径(Φmm)1.0×8ノズル取付部G1/8トラスコ品番818-4375全長(mm)125色ブラック質量(g)123使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
針ダスターガン 3/8
近畿製作所¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷奥まった所にある様々な小さな穴に最適です。 エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。用途超細いノズル必要箇所に、一般ダスト作業にご使用くださいエアー取付口G3/8ノズル長(mm)100ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)1トラスコ品番805-0589材質本体:アルミダイカスト(焼付塗装)、パーツ:ステンレス、真鍮、ゴム(NBR)全長(mm)190質量(g)250使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ
いけうち¥58,980~税込¥64,878~1個30日以内出荷周囲の空気を巻き込んで噴射します。 均一で安定した噴射と、強い噴射力を持つ設計です。 静音性、直進性に優れています。 チップの脱着、交換が可能です。 メンテナンス時の作業効率化、コストダウンにつながります。用途液切り乾燥、ゴミ吹き飛ばしエア冷却清掃剥離エアカーテンなどに材質パイプ:ステンレス鋼304、チップ:PPS外径(Φmm)65ノズル長(mm)40ノズル口径(Φmm)1
Φ25x128mm ハイパワーエアーガン(広範囲ノズル付)
エスコ¥7,400税込¥8,1401個翌日出荷材質アルミダイカスト・真鍮・鉄、ゴム 他使用圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)41ノズル口径(Φmm)1×16(吸引孔×16)ノズル外径(Φmm)25空気吐出量(L/min)268(0.4MPa)ノズルねじ径G1/8”
エアダスター ジョプラスターRラウンドノズルタイプ
ジョプラックス¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷エアー取付口G1/4ノズル長(mm)45ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)1×13穴全長(mm)175ノズル外径(Φmm)26
キャブ用ダスターガン 3/8
近畿製作所¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷キャブレター(2サイクルエンジン)の燃焼後のタールの掃除などに使用できます。用途キャブ掃除、一般ダスト作業にご使用くださいノズル長(mm)47ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)1トラスコ品番805-0860材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、ステンレス、鉄、ゴム質量(g)250使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気空気取入口G3/8
針ダスターガン
近畿製作所¥4,798税込¥5,2781個当日出荷奥まった所にある極々小さな穴に吹き付けが可能。ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)1接続口径G1/4トラスコ品番319-9771材質(本体)アルミダイキャスト質量(g)250空気使用量(L/min)46材質(ノズル)真鍮(先端部のみステンレス)ノズル外径(Φmm)1.5ノズルねじ径G1/8
キャブダスターガン
近畿製作所¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷用途キャブレター(2サイクルエンジン)の燃焼後のタールの清掃作業に最適。ノズル長(mm)47ノズル口径(Φmm)1質量(g)250空気使用量(L/min)58ノズル外径(Φmm)3ノズルねじ径G1/8






























![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)