絞り込み
ノズル長(mm)
  • 23(1)
  • 25(2)
  • 44(1)
  • 305.3(1)
  • 605.3(1)
接続方式
  • その他(1)
  • ねじ式(2)
  • プラグ(2)
エアー取付口
  • 1/4(4)
  • 3/8(2)
空気使用量(L/min)
  • 200(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 1.5
  • 1(19)
  • 1.6(3)
  • 1.7(3)
  • 2(124)
  • 2.1(8)
  • 2.3(5)
  • 2.5(9)
  • 2.8(3)
  • 3(60)
  • 3.5(30)
  • 3.8(3)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6(4)
  • 6.5(5)
  • 8(4)
  • 12.6(5)
  • 16(15)
  • その他(5)
ノズル取付口
  • 1/8(2)
1/8
ブランド
  • SMC(2)
  • 近畿製作所(2)
SMC・近畿製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル長(mm)から絞り込む
23(1)
25(2)
44(1)
305.3(1)
605.3(1)
  • ブローガン SMC

    ブローガン

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
    質量(g)180使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)30(ノズルを外した状態)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
  • カプラー付軽量プラダスター 近畿製作所

    カプラー付軽量プラダスター

    近畿製作所(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    12ヶ所の穴から外気を沿わせ、ともに前方へとバランス良く効率の良い静かで柔かいブローです。
    最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60使用流体圧縮空気
  • ブローガン VMG パルスブローユニット付 SMC

    ブローガン VMG パルスブローユニット付

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    ・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減。・パルスブローユニット付 [New]。 繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上。・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル。・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式。・供給圧力の影響を受けない一定の操作力
    質量(g)212使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ノズル接続径Rc1/4使用流体空気周波数範囲(Hz)(調整範囲)5~10保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超軽量プラダスター 近畿製作所

    超軽量プラダスター

    近畿製作所
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)約110質量(g)123接続口径(inch)PF1/4空気使用量(L/min)200ノズル長(mm)25ノズル口径(Φmm)1~1.5ノズルねじ径(inch)PF1/8ノズル外径(Φmm)1×1.5
引き金式エアーダスターガン