絞り込み
ノズル長(mm)
- 49.5(1)
- 62(1)
エアー取付口
- 1/2
- 1/8(9)
- 1/4(262)
- 3/8(15)
- 20型プラグ(10)
- M11(1)
- M12(10)
- その他(45)
空気使用量(L/min)
- 15(1)
- 1200(1)
ノズル口径(Φmm)
- 12.6(1)
ノズル取付口
- 1/2(1)
- M14(2)
ブランド
- CEJN(セイン)(2)
CEJN(セイン)
「ノズル長(mm)」から絞り込む
49.5(1)
62(1)

シリーズ210マルチフロー アジャスタブルジェットノズル
CEJN(セイン)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷1本で空気、液体の両方に対応可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。 レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。 人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。国内散水メーカーのプラスチック製ホースコネクタと接続可能です。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄ノズル長(mm)62ノズル口径(Φmm)12.6
シリーズ210 マルチフロー アジャスタブル・フルード
CEJN(セイン)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ、快適に操作可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで、噴射角度を調整可能です。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。エアー取付口G1/2メネジノズル取付口M14×1ノズル長(mm)49.5流量(L/min)フルード:3.5~15仕様ノズル交換可能トラスコ品番829-2280材質本体:ポリアセタール(POM)、オイル供給口:真鍮全長(mm)249.8質量(g)261使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6使用流体不燃性液体ノズル外径(Φmm)20噴出形状ストレート/ワイド供給口オイル:G1/2めねじ













![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)