絞り込み
ノズル長(mm)
- 12(1)
- 22.1(1)
- 22.5(1)
- 23(1)
- 23.4(1)
- 24(1)
- 44(1)
- 47(1)
- 100(3)
- 305.3(1)
- 605.3(1)
- その他(1)
接続方式
- ねじ式(2)
- ニップル(1)
エアー取付口
- 3/8
- 1/8(9)
- 1/4(262)
- 1/2(2)
- 20型プラグ(10)
- M11(1)
- M12(10)
- その他(45)
ノズル口径(Φmm)
- 0.75(2)
- 0.9(1)
- 1(4)
- 1.1(1)
- 1.5(2)
- 2(3)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 4.5(1)
- その他(1)
ノズル取付口
- 1/8(4)
ブランド
- SMC(10)
- 近畿製作所(4)
- アネスト岩田(1)
SMC・近畿製作所・アネスト岩田
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ノズル長(mm)」から絞り込む
22.5(1)
23(1)
23.4(1)
24(1)
44(1)
47(1)
100(3)
305.3(1)
605.3(1)
その他(1)

ブローガン(レバー式・ニップルタイプ)
アネスト岩田(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷大風量タイプで握り部分がハンドルです。用途機械器具の除じん、切り粉の吹き飛ばし。ノズル口径(Φmm)4.5最高使用圧力1.37MPa接続方式ニップル
ブローガン
SMC¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から11日以内出荷供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし質量(g)180使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)30(ノズルを外した状態)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ブローガン VMG パルスブローユニット付
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減。・パルスブローユニット付 [New]。 繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上。・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル。・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式。・供給圧力の影響を受けない一定の操作力質量(g)212使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ノズル接続径Rc1/4使用流体空気周波数範囲(Hz)(調整範囲)5~10保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
針ダスターガン 3/8
近畿製作所¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷奥まった所にある様々な小さな穴に最適です。 エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。用途超細いノズル必要箇所に、一般ダスト作業にご使用くださいエアー取付口G3/8ノズル長(mm)100ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)1トラスコ品番805-0589材質本体:アルミダイカスト(焼付塗装)、パーツ:ステンレス、真鍮、ゴム(NBR)全長(mm)190質量(g)250使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
エアーダスターガン 3/8
近畿製作所¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から5日以内出荷エアホース接続ニップルは、上下どちらでも取り付けられる2WAY方式です。用途一般ダスト作業にご使用ください
グリップ用ダスターガン 3/8
近畿製作所¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷自転車、ゴルフクラブのゴムグリップ等を外すのに便利です。 エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。 ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。用途ゴムグリップはずし一般ダスト作業にご使用くださいエアー取付口G3/8ノズル長(mm)100ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)3トラスコ品番805-0587材質本体:アルミダイカスト(焼付塗装)、パーツ:真鍮、ゴム(NBR)全長(mm)190質量(g)220使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
キャブ用ダスターガン 3/8
近畿製作所¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷キャブレター(2サイクルエンジン)の燃焼後のタールの掃除などに使用できます。用途キャブ掃除、一般ダスト作業にご使用くださいノズル長(mm)47ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)1トラスコ品番805-0860材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、ステンレス、鉄、ゴム質量(g)250使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気空気取入口G3/8




















![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)