絞り込み
ノズル長(mm)
- 90(1)
エアー取付口
- 1/4(1)
ノズル口径(Φmm)
- 2(1)
ノズル取付口
- M6
- 1/8(231)
- 1/4(20)
- 3/8(1)
- 7/16(5)
- 1/2(2)
- 1"(1)
- c1/4(3)
- c PT 1/4(1)
- M10(1)
- M11(3)
- M12(1)
- M14(43)
- その他(11)
ブランド
- TRUSCO(1)
「ノズル長(mm)」から絞り込む
90(1)

エアーダスターガン
TRUSCO(51件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。ノズル口径(Φmm)2接続口径1/4プラグ使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気












![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)