絞り込み
ノズル長(mm)
- 33(1)
エアー取付口
- その他(2)
ノズル口径(Φmm)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 16(1)
ノズル取付口
- M10(1)
- M11(1)
ブランド
- フジマック
- モノタロウ(13)
- エスコ(70)
- 近畿製作所(61)
- TRUSCO(48)
- WTB(45)
- CEJN(セイン)(31)
- SK11(29)
- 千代田通商(21)
- ジョプラックス(21)
- ベッセル(18)
- SMC(13)
- 栗田製作所(13)
- パオック(12)
- JTC(11)
- GREAT TOOL(10)
- WAZAMONO(10)
- SUN UP(10)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](10)
- ヤマトエンジニアリング(9)
- オオサワ&カンパニー(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ノズル長(mm)」から絞り込む
33(1)

マッハ高圧エアーダスター スーパーたつまき君付
フジマック¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷高圧空気圧力専用エアーダスターです。 通常の約3倍エアー量が出ます。 消音効果タイプです。仕様マッハ高圧エアーダスタースーパータツマキ君付トラスコ品番852-3612全長(mm)134質量(g)150最高使用圧力(MPa)3ノズル長(mm)33ノズル口径(Φmm)16ノズル外径(Φmm)22エアー取付口高圧専用プラグノズル取付口M10 P1.0
マッハ高圧インパクトエアーダスター
フジマック¥4,698税込¥5,1681丁当日出荷高圧空気圧力専用エアーダスターです。 広範囲にエアー間欠波動がでます。トラスコ品番852-3611質量(g)160最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
マッハ高圧樹脂製エアーダスターロングノズル付
フジマック¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷高圧空気圧力専用エアーダスターです。 流量調節できます。用途高圧空気圧専用エアーダスタートラスコ品番852-3606材質樹脂質量(g)130最高使用圧力(MPa)3使用流体高圧用圧縮空気
MD-100 XF インパクトエアーダスター
フジマック¥5,298税込¥5,8281個当日出荷最高水準のノズル技術”エアー間欠波動”により衝撃的なパワーを生み出す「A-442 XF インパクトダスターノズル」を装着したエアーダスター 間欠波動技術は、連続的にエアーの衝撃波を繰り出すことで広範囲をパワフルに除去するとともに、ブロー時間の短縮にも繋がり省エネにも効果的 工作機械のバリの除去、研磨剤除去、水切り、油切り、フィルターの掃除、衣服のホコリ取り、シューズの汚れ落としなどに最適色シルバー使用温度範囲(℃)-5~60






















![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)