絞り込み
ノズル長(mm)
- 115(2)
- 300(2)
- 310(1)
- 500(2)
- 700(1)
- 1000(1)
- 1300(1)
接続方式
- プラグ(4)
エアー取付口
- 1/4(5)
- M12(7)
- その他(8)
空気使用量(L/min)
- 140(1)
- 220(2)
- 245(1)
- 290(1)
- 300(1)
- 310(2)
- 350(1)
- 390(1)
- 410(1)
- 430(2)
- 450(1)
- 470(3)
- 490(1)
- 495(1)
- 530(1)
- 670(1)
- 690(1)
- 1170(1)
- 1330(1)
- 2980(1)
- 空気使用量(L/min)をもっと見る
ノズル口径(Φmm)
- 2(2)
- 5(1)
- 6(1)
ノズル取付口
- 1/8(22)
1/8
ブランド
- SK11
- モノタロウ(13)
- エスコ(71)
- 近畿製作所(61)
- TRUSCO(48)
- WTB(45)
- CEJN(セイン)(31)
- 千代田通商(21)
- ジョプラックス(21)
- ベッセル(18)
- SMC(13)
- 栗田製作所(13)
- パオック(12)
- WAZAMONO(11)
- JTC(11)
- GREAT TOOL(10)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](10)
- ヤマトエンジニアリング(9)
- SUN UP(9)
- オオサワ&カンパニー(8)
- ブランドをもっと見る
「ノズル長(mm)」から絞り込む
115(2)
300(2)
310(1)
500(2)
700(1)
1000(1)
1300(1)

エアーダスター
SK11(85件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。接続常圧汎用ワンタッチプラグノズル長(mm)115空気消費量(L/min)430材質(本体)プラスチック質量(g)143タイプ軽量最高使用圧力(MPa)0.7材質(レバー部)プラスチック材質(ノズル)鉄空気取入口Rc1/4
ロングノズルエアダスター
SK11(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ロングノズルなので奥まったところまで届きます。ノズルが長いので、粉塵等から離れたところから作業ができますので、安全に作業ができます。無段階流量調整バルブ内蔵なので、引き金の引き具合で簡単に空気流量が調整できます。ダイキャストボディよりも30%以上軽量なので、疲れにくく、作業効率もUPします。樹脂ボディなので、冬場でも冷たくなりにくいです。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質ハンドル部:樹脂ノズル:鉄最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)310取付ねじノズル:G1/8取付口空気取り入れ口:Rc1/4
エアーダスター
SK11(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷軽量樹脂ボディーで使いやすく疲れにくく連続使用でもボディが冷たくなりにくいです。 軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 最長310mm伸縮式回転ロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。接続常圧汎用ワンタッチプラグ取付ねじG1/8ノズル長(mm)220~310空気消費量(L/min)350材質(本体)プラスチック質量(g)200タイプ軽量、伸縮最高使用圧力(MPa)0.7材質(レバー部)プラスチック材質(ノズル)鉄空気取入口Rc1/4
エアダスター ロングノズル
SK11¥2,298税込¥2,5281個当日出荷引金で簡単に無段階流量調整ができる、100mmノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。100mmロングノズルで隅まで届きます。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう質量(g)226最高使用圧力(MPa)0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×187×21空気使用量(L/min)220取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)適合流体空気エアー取付口M12×1.0
エアダスター ライト流調付
SK11(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。本体に流量調整バルブが付いているので安定した吹きつけができます。 ロングノズルで狭く奥まったところに便利です。ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。 空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)エア取入口M12×1.0空気消費量(L/min)70~470材質(本体)アルミダイキャスト・他最高使用圧力(MPa)0.7材質(グリップ)エラストマー樹脂適合流体空気
跳ね返り防止シールド
SK11¥829税込¥9121個当日出荷ダスター作業時の粉塵等の跳ね返りを防ぐシールドです。椀型なので、跳ね返りをシャットアウトします。クリアシールドなので、対象物も見やすいです。用途粉塵等の跳ね返り防止。材質樹脂シールド高さ(mm)100
エアダスター 3倍増風ノズル
SK11(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷引金で簡単に無段階流量調整ができる、3倍増風ノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。3倍増風ノズルで広範囲を効率よく吹けます。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう質量(g)261.5最高使用圧力(MPa)0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×162.5×27空気使用量(L/min)245取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)適合流体空気
エアダスター ノーマルノズル
SK11(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷引金で簡単に無段階流量調整ができる、ノーマルノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。ノーマルノズル付きです。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう質量(g)218最高使用圧力(MPa)0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×101.5×20空気使用量(L/min)140取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)適合流体空気エアー取付口M12×1.0
エアダスター シールド付
SK11¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ダスター作業時の粉塵等の跳ね返りを防ぐ、エアダスターとシールドセットです。シールドを装着することで跳ね返りをシャットアウトします。クリアシールドなので、対象物も見やすいです。用途粉塵等吹き飛ばしと跳ね返り防止。材質樹脂最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)430ノズル長(mm)115取付口空気取り入れ口:Rc1/4
エアダスター ライトLN付
SK11(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。ロングノズルで狭く奥まったところに便利です。ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。 ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)エア取入口M12×1.0空気消費量(L/min)470材質(本体)アルミダイキャスト・他最高使用圧力(MPa)0.7材質(グリップ)エラストマー樹脂適合流体空気
エアダスター ライト流調N付
SK11(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。本体に流量調整バルブが付いているので安定した吹きつけができます。 ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)エア取入口M12×1.0空気消費量(L/min)1~300材質(本体)アルミダイキャスト・他最高使用圧力(MPa)0.7材質(グリップ)エラストマー樹脂適合流体空気
エアダスターWT
SK11¥2,298税込¥2,5281個当日出荷丈夫なアルミダイキャストボディーのエアダスターです。 空気取入口はワンタッチプラグを採用しています。 G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用しています。 100mmのノズルを採用しています。用途ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)空気消費量(L/min)410材質アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)0.7ノズル100mm空気取入口常圧汎用ワンタッチプラグ
エアダスタ 増風
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。エアーを吐出する圧力で、ノズル後方から空気を吸い込み、吐出量を3倍に増幅させます。広い範囲へ噴射したり、短時間で除塵作業ができます。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。操作しやすい大型ハンドルです。用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。最高使用圧力(MPa)1空気消費量(L/min)690取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ)ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
スライド式エアダスター
SK11¥2,098税込¥2,3081個当日出荷スライドするだけで流量調整ができる。スライド位置を固定すれば連続で出し続けられます。ラインのほこり飛ばし等に最適です。アルミボディなので頑丈で軽量です。好みのエアー量で手放しでダスター作業が可能です。用途常圧用の小型スライド式エアダスター。材質アルミ/真鍮最高使用圧力(MPa)1ノズル口径(Φmm)2エアー接続口常圧用プラグノズルねじ径G1/8配管接続方式プラグ
エアダスターWT
SK11¥2,898税込¥3,1881個当日出荷丈夫なアルミダイキャストボディーで、増風ノズルタイプのエアダスターです。 空気取入口はワンタッチプラグを採用しています。 G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用しています。用途ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)空気消費量(L/min)490材質アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)0.7ノズル増風DX空気取入口常圧汎用ワンタッチプラグ
エアダスターWT
SK11¥1,898税込¥2,0881個当日出荷丈夫なアルミダイキャストボディーのエアダスターです。 空気取入口はワンタッチプラグを採用しています。 G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用しています。用途ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)空気消費量(L/min)310材質アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)0.7ノズルノーマル空気取入口常圧汎用ワンタッチプラグ
エアダスタ 100mm
SK11¥1,798税込¥1,9781個当日出荷丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。奥まった狭い場所への噴射に便利な100mmノズル付きなので、対象から少し距離を置いて作業ができます。対象物をノズル先端から保護すると同時に、ノズル先端の傷つき、破損を軽減します。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。操作しやすい大型ハンドルです。用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。最高使用圧力(MPa)1空気消費量(L/min)750取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ)ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
高圧エアダスター 100mm
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷安心・安全の日本製のダスターです。高圧コンプレッサー・高圧エアホースにそのままエアダスターを装着できます。用途ホコリ飛ばし・水切り等の吹き飛ばし作業。材質アルミダイキャスト、ニッケルメッキ最高使用圧力(MPa)2.5空気消費量(L/min)530ノズル100mmノズル空気取入口高圧プラグ
エアダスタ 流量調節
SK11¥1,298税込¥1,4281個当日出荷丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。ノズル部先端を回転させることで、エアー吐出量の調節ができます。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。任意のエアー吐出量で一定に噴射する際に便利です。操作しやすい大型ハンドルです。用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。最高使用圧力(MPa)1空気消費量(L/min)390取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ)ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
ジョプラスターR
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷業界最軽量のエアダスターです。軽い・扱いやすい・疲れにくい、人間工学に基づいた設計で、より握りやすく、長時間の作業の負担を軽減します。手元で楽々調整できるダイヤル式流量調節機能付きなので、無駄なエアーの使用を防ぎ、省エネに貢献します。冬の作業も快適に行え、接触しても対象物を傷つけにくいPP樹脂製です。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。空気吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)仕様ダイヤル式流量調整機能付き材質PP樹脂質量(g)70
エアダスター ライトSF
SK11¥2,498税込¥2,7481個当日出荷安全でソフトなエアーが噴出されます。先端が尖っていないので、安全に使用できます。細くて握りやすいラバーグリップとロングトリガーを採用しています。ダイヤル式なので簡単に流量が調節できます。用途ほこり・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)エア取入口M12×1.0空気消費量(L/min)70~470材質アルミダイキャストボディ最高使用圧力(MPa)0.7
高圧エアダスター 増風
SK11¥3,398税込¥3,7381個当日出荷安心・安全の日本製のダスターです。高圧コンプレッサー・高圧エアホースにそのままエアダスターを装着できます。用途ホコリ飛ばし・水切り等の吹き飛ばし作業。材質アルミダイキャスト、ニッケルメッキ最高使用圧力(MPa)2.5空気消費量(L/min)670ノズル増風ノズル空気取入口高圧プラグ
高圧エアダスタ 増風
SK11¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。エアーを吐出する圧力で、ノズル後方から空気を吸い込み、吐出量を3倍に増幅させます。広い範囲へ噴射したり、短時間で除塵作業ができます。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。操作しやすい大型ハンドルです。用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。最高使用圧力(MPa)2.5空気消費量(L/min)2980取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ)ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
高圧エアダスタ 流量調節
SK11¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。ノズル部先端を回転させることで、エアー吐出量の調節ができます。任意のエアー吐出量で一定に噴射する際に便利です。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。操作しやすい大型ハンドルです。用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。最高使用圧力(MPa)2.5空気消費量(L/min)1170取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ)ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
高圧エアダスタ 100mm
SK11¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。奥まった狭い場所への噴射に便利な100mmノズル付きなので、対象から少し距離を置いて作業ができます。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。操作しやすい大型ハンドルです。用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。最高使用圧力(MPa)2.5空気消費量(L/min)1330取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ)ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
高圧ボタン式エアダスター
SK11¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷高圧用ボタン式の小型ダスターです。流量調整ノズル付きです。アルミボディなので頑丈で軽量です。小型で携帯しやすいので、建築現場で使用する際に便利です。用途高圧用の小型ボタン式エアダスター。材質アルミ/真鍮最高使用圧力(MPa)2.5ノズル流量調整付ノズル口径(Φmm)2エアー接続口高圧用プラグノズルねじ径G1/8配管接続方式プラグ
エアーダスター
SK11¥6,298~税込¥6,928~1個翌々日出荷全長が長く、今まで手の届きにくかった所への作業が可能です。農機具、工作機械、自動車の清掃に最適です。細身で軽いノズルを使用しています。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)エア取入口M12×1.0空気使用量(L/min)220最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
高圧エアダスター ノーマル
SK11¥2,698税込¥2,9681個当日出荷安心・安全の日本製のダスターです。高圧コンプレッサー・高圧エアホースにそのままエアダスターを装着できます。用途ホコリ飛ばし・水切り等の吹き飛ばし作業。材質アルミダイキャスト、ニッケルメッキ最高使用圧力(MPa)2.5空気消費量(L/min)495ノズルノーマルノズル空気取入口高圧プラグ







































![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)