絞り込み
ノズル長(mm)
- 22(2)
- 38(1)
- 39(1)
- 41(1)
- 58(2)
- 70(2)
- 75(2)
- 95(2)
- 100(10)
- 120(2)
- 150(4)
- 200(1)
- 270(1)
- 300(3)
- 380(1)
- 415~750(1)
- 500(2)
- 545~1000(1)
- 750(1)
エアー取付口
- 1/8(5)
- 1/4(5)
- その他(2)
空気使用量(L/min)
- 125(4)
- 127(1)
- 135(1)
- 140(1)
- 145(7)
- 150(2)
- 160(4)
- 176(1)
- 210(1)
- 225(1)
- 263(1)
- 268(1)
- 280(2)
- 340(2)
- 432(3)
- 444(1)
- 450(1)
- 600(3)
- 840(2)
- 1500(1)
- 空気使用量(L/min)をもっと見る
ノズル口径(Φmm)
- 1(1)
- 1.3(1)
- 2(18)
- 2.3(1)
- 2.5(1)
- 2.8(1)
- 3(7)
- 3.8(3)
- 5(1)
- 12(1)
- 13(1)
ノズル取付口
- 1/8(13)
- 1/4(8)
- 3/8(1)
- 1/2(1)
- c1/4(2)
- c PT 1/4(1)
- M12(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(13)
- 近畿製作所(61)
- TRUSCO(48)
- WTB(45)
- CEJN(セイン)(31)
- SK11(29)
- 千代田通商(21)
- ジョプラックス(21)
- ベッセル(18)
- SMC(13)
- 栗田製作所(13)
- パオック(12)
- JTC(11)
- GREAT TOOL(10)
- WAZAMONO(10)
- SUN UP(10)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](10)
- ヤマトエンジニアリング(9)
- オオサワ&カンパニー(8)
- ブランドをもっと見る
「ノズル長(mm)」から絞り込む
22(2)
58(2)
70(2)
75(2)
95(2)
100(10)
120(2)
150(4)
300(3)
500(2)

スプレー缶ノズル 2Way 120mm
エスコ(7件のレビュー)¥350税込¥3851個当日出荷注意:。スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございます。お手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます質量(g)10適合外径(Φmm)【缶】33ノズル長(mm)120パターン【スプレー】ジェット/ミスト
ロングノズルエアーガン
エスコ¥2,040税込¥2,2441個当日出荷ロングノズルタイプ。プラグ付。材質(本体)POM穴径(Φmm)2.8使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)500取付ねじ【ホース】Rc1/4エア量(L/min)470
ロングノズルエアーガン(長さ調整式)
エスコ¥3,660税込¥4,0261個翌日出荷伸縮機能付ロングノズルタイプ。材質(本体)POM製使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)545~1000取付ねじホース:Rc1/4”材質(ノズル)スチールプラグ付穴径(mm)2.8エア量(L/min)444
3.8穴x270mm エアブローガン(プラグ付)
エスコ¥1,380税込¥1,5181個当日出荷材質ポリアセタール、スチール穴径(Φmm)3.8使用圧力(MPa)0.6~1最高使用圧力(MPa)1.2ノズル長(mm)270取付ねじRc(PT)1/4"環境温度範囲(℃)-5~60エア流量(L/min)432
エアーブローガン(流量調節付)
エスコ¥2,450~税込¥2,695~1個当日出荷本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。 ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。 長時間使用しても疲れにくい引金式です。用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去仕様プラグ付使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1.5取付ねじ【ノズル】G1/8”使用流体圧縮空気
ロングノズルエアーガン
エスコ¥2,250税込¥2,4751個翌々日出荷ロングノズルタイプ。材質(本体)POM製使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)750ホース口金取付ねじRc1/4”空気流量(L/min)457穴径(mm)2.8
ロングノズルエアーガン(長さ調整式)
エスコ¥3,330税込¥3,6631個翌日出荷伸縮機能付ロングノズルタイプ。材質(本体)POM製使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)415~750取付ねじホース:Rc1/4”材質(ノズル)スチールプラグ付穴径(mm)2.8エア量(L/min)453
13mm径x300mm エアーブローガン(大風量型)
エスコ¥3,170税込¥3,4871個翌日出荷エスコ品番EA123PR-30材質アルミ全長(mm)380質量(g)300最高使用圧力(MPa)1吐出し空気量(L/min)1500ノズル長(mm)300取付ねじ【ホース】Rc3/8”(PT)、【ノズル】UNEF1/2”ノズル口径(Φmm)13適合エアコンプレッサ(kw)1.5
3.8穴x100mm エアブローガン(プラグ付)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個当日出荷付属品プラグ付材質ポリアセタール、鉄質量(g)111穴径(Φmm)3.8使用圧力(MPa)0.63Mpa寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×21×230ノズル長(mm)100エア流量(L/min)432
2.0mm穴 エアーブローガン
エスコ¥5,920~税込¥6,512~1個翌日出荷空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。仕様プラグ付材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)【ノズル】2材質(ホース)ウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8ノズル長(mm)22取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4”最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)145
エアーブローガン(静音ノズル・プラグ付)
エスコ¥5,420税込¥5,9621個当日出荷静音ノズル(真鍮製)仕様。プラグ付。エスコ品番EA123AB-17最高使用圧力(MPa)1.2材質(ボディ)アルミ![12mm [増量ノズル付]エアーガン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152273-180824-02.jpg)
12mm [増量ノズル付]エアーガン
エスコ¥4,960税込¥5,4561個当日出荷大型増量・軽量タイプ 通常の5倍の風量 プラグ付エスコ品番EA123AM-3材質(本体)アルミダイカスト製穴径(Φmm)3外形寸法(mm)118×88口径(Φmm)12吐出し空気量(L/min)840取付ねじ1/8inchネジ
電動エアダスター 充電式 EA897Bシリーズ
エスコ¥16,200税込¥17,8201個翌日出荷蓄電池・充電器別売、小型軽量で高風速、トリガースイッチで無段階に風速調整、軽くて高風速。手軽で小回りがきくから仕事にもレジャーにも!蓄電池をつけても軽いので持ち運びに便利です。高風速でピンポイントに狙えます。使わないときはエアダスタノズルを本体に収納できます。吊り下げ用フック付、スイッチを素早く2度引くと、高速と低速の連続運転が可能。LEDライト付、付属の吸引アタッチメントを使用することで吹き飛ばしだけでなく、吸込みも可能仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RA18DA(NN)●仕様:本体のみ●サイズ:224×94×250(H)mm●電源:マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V/5.0Ah●使用電圧:18V●重量:1.15kg●全負荷回転数:89,000rpm●モーター:直流ブラシレスモーター●最大風量:0.70m3/分●風速:最大/122m/s平均/100m/s●最高圧力:18 kPa/2.61 PSI●作業時間:約19分●付属品:エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント
3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付)
エスコ¥4,930税込¥5,4231丁翌日出荷仕様増量:3倍材質(本体)アルミニウム穴径(Φmm)3使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)100ノズルねじ径G1/4”エア流量(L/min)600
3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付)
エスコ¥3,620税込¥3,9821丁翌日出荷仕様増量:3倍材質(本体)POM製穴径(Φmm)3使用圧力(MPa)1.0取付ねじサイズG1/4"エア流量(L/min)600
2.0穴x300mm エアーダスター(フレキノズル)
エスコ¥4,090税込¥4,4991個翌日出荷材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2最大使用圧力(MPa)1.0ノズルねじ径G1/8”エア流量(L/min)145
3.0穴x100mmエアーブローガン(シールドノズル)プラグ付
エスコ¥1,960税込¥2,1561個翌日出荷仕様本体+プラグ使用圧力(MPa)0.5/0.8ノズル長(mm)100取付ねじRc1/4”最高圧力1.0MPa穴径3mmエア量(L/min)340L/min
6.0穴x95mmエアーブローガン(ベントノズル・プラグ付)
エスコ¥3,580税込¥3,9381個翌日出荷人口工学に基づいた握りやすいハンドル。ねじ取付部は真鍮製になっている為プラグ等をしっかり取り付けできます。わずかな操作力で噴射量を正確に調整可能。仕様プラグ付きエスコ品番EA123AB-51P材質ボディ:樹脂、ノズル:スチール幅(mm)200全長(mm)164質量(g)110穴径(Φmm)6(ノズル)使用温度範囲(℃)-15℃~70最高使用圧力1.0MPaノズル長(mm)95取付ねじホース:G1/4”、ノズル:M12×1.25適合流体圧縮空気
エアーブローガン(伸縮ノズル)
エスコ(2件のレビュー)¥2,670税込¥2,9371個当日出荷付属品プラグエスコ品番EA123EB-13吐出し空気量(L/min)125ノズル長(mm)35~75(伸縮式)最大使用圧力(MPa)1.0ノズルねじ径G1/8"
エアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース)
エスコ¥8,410~税込¥9,251~1個翌日出荷レバー付き。プラグ付き。横穴から空気を吸い込んで円錐状に噴射するノズル。通常ノズルに比べて約3.5倍の風量が得られます。付属品プラグ材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”使用範囲(m)3.5
2mm穴 エアーブローガン(プラグ付ホース・流量調整付)
エスコ¥6,770税込¥7,4471個翌日出荷エアー流量調整付。付属品プラグエスコ品番EA123AE-20材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”使用範囲(m)3.5エア量(L/min)145
2.0穴x150mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ)
エスコ¥4,650税込¥5,1151個翌日出荷プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。エアー流量調整付。エスコ品番EA123AE-12材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)150取付ねじ【ノズル】G1/8”エア量(L/min)135
2.0mm穴 エアーブローガン(プラグ付)
エスコ¥3,170税込¥3,4871個翌日出荷プラグ付。エスコ品番EA123AB-11A穴径(Φmm)【ノズル】2最高使用圧力(MPa)1.2材質(ボディ)アルミ
クリーニングガン
エスコ¥21,400税込¥23,5401個翌日出荷油・ホコリ等汚れた箇所の洗浄に最適です。用途上塗り前の洗浄、乾燥。細部隙間の洗浄、乾燥。板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥エスコ品番EA122CB寸法(mm)315(H)×300(L)材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)720穴径(Φmm)5タンク容量(L)1使用圧力(MPa)0.34吐出し空気量(L/min)210ノズル長(mm)120取付ねじ1/4inchPFノズル口径(Φmm)5所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250噴出量(mL/min)500
ブースターノズルエアーガン
エスコ¥5,298税込¥5,8281個当日出荷入力エアーがブースターノズルで大気中の空気を吹き込み、空気量を3倍以上に拡大し、毎分600mlにも及ぶ風速の空気が射出されます。ホース上下取付可能。アスピレーターブースターノズル付エスコ品番EA123AM材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)260穴径(Φmm)2外形寸法(mm)131×87ノズル長(mm)75取付ねじ1/4inchPFノズル口径(Φmm)2空気使用量(出力)(L/min)675空気使用量(入力)(L/min)225
エアーガン
エスコ¥1,880税込¥2,0681セット翌々日出荷アジャスタブルノズル仕様:エアー量:385L/min、穴径:2.5mm。110mmノズル仕様:エアー量:712L/min、穴径:4.0mm。プラグ付き。材質(本体)POM製質量(g)149使用圧力(MPa)0.6取付ねじG1/8”材質(ノズル)スチールホース口金取付ねじRc1/4”
2.0穴x300mm エアーブローガン LEDライト付
エスコ¥3,000税込¥3,3001個翌日出荷暗部へのエアーブローが容易なLEDライト付。LEDライトの脱着可能。プラグ付仕様●ノズル長(mm):300●エアー量(L/min):280●穴径(mm):2●最高使用圧力:1.0MPa●ホース取付ねじ:G1/4"●ノズル取付ねじ:G1/8"●電源:CR2025×2個(付属)●本体材質:アルミダイカスト製
2.0mm穴x150mm エアーブローガン ウレタンホース付
エスコ¥5,530税込¥6,0831セット翌日出荷仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●ノズル長:150mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-22)●プラグ付
2.0mm穴 エアーブローガン ウレタンホース付
エスコ¥4,410税込¥4,8511セット翌日出荷仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-31)●プラグ付
3.8穴x100mm エアブローガン(カールホース付)
エスコ¥2,610税込¥2,8711個翌日出荷付属品1/4"スイベル 雄フィッティング、プラグ付仕様ホース:5×8mm×6m カールホース付(使用範囲5m)材質本体:ポリアセタール、ノズル:鉄、ホース:ポリウレタン質量(g)390使用圧力(MPa)0.63Mpa寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×21×230ノズル長(mm)100ノズル内径(Φmm)3.8エア流量(L/min)432
Φ17x126mm ハイパワーエアーガン(集中ノズル付)
エスコ¥5,698税込¥6,2681個当日出荷材質アルミダイカスト・真鍮・鉄、ゴム 他使用圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)38ノズル口径(Φmm)1.3×8ノズル外径(Φmm)17空気吐出量(L/min)263(0.4MPa)ノズルねじ径G1/8”
Φ25x128mm ハイパワーエアーガン(広範囲ノズル付)
エスコ¥7,400税込¥8,1401個翌日出荷材質アルミダイカスト・真鍮・鉄、ゴム 他使用圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)41ノズル口径(Φmm)1×16(吸引孔×16)ノズル外径(Φmm)25空気吐出量(L/min)268(0.4MPa)ノズルねじ径G1/8”
エアーダスター(流量調節付)
エスコ¥2,480~税込¥2,728~1個翌日出荷材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2最大使用圧力(MPa)1.0ノズルねじ径G1/8”エア流量(L/min)145
3.0穴x100mmエアーブローガン(ウレタンホース付)
エスコ¥2,980税込¥3,2781個翌日出荷仕様シールド付(直径98mm)使用圧力(MPa)0.5/0.8使用範囲3mノズル長(mm)100ホース寸法(mm)内径:5mm 外径:8mm穴径3mmエア量(L/min)340L/min
7.0穴x70mmエアーブローガン(増量ノズル・プラグ付)
エスコ¥3,370税込¥3,7071個翌日出荷仕様増量ノズル仕様セット内容本体、プラグ付最高使用圧力1.0MPaノズル長(mm)70材質(ボディ)プラスチック製



















![12mm [増量ノズル付]エアーガン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152273-180824-02.jpg)

































![エアブローガン REX(レックス)[自動車用品] エアブローガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)





![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)