絞り込み
ノズル長(mm)
  • 23(5)
  • 28(1)
  • 100(8)
  • 300(1)
  • 500(1)
接続方式
  • ねじ式(1)
  • プラグ(3)
エアー取付口
  • 1/4(3)
空気使用量(L/min)
  • 145(1)
  • 280(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 2(6)
  • 2.8(1)
  • 3(4)
  • 5(1)
  • 6.5(1)
  • 8.5(1)
ノズル取付口
  • 1/8(8)
1/8
ブランド
  • ヤマトエンジニアリング
  • 近畿製作所(59)
  • エスコ(48)
  • TRUSCO(48)
  • WTB(45)
  • CEJN(セイン)(30)
  • SK11(29)
  • 千代田通商(21)
  • ジョプラックス(21)
  • ベッセル(18)
  • 栗田製作所(13)
  • パオック(12)
  • GREAT TOOL(10)
  • WAZAMONO(10)
  • JTC(10)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](10)
  • オオサワ&カンパニー(8)
  • SUN UP(8)
  • KTC(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル長(mm)から絞り込む
23(5)
28(1)
100(8)
300(1)
500(1)
  • 高圧用エアーダスターガン ヤマトエンジニアリング

    高圧用エアーダスターガン

    ヤマトエンジニアリング
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    軽量エアーダスターです。
    用途高圧コンプレッサー用セット内容高圧用プラグ材質アルミニウム最高使用圧力(MPa)2.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアーダスターガン 高圧 ヤマトエンジニアリング

    エアーダスターガン 高圧

    ヤマトエンジニアリング
    2,598税込2,858
    1巻
    翌日出荷から9日以内出荷
    用途エアーブロー・ダスター作業に取付(空気取付口)高圧プラグ式、(ノズル取付部)G1/8タイプ流量調整ノズル使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)2.5使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2
  • エアーダスター プラグ仕様 ヤマトエンジニアリング

    エアーダスター プラグ仕様

    ヤマトエンジニアリング
    1,798税込1,978
    1巻
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途エアーブロー・ダスター作業に。取付(ノズル)G1/8使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • エアダスターガン(増量ノズル付) ヤマトエンジニアリング

    エアダスターガン(増量ノズル付)

    ヤマトエンジニアリング
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    樹脂製増量ノズルを先端にスライド固定するだけで、通常の約3倍の流量に切り替わります。微妙な流量調整が可能です。
    用途一般ダスト作業用。付属品プラグトラスコ品番201-9420材質POM全長(mm)260使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)6エアー取付口G1/4
  • アルミ製ブローガン ヤマトエンジニアリング

    アルミ製ブローガン

    ヤマトエンジニアリング
    3,998税込4,398
    1丁
    翌々日出荷
    樹脂製増量ノズルを先端にスライド固定するだけで、通常の約3倍の流量に切り替わります。 スイベルコネクタプラグにて微妙な流量調整もできます。
    用途一般ダスト作業用トラスコ品番201-9419セット内容プラグ材質アルミニウム全長(mm)260シルバー・青質量(g)370使用空気圧力(MPa)1ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2.8ノズル外径(Φmm)6エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • コイルホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット ヤマトエンジニアリング

    コイルホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット

    ヤマトエンジニアリング
    5,598税込6,158
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    折れぐせが付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。 ボタン式カップリングがついています。
    セット内容オリジナルエアブローガン、ボタン式カップリング材質ポリウレタン樹脂使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付口G1/8
  • PVCエアホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット ヤマトエンジニアリング

    PVCエアホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット

    ヤマトエンジニアリング
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。 ボタン式カップリングが付いています。
    セット内容オリジナルエアブローガン、ボタン式カップリング材質PVC使用温度範囲0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付口G1/8
  • ライトニングエアダスター ヤマトエンジニアリング

    ライトニングエアダスター

    ヤマトエンジニアリング
    2,298税込2,528
    1巻
    4日以内出荷
    あれば便利から生まれたLEDライト付エアーダスター
    ピンク・イエロー・ブルー・シル取付(空気)常圧プラグ式、(ノズル)G1/8質量(g)272使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1以下空気消費量(L/min)280連続使用時間(時間)(目安)約30/新しい電池の場合ノズル長(mm)100使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3使用電池ボタン電池(CR2025)×2個
  • ライトニングエアダスター ヤマトエンジニアリング

    ライトニングエアダスター

    ヤマトエンジニアリング
    1,698税込1,868
    1巻
    4日以内出荷
    あれば便利から生まれたLEDライト付エアーダスター
    用途ダスター用ノズルピンク取付(空気)常圧プラグ式、(ノズル)G1/8質量(g)261使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1空気消費量(L/min)145連続使用時間(時間)(目安)約30/新しい電池の場合ノズル長(mm)23使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2使用電池ボタン電池(CR2025)×2個LED使用数(個)9
引き金式エアーダスターガン