絞り込み
使用流体
- 圧縮空気(3)
- 水(1)
- 油(1)
- 空気(47)
材質
- アルミ(1)
- スチール(40)
- ステンレス(1)
- 塩化ビニール(PVC)(4)
- 樹脂(3)
- 黄銅(真鍮)(22)
最高使用圧力(MPa)
- 0.6(1)
- 0.8(1)
- 1(25)
- 1.5(24)
- 2.5(1)
- 7.5(2)
ブランド
- ヤマトエンジニアリング
- モノタロウ(98)
- コガネイ(5,562)
- CKD(2,540)
- PISCO(ピスコ)(1,770)
- エスコ(1,400)
- 千代田通商(972)
- SK11(556)
- ParkerTAIYO(518)
- TRUSCO(508)
- 日東工器(442)
- ニッタ(309)
- AirTAC(259)
- コンバム(旧:妙徳)(248)
- CEJN(セイン)(230)
- 近畿製作所(201)
- フジキン(182)
- TOYOX(トヨックス)(175)
- BeHAUS(172)
- 八興(151)
- NAC(長堀工業)(140)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

マルチカスタム連結分岐カップリング
ヤマトエンジニアリング(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。用途マルチカスタム連結分岐カップリングのセット販売です。すぐにご利用いただけます。材質本体:真鍮(クロムメッキ)、カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:NBR2018年トラスコ掲載ページ3 0306
カプラー付PVCエアーホース
ヤマトエンジニアリング(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から4日以内出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。材質ポリ塩化ビニル色ピンク使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り
ラバーダスターガン ペンシル型
ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)¥799税込¥8791巻当日出荷軽量でスマート形状・ポケットに簡単収納。 ラバー本体中央部を片手で少し曲げるだけで、簡単にエアーブローができる。取付(空気取付口)G1/4タイプノズル一体型使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.7口径(Φmm)2使用流体圧縮空気
流量調整器付きカップリング
ヤマトエンジニアリング¥1,798税込¥1,9781パックほか当日出荷工場内のエアー配管からエアー工具のホース接続まで、汎用性に優れたカップリング。材質(本体)鋼(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80呼び径1/4規格20型バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
二股カップリング ロータリー式
ヤマトエンジニアリング¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ロータリー式でカップリングが360°自在に回転用途●空気分岐集合配管用。材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)材質(本体)真鍮(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1ドレン排出口BLK20耐圧力(MPa)1.5カップリングBLK型(ワンプッシュ式)適合流体空気ソケットワンプッシュ式分岐数2分岐・スイベル仕様
高圧用エアーダスターガン
ヤマトエンジニアリング¥999~税込¥1,099~1個当日出荷軽量エアーダスターです。用途高圧コンプレッサー用セット内容高圧用プラグ材質アルミニウム最高使用圧力(MPa)2.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
ウレタンホースジョイント
ヤマトエンジニアリング¥599~税込¥659~1個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)真鍮管接続口径G1/4ねじの種類(おねじ)G表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
ボタン式カップリングソケット(ウレタンホース取付用)
ヤマトエンジニアリング¥2,298税込¥2,5281個当日出荷材質本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
ウレタンホースジョイント
ヤマトエンジニアリング¥769税込¥8461個欠品中仕様ウレタンホースジョイント中間形状ストレート全長(mm)46材質(本体)真鍮寸法(Φmm)6.5×10.0表面処理ニッケルメッキ六角(mm)16
BLKワンプッシュカップリングソケット(めねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥679~税込¥747~1個当日出荷ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。用途両手で作業できない狭い場所での作業に。材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
BLKワンプッシュカップリングソケット(ホース取付用)
ヤマトエンジニアリング¥679~税込¥747~1個当日出荷ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。用途両手で作業できない狭い場所での作業に。材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
PALシリーズ エアーヘッダーカップリングソケット
ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から翌々日出荷用途エアー配管から直接、取り出し口を分岐出来ます材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
Y型中間ニップル
ヤマトエンジニアリング¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から4日以内出荷仕様中間ニップル形状ホースジョイントY型全長(mm)46材質(本体)真鍮ねじの種類(おねじ)G表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
エアーダスターガン 高圧
ヤマトエンジニアリング¥2,598~税込¥2,858~1巻翌日出荷から9日以内出荷用途エアーブロー・ダスター作業に取付(空気取付口)高圧プラグ式、(ノズル取付部)G1/8タイプ流量調整ノズル使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)2.5使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2
エアーダスター プラグ仕様
ヤマトエンジニアリング¥1,798~税込¥1,978~1巻3日以内出荷から6日以内出荷用途エアーブロー・ダスター作業に。取付(ノズル)G1/8使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
カプラー付ウレタンコイルホース
ヤマトエンジニアリング¥2,898~税込¥3,188~1巻ほか5日以内出荷から8日以内出荷高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工。 高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工。 折れ癖が付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。使用温度範囲(℃)-20~+60内径(Φmm)5外径(Φmm)8材質(ホース)ポリウレタン樹脂金具カプラーソケット・カプラープラグ適合流体圧縮空気許容圧力(MPa)1.5適合ホース内径×外径(Φmm)5×8巻外径(cm)6.5
ウレタンホースジョイント
ヤマトエンジニアリング¥589~税込¥648~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)真鍮管接続口径G1/4ねじの種類(めねじ)G寸法(Φmm)G1/4×(6.5×10)表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
BLY型 カップリングプラグ(おねじ取付用プラグ)
ヤマトエンジニアリング¥189税込¥2081個11日以内出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。トラスコ品番857-2461材質本体:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気ホース寸法(mm)【相手側】G1/4取付サイズG1/4耐圧力(MPa)1.5
STYバルブレスカップリング プラグ(おねじ取付用・ステンレス)
ヤマトエンジニアリング¥1,198税込¥1,3181個当日出荷バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。トラスコ品番857-8102材質ステンレス(SUS304)取り付け形状おねじ取付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)7.5使用流体空気、水、作動油他耐圧力(MPa)10相手側取付サイズR3/8
BLKワンプッシュカップリングソケット(ウレタンホース取付用)
ヤマトエンジニアリング¥679税込¥7471個当日出荷ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。用途両手で作業できない狭い場所での作業に。材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
BLKワンプッシュカップリングソケット(おねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥679~税込¥747~1個当日出荷ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。用途両手で作業できない狭い場所での作業に。材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取り付け形状オネジ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
エアダスターガン(増量ノズル付)
ヤマトエンジニアリング¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷樹脂製増量ノズルを先端にスライド固定するだけで、通常の約3倍の流量に切り替わります。微妙な流量調整が可能です。用途一般ダスト作業用。付属品プラグトラスコ品番201-9420材質POM全長(mm)260色青使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)6エアー取付口G1/4
PVCソフトブレードエアホース(ボタン式カップリング付)
ヤマトエンジニアリング¥6,057~税込¥6,663~1本当日出荷から翌々日出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。 特許商品のボタン式カップリングが付いています。仕様【接続継手】ボタン式カップリングセット内容ボタン式カップリング材質PVC色レッド使用温度範囲-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気許容曲げ半径(mm)150
サブパーツ(メネジ) Rc1/2メネジ
ヤマトエンジニアリング¥359税込¥3951個当日出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。トラスコ品番855-8567形状1/2”メネジ材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ねじ径Rc1/2材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース