絞り込み
ノズル長(mm)
  • 100(1)
  • 300(1)
  • 500(1)
エアー取付口
  • 1/4(11)
  • M11(1)
空気使用量(L/min)
  • 300(1)
  • 600(1)
ノズル取付口
  • 1/8(7)
ノズル口径(Φmm)
  • 16(1)
ブランド
  • パオック
  • 近畿製作所(58)
  • エスコ(48)
  • TRUSCO(48)
  • WTB(45)
  • CEJN(セイン)(30)
  • SK11(29)
  • 千代田通商(21)
  • ジョプラックス(21)
  • ベッセル(18)
  • 栗田製作所(13)
  • GREAT TOOL(10)
  • WAZAMONO(10)
  • JTC(10)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](10)
  • ヤマトエンジニアリング(9)
  • オオサワ&カンパニー(8)
  • SUN UP(8)
  • KTC(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル長(mm)から絞り込む
100(1)
300(1)
500(1)
  • 空気流量調整エアダスタ パオック

    空気流量調整エアダスタ

    パオック
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。流量調整の出来るノズルとロングノズルのセット品。
    最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)182×140×25、275×140×25(ロングノズル時)本体質量(g)約150(ロングノズル時ともに)接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4適合流体空気流量調整範囲(L/min)約0~100
  • エアダスタ 500mm パオック

    エアダスタ 500mm

    パオック(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。
    最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)654×140×25本体質量(g)約180接続ねじ(プラグ)Rc1/4ノズル長(mm)約500適合流体空気
  • ハイパワーエアダスタ パオック

    ハイパワーエアダスタ

    パオック
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    広範囲での強力吹き飛ばし作業に便利です
    最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)200×140×25本体質量(g)約150接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4空気消費量(L/min)約300(0.6MPa時)適合流体空気吐出空気量(L/min)約600(0.6MPa時)
  • エアダスタ 300mm パオック

    エアダスタ 300mm

    パオック
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    狭い場所の吹き飛ばし作業に便利です。
    最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)453×140×25本体質量(g)約160接続ねじ(プラグ)Rc1/4ノズル長(mm)約300適合流体空気
  • ノズル伸縮エアダスタ パオック

    ノズル伸縮エアダスタ

    パオック
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。ノズル伸縮タイプで210~300mmまで長さが変わります。
    最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)469×140×25(最長)、373×140×25(最短)本体質量(g)約200接続ねじ(プラグ)Rc1/4伸縮範囲(mm)約210~300適合流体空気
  • ハイパワーエアダスタ パオック

    ハイパワーエアダスタ

    パオック
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    約3倍の吐出量のハイパワーノズルタイプです。
    用途切粉、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に材質本体/アルミダイキャスト、トリガー/スチール、ノズル/アルミ合金最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(g)173ノズル(取付径)G1/8ノズル口径(Φmm)16プラグ(取付径)M11×P1.0吐出口(ノズル)1個適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×145×28
  • エアダスタ 100mm パオック

    エアダスタ 100mm

    パオック
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    狭い場所の吹き飛ばし作業に便利です。
    最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)250×140×25本体質量(g)約130接続ねじ(プラグ)Rc1/4ノズル長(mm)約100適合流体空気
  • 8PCSエアダスタセット パオック

    8PCSエアダスタセット

    パオック(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。7種の先端ノズルで多用途に使い分けが出来ます。
    セット内容ダスタ本体、エアカーテンノズル、ボール用インフレータノズル、ラバーノズル、ロングノズル、ジェットノズル、フラットノズル、ロングノズル300mmエアノズル、収納ケース材質(本体)POM、(トリガー)ナイロン、(ノズル接続口)アルミ、(プラグ接続口)真鍮、(プラグ)スチール寸法(mm)約150×150×30最高使用圧力(MPa)0.6本体質量(g)約140接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4
  • ラバーエアダスタ パオック

    ラバーエアダスタ

    パオック
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。先端部材質がゴムですので対象物に直接先端を当てても傷付けません。
    最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)186×140×25本体質量(g)約150接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4適合流体空気
  • 3PSCエアダスタセット パオック

    3PSCエアダスタセット

    パオック
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷
    用途に応じて先端ノズルを使い分けできます。
    最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)約162×140×25本体質量(g)約140接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4スパナ口径(Φmm)14適合流体空気
  • セーフティエアダスタ パオック

    セーフティエアダスタ

    パオック
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷
    吐出空気を分散さて静音・ソフトな空気で作業が行えます
    最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)180×140×25本体質量(g)約150接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4適合流体空気
  • 飛散防止エアダスタ パオック

    飛散防止エアダスタ

    パオック(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷
    粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。 中央からの空気吐き出しに対して、周囲の6つの穴から包むように空気を吐出。そのため、吹き飛ばしの飛散を抑制する効果があります。
    最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)180×140×25本体質量(g)約150接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4適合流体空気
引き金式エアーダスターガン