絞り込み
ノズル長(mm)
  • 10(1)
  • 21(6)
  • 22(1)
  • 30(7)
  • 45(1)
  • 50(2)
  • 75(2)
  • 95(3)
  • 100(17)
  • 200(15)
  • 300(13)
  • 500(12)
  • 1000(6)
  • 1200(1)
エアー取付口
  • 1/4(43)
空気使用量(L/min)
  • 1390000(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 1(3)
  • 2(16)
  • 3(15)
  • 3.5(8)
  • 16(5)
  • 28(2)
  • その他(2)
ノズル取付口
  • 1/8(44)
ブランド
  • WTB
  • 近畿製作所(58)
  • エスコ(48)
  • TRUSCO(48)
  • CEJN(セイン)(30)
  • SK11(29)
  • 千代田通商(21)
  • ジョプラックス(21)
  • ベッセル(18)
  • 栗田製作所(13)
  • パオック(12)
  • GREAT TOOL(10)
  • WAZAMONO(10)
  • JTC(10)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](10)
  • ヤマトエンジニアリング(9)
  • オオサワ&カンパニー(8)
  • SUN UP(8)
  • KTC(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル長(mm)から絞り込む
21(6)
30(7)
50(2)
75(2)
95(3)
100(17)
200(15)
300(13)
500(12)
1000(6)
  • エアーダスターガン(プラグタイプ) WTB

    エアーダスターガン(プラグタイプ)

    WTB
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
    仕様引金落下防止ピン付、エアー流量調節内蔵型材質アルミダイカスト、真鍮ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/42018年トラスコ掲載ページ5 0600
  • エアダスター 極細ノズルタイプ WTB

    エアダスター 極細ノズルタイプ

    WTB
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
    用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3652全長(mm)215材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)95ノズル口径(Φmm)1配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアーダスター WTB

    エアーダスター

    WTB
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    引き金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。 Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。 本体エアの流れとノズルのバランスで衝突圧が65%アップを得ました。 Wエア方式で上下2ヵ所からエアは取り入れられます。 引き金落下防止のため埋め込み方式を採用しました。
    用途一般生産工場、食品工場に仕様引金落下防止ピン付トラスコ品番468-7698材質アルミダイカスト全長(mm)108質量(g)207最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)3エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアダスターガン(プラグタイプ) WTB

    エアダスターガン(プラグタイプ)

    WTB
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。
    用途一般生産工場、食品工場のダスト作業に。材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用空気圧力(MPa)1ノズル口径(Φmm)2ノズル外径(Φmm)5エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアーダスター WTB

    エアーダスター

    WTB
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    用途一般生産工場、食品工場に材質アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ WTB

    エアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ

    WTB
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    衝突圧強力タイプです。
    用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • 高圧エアーダスターガン WTB

    高圧エアーダスターガン

    WTB
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。
    用途大工、建築現場。材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)2.5ノズル外径(Φmm)2.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • ロングタイプダスターガン WTB

    ロングタイプダスターガン

    WTB
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    従来のエアーガンでは届かない部分にノズルを長くすることで容易にエアーブローが出来ます。 作業者への跳ね返りはありません。
    用途一般生産工場、自動車整備工場、農機機械工場トラスコ品番827-5624材質アルミダイカスト、真鍮全長(mm)1195質量(g)720最高使用圧力1MPaノズル長(mm)1000ノズル取付部G1/8ノズル形状特殊エアー取付口G1/4
  • エアダスターガン(ニップルタイプ) 通常ノズル・エア調節ノズルタイプ WTB

    エアダスターガン(ニップルタイプ) 通常ノズル・エア調節ノズルタイプ

    WTB
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    衝突圧強力タイプです。引き金の長さを長くする事によって女性も力を加えずに。引き金が引きやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすく安全面に配慮し製作しました。
    用途・一般生産工場、食品工場に。トラスコ品番207-2154全長(mm)108材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプ WTB

    エアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプ

    WTB
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    衝突圧強力タイプです。
    用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカスト配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • ブラシエアーダスターガン WTB

    ブラシエアーダスターガン

    WTB(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1丁
    当日出荷
    平ハケ形状にすることで異形加工物・機械などのすき間のダスト除去作業が効率よくできます。
    用途一般生産工場、自動車整備工場に。最高使用圧力1MPaノズル口径(Φmm)特殊ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
  • ブラックプラダスターガン WTB

    ブラックプラダスターガン

    WTB
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に仕様エア流量調節内蔵型・埋込式ピン材質POM最高使用圧力(MPa)1エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • コイルエアダスターガンセット配管取り出し下向タイプ ロングノズル WTB

    コイルエアダスターガンセット配管取り出し下向タイプ ロングノズル

    WTB
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    材質ポリウレタン、アルミダイカストノズル口径(Φmm)3ホース取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • 軽量ダスター WTB

    軽量ダスター

    WTB
    6,298税込6,928
    1丁
    当日出荷
    ノズル口径(Φmm)3.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • 超軽量ロングマグネシウムエアーダスター WTB

    超軽量ロングマグネシウムエアーダスター

    WTB(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1丁
    当日出荷
    エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
    用途自動車整備工場、一般生産工場に。トラスコ品番391-6723全長(mm)255質量(g)127最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
  • エアダスターガン(空気量調節機能付・ニップルタイプ) 通常ノズル・ロング細ノズルタイプ WTB

    エアダスターガン(空気量調節機能付・ニップルタイプ) 通常ノズル・ロング細ノズルタイプ

    WTB
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
    用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアダスター プロテクトノズルタイプ WTB

    エアダスター プロテクトノズルタイプ

    WTB
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    衝突圧強力タイプです。
    用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3655全長(mm)115材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • ロングノズルタイプエアダスター(ニップルタイプ) ロング太ノズルタイプ WTB

    ロングノズルタイプエアダスター(ニップルタイプ) ロング太ノズルタイプ

    WTB
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    衝突圧強力タイプです。
    用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)3配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアダスター(プラグタイプ) WTB

    エアダスター(プラグタイプ)

    WTB
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    エアー調整付ノズルでスムーズにエアーの調整ができます。引き金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。Wエア方式で上下2ヵ所からエアは取り入れられます。
    用途一般生産工場、食品工場のダスト作業に。トラスコ品番127-5275適合本体2全長(mm)108材質/仕上アルミダイカスト質量(g)207最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)1アズワン品番64-8494-91エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • ヘリックスダスターガン(プラグタイプ) WTB

    ヘリックスダスターガン(プラグタイプ)

    WTB
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    エアーがらせん状に振動を与えながら吹き出します。
    用途一般生産工場、食品工場に。適合本体3全長(mm)140材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)28エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • マグスキマダスターガン WTB

    マグスキマダスターガン

    WTB
    7,298税込8,028
    1丁
    当日出荷
    狭い箇所、止まり穴などにノズルを差し込み切粉、切削油など作業者へのハネ返りをおさえ効率良く作業ができます。
    用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に仕様エアー流量調節内蔵型・埋込式ピン材質マグネシウム最高使用圧力(MPa)1エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • 軽量ダスター WTB

    軽量ダスター

    WTB(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1丁
    当日出荷
    エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
    用途自動車整備工場、一般生産工場に。トラスコ品番363-3331全長(mm)190質量(g)121使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
  • エアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓) WTB

    エアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓)

    WTB
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
    用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓) WTB

    エアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓)

    WTB
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
    用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアダスター プロテクトノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓) WTB

    エアダスター プロテクトノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓)

    WTB
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
    用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3656全長(mm)115材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • ロングノズルタイプエアダスターガン(ニップルタイプ) ロング太ノズルタイプ WTB

    ロングノズルタイプエアダスターガン(ニップルタイプ) ロング太ノズルタイプ

    WTB
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
    用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)3配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアーダスター プラグタイプ・通常ノズルタイプ WTB

    エアーダスター プラグタイプ・通常ノズルタイプ

    WTB
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
    用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3679全長(mm)1085材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ WTB

    エアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ

    WTB
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    衝突圧強力タイプです。
    用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアダスターガン(プラグタイプ) ロング細ノズル・極細ノズルタイプ WTB

    エアダスターガン(プラグタイプ) ロング細ノズル・極細ノズルタイプ

    WTB
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    衝突圧強力タイプです。引き金の長さを長くする事によって女性も力を加えずに引き金がひきやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすく安全面に配慮し制作しました。
    用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3681全長(mm)1085材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • ヘリックスダスターガン(ニップルタイプ) WTB

    ヘリックスダスターガン(ニップルタイプ)

    WTB
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    エアーがらせん状に振動を与えながら吹き出します。
    用途一般生産工場、食品工場に。適合本体3全長(mm)140材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)28エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • フロアーダスターガン WTB

    フロアーダスターガン

    WTB
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番115-1555材質POM厚さ(mm)1全長(mm)1366質量(g)600ノズル長(mm)1200空気消費量(m3/min)1390排気口G1/4エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • コイルエアダスターガンセット配管取り出し下向タイプ WTB

    コイルエアダスターガンセット配管取り出し下向タイプ

    WTB
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    材質ポリウレタン、アルミダイカストノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)3ホース取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • コイルエアダスターガンセット配管取り出し上向タイプ ロングノズル WTB

    コイルエアダスターガンセット配管取り出し上向タイプ ロングノズル

    WTB
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    材質ポリウレタン、アルミダイカストノズル口径(Φmm)3ホース取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • 軽量マグダスター耐油ホースセットマグカプラー付ソフトホース WTB

    軽量マグダスター耐油ホースセットマグカプラー付ソフトホース

    WTB
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    材質エラストマー、アルミマグネシウム肉厚(mm)1.75最高使用圧力(MPa)1外径(mm)10内径(mm)6.5
  • エアーダスターガン WTB

    エアーダスターガン

    WTB
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ノズル部を長くすることで、手の届かない箇所へのエアーブローができます。
    用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に。仕様エアー流量調節内蔵型材質POMノズル取付部G1/8エアー取付口G1/42018年トラスコ掲載ページ5 0607
  • 増風フレキブルコンバインダスター WTB

    増風フレキブルコンバインダスター

    WTB
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    ノズル先端がフレキシブルノズルのため、エアーブローの方向が自由に選べます。
    用途一般生産工場、自動車整備工場、農機機械工場。仕様引金落下防止ピン付トラスコ品番828-9544材質アルミダイカスト、真鍮全長(mm)1535質量(g)740最高使用圧力1MPaノズル口径(Φmm)特殊ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/42018年トラスコ掲載ページ5 0600
  • エアーダスターガン(ニップルタイプ) WTB

    エアーダスターガン(ニップルタイプ)

    WTB
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
    用途一般生産工場、食品工場に。仕様引金落下防止ピン付、エアー流量調節内蔵型材質アルミダイカスト、真鍮ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/42018年トラスコ掲載ページ5 0599
  • ツインロングタイプダスターガン WTB

    ツインロングタイプダスターガン

    WTB
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    従来のエアーガンでは届かない部分にノズルを長くすることで容易にエアーブローが出来ます。 作業者への跳ね返りはありません。
    用途一般生産工場、自動車整備工場、農機機械工場トラスコ品番827-5625材質アルミダイカスト、真鍮全長(mm)1210質量(g)765最高使用圧力1MPaノズル長(mm)1000エアー接続口G1/4ノズル取付部G1/8ノズル形状特殊
  • マグツインダスターガン WTB

    マグツインダスターガン

    WTB
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷
    用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に仕様エアー流量調節内蔵型・埋込式ピン材質マグネシウム最高使用圧力(MPa)1ノズル口径(Φmm)3.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • コイルエアーダスターガンセット WTB

    コイルエアーダスターガンセット

    WTB
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷
    ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。 取り外しが簡単なフィッティングタイプで作業効率がアップします。
    用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に材質ポリウレタン、アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1.2ノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)3ホース取付口G1/4ノズル取付口G1/8
引き金式エアーダスターガン