絞り込み
接続方式
  • その他(3)
エアー取付口
  • 1/4(5)
ノズル取付口
  • 1/8(8)
ブランド
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
  • 近畿製作所(59)
  • エスコ(48)
  • TRUSCO(48)
  • WTB(45)
  • CEJN(セイン)(30)
  • SK11(29)
  • 千代田通商(21)
  • ジョプラックス(21)
  • ベッセル(18)
  • 栗田製作所(13)
  • パオック(12)
  • GREAT TOOL(10)
  • WAZAMONO(10)
  • JTC(10)
  • ヤマトエンジニアリング(9)
  • オオサワ&カンパニー(8)
  • SUN UP(8)
  • KTC(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル長(mm)から絞り込む
  • エアーガン 嵐 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    エアーガン 嵐

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](5件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    最高水準のエアーノズル技術 「エアー間欠波動」を採用。
    用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除、バリ取り、研磨粉除去、水切りなど材質アルミ質量(g)240使用温度(℃)5~60使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)3
  • パルスダスターマシンガン ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    パルスダスターマシンガン

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    パルス波動効果により省エネと除塵力アップ。省エネ効果35%アップ。ノズルの先端はゴムカバーで吐出口を塞がない安全設計!。作業性を損なうような反動はありません!(製品の特性により振動はございます。)。動作とエアーの消費量の低減およびエネルギーの高いエアーが吐出される仕組みになっています。
    用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除・バリ取り、研磨粉除去、水切りなど質量(g)230使用圧力(MPa)0.4~0.8使用温度(℃)5~60主要材質アルミ、樹脂、真鍮、ステンレス使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製エアダスター サイレント樹脂ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    樹脂製エアダスター サイレント樹脂ノズル

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    319税込351
    1個
    11日以内出荷
    樹脂製エアダスターに使用できる各種オプションノズル。低騒音。OSHA準拠
    用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様サイレント樹脂ノズル取付本体:G1/8
  • 樹脂製エアダスター マシンガンノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    樹脂製エアダスター マシンガンノズル

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    11,980税込13,178
    1丁
    11日以内出荷
    エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。パルス波動によりエア消費量最大35%削減
    用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様マシンガンノズル材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
  • 樹脂製エアダスター マシンガンノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    樹脂製エアダスター マシンガンノズル

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    9,998税込10,998
    1個
    11日以内出荷
    樹脂製エアダスターに使用できる各種オプションノズル。パルス波動によりエア消費量最大35%削減
    用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様マシンガンノズル取付本体:G1/8
  • 樹脂製エアダスター サイレント樹脂ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    樹脂製エアダスター サイレント樹脂ノズル

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    1,998税込2,198
    1丁
    11日以内出荷
    エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。低騒音。OSHA準拠
    用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様サイレント樹脂ノズル材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
  • 樹脂製エアダスター サイレントロング樹脂ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    樹脂製エアダスター サイレントロング樹脂ノズル

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    899税込989
    1個
    11日以内出荷
    樹脂製エアダスターに使用できる各種オプションノズル。低騒音。OSHA準拠
    用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様サイレントロング樹脂ノズル取付本体:G1/8
  • 樹脂製エアダスター サイレントロング樹脂ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    樹脂製エアダスター サイレントロング樹脂ノズル

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    2,298税込2,528
    1丁
    11日以内出荷
    エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。低騒音。OSHA準拠
    用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様サイレントロング樹脂ノズル材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
  • 樹脂製エアダスター 100mmロングベントノズルアダプター ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    樹脂製エアダスター 100mmロングベントノズルアダプター

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    3,898税込4,288
    1丁
    11日以内出荷
    エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。間欠波動により作業時間短縮
    用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様100mmロングベントノズルアダプター材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
  • 樹脂製エアダスター 100mmロングベントノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    樹脂製エアダスター 100mmロングベントノズル

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    2,698税込2,968
    1丁
    11日以内出荷
    エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。汎用性の高いロングノズル
    用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様100mmロングベントノズル材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
引き金式エアーダスターガン