絞り込み
エアー取付口
  • 1/4(2)
  • 3/8(1)
  • その他(1)
ノズル長(mm)
  • 22
  • 17(1)
  • 24(6)
  • 28(3)
  • 75(1)
  • 100(5)
  • 150(1)
  • 200(5)
  • 300(5)
  • 500(4)
  • 940(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 2(2)
使用圧力(MPa)
  • 0.7(2)
ノズル取付口
  • 1/8(2)
空気使用量(L/min)
  • 160(1)
160
ブランド
  • 栗田製作所(2)
栗田製作所
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続方式から絞り込む
エアーガン 栗田製作所エアーガン栗田製作所(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
スタンダードタイプのエアーガンとなります。
用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
KURITA ツリーガン 栗田製作所KURITA ツリーガン栗田製作所(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。
用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4トラスコ品番363-4582材質本体:アルミダイカストADC12相当品、部品:黄銅棒C3604、ニトリルゴムNBR、ステンレスSUS304、冷間圧延鋼板SPCC(レバー材料)、SS400相当品(プラグ材料)、表面処理:クロームメッキ全長(mm)110質量(g)205使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7
ボタン式エアーダスターガン