絞り込み
液性
- アルカリ性(2)
- 中性(1)
- 酸性(1)
ブランド
- ミヤキ
- テムスケミカル(4)
- ミラコン(4)
- アルタン(4)
- カンペハピオ(3)
- 友和(3)
- ビアンコジャパン(3)
- オーブテック(2)
- 建築の友(2)
- コムスター(2)
- サンエスエンジニアリング(2)
- ヤブ原産業(2)
- アズマ工業(1)
- エスコ(1)
- リンレイ(1)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(1)
- アサヒペン(1)
- TO-PLAN(東京企画販売)(1)
- ボンド商事(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

コケシラズ
ミヤキ(5件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1缶(1L)ほか当日出荷から4日以内出荷スプレーするだけでコケ・藻も除去し、発生を抑制します。 水洗い・ブラッシングは必要ありません。スプレーするだけの簡単施工です。 基材を傷めにくい中性タイプです。用途コンクリートやタイル・レンガの外壁・お墓・石像・モニュメント・敷石等の石材構造物、ウッドデッキ等の木製品、樹脂系仕上げ材や塗装した壁・工場の屋根等使用方法(1)施工面のゴミ・ホコリ等を予め除去し、充分に乾燥させてください。(2)コケシラズの原液を噴霧器やスプレーヤーに入れ、施工箇所が十分湿るまで散布して下さい。(3)水洗い・ブラッシング不要です。ゆっくり効果を現します。※施工後24時間は施工箇所に水がかからないようにしてください。※施工面周辺に植栽がある場合、施工前後に植栽に水を散布してください。※コケ等が厚く付着している所には、繰り返し散布することで効果的に除去できます。標準使用量5~10m2/LRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
コケシラズ
ミヤキ¥2,598~税込¥2,858~1本(1L)ほか当日出荷から7日以内出荷主成分がコケ・藻を効果的に除去します。除去するだけでなく、コケ・藻の発生を抑制します。水洗い・ブラッシングは必要ありません。スプレーするだけの簡単施工です。基材を傷めにくい中性タイプです。用途コンクリートやタイル・レンガの外壁・窯業系サイディング・お墓・石像・モニュメント・敷石等の石材構造物・ウッドデッキ等の木製品・樹脂系仕上げ材や塗装した壁・工場の屋根等。pH中性標準使用量5~40m2/L※使用量は基材によって多少異なります。吸い込みのある基材の場合は多少使用量が多くなります。使用場所屋外専用
カビトップエコ
ミヤキ¥4,298~税込¥4,728~1本(1.8L)ほか翌々日出荷から5日以内出荷希釈倍率により漂白効果が変わります。あく洗い後の仕上げをきれいにします。用途木部のカビ・日焼け落とし。白木の漂白。古家(増改築)あく洗いの仕上げpHアルカリ性標準使用量5~10m2/L※使用量は基材によって多少異なります。
カビコケモ
ミヤキ¥7,698~税込¥8,468~1本(4L)ほか当日出荷から翌々日出荷作業性が良好なカビ・コケ・藻の除去剤です。用途コンクリート・ブロック塀・テラコッタタイル・インターロッキング・レンガ・石材・石灰岩・塗装面・石膏ボード・浴室のカビ・コケ・藻の除去。※塗装の状況によっては変退色する可能性がありますので、事前にご確認の上、ご使用ください。コケ・藻が原因で滑りやすくなった床面の転倒リスクの軽減。pHアルカリ性標準使用量5~10m2/L※使用量は基材によって多少異なります。
アンドレ
ミヤキ¥7,598~税込¥8,358~1本(4L)ほか翌々日出荷から5日以内出荷外壁材の軽度な水アカ除去に効果的です。ステンレス・アルミのサビが除去できます。酸性タイプですがデリケートな素材にも使用可能なセーフティータイプです。(基材の状態や環境によっては腐食する恐れがあります。)用途石材・タイル・ガラス・ステンレス・アルミ・サイディング・ネオパリエ・FRP等の洗浄。pH酸性標準使用量7~10m2/L※使用量は基材によって多少異なります。















![重曹 アーテック[学校教材・教育玩具] 重曹 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81232841-260710-02.jpg)