絞り込み
最大径(Φmm)
バンド幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ネジ式

FA現場のお役立ち情報
555件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大径(Φmm)から絞り込む
  • IDEAL ホースバンド (SUS) IDEAL(ホースバンド)

    IDEAL ホースバンド (SUS)

    IDEAL(ホースバンド)
    529税込582
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    バンドとハウジング部分にステンレス鋼を使用しており、ステンレス鋼は耐蝕性、耐熱性に優れています。 ハウジング/締結部分は、高度な技術力と豊富な経験で開発されたワンピースタイプ。 材質の強度と内面締結により、最大限の締結力を発揮いたします。
    用途ホース等のバンド。材質SUS304推奨トルク(N・m)5.0+0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースクリップ 11.0mmタイプ(スチール・クイック脱着タイプ) JUBILEE

    ホースクリップ 11.0mmタイプ(スチール・クイック脱着タイプ)

    JUBILEE(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール(亜鉛コート処理)バンド幅(mm)11厚さ(mm)0.82締付トルク(N・m)4.5
  • 11- 20mm ホースクランプ(2個) エスコ

    11- 20mm ホースクランプ(2個)

    エスコ
    75税込83
    1袋(2個)
    当日出荷
    材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数2個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)11~20
  • 自在ホースバンド フープバンド TRUSCO

    自在ホースバンド フープバンド

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1セット(10個)
    当日出荷
    必要な長さにカットして使用することができます。 ステンレス製バンドで耐食性に優れています。 プラスドライバーでも調整可能です。
    用途一般工場・自動車関連はもちろん、あらゆる配管に使用できます材質スクリュー:スチール(メッキ)、バンド・ハウジング:ステンレス(SUS430)
  • 強力キカイバンド カクダイ

    強力キカイバンド

    カクダイ(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス、鋼
  • NORMA(ノールマ)バンド ハウジング SUS430 ノールマ

    NORMA(ノールマ)バンド ハウジング SUS430

    ノールマ
    199税込219
    1個ほか
    翌々日出荷
    ドライバー1本で手軽に締付けができるフリーサイズバンド。取付け、取外しが自由自在で再利用が可能です。自動生産システムにより生産コストが安価で非常に経済的です。フリーサイズタイプなのでいろんなサイズに適応可能です。専用の締付工具は不要で取扱が簡単です。
    用途あらゆる産業のあらゆる作業に幅広い使用が可能です。鉄道、建設、工場、農業、屋外広告、水道工事、電設工事、船舶、その他材質SUS430六角対辺(mm)7
  • 自在手締めホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO

    自在手締めホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7材質(バンド)ステンレス
  • 8mmx 5m 自在バンドセット[ステンレス製] エスコ

    8mmx 5m 自在バンドセット[ステンレス製]

    エスコ
    1,520税込1,672
    1組
    当日出荷
    用途にあわせて、自由な長さにカットして使用できます。
    セット内容バンド(5m)、留め金具×8個材質SUS304引張強度(kg)約15バンド幅(mm)8バンド厚さ(mm)0.7
  • JUBILEEホースバンド ステンレス(SUS304) JUBILEE

    JUBILEEホースバンド ステンレス(SUS304)

    JUBILEE
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ジュビリークリップが、世界47ヶ国のあらゆる産業分野に於て高い信頼と評価を受けているのは、1921年に最初に開発された特許ジュビリークリップから、こん日のB.S.5315:1991<英国標準規格>及びB.S.ENISO9002<国際規格>認定ジュビリークリップに至るまで厳選された材料と優れた製造基準によって管理され生産しているからです。また、すべてのジュビリークリップに刻印されているJUBILEE商標、B.S.5315:1991 B.S.カイトマーク、B.S.ライセンスNO.6246は最高の品質を保証しています。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ホースバンドセット エスコ

    ホースバンドセット

    エスコ
    8,020税込8,822
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA463AAセット内容EA463A-16(バンド幅:9mm・適合ホース径:10~16mm)・・・20個、 EA463A-20(バンド幅:9mm・適合ホース径:12~22mm)・・・20個、 EA463A-25(バンド幅:12mm・適合ホース径:16~27mm)・・・20個、 EA463A-32(バンド幅:12mm・適合ホース径:20~32mm)・・・10個材質[ホースバンド]スチール亜鉛メッキ、[ケース]ポリプロピレンケース寸法(mm)255×190×40
  • ABAホースバンド オリジナル 12mm (DIN) ABA

    ABAホースバンド オリジナル 12mm (DIN)

    ABA
    309税込340
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られた特殊加工ハウジングにより、高い締め付け力を可能にしています。 角ネジの採用により確実に噛み合い、振動による緩みを最小限に押さえることが出来ます。 高級スウェーデン鋼を使用し、表面処理をした上で組み立てられていますので、細部まで防錆処理加工されています。 特にネジ・バンド部はアルジンクメッキ処理がされており、電気亜鉛メッキ処理より約3倍の防錆能力があります。 バンド内側にネジ溝のないフラット形状ですので、ホースを傷めず均一な締め付けを可能にしています。 バンドエッジにRが付いているため、接面部には伸び方向に力が働き、損傷を防ぐことが出来ます。 ABA Original クランプは、堅牢なワンピースプレスハウジングを特徴としています。 またバンドエッジは巻き上げられ、ホースが保護されるようバンド下部は滑らかになっています。 12mm幅標準のバンドは、耐食性を更に高めるためにAluzinkを用いて従来の亜鉛メッキスチールより3倍も高い耐食性が実現しています。 ABA Originalは、優れた締付け力と高破壊トルクを特徴とする使いやすいクランプです。
    用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定にバンド幅(mm)12材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)厚さ(mm)10推奨締付トルク(N・m)5~6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースバンド用締付け工具 JUBILEE

    ホースバンド用締付け工具

    JUBILEE
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    Y字型ハンドルで高いトルクをかけて締付ける事ができます。
    用途ホースバンドの締付けに。トラスコ品番195-0839全長(mm)95材質/仕上軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:PVC質量(g)80アズワン品番64-8453-61
  • ホースバンド SYバンド 鉄製 岩崎製作所

    ホースバンド SYバンド 鉄製

    岩崎製作所
    169税込186
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ダクト及びサクションホースに最適なバンド。
    材質鉄製
  • スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEE

    スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

    JUBILEE(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    バンド幅(mm)25材質ステンレス(SUS304)締付トルク(N・m)25
  • オエティカ ネジ式クランプバンド オエティカ

    オエティカ ネジ式クランプバンド

    オエティカ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    バリの無いエッジとカール形状により表面圧力の向上、ホース損傷が無く、最適なシール。 一つのクランプで広い範囲の直径をカバーし、一般のドライバーで素早く締め付け可能です。
    材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 25-40mm ホースクランプ(1個) エスコ

    25-40mm ホースクランプ(1個)

    エスコ(2件のレビュー)
    160税込176
    1個
    当日出荷
    材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)9エスコ品番EA463HC-40バンド厚さ(mm)0.6適合ホース径(Φmm)25~40
  • ホースクランプ エスコ

    ホースクランプ

    エスコ
    300税込330
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ABAホースバンド ノバ 9mm SUS316 ABA

    ABAホースバンド ノバ 9mm SUS316

    ABA(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    バンド幅が9mmのクリップです。 小口径や肉厚の薄いホースに最適です。
    バンド幅(mm)9推奨締付トルク範囲(N・m)2.5~3.5材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W2/12 ノールマ

    NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W2/12

    ノールマ
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    更なる非対称ハウジングの改良により、どの方向にも均等に力がかかり、安全な取付を実現します。セーフガイドによりバンド先端部を気にせず簡単に取り付けられます。ハウジングサドルが短く設定されている為、圧力が均等に伝わり、効率が高くなります。締め付け時の傾きを防ぐため、ハウジングが非対称に取付けられています。バンドの内側はホースの保護に最適なように滑らかに仕上げられています。材質・サイズがバンドに刻印しているので取付間違いを防ぎます。
    材質【ネジ部分】鉄素地上の亜鉛メッキ(六価フリー)、【バンド部分・ハウジング部分】SUS430相当六角対辺(mm)【C】7バンド幅(mm)12推奨締付トルク(N・m)5.0~5.5
  • ホースクランプ 取外し用工具 CAILLAU

    ホースクランプ 取外し用工具

    CAILLAU
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    ホースクランプをワンクリックで取り外しできます。
    用途自動車関連など。 ホースやチューブなどの結束が必要なときに。トラスコ品番207-1727質量(g)186
  • 自在ホースバンド マルチバンド(スチール)バンド+金具セット JUBILEE

    自在ホースバンド マルチバンド(スチール)バンド+金具セット

    JUBILEE(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット
    当日出荷
    バンド幅(mm)11材質スクリュー:スチール、バンド・ハウジング:スチールトラスコ品番855-6224セット内容11mm幅10m巻バンド1本、締め付け金具25個質量(kg)1長さ(m)10締付トルク(N・m)4.5
  • スーパークランプ 20.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEE

    スーパークランプ 20.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

    JUBILEE(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    バンド幅(mm)20材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1締付トルク(N・m)8
  • ホースバンドセミステン SK11

    ホースバンドセミステン

    SK11
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽く、確実に締め付け可能なホースバンドです。ホース等の固定に最適です。軽く、確実に締め付けが出来ます。
    用途ホースの締め付け。材質(ハウジング)ステンレスSUS301推奨トルク(N・m)3.6締付ボルト(サイズ)ネジ(+)2・ナット六角6mm材質(バンド)ステンレスSUS301材質(スクリュー部)SWRCH18K(メッキ)
  • 70-90mm ホースクランプ(1個) エスコ

    70-90mm ホースクランプ(1個)

    エスコ
    320税込352
    1個
    当日出荷
    材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12エスコ品番EA463HC-90バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)70~90
  • 80-100mm ホースクランプ(1個) エスコ

    80-100mm ホースクランプ(1個)

    エスコ
    330税込363
    1個
    当日出荷
    材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12エスコ品番EA463HC-100バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)80~100
  • オールステンレスバンド 5365 カクダイ

    オールステンレスバンド 5365

    カクダイ(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質【バンド】熱間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、【ハウジング】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、【ボルト】ステンレス鋼棒(SUSXM7)
  • ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS316 ABA

    ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS316

    ABA
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スクリュー、ハウジングバンド全てSUS316で構成されており、耐腐性に非常にすぐれており、最高の締め付け力を持っております。
    用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定にバンド幅(mm)12材質SUS316板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS304 (DIN) ABA

    ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS304 (DIN)

    ABA
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られた特殊加工ハウジングにより、高い締め付け力を可能にしています。 角ネジの採用により確実に噛み合い、振動による緩みを最小限に押さえることが出来ます。 バンド内側にネジ溝のないフラット形状ですので、ホースを傷めず均一な締め付けを可能にしています。 バンドエッジにRが付いているため、接面部には伸び方向に力が働き、損傷を防ぐことが出来ます。 ABA Original クランプは、堅牢なワンピースプレスハウジングを特徴としています。 またバンドエッジは巻き上げられ、ホースが保護されるようバンド下部は滑らかになっています。 ABA Originalは、優れた締付け力と高破壊トルクを特徴とする使いやすいクランプです。
    用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定にバンド幅(mm)12材質SUS304(ステンレス)厚さ(mm)0.8推奨締付トルク(N・m)5~6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6- 13mm ホースクランプ(10個) エスコ

    6- 13mm ホースクランプ(10個)

    エスコ
    285税込314
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数10個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)6~13
  • 自在バンド セフティー3

    自在バンド

    セフティー3
    319税込351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製のワイヤで強力に締め付けます。ホース連結部分の固定に使用します。
    用途ポンプパーツ。材質輪の部分:ステンレス材質(ボルト)
  • 130-150mm ホースクランプ(1個) エスコ

    130-150mm ホースクランプ(1個)

    エスコ
    405税込446
    1個
    当日出荷
    材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12エスコ品番EA463HC-150バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)130~150
  • ホースバンド マリンテック

    ホースバンド

    マリンテック(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    船舶・航空関係・研究用へ。バンド部・ボルト部ともにオールステンレス316L製。304ステンレスに比べ、耐食性がさらに高くサビにくい!(海水などで最もサビにくい)。大量仕入れによるコストダウン品
    材質ステンレス(SUS316L)バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.6
  • ホースバンド コンスタントトルク 14.33mmタイプ(オールステンレス・SUS301) BREEZE

    ホースバンド コンスタントトルク 14.33mmタイプ(オールステンレス・SUS301)

    BREEZE
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ベルビルバネ機構により、温度変化に伴うホースの膨張や収縮に合わせて自動的にその直径を広げたり狭めたりできます。インナーライナーが長くなっているので、ホースを損傷から保護し、一定の密閉圧力が維持できるようになります。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
    用途厳しい管理の求められるホース固定に。厚さ(mm)0.584バンド幅(mm)14.33材質(バンド)ステンレス
  • ホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO

    ホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304)

    TRUSCO
    559税込615
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.65バンド幅(mm)14.2材質(バンド)ステンレス
  • ホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ) JUBILEE

    ホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ)

    JUBILEE
    1,998税込2,198
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)バンド幅(mm)11厚さ(mm)0.8締付トルク(N・m)4.5
  • フレックスギアホースバンド IDEAL(ホースバンド)

    フレックスギアホースバンド

    IDEAL(ホースバンド)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    9.5mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 製品規格は「SAE」に基づき、主要な重機メーカー、大型特殊車両メーカー、その他のヘビーデューティーOEM向けに多くの納入実績があります。
    材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304、(スプリングワッシャー)AISI301、(ライナー)AISI304RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)8.5
  • 16-25mm ホースクランプ(10個) エスコ

    16-25mm ホースクランプ(10個)

    エスコ
    880税込968
    1個
    当日出荷
    材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチールバンド幅(mm)9エスコ品番EA463SA-25
  • 60-80mm ホースクランプ(1個) エスコ

    60-80mm ホースクランプ(1個)

    エスコ
    315税込347
    1個
    当日出荷
    材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12エスコ品番EA463HC-80バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)60~80
  • 110-130mm ホースクランプ(1個) エスコ

    110-130mm ホースクランプ(1個)

    エスコ
    365税込402
    1個
    当日出荷
    材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12エスコ品番EA463HC-130バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)110~130
  • 立締め強力バンド TOYOX(トヨックス)

    立締め強力バンド

    TOYOX(トヨックス)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ツマミが大きく、小さな力で締め付けやすいバンドです。 立締め式強力タイプのワイヤーバンドです。 ホース抜けを防ぎます。
    用途一般家庭屋外散水用締付範囲(mm)20~25材質(バンド部)ステンレス、(ボルト部・ハンドル部)鉄耐圧性(MPa[kgf/cm2])0.7[7]

ホースバンド』には他にこんなカテゴリがあります

ネジ式