絞り込み
最大径(Φmm)
バンド幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ネジ式

FA現場のお役立ち情報
554件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大径(Φmm)から絞り込む
  • ホースバンド SK11

    ホースバンド

    SK11
    209税込230
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースの接続の締め付けに最適です。ホースの接続の締め付けに使用します。
    用途ホースの接続。
  • 48- 51mm Tボルトクランプ(1個) エスコ

    48- 51mm Tボルトクランプ(1個)

    エスコ
    410税込451
    1個
    翌日出荷
    材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール厚さ(mm)1.0バンド幅(mm)22適合径(Φmm)48~51
  • 44- 47mm Tボルトクランプ(1個) エスコ

    44- 47mm Tボルトクランプ(1個)

    エスコ
    460税込506
    1個
    当日出荷
    材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール厚さ(mm)1.0バンド幅(mm)22適合径(Φmm)44~47
  • 8- 12mm ホースクランプ(ステンレス製/10個) エスコ

    8- 12mm ホースクランプ(ステンレス製/10個)

    エスコ
    570税込627
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼厚さ(mm)0.6ねじ寸法六角(+)ねじ:7mmバンド幅(mm)9トルク調整範囲(N・m)2.5~3.5適合径(Φmm)8~12入数10個
  • ゼブラホースバンド WURTH(ウルト)

    ゼブラホースバンド

    WURTH(ウルト)
    3,298税込3,628
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    非対称ロック付き。 非対称ハウジングで力の均等配分、締結中にクランプヘッドが傾きません。 ラウンドエッジの滑らかでエンボス加工されたバンド内部がけがやホースへのダメージを防止。
    用途適用領域(燃料ラインシステム、冷却水 / ヒーター、エアライン、一般的なブラケット/締結)仕様ROHS互換材質(クランプバンド)フェライト鋼F1タイプ(ドライブ)H規格DIN 3017材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛めっき材質(ハウジング)フェライト鋼F1表面(クランプバンド)プレーン
  • 自在バンド セフティー3

    自在バンド

    セフティー3
    319税込351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製のワイヤで強力に締め付けます。ホース連結部分の固定に使用します。
    用途ポンプパーツ。材質輪の部分:ステンレス材質(ボルト)
  • 10-16mm ホースクランプ(10個) エスコ

    10-16mm ホースクランプ(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    620税込682
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA463SA-16材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチールバンド幅(mm)9
  • 60-80mm ホースクランプ(1個) エスコ

    60-80mm ホースクランプ(1個)

    エスコ
    315税込347
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463HC-80材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)60~80
  • 立締め強力バンド TOYOX(トヨックス)

    立締め強力バンド

    TOYOX(トヨックス)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ツマミが大きく、小さな力で締め付けやすいバンドです。 立締め式強力タイプのワイヤーバンドです。 ホース抜けを防ぎます。
    用途一般家庭屋外散水用材質(バンド部)ステンレス、(ボルト部・ハンドル部)鉄耐圧性(MPa[kgf/cm2])0.7[7]締付範囲(mm)20~25
  • 強力バンド カクダイ

    強力バンド

    カクダイ
    309税込340
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ステンレスダイヤクランプ(SD-2) SUS304 省栄製作所

    ステンレスダイヤクランプ(SD-2) SUS304

    省栄製作所
    379税込417
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    水気を嫌う部位や全てのホースに広範囲に締付けできます。フープエッジはラウンド研磨仕上げをしておりますのでバリが無く、相手ホースを傷つけません。
    用途低・中圧ホースの締付けに最適です。材質SUS304幅(mm)13板厚t(mm)0.6寸法HEX(mm)六角/マイナス:8
  • 7- 11mm ホースクランプ(10個) エスコ

    7- 11mm ホースクランプ(10個)

    エスコ
    350税込385
    1袋(10個)
    当日出荷
    用途低圧・低トルク向け材質バンド:430SS、スクリュー:カーボンスチール厚さ(mm)0.5適合外径(Φmm)7~11バンド幅(mm)6.5適合径(Φmm)7~11入数10個ねじサイズ六角(+)ねじ5
  • 11- 20mm ホースクランプ(10個) エスコ

    11- 20mm ホースクランプ(10個)

    エスコ
    325税込358
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数10個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)11~20
  • 8- 16mm ホースクランプ(10個) エスコ

    8- 16mm ホースクランプ(10個)

    エスコ
    300税込330
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数10個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)8~16
  • 6- 27mm ホースクランプセット エスコ

    6- 27mm ホースクランプセット

    エスコ
    4,560税込5,016
    1組
    当日出荷
    セット内容適合直径:6~13、入数:10個、適合直径:8~16、入数:15個、適合直径:11~20、入数:15個、適合直径:12~23、入数:15個、適合直径:13~25、入数:15個、適合直径:14~27、入数:10個材質400SSケース寸法(mm)220×150×50バンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"
  • 14- 27mm ホースクランプ(2個) エスコ

    14- 27mm ホースクランプ(2個)

    エスコ(2件のレビュー)
    90税込99
    1袋(2個)
    当日出荷
    材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数2個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)14~27
  • 12- 23mm ホースクランプ(2個) エスコ

    12- 23mm ホースクランプ(2個)

    エスコ(3件のレビュー)
    80税込88
    1袋(2個)
    当日出荷
    材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数2個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)12~23
  • 32- 50mm ホースクランプ(ステンレス製/10個) エスコ

    32- 50mm ホースクランプ(ステンレス製/10個)

    エスコ
    945税込1,040
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    材質バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼厚さ(mm)0.6ねじ寸法六角(+)ねじ:7mmバンド幅(mm)12適合径(Φmm)32~50入数10個
  • ホースクランプ CLIC(R) CAILLAU

    ホースクランプ CLIC(R)

    CAILLAU
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    当日出荷
    真円に近い形状で締付けられるので漏れの心配が少ないです。 ステンレス製なので防錆効果があり、油、ガソリン、アルコールなどへの耐性もあります。 専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。 取外し取付けが何度でも可能です。 カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。
    用途自動車関連など。 ホースやチューブなどの結束が必要なときに。材質/仕上ステンレスバンド幅(mm)6
  • 強力キカイバンドA カクダイ

    強力キカイバンドA

    カクダイ
    269税込296
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番493-2234バンド幅(mm)12締付トルク(N・m)7.8
  • ホースバンド DM13Qバンド ステンレス製 岩崎製作所

    ホースバンド DM13Qバンド ステンレス製

    岩崎製作所
    179税込197
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    バンドの強度が高く、ホースへの食い込みが抜群のスグレモノ!
    材質ステンレス製
  • ホースバンド 2個入 BeHAUS

    ホースバンド 2個入

    BeHAUS
    389税込428
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじで締め付けるホースバンドです。
    用途ホースの締め付けにRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在ホースバンド マルチバンド(スチール)バンドのみ JUBILEE

    自在ホースバンド マルチバンド(スチール)バンドのみ

    JUBILEE(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    材質バンド・ハウジング:スチールバンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
  • ホースクリップ 16.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304・高トルクタイプ) JUBILEE

    ホースクリップ 16.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304・高トルクタイプ)

    JUBILEE
    4,798税込5,278
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)16締付トルク(N・m)17
  • ホースクリップ 9.9mmタイプ(スチール) JUBILEE

    ホースクリップ 9.9mmタイプ(スチール)

    JUBILEE
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)0.762バンド幅(mm)9.9締付トルク(N・m)4.5
  • Tボルトホースクランプ オールステンレス TRUSCO

    Tボルトホースクランプ オールステンレス

    TRUSCO(8件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    標準タイプのホースクランプです。
    用途一般産業、自動車関連用。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ9 1281
  • フレックスギアホースバンド IDEAL(ホースバンド)

    フレックスギアホースバンド

    IDEAL(ホースバンド)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    9.5mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 製品規格は「SAE」に基づき、主要な重機メーカー、大型特殊車両メーカー、その他のヘビーデューティーOEM向けに多くの納入実績があります。
    材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304、(スプリングワッシャー)AISI301、(ライナー)AISI304RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)8.5
  • 8-12mm ホースクランプ(10個) エスコ

    8-12mm ホースクランプ(10個)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463SA-12材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチールバンド幅(mm)9
  • 277-307mm ホースクランプ(スチール製) エスコ

    277-307mm ホースクランプ(スチール製)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463HF-300材質スチールバンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)1適合ホース径(Φmm)277~307
  • 手締め強力バンド TOYOX(トヨックス)

    手締め強力バンド

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    ツマミが大きく、小さな力で締め付けやすいバンドです。 手締め式ワイヤーバンドです。 ホース抜けを防ぎます。
    用途一般家庭屋外散水用材質(バンド部)ステンレス、(ハンドル部)POM耐圧性(MPa[kgf/cm2])約1.0[10]締付範囲(mm)16~25
  • 手締めバンド TOYOX(トヨックス)

    手締めバンド

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ツマミがついて締め付けやすいバンドです。 手締め式ワイヤーバンドです。 ホース抜けを防ぎます。
    用途一般家庭屋外散水用材質耐圧性(MPa[kgf/cm2])約0.2[2]
  • ステンレスバンド W4 (SUS304) Gemi

    ステンレスバンド W4 (SUS304)

    Gemi(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS-304
  • ホースクランプ エスコ

    ホースクランプ

    エスコ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質スチールバンド幅(mm)12
  • 40-64mm 万能型ステンレスクランプ エスコ

    40-64mm 万能型ステンレスクランプ

    エスコ
    2,660税込2,926
    1セット(10個)
    当日出荷
    ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
    適合万能工業用エスコ品番EA463CA-64材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)40~64ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
  • NORMA(ノールマ)バンド フープ加工品 SUS430 ノールマ

    NORMA(ノールマ)バンド フープ加工品 SUS430

    ノールマ
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    ドライバー1本で手軽に締付けができるフリーサイズバンド。取付け、取外しが自由自在で再利用が可能です。自動生産システムにより生産コストが安価で非常に経済的です。フリーサイズタイプなのでいろんなサイズに適応可能です。専用の締付工具は不要で取扱が簡単です。
    用途あらゆる産業のあらゆる作業に幅広い使用が可能です。鉄道、建設、工場、農業、屋外広告、水道工事、電設工事、船舶、その他材質SUS430六角対辺(mm)【C】7バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.8
  • ホースバンド ハイトルク 15.75mmタイプ(オールステンレス・SUS304) BREEZE

    ホースバンド ハイトルク 15.75mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

    BREEZE
    449税込494
    1個
    当日出荷
    8本のスクリューネジが同時にバンドに噛み合い、高レベルな締付トルク、密閉圧力、耐振性を発揮します。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
    用途厳しい管理の求められるホース固定に。厚さ(mm)0.711バンド幅(mm)15.75材質(バンド)ステンレス
  • Tボルトホースクランプ コンスタントテンション 19mmタイプ(SUS301) BREEZE

    Tボルトホースクランプ コンスタントテンション 19mmタイプ(SUS301)

    BREEZE
    519税込571
    1個
    当日出荷
    締め付けボルト部にスプリングを搭載することで、一定の密閉圧力を長く保てるように設計されています。
    用途厳しい管理の求められるホース固定に。厚さ(mm)0.787バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
  • Tボルトコンスタントテンションクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO

    Tボルトコンスタントテンションクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

    TRUSCO
    289税込318
    1個
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)19材質(バンド)ステンレス
  • B型自在クランプ(AH) 省栄製作所

    B型自在クランプ(AH)

    省栄製作所
    209税込230
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    低・中圧ホース等に広範囲に締付けが可能で、最も経済的なウォームギア式バンドです。
    用途低・中圧ホースの締付けに最適です。材質鉄(ユニクロメッキ)幅(mm)13寸法HEX(mm)六角/マイナス:8
  • ファインクランプ(鉄) 築地製作所

    ファインクランプ(鉄)

    築地製作所(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
    サクションホース用バンドです。
    用途サクションホース等を止めるのに使用する金具材質(本体)SUS430材質(ハウジング)SUS430材質(スクリュー)鉄メッキ

ホースバンド』には他にこんなカテゴリがあります

ネジ式