絞り込み
最大径(Φmm)
バンド幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(279)
- JUBILEE(34)
- CAILLAU(25)
- TRUSCO(19)
- bitstrong(ビットストロング)(15)
- オエティカ(11)
- 正峰工業(11)
- 明工社(10)
- ABA(10)
- カクダイ(9)
- TRIDON(9)
- ノールマ(8)
- BREEZE(8)
- セフティー3(7)
- カクイチ(7)
- SK11(6)
- IDEAL(ホースバンド)(5)
- 岩崎製作所(5)
- アソー(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「最大径(Φmm)」から絞り込む

ステンレスミニホースクランプ
エスコ(2件のレビュー)¥2,350~税込¥2,585~1セット(10個)当日出荷船舶や地面下での使用に耐腐食性の高い、ステンレスバンドとステンレスハウジングを持ちます。ウォームの歯3枚を持つ六角ネジが、バンドの溝をしっかりと保持します。材質オールステンレス(スクリュー:SUS305)ねじ1/4inch(六角)バンド幅(mm)8
304ステンレス Tボルトホースクランプ 絶縁ゴム付き 固定金具
bitstrong(ビットストロング)¥1,798税込¥1,9781セット(2個)4日以内出荷配管やホースの接続部分を固定するために使用されるボルトクランプやホースバンドとも呼ばれるTボルトホースクランプです。T字型のボルトとナットで締め付ける構造になっており、強力な固定力と密閉性があります。クランプ力がホース全体に均一に分散されるため、配管やホース等の損傷を防ぎながら確実に固定できます。Tボルトネジを回すことでサイズ調整が可能で、対応する外径のパイプやホースを固定出来ます。固定時の内径は20~22mmまで対応しております。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。ゴムクッションにより、クランプのエッジがパイプやホースに直接当たって傷つけるのを防ぎます。一般的な産業機械、自動車(特にターボ圧力ホース、高圧エンジン冷却ホース、排気システムなど)、農業、航空、海洋産業など、温度や圧力の変動が激しい過酷な環境で幅広く使用されます。用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)高さ(mm)45質量(g)90奥行(mm)33最小径(Φmm)20最大径(Φmm)22バンド幅(mm)18バンド厚さ(mm)0.6ねじの呼びM5
304ステンレス Tボルトホースクランプ 固定金具
bitstrong(ビットストロング)¥2,198税込¥2,4181セット(3個)4日以内出荷配管やホースの接続部分を固定するために使用されるボルトクランプやホースバンドとも呼ばれるTボルトホースクランプです。T字型のボルトとナットで締め付ける構造になっており、強力な固定力と密閉性があります。クランプ力がホース全体に均一に分散されるため、配管やホース等の損傷を防ぎながら確実に固定できます。Tボルトネジを回すことでサイズ調整が可能で、対応する外径のパイプやホースを固定出来ます。固定時の内径は26~28mmまで対応しております。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的な産業機械、自動車(特にターボ圧力ホース、高圧エンジン冷却ホース、排気システムなど)、農業、航空、海洋産業など、温度や圧力の変動が激しい過酷な環境で幅広く使用されます。用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス高さ(mm)40質量(g)120奥行(mm)45最小径(Φmm)26最大径(Φmm)28バンド幅(mm)18バンド厚さ(mm)0.6ねじの呼びM5
ステンレスバンド(小)タイプB(ネジM3×14mm)
明工社¥179税込¥1971個3日以内出荷明工社製ゴムプラグ・防水プラグなどに付属のバンドとバンドねじ一式をステンレス仕様に交換するオプション品の登場です!。ゴムプラグなどに付属のバンド(鋼板製、亜鉛めっき)よりもサビに強いステンレス製なので、湿度が高い環境や塩水・薬品などに触れる可能性がある環境での使用に最適です。湿度が高いビニールハウス内や、食品工場・鶏舎向けなどサビの発生が敬遠される場所におすすめです。バンドのサイズとバンドねじ長さが異なる10品種をご用意。下記の適用製品品番一覧表をもとに品番を選定してください。いずれも【バンド1組とバンドねじ2本が1セットとなったオプション品】です。明工社製ゴムプラグ、ゴムコネクターボデー、防水プラグ、防水コネクターボデー、引掛ゴムプラグ、引掛ゴムコネクターボデー、引掛防水プラグ、引掛防水コネクターボデーは別途お買い求めください。サビにくい鋼種を採用しておりますが、サビの発生を完全に防止するものではありません。水分や塩分などが付着した際には、適宜拭き取るなどの処置をしてください。RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクリップキット RS PRO 9個 ステンレス鋼 ホースクリップ
RS PRO¥4,598税込¥5,0581キット7日以内出荷RS Pro ステンレススチール製マルチバンドホースクリップキットです RS Pro マルチバンドホースクリップキットについて紹介します。 10 m リールの上げエッジバンド 1 本と 10 個のハウジングカプラ 1 セットが付属します。430 グレードのステンレススチール製で、耐腐食性に優れているため、化学用途でも使用するのに最適です。直径 2 インチを超えるあらゆるサイズのホースパイプに使用できるように設計されており、必要な長さに簡単に切断できます。RS Pro が設計した、換気や暖房用の産業用ダクトなど、低圧及び大径の用途に最適です。 特長と利点 耐腐食性に優れた高品質 430 ステンレススチール製です このホースキットには、長さ 10 m ( 14.65 mm 幅)のバンドが付属しており、必要なサイズにカットできます このホースキットには、 10 個のコネクタクランプも付属しています バンドをクランプフィッティングに挿入すると、ドライバだけで簡単に締め付けることができ、しっかり固定できます 直径が 2 インチを超えるあらゆるサイズのホースに使用できます 用途 マルチバンドホースクリップキットは、多くの作業環境に不可欠なアクセサリです。これらのキットは、さまざまなサイズが用意され、安全かつ効率的にホストを固定します。産業用途や家庭用途には、次のようなものがあります。 排気 / 暖房用のダクトです 農業、灌漑 ガーデンホース、スプリンクラー、及び標準的な家庭用ホースリール水給水システム仕様クリップタイプ = ホースクリップ個数 = 9材質 = ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクランプ 6-9mm
カクイチ¥309税込¥3401個(2個組)翌々日出荷外径 6~9mmホースを固定するための平バンド。マイナスドライバーでねじを回すことで締めこんでいきます、手締めよりも頑丈に固定できます。材質スチール寸法(縦×横)(mm)12×12
ホースクランプ 15mm
カクイチ¥339税込¥3731個(2個組)当日出荷内径15mmホースを固定するための平バンド。マイナスドライバーでねじを回すことで締めこんでいきます、手締めよりも頑丈に固定できます。材質スチール寸法(縦×横)(mm)20×12
ホースクランプ 25mm
カクイチ¥379税込¥4171個(2個組)5日以内出荷内径25mmホースを固定するための平バンド。マイナスドライバーでねじを回すことで締めこんでいきます、手締めよりも頑丈に固定できます。材質スチール寸法(縦×横)(mm)35×12
JCS ハイ・トルク(オールステンレス)
フローバル¥799税込¥8791個当日出荷硬度の高いステンレス鋼を使用しています。英国海運省・航空省・NATO(北大西洋条約機構)とロイドの設定品で航空機業界指定品となっています。締付工具としてスパナ・モンキーレンチ・ボックスレンチなど、いずれの工具でも最適な作業が行えます。化学業界・船舶業界・重工業産業界の分野での使用に最適です。用途ワイヤ入の頑丈なホースの固定に最適。トラスコ品番825-8073材質バンド:SUS304、ハウジング:SUS304、スクリュー:SUS304厚さ(mm)0.8最小径(Φmm)25最大径(Φmm)40バンド幅(mm)16ボルト(mm)6角:8サイズ(mm)25~40RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクリップ 16.6 → 19.8mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入
オエティカ¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷。耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します仕様●内径:16.6 → 19.8mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:16.6mm●最大内径:19.8mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4568アズワン品番65-8039-59
(120040733)ステンレス鋼製強力バンドクランプ
LAMP(スガツネ工業)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。用途ホースバンドとして。トラスコ品番225-6445材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨厚さ(mm)0.8許容荷重(kg)1471最小径(Φmm)490最大径(Φmm)535バンド幅(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応
(120040730)ステンレス鋼製強力バンドクランプ
LAMP(スガツネ工業)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。用途ホースバンドとして。トラスコ品番225-4827材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨厚さ(mm)0.8許容荷重(kg)1471最小径(Φmm)370最大径(Φmm)415バンド幅(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981箱(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。シール性とトルクのバランスが優れています。用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。トラスコ品番268-4986厚さ(mm)0.7最小径(Φmm)50最大径(Φmm)70バンド幅(mm)13締付トルク(N・m)6.12材質(バンド)ステンレス
右巻 マウンテンクランプ 固定ネジタイプ
正峰工業¥1,898~税込¥2,088~1個6日以内出荷大口径バンド。ネジ部を固定タイプにすることにより締付トルクがアップしました。用途ピッチの広い空調用ホース等に最適バンド幅(mm)14(帯)巻方向右寸法HEX(mm)8材質(リベット)SUS XM7
9- 14mm ホースクランプ(10個)
エスコ¥370税込¥4071袋(10個)当日出荷用途低圧・低トルク向け材質バンド:430SS、スクリュー:カーボンスチール厚さ(mm)0.5適合外径(Φmm)9~14バンド幅(mm)6.5適合径(Φmm)9~14入数10個ねじサイズ六角(+)ねじ5
12- 23mm ホースクランプ(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥335税込¥3691袋(10個)当日出荷材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数10個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)12~23
205.2mm Vバンドクランプ
エスコ¥16,300税込¥17,9301個翌日出荷材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410内径(Φmm)205.2ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)19.05バンド厚さ(mm)0.89
150.4mm Vバンドクランプ
エスコ¥11,900税込¥13,0901個翌日出荷材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410内径(Φmm)150.4ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)22.23バンド厚さ(mm)1.27
134.6mm Vバンドクランプ
エスコ¥12,200税込¥13,4201個翌日出荷材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410内径(Φmm)134.6ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)19.05バンド厚さ(mm)0.89
70- 90mm ホースクランプ(ステンレス製/5個)
エスコ¥499税込¥5491袋(5個)当日出荷材質バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼厚さ(mm)0.6ねじ寸法六角(+)ねじ:7mmバンド幅(mm)12適合径(Φmm)70~90入数5個
30- 45mm ホースクランプ(ステンレス製/10個)
エスコ¥920税込¥1,0121袋(10個)翌日出荷材質バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼厚さ(mm)0.6ねじ寸法六角(+)ねじ:7mmバンド幅(mm)12適合径(Φmm)30~45入数10個
25- 40mm ホースクランプ(ステンレス製/10個)
エスコ¥910税込¥1,0011袋(10個)翌日出荷材質バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼厚さ(mm)0.6ねじ寸法六角(+)ねじ:7mmバンド幅(mm)12適合径(Φmm)25~40入数10個
16- 25mm ホースクランプ(ステンレス製/10個)
エスコ¥830税込¥9131袋(10個)翌日出荷材質バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼厚さ(mm)0.6ねじ寸法六角(+)ねじ:7mmバンド幅(mm)12適合径(Φmm)16~25入数10個
ホースクランプ CLIC R(R)
CAILLAU¥1,798税込¥1,9781袋(100個)当日出荷真円に近い形状で締付けられるので漏れの心配が少ないです。 バンドにあそびを設け幅広いサイズでの使用が可能です。 幅広い欧州車のラジエター周りやフューエルラインで使用されています。 専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。 取外し取付けが何度でも可能です。 カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。用途自動車関連など。 ホースやチューブなどの結束が必要なときに。材質/仕上ステンレスバンド幅(mm)9
ホースクランプ 締め付け用工具
CAILLAU¥6,898税込¥7,5881丁当日出荷カイルー社製のホースクランプ「CLIC,CLIC-R」の専用、締付け取外し工具です。用途自動車関連など。 ホースやチューブなどの結束が必要なときに。トラスコ品番207-1725材質/仕上工具鋼質量(g)186
ホースクランプ CLIC(R)
CAILLAU¥1,598~税込¥1,758~1袋(100個)当日出荷真円に近い形状で締付けられるので漏れの心配が少ないです。 ステンレス製なので防錆効果があり、油、ガソリン、アルコールなどへの耐性もあります。 専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。 取外し取付けが何度でも可能です。 カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。用途自動車関連など。 ホースやチューブなどの結束が必要なときに。材質/仕上ステンレスバンド幅(mm)8
フュエルライン用ホースバンド
WURTH(ウルト)¥4,198~税込¥4,618~1パック(10本)6日以内出荷非対称ロック付き、非対称ハウジング、力の均等配分。 締結中にクランプヘッドが傾かない。 ラウンドエッジの滑らかでエンボス加工されたバンド内部でけがやホースへのダメージを防止。用途適用領域(燃料ラインシステム、冷却水 / ヒーター、エアライン、一般的なブラケット/締結)仕様ROHS互換材質(クランプバンド)ステンレススチールA2タイプ(ドライブ)スロット二面幅SW(mm)6材質(ねじ部)1.4016フェライト鋼F1表面処理(ねじ部)スズめっきバンド幅(mm)9材質(ハウジング)フェライト鋼F1締付トルク(N・m)3.5表面(クランプバンド)プレーン
自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)締め付け金具のみ
JUBILEE¥5,998税込¥6,5981セット(25個)当日出荷トラスコ品番855-6227セット内容スクリュー(7mm)、ハウジング各25個材質スクリュー:ステンレス(SUS304)質量(g)280締付トルク(N・m)4.5
スーパークランプ 18.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316)
JUBILEE¥3,698~税込¥4,068~1セット(10個)当日出荷材質ステンレス(SUS316)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)18締付トルク(N・m)6
スーパークランプ 18.0mmタイプ(スチール)
JUBILEE¥1,998~税込¥2,198~1セット(10個)当日出荷から翌々日出荷材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)18締付トルク(N・m)6
スーパークランプ 25.0mmタイプ(スチール)
JUBILEE(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1セット(2個)当日出荷材質スチール(亜鉛コート処理)バンド幅(mm)25締付トルク(N・m)25
スーパークランプ 20.0mmタイプ(スチール)
JUBILEE(2件のレビュー)¥829~税込¥912~1セット(2個)ほか当日出荷材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)1バンド幅(mm)20締付トルク(N・m)8