絞り込み
最大径(Φmm)
バンド幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: ネジ式

FA現場のお役立ち情報
556件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大径(Φmm)から絞り込む
  • 40-60mm ホースクランプ(10個) エスコ

    40-60mm ホースクランプ(10個)

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463SB-60材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチールバンド幅(mm)12
  • 32-50mm ホースクランプ(10個) エスコ

    32-50mm ホースクランプ(10個)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463SB-50材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチールバンド幅(mm)12
  • 16-25mm ホースクランプ(10個) エスコ

    16-25mm ホースクランプ(10個)

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463SB-25材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチールバンド幅(mm)12
  • 87mm ホースクランプ ツール エスコ

    87mm ホースクランプ ツール

    エスコ
    6,320税込6,952
    1個
    翌日出荷
    ホースバンド付近のセンサーやダクト・ホースなどを外さず作業が可能。 スクリュー式なのでホースバンドを緩めた状態で保持できるため、作業スペースの狭い箇所でも確実に作業できます。 クランプ部は山形エッジで滑らず外れにくい。 プライヤーでは作業が難しい車種に。 スズキ車(ワゴンRなど)の冷却系ホースを固定しているホースクリップに。(ロック位置が横や下方向に向いている車種)
    エスコ品番EA463PG-10全長(mm)87質量(g)170寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87×28.2×27開口幅(mm)40
  • 40-60mm ホースクランプ(1個) エスコ

    40-60mm ホースクランプ(1個)

    エスコ
    290税込319
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463HC-60材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)40~60
  • 32-50mm ホースクランプ(1個) エスコ

    32-50mm ホースクランプ(1個)

    エスコ
    165税込182
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA463HC-50材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6適合ホース径(Φmm)32~50
  • 12-20mm ホースクランプ(2個) エスコ

    12-20mm ホースクランプ(2個)

    エスコ
    300税込330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463HC-20材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6適合ホース径(Φmm)2018~12~20
  • 11-57mm 万能型クランプセット(ステンレス製) エスコ

    11-57mm 万能型クランプセット(ステンレス製)

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463CA
  • ステンレスホースバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスホースバンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    679税込747
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ドライバー締めで強力に締付け。
    材質帯上部/ステンレス、スクリュー部/銅
  • ホースバンド サンホープ

    ホースバンド

    サンホープ
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ホースジョイント(NT2513・NT2525)に接続したホースを固定するためのバンド。
    適合22mm~30mm
  • 92-165mm 万能型ステンレスクランプ エスコ

    92-165mm 万能型ステンレスクランプ

    エスコ
    6,290税込6,919
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
    適合万能工業用エスコ品番EA463CA-165材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)92~165ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
  • 64-140mm 万能型ステンレスクランプ エスコ

    64-140mm 万能型ステンレスクランプ

    エスコ
    5,510税込6,061
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
    適合万能工業用エスコ品番EA463CA-140材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)64~140ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
  • 52-76mm 万能型ステンレスクランプ エスコ

    52-76mm 万能型ステンレスクランプ

    エスコ
    4,100税込4,510
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
    適合万能工業用エスコ品番EA463CA-76材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)52~76ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
  • 33-57mm 万能型ステンレスクランプ エスコ

    33-57mm 万能型ステンレスクランプ

    エスコ(1件のレビュー)
    2,660税込2,926
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
    適合万能工業用エスコ品番EA463CA-57材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)33~57ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
  • 強力ステンレスクランプ エスコ

    強力ステンレスクランプ

    エスコ
    3,898税込4,288
    1セット(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)
    材質[バンド]ステンレス(SUS304)、[スクリュー]SUS410ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)16
  • 17-32mm 万能型ステンレスクランプ エスコ

    17-32mm 万能型ステンレスクランプ

    エスコ
    2,410税込2,651
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
    適合万能工業用エスコ品番EA463CA-32材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)17~32ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
  • ゼブラホースバンド 25-40X9MM 10本入り WURTH(ウルト)

    ゼブラホースバンド 25-40X9MM 10本入り

    WURTH(ウルト)
    3,500税込3,850
    1パック(10本)
    6日以内出荷
    非対称ロック付き。非対称ハウジングで力の均等配分、締結中にクランプヘッドが傾きません。ラウンドエッジの滑らかでエンボス加工されたバンド内部がけがやホースへのダメージを防止。
    用途適用領域(燃料ラインシステム、冷却水 / ヒーター、エアライン、一般的なブラケット/締結)材質(クランプバンド)フェライト鋼F1タイプ(ドライブ)H規格DIN 3017クランプ範囲(mm)25~40二面幅SW(mm)7材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛めっきバンド幅(mm)9材質(ハウジング)フェライト鋼F1締付トルク(N・m)3表面(クランプバンド)プレーン特性ROHS互換
  • ホースバンド SUN UP

    ホースバンド

    SUN UP
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
    ホース接続部を締め付けて固定するためのバンドです。ホースの抜けや接続部からの漏れを防ぐのに役立ちます。
    用途ホース接続部の締め付け・固定に。
  • 304ステンレス Tボルトホースクランプ 絶縁ゴム付き 固定金具 bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス Tボルトホースクランプ 絶縁ゴム付き 固定金具

    bitstrong(ビットストロング)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    配管やホースの接続部分を固定するために使用されるボルトクランプやホースバンドとも呼ばれるTボルトホースクランプです。T字型のボルトとナットで締め付ける構造になっており、強力な固定力と密閉性があります。クランプ力がホース全体に均一に分散されるため、配管やホース等の損傷を防ぎながら確実に固定できます。Tボルトネジを回すことでサイズ調整が可能で、対応する外径のパイプやホースを固定出来ます。固定時の内径は74~79mmまで対応しております。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。ゴムクッションにより、クランプのエッジがパイプやホースに直接当たって傷つけるのを防ぎます。一般的な産業機械、自動車(特にターボ圧力ホース、高圧エンジン冷却ホース、排気システムなど)、農業、航空、海洋産業など、温度や圧力の変動が激しい過酷な環境で幅広く使用されます。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)高さ(mm)93質量(g)125奥行(mm)85最小径(Φmm)74最大径(Φmm)79バンド幅(mm)24バンド厚さ(mm)0.8ねじの呼びM8
  • 304ステンレス Tボルトホースクランプ 絶縁ゴム付き 固定金具 bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス Tボルトホースクランプ 絶縁ゴム付き 固定金具

    bitstrong(ビットストロング)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    配管やホースの接続部分を固定するために使用されるボルトクランプやホースバンドとも呼ばれるTボルトホースクランプです。T字型のボルトとナットで締め付ける構造になっており、強力な固定力と密閉性があります。クランプ力がホース全体に均一に分散されるため、配管やホース等の損傷を防ぎながら確実に固定できます。Tボルトネジを回すことでサイズ調整が可能で、対応する外径のパイプやホースを固定出来ます。固定時の内径は131~139mmまで対応しております。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。ゴムクッションにより、クランプのエッジがパイプやホースに直接当たって傷つけるのを防ぎます。一般的な産業機械、自動車(特にターボ圧力ホース、高圧エンジン冷却ホース、排気システムなど)、農業、航空、海洋産業など、温度や圧力の変動が激しい過酷な環境で幅広く使用されます。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)高さ(mm)160質量(g)225奥行(mm)155最小径(Φmm)131最大径(Φmm)139バンド幅(mm)26バンド厚さ(mm)1ねじの呼びM10
  • 304ステンレス Tボルトホースクランプ 絶縁ゴム付き 固定金具 bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス Tボルトホースクランプ 絶縁ゴム付き 固定金具

    bitstrong(ビットストロング)
    2,098税込2,308
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    配管やホースの接続部分を固定するために使用されるボルトクランプやホースバンドとも呼ばれるTボルトホースクランプです。T字型のボルトとナットで締め付ける構造になっており、強力な固定力と密閉性があります。クランプ力がホース全体に均一に分散されるため、配管やホース等の損傷を防ぎながら確実に固定できます。Tボルトネジを回すことでサイズ調整が可能で、対応する外径のパイプやホースを固定出来ます。固定時の内径は32~35mmまで対応しております。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。ゴムクッションにより、クランプのエッジがパイプやホースに直接当たって傷つけるのを防ぎます。一般的な産業機械、自動車(特にターボ圧力ホース、高圧エンジン冷却ホース、排気システムなど)、農業、航空、海洋産業など、温度や圧力の変動が激しい過酷な環境で幅広く使用されます。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)高さ(mm)55質量(g)110奥行(mm)49最小径(Φmm)32最大径(Φmm)35バンド幅(mm)20バンド厚さ(mm)0.6ねじの呼びM6
  • 304ステンレス Tボルトホースクランプ 絶縁ゴム付き 固定金具 bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス Tボルトホースクランプ 絶縁ゴム付き 固定金具

    bitstrong(ビットストロング)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    配管やホースの接続部分を固定するために使用されるボルトクランプやホースバンドとも呼ばれるTボルトホースクランプです。T字型のボルトとナットで締め付ける構造になっており、強力な固定力と密閉性があります。クランプ力がホース全体に均一に分散されるため、配管やホース等の損傷を防ぎながら確実に固定できます。Tボルトネジを回すことでサイズ調整が可能で、対応する外径のパイプやホースを固定出来ます。固定時の内径は162~174mmまで対応しております。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。ゴムクッションにより、クランプのエッジがパイプやホースに直接当たって傷つけるのを防ぎます。一般的な産業機械、自動車(特にターボ圧力ホース、高圧エンジン冷却ホース、排気システムなど)、農業、航空、海洋産業など、温度や圧力の変動が激しい過酷な環境で幅広く使用されます。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)高さ(mm)195質量(g)250奥行(mm)185最小径(Φmm)162最大径(Φmm)174バンド幅(mm)26バンド厚さ(mm)1ねじの呼びM10
  • 304ステンレス Tボルトホースクランプ 絶縁ゴム付き 固定金具 bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス Tボルトホースクランプ 絶縁ゴム付き 固定金具

    bitstrong(ビットストロング)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    配管やホースの接続部分を固定するために使用されるボルトクランプやホースバンドとも呼ばれるTボルトホースクランプです。T字型のボルトとナットで締め付ける構造になっており、強力な固定力と密閉性があります。クランプ力がホース全体に均一に分散されるため、配管やホース等の損傷を防ぎながら確実に固定できます。Tボルトネジを回すことでサイズ調整が可能で、対応する外径のパイプやホースを固定出来ます。固定時の内径は98~103mmまで対応しております。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。ゴムクッションにより、クランプのエッジがパイプやホースに直接当たって傷つけるのを防ぎます。一般的な産業機械、自動車(特にターボ圧力ホース、高圧エンジン冷却ホース、排気システムなど)、農業、航空、海洋産業など、温度や圧力の変動が激しい過酷な環境で幅広く使用されます。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)高さ(mm)120質量(g)140奥行(mm)114最小径(Φmm)98最大径(Φmm)103バンド幅(mm)24バンド厚さ(mm)0.8ねじの呼びM8
  • 304ステンレス Tボルトホースクランプ 固定金具 bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス Tボルトホースクランプ 固定金具

    bitstrong(ビットストロング)
    2,498税込2,748
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    配管やホースの接続部分を固定するために使用されるボルトクランプやホースバンドとも呼ばれるTボルトホースクランプです。T字型のボルトとナットで締め付ける構造になっており、強力な固定力と密閉性があります。クランプ力がホース全体に均一に分散されるため、配管やホース等の損傷を防ぎながら確実に固定できます。Tボルトネジを回すことでサイズ調整が可能で、対応する外径のパイプやホースを固定出来ます。固定時の内径は40~43mmまで対応しております。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的な産業機械、自動車(特にターボ圧力ホース、高圧エンジン冷却ホース、排気システムなど)、農業、航空、海洋産業など、温度や圧力の変動が激しい過酷な環境で幅広く使用されます。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス高さ(mm)55質量(g)150奥行(mm)56最小径(Φmm)40最大径(Φmm)43バンド幅(mm)20バンド厚さ(mm)0.6ねじの呼びM6
  • 304ステンレス Tボルトホースクランプ 固定金具 bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス Tボルトホースクランプ 固定金具

    bitstrong(ビットストロング)
    2,198税込2,418
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    配管やホースの接続部分を固定するために使用されるボルトクランプやホースバンドとも呼ばれるTボルトホースクランプです。T字型のボルトとナットで締め付ける構造になっており、強力な固定力と密閉性があります。クランプ力がホース全体に均一に分散されるため、配管やホース等の損傷を防ぎながら確実に固定できます。Tボルトネジを回すことでサイズ調整が可能で、対応する外径のパイプやホースを固定出来ます。固定時の内径は64~67mmまで対応しております。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的な産業機械、自動車(特にターボ圧力ホース、高圧エンジン冷却ホース、排気システムなど)、農業、航空、海洋産業など、温度や圧力の変動が激しい過酷な環境で幅広く使用されます。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス高さ(mm)81質量(g)150奥行(mm)70最小径(Φmm)64最大径(Φmm)67バンド幅(mm)22バンド厚さ(mm)0.8ねじの呼びM6
  • 304ステンレス Tボルトホースクランプ 固定金具 bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス Tボルトホースクランプ 固定金具

    bitstrong(ビットストロング)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    配管やホースの接続部分を固定するために使用されるボルトクランプやホースバンドとも呼ばれるTボルトホースクランプです。T字型のボルトとナットで締め付ける構造になっており、強力な固定力と密閉性があります。クランプ力がホース全体に均一に分散されるため、配管やホース等の損傷を防ぎながら確実に固定できます。Tボルトネジを回すことでサイズ調整が可能で、対応する外径のパイプやホースを固定出来ます。固定時の内径は122~130mmまで対応しております。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的な産業機械、自動車(特にターボ圧力ホース、高圧エンジン冷却ホース、排気システムなど)、農業、航空、海洋産業など、温度や圧力の変動が激しい過酷な環境で幅広く使用されます。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス高さ(mm)145質量(g)140奥行(mm)135最小径(Φmm)122最大径(Φmm)130バンド幅(mm)24バンド厚さ(mm)0.8ねじの呼びM8
  • 304ステンレス Tボルトホースクランプ 固定金具 bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス Tボルトホースクランプ 固定金具

    bitstrong(ビットストロング)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    配管やホースの接続部分を固定するために使用されるボルトクランプやホースバンドとも呼ばれるTボルトホースクランプです。T字型のボルトとナットで締め付ける構造になっており、強力な固定力と密閉性があります。クランプ力がホース全体に均一に分散されるため、配管やホース等の損傷を防ぎながら確実に固定できます。Tボルトネジを回すことでサイズ調整が可能で、対応する外径のパイプやホースを固定出来ます。固定時の内径は149~161mmまで対応しております。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的な産業機械、自動車(特にターボ圧力ホース、高圧エンジン冷却ホース、排気システムなど)、農業、航空、海洋産業など、温度や圧力の変動が激しい過酷な環境で幅広く使用されます。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス高さ(mm)180質量(g)210奥行(mm)165最小径(Φmm)149最大径(Φmm)161バンド幅(mm)26バンド厚さ(mm)1ねじの呼びM10
  • 304ステンレス Tボルトホースクランプ 固定金具 bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス Tボルトホースクランプ 固定金具

    bitstrong(ビットストロング)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    配管やホースの接続部分を固定するために使用されるボルトクランプやホースバンドとも呼ばれるTボルトホースクランプです。T字型のボルトとナットで締め付ける構造になっており、強力な固定力と密閉性があります。クランプ力がホース全体に均一に分散されるため、配管やホース等の損傷を防ぎながら確実に固定できます。Tボルトネジを回すことでサイズ調整が可能で、対応する外径のパイプやホースを固定出来ます。固定時の内径は188~200mmまで対応しております。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的な産業機械、自動車(特にターボ圧力ホース、高圧エンジン冷却ホース、排気システムなど)、農業、航空、海洋産業など、温度や圧力の変動が激しい過酷な環境で幅広く使用されます。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス高さ(mm)225質量(g)240奥行(mm)205最小径(Φmm)188最大径(Φmm)200バンド幅(mm)26バンド厚さ(mm)1ねじの呼びM10
  • 304ステンレス Tボルトホースクランプ 固定金具 bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス Tボルトホースクランプ 固定金具

    bitstrong(ビットストロング)
    3,198税込3,518
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    配管やホースの接続部分を固定するために使用されるボルトクランプやホースバンドとも呼ばれるTボルトホースクランプです。T字型のボルトとナットで締め付ける構造になっており、強力な固定力と密閉性があります。クランプ力がホース全体に均一に分散されるため、配管やホース等の損傷を防ぎながら確実に固定できます。Tボルトネジを回すことでサイズ調整が可能で、対応する外径のパイプやホースを固定出来ます。固定時の内径は86~91mmまで対応しております。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的な産業機械、自動車(特にターボ圧力ホース、高圧エンジン冷却ホース、排気システムなど)、農業、航空、海洋産業など、温度や圧力の変動が激しい過酷な環境で幅広く使用されます。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス高さ(mm)106質量(g)240奥行(mm)98最小径(Φmm)86最大径(Φmm)91バンド幅(mm)24バンド厚さ(mm)0.8ねじの呼びM8
  • ステンレスバンド(小)タイプD(ネジM3×18mm) 明工社

    ステンレスバンド(小)タイプD(ネジM3×18mm)

    明工社
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    明工社製ゴムプラグ・防水プラグなどに付属のバンドとバンドねじ一式をステンレス仕様に交換するオプション品の登場です!。ゴムプラグなどに付属のバンド(鋼板製、亜鉛めっき)よりもサビに強いステンレス製なので、湿度が高い環境や塩水・薬品などに触れる可能性がある環境での使用に最適です。湿度が高いビニールハウス内や、食品工場・鶏舎向けなどサビの発生が敬遠される場所におすすめです。バンドのサイズとバンドねじ長さが異なる10品種をご用意。下記の適用製品品番一覧表をもとに品番を選定してください。いずれも【バンド1組とバンドねじ2本が1セットとなったオプション品】です。明工社製ゴムプラグ、ゴムコネクターボデー、防水プラグ、防水コネクターボデー、引掛ゴムプラグ、引掛ゴムコネクターボデー、引掛防水プラグ、引掛防水コネクターボデーは別途お買い求めください。サビにくい鋼種を採用しておりますが、サビの発生を完全に防止するものではありません。水分や塩分などが付着した際には、適宜拭き取るなどの処置をしてください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバンド(小)タイプC(ネジM3×16mm) 明工社

    ステンレスバンド(小)タイプC(ネジM3×16mm)

    明工社
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    明工社製ゴムプラグ・防水プラグなどに付属のバンドとバンドねじ一式をステンレス仕様に交換するオプション品の登場です!。ゴムプラグなどに付属のバンド(鋼板製、亜鉛めっき)よりもサビに強いステンレス製なので、湿度が高い環境や塩水・薬品などに触れる可能性がある環境での使用に最適です。湿度が高いビニールハウス内や、食品工場・鶏舎向けなどサビの発生が敬遠される場所におすすめです。バンドのサイズとバンドねじ長さが異なる10品種をご用意。下記の適用製品品番一覧表をもとに品番を選定してください。いずれも【バンド1組とバンドねじ2本が1セットとなったオプション品】です。明工社製ゴムプラグ、ゴムコネクターボデー、防水プラグ、防水コネクターボデー、引掛ゴムプラグ、引掛ゴムコネクターボデー、引掛防水プラグ、引掛防水コネクターボデーは別途お買い求めください。サビにくい鋼種を採用しておりますが、サビの発生を完全に防止するものではありません。水分や塩分などが付着した際には、適宜拭き取るなどの処置をしてください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバンド(小)タイプA(ネジM3×12mm) 明工社

    ステンレスバンド(小)タイプA(ネジM3×12mm)

    明工社
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    明工社製ゴムプラグ・防水プラグなどに付属のバンドとバンドねじ一式をステンレス仕様に交換するオプション品の登場です!。ゴムプラグなどに付属のバンド(鋼板製、亜鉛めっき)よりもサビに強いステンレス製なので、湿度が高い環境や塩水・薬品などに触れる可能性がある環境での使用に最適です。湿度が高いビニールハウス内や、食品工場・鶏舎向けなどサビの発生が敬遠される場所におすすめです。バンドのサイズとバンドねじ長さが異なる10品種をご用意。下記の適用製品品番一覧表をもとに品番を選定してください。いずれも【バンド1組とバンドねじ2本が1セットとなったオプション品】です。明工社製ゴムプラグ、ゴムコネクターボデー、防水プラグ、防水コネクターボデー、引掛ゴムプラグ、引掛ゴムコネクターボデー、引掛防水プラグ、引掛防水コネクターボデーは別途お買い求めください。サビにくい鋼種を採用しておりますが、サビの発生を完全に防止するものではありません。水分や塩分などが付着した際には、適宜拭き取るなどの処置をしてください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバンド(大)タイプB(ネジM4×18mm) 明工社

    ステンレスバンド(大)タイプB(ネジM4×18mm)

    明工社
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    明工社製ゴムプラグ・防水プラグなどに付属のバンドとバンドねじ一式をステンレス仕様に交換するオプション品の登場です!。ゴムプラグなどに付属のバンド(鋼板製、亜鉛めっき)よりもサビに強いステンレス製なので、湿度が高い環境や塩水・薬品などに触れる可能性がある環境での使用に最適です。湿度が高いビニールハウス内や、食品工場・鶏舎向けなどサビの発生が敬遠される場所におすすめです。バンドのサイズとバンドねじ長さが異なる10品種をご用意。下記の適用製品品番一覧表をもとに品番を選定してください。いずれも【バンド1組とバンドねじ2本が1セットとなったオプション品】です。明工社製ゴムプラグ、ゴムコネクターボデー、防水プラグ、防水コネクターボデー、引掛ゴムプラグ、引掛ゴムコネクターボデー、引掛防水プラグ、引掛防水コネクターボデーは別途お買い求めください。サビにくい鋼種を採用しておりますが、サビの発生を完全に防止するものではありません。水分や塩分などが付着した際には、適宜拭き取るなどの処置をしてください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバンド(大)タイプA(ネジM4×14mm) 明工社

    ステンレスバンド(大)タイプA(ネジM4×14mm)

    明工社
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    明工社製ゴムプラグ・防水プラグなどに付属のバンドとバンドねじ一式をステンレス仕様に交換するオプション品の登場です!。ゴムプラグなどに付属のバンド(鋼板製、亜鉛めっき)よりもサビに強いステンレス製なので、湿度が高い環境や塩水・薬品などに触れる可能性がある環境での使用に最適です。湿度が高いビニールハウス内や、食品工場・鶏舎向けなどサビの発生が敬遠される場所におすすめです。バンドのサイズとバンドねじ長さが異なる10品種をご用意。下記の適用製品品番一覧表をもとに品番を選定してください。いずれも【バンド1組とバンドねじ2本が1セットとなったオプション品】です。明工社製ゴムプラグ、ゴムコネクターボデー、防水プラグ、防水コネクターボデー、引掛ゴムプラグ、引掛ゴムコネクターボデー、引掛防水プラグ、引掛防水コネクターボデーは別途お買い求めください。サビにくい鋼種を採用しておりますが、サビの発生を完全に防止するものではありません。水分や塩分などが付着した際には、適宜拭き取るなどの処置をしてください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバンド(中)タイプD(ネジM4×22mm) 明工社

    ステンレスバンド(中)タイプD(ネジM4×22mm)

    明工社
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    明工社製ゴムプラグ・防水プラグなどに付属のバンドとバンドねじ一式をステンレス仕様に交換するオプション品の登場です!。ゴムプラグなどに付属のバンド(鋼板製、亜鉛めっき)よりもサビに強いステンレス製なので、湿度が高い環境や塩水・薬品などに触れる可能性がある環境での使用に最適です。湿度が高いビニールハウス内や、食品工場・鶏舎向けなどサビの発生が敬遠される場所におすすめです。バンドのサイズとバンドねじ長さが異なる10品種をご用意。下記の適用製品品番一覧表をもとに品番を選定してください。いずれも【バンド1組とバンドねじ2本が1セットとなったオプション品】です。明工社製ゴムプラグ、ゴムコネクターボデー、防水プラグ、防水コネクターボデー、引掛ゴムプラグ、引掛ゴムコネクターボデー、引掛防水プラグ、引掛防水コネクターボデーは別途お買い求めください。サビにくい鋼種を採用しておりますが、サビの発生を完全に防止するものではありません。水分や塩分などが付着した際には、適宜拭き取るなどの処置をしてください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバンド(中)タイプC(ネジM4×18mm) 明工社

    ステンレスバンド(中)タイプC(ネジM4×18mm)

    明工社
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    明工社製ゴムプラグ・防水プラグなどに付属のバンドとバンドねじ一式をステンレス仕様に交換するオプション品の登場です!。ゴムプラグなどに付属のバンド(鋼板製、亜鉛めっき)よりもサビに強いステンレス製なので、湿度が高い環境や塩水・薬品などに触れる可能性がある環境での使用に最適です。湿度が高いビニールハウス内や、食品工場・鶏舎向けなどサビの発生が敬遠される場所におすすめです。バンドのサイズとバンドねじ長さが異なる10品種をご用意。下記の適用製品品番一覧表をもとに品番を選定してください。いずれも【バンド1組とバンドねじ2本が1セットとなったオプション品】です。明工社製ゴムプラグ、ゴムコネクターボデー、防水プラグ、防水コネクターボデー、引掛ゴムプラグ、引掛ゴムコネクターボデー、引掛防水プラグ、引掛防水コネクターボデーは別途お買い求めください。サビにくい鋼種を採用しておりますが、サビの発生を完全に防止するものではありません。水分や塩分などが付着した際には、適宜拭き取るなどの処置をしてください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバンド(中)タイプB(ネジM4×16mm) 明工社

    ステンレスバンド(中)タイプB(ネジM4×16mm)

    明工社
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    明工社製ゴムプラグ・防水プラグなどに付属のバンドとバンドねじ一式をステンレス仕様に交換するオプション品の登場です!。ゴムプラグなどに付属のバンド(鋼板製、亜鉛めっき)よりもサビに強いステンレス製なので、湿度が高い環境や塩水・薬品などに触れる可能性がある環境での使用に最適です。湿度が高いビニールハウス内や、食品工場・鶏舎向けなどサビの発生が敬遠される場所におすすめです。バンドのサイズとバンドねじ長さが異なる10品種をご用意。下記の適用製品品番一覧表をもとに品番を選定してください。いずれも【バンド1組とバンドねじ2本が1セットとなったオプション品】です。明工社製ゴムプラグ、ゴムコネクターボデー、防水プラグ、防水コネクターボデー、引掛ゴムプラグ、引掛ゴムコネクターボデー、引掛防水プラグ、引掛防水コネクターボデーは別途お買い求めください。サビにくい鋼種を採用しておりますが、サビの発生を完全に防止するものではありません。水分や塩分などが付着した際には、適宜拭き取るなどの処置をしてください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバンド(中)タイプA(ネジM4×14mm) 明工社

    ステンレスバンド(中)タイプA(ネジM4×14mm)

    明工社
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    明工社製ゴムプラグ・防水プラグなどに付属のバンドとバンドねじ一式をステンレス仕様に交換するオプション品の登場です!。ゴムプラグなどに付属のバンド(鋼板製、亜鉛めっき)よりもサビに強いステンレス製なので、湿度が高い環境や塩水・薬品などに触れる可能性がある環境での使用に最適です。湿度が高いビニールハウス内や、食品工場・鶏舎向けなどサビの発生が敬遠される場所におすすめです。バンドのサイズとバンドねじ長さが異なる10品種をご用意。下記の適用製品品番一覧表をもとに品番を選定してください。いずれも【バンド1組とバンドねじ2本が1セットとなったオプション品】です。明工社製ゴムプラグ、ゴムコネクターボデー、防水プラグ、防水コネクターボデー、引掛ゴムプラグ、引掛ゴムコネクターボデー、引掛防水プラグ、引掛防水コネクターボデーは別途お買い求めください。サビにくい鋼種を採用しておりますが、サビの発生を完全に防止するものではありません。水分や塩分などが付着した際には、適宜拭き取るなどの処置をしてください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • T-BOLT クランプ (301ステンレス製) エスコ

    T-BOLT クランプ (301ステンレス製)

    エスコ
    1,590税込1,749
    1本
    翌日出荷
    ホースダクトやチューブの接続に最適なクランプです。ナットはゆるみ止め付き。
    材質バンド:SUS301、ボルト:スチール対辺(mm)六角ナット:11バンド幅(mm)19バンド厚さ(mm)0.6締付トルク(N・m)6.78適合径(Φmm)77~85
  • Tボルトコンスタントテンションクランプ エスコ

    Tボルトコンスタントテンションクランプ

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール厚さ(mm)0.79バンド幅(mm)19ねじ(mm)六角(-)ねじ:8 (5/16” )トルク(N・m)3.6(31kg/cm)

ホースバンド』には他にこんなカテゴリがあります

ネジ式