絞り込み
最大径(Φmm)
バンド幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(134)
- JUBILEE(33)
- CAILLAU(25)
- TRUSCO(19)
- bitstrong(ビットストロング)(15)
- 正峰工業(11)
- 明工社(10)
- ABA(10)
- TRIDON(9)
- カクダイ(8)
- ノールマ(8)
- BREEZE(8)
- セフティー3(7)
- カクイチ(7)
- SK11(6)
- IDEAL(ホースバンド)(5)
- アソー(4)
- JCS(4)
- タカギ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「最大径(Φmm)」から絞り込む

ホースバンド ハイトルク 15.75mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
BREEZE¥499~税込¥549~1個当日出荷8本のスクリューネジが同時にバンドに噛み合い、高レベルな締付トルク、密閉圧力、耐振性を発揮します。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。用途厳しい管理の求められるホース固定に。厚さ(mm)0.711バンド幅(mm)15.75材質(バンド)ステンレス
ステンレスダイヤクランプ(SD-2) SUS304
省栄製作所¥379~税込¥417~1個当日出荷から翌々日出荷水気を嫌う部位や全てのホースに広範囲に締付けできます。フープエッジはラウンド研磨仕上げをしておりますのでバリが無く、相手ホースを傷つけません。用途低・中圧ホースの締付けに最適です。材質SUS304幅(mm)13板厚t(mm)0.6寸法HEX(mm)六角/マイナス:8
チューブ用ワイヤバンド
BeHAUS(1件のレビュー)¥659税込¥7251パック(6個)当日出荷ねじで締め付けるチューブ用ホースバンドです。用途ホースニップルへのチューブホースの締め付けに寸法(mm)【締付】5~7RoHS指令(10物質対応)対応
自在ホースバンド マルチバンド(スチール)バンドのみ
JUBILEE(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷材質バンド・ハウジング:スチールバンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
ホースクリップ 16.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304・高トルクタイプ)
JUBILEE¥4,798~税込¥5,278~1セット(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)16締付トルク(N・m)17
ホースクリップ 9.9mmタイプ(スチール)
JUBILEE¥1,598税込¥1,7581セット(10個)当日出荷材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)0.762バンド幅(mm)9.9締付トルク(N・m)4.5
フレックスギアホースバンド
IDEAL(ホースバンド)(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から33日以内出荷9.5mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 製品規格は「SAE」に基づき、主要な重機メーカー、大型特殊車両メーカー、その他のヘビーデューティーOEM向けに多くの納入実績があります。材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304、(スプリングワッシャー)AISI301、(ライナー)AISI304RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)8.5
277-307mm ホースクランプ(スチール製)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個当日出荷エスコ品番EA463HF-300材質スチールバンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)1適合ホース径(Φmm)277~307
60-80mm ホースクランプ(1個)
エスコ¥315税込¥3471個当日出荷エスコ品番EA463HC-80材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)60~80
Tボルトホースクランプ コンスタントテンション 19mmタイプ(SUS301)
BREEZE¥519~税込¥571~1個当日出荷締め付けボルト部にスプリングを搭載することで、一定の密閉圧力を長く保てるように設計されています。用途厳しい管理の求められるホース固定に。厚さ(mm)0.787バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
SYバンド(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1箱(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)2.5バンド幅(mm)12.7材質(バンド)ステンレス
Tボルトコンスタントテンションクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥289~税込¥318~1個当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)19材質(バンド)ステンレス
B型自在クランプ(AH)
省栄製作所¥209~税込¥230~1個当日出荷から翌々日出荷低・中圧ホース等に広範囲に締付けが可能で、最も経済的なウォームギア式バンドです。用途低・中圧ホースの締付けに最適です。材質鉄(ユニクロメッキ)幅(mm)13寸法HEX(mm)六角/マイナス:8
ホースバンド用締付け工具
JUBILEE¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷フレキシブルタイプで狭く手の届きにくい場所でも、ホースバンドの締付けが可能です。用途ホースバンドの締付けに。トラスコ品番195-0838全長(mm)260材質/仕上軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:PP+TPV質量(g)140アズワン品番64-8524-48
ホースクランプ CLIC R(R)
CAILLAU¥1,598~税込¥1,758~1袋(100個)当日出荷真円に近い形状で締付けられるので漏れの心配が少ないです。 バンドにあそびを設け幅広いサイズでの使用が可能です。 幅広い欧州車のラジエター周りやフューエルラインで使用されています。 専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。 取外し取付けが何度でも可能です。 カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。用途自動車関連など。 ホースやチューブなどの結束が必要なときに。材質/仕上ステンレス
ホースクランプ CLIC(R)
CAILLAU¥1,198税込¥1,3181袋(100個)当日出荷真円に近い形状で締付けられるので漏れの心配が少ないです。 ステンレス製なので防錆効果があり、油、ガソリン、アルコールなどへの耐性もあります。 専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。 取外し取付けが何度でも可能です。 カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。用途自動車関連など。 ホースやチューブなどの結束が必要なときに。材質/仕上ステンレスバンド幅(mm)6
ゼブラホースバンド
WURTH(ウルト)¥3,298~税込¥3,628~1パック(10本)ほか当日出荷から6日以内出荷非対称ロック付き。 非対称ハウジングで力の均等配分、締結中にクランプヘッドが傾きません。 ラウンドエッジの滑らかでエンボス加工されたバンド内部がけがやホースへのダメージを防止。用途適用領域(燃料ラインシステム、冷却水 / ヒーター、エアライン、一般的なブラケット/締結)仕様ROHS互換材質(クランプバンド)フェライト鋼F1タイプ(ドライブ)H規格DIN 3017材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛めっき材質(ハウジング)フェライト鋼F1表面(クランプバンド)プレーン
自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)バンド+金具セット
JUBILEE¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷トラスコ品番855-6228セット内容11mm幅10m巻バンド1本、締め付け金具25個材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド・ハウジング:ステンレス(SUS304)質量(kg)1長さ(m)10バンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
自在ホースバンド マルチバンド(スチール)締め付け金具のみ
JUBILEE(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(25個)当日出荷トラスコ品番855-6223セット内容スクリュー(7mm)、ハウジング各25個材質スクリュー:スチール質量(g)300締付トルク(N・m)4.5
ホースクリップ 13.0mm(オールステンレス・SUS316)
JUBILEE¥5,998~税込¥6,598~1セット(10個)ほか当日出荷材質ステンレス(SUS316)厚さ(mm)0.914バンド幅(mm)13
スーパークランプ 18.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
JUBILEE¥5,698~税込¥6,268~1セット(10個)当日出荷材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)18締付トルク(N・m)6
スーパークランプ 20.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316)
JUBILEE¥2,198~税込¥2,418~1セット(5個)ほか当日出荷材質ステンレス(SUS316)厚さ(mm)1バンド幅(mm)20締付トルク(N・m)8
ホースクリップ 9.9mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
JUBILEE¥3,698税込¥4,0681セット(10個)当日出荷材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.762バンド幅(mm)9.9締付トルク(N・m)4.5
ホースバンド高圧ドライバー締め
タカギ¥199税込¥2191個当日出荷ホースを固定するのに便利なアイテムです。 高圧ドライバー締めタイプ、形状はバンドとなります。 ホース外径16~25mmに対応。材質鋼(ユニクロメッキ)・ステンレス質量(g)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.8×3×1.5
ホースバンド高圧手締め
アイリスオーヤマ¥549税込¥6041個当日出荷【パーツ対応表あり】家庭用ホースを締付けるホースバンドです。大きな取っ手でしっかりと締付けるタイプです。ご購入日より3年間の保証付です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。材質ステンレス、スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×52×12適合ホース外径(Φmm)16~27
40-64mm 万能型ステンレスクランプ
エスコ¥2,660税込¥2,9261セット(10個)当日出荷ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。適合万能工業用エスコ品番EA463CA-64材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)40~64ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
NORMA(ノールマ)バンド フープ加工品 SUS430
ノールマ¥799~税込¥879~1個3日以内出荷ドライバー1本で手軽に締付けができるフリーサイズバンド。取付け、取外しが自由自在で再利用が可能です。自動生産システムにより生産コストが安価で非常に経済的です。フリーサイズタイプなのでいろんなサイズに適応可能です。専用の締付工具は不要で取扱が簡単です。用途あらゆる産業のあらゆる作業に幅広い使用が可能です。鉄道、建設、工場、農業、屋外広告、水道工事、電設工事、船舶、その他材質SUS430六角対辺(mm)【C】7バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.8
ホースクランプ 25mm
カクイチ¥379税込¥4171個(2個組)5日以内出荷内径25mmホースを固定するための平バンド。マイナスドライバーでねじを回すことで締めこんでいきます、手締めよりも頑丈に固定できます。材質スチール寸法(縦×横)(mm)35×12
イヤークランプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥4,798~税込¥5,278~1箱(50個)当日出荷かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。材質(バンド)ステンレス
ミニABAクランプ スチール
ABA¥14,980税込¥16,4781袋(100個)5日以内出荷バンドエッジにRをつけているのでホースの外面の損傷を防ぎます。 ナットがはめ込みの為、スクリューが抜け落ちてもナットは落ちません。 スクリューヘッドはABAオリジナルと同じ六角7mmなのでABA専用フレキシブルドライバーで締められます。 小口径や肉厚の薄いホースに最適です。用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に材質スチール板厚(mm)0.5バンド幅(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)1.5
ファインクランプ(鉄)
築地製作所(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1個4日以内出荷サクションホース用バンドです。用途サクションホース等を止めるのに使用する金具材質(本体)SUS430材質(ハウジング)SUS430材質(スクリュー)鉄メッキ
13- 25mm ホースクランプ(10個)
エスコ¥350税込¥3851袋(10個)当日出荷材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数10個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)13~25
ホースクランプ 先端傾斜付き 締め付け用工具
CAILLAU¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷先端傾斜角付きで手の届きにくい場所でも作業し易いです。 ホースクランプをワンクリックで締付けできます。用途自動車関連など。 ホースやチューブなどの結束が必要なときに。トラスコ品番207-1728質量(g)186