絞り込み
最大径(Φmm)
バンド幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: ネジ式

FA現場のお役立ち情報
386件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大径(Φmm)から絞り込む
  • クランプ 9-17 TRIDON TRIDON

    クランプ 9-17 TRIDON

    TRIDON
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    5日以内出荷
  • クランプ 10-22 TRIDON TRIDON

    クランプ 10-22 TRIDON

    TRIDON
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • 自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)バンドのみ JUBILEE

    自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)バンドのみ

    JUBILEE
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    材質バンド・ハウジング:ステンレス(SUS304)バンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
  • スーパークランプ 25.0mmタイプ(スチール) JUBILEE

    スーパークランプ 25.0mmタイプ(スチール)

    JUBILEE(2件のレビュー)
    899税込989
    1セット(2個)
    当日出荷
    材質スチール(亜鉛コート処理)バンド幅(mm)25締付トルク(N・m)25
  • スーパークランプ 20.0mmタイプ(スチール) JUBILEE

    スーパークランプ 20.0mmタイプ(スチール)

    JUBILEE(2件のレビュー)
    829税込912
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)1バンド幅(mm)20締付トルク(N・m)8
  • 20-44mm ホースクランプセット エスコ

    20-44mm ホースクランプセット

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463AY
  • 25-40mm ホースクランプ(10個) エスコ

    25-40mm ホースクランプ(10個)

    エスコ
    2,180税込2,398
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463SB-40材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチールバンド幅(mm)12
  • 20-32mm ホースクランプ(10個) エスコ

    20-32mm ホースクランプ(10個)

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463SB-32材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチールバンド幅(mm)12
  • 32-50mm ホースクランプ(1個) エスコ

    32-50mm ホースクランプ(1個)

    エスコ
    165税込182
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463HC-50材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6適合ホース径(Φmm)32~50
  • 20-32mm ホースクランプ(2個) エスコ

    20-32mm ホースクランプ(2個)

    エスコ
    315税込347
    1個
    3日以内出荷
    エスコ品番EA463HC-32材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6適合ホース径(Φmm)20~32
  • ホースクランプセット(110個) エスコ

    ホースクランプセット(110個)

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463HCセット内容(適合ホース径)8~12mm・(バンド幅)9mm・20個、(適合ホース径)10~16mm・(バンド幅)9mm・20個、(適合ホース径)12~20mm・(バンド幅)9mm・20個、(適合ホース径)16~25mm・(バンド幅)9mm・20個、(適合ホース径)20~32mm・(バンド幅)9mm・10個、(適合ホース径)25~40mm・(バンド幅)9mm・10個、(適合ホース径)32~50mm・(バンド幅)9mm・10個材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)ケース寸法(mm)330×230×70(H)バンド厚さ(mm)0.6
  • フープバンド用締付金具 TRUSCO

    フープバンド用締付金具

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    当日出荷
    用途一般工場・自動車関連はもちろん、あらゆる配管に使用できますトラスコ品番764-4779材質スクリュー:ステンレス(SUS430)、バンド・ハウジング:ステンレス(SUS304)質量(g)55締付トルク(N・m)2
  • ホースバンド EARTH MAN

    ホースバンド

    EARTH MAN
    319税込351
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    用途ホースを固定材質(本体)ステンレススチール
  • オールステンレスバンド 9564 カクダイ

    オールステンレスバンド 9564

    カクダイ
    449税込494
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス
  • 304ステンレス Tボルトホースクランプ 絶縁ゴム付き 固定金具 bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス Tボルトホースクランプ 絶縁ゴム付き 固定金具

    bitstrong(ビットストロング)
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    配管やホースの接続部分を固定するために使用されるボルトクランプやホースバンドとも呼ばれるTボルトホースクランプです。T字型のボルトとナットで締め付ける構造になっており、強力な固定力と密閉性があります。クランプ力がホース全体に均一に分散されるため、配管やホース等の損傷を防ぎながら確実に固定できます。Tボルトネジを回すことでサイズ調整が可能で、対応する外径のパイプやホースを固定出来ます。固定時の内径は20~22mmまで対応しております。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。ゴムクッションにより、クランプのエッジがパイプやホースに直接当たって傷つけるのを防ぎます。一般的な産業機械、自動車(特にターボ圧力ホース、高圧エンジン冷却ホース、排気システムなど)、農業、航空、海洋産業など、温度や圧力の変動が激しい過酷な環境で幅広く使用されます。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)高さ(mm)45質量(g)90奥行(mm)33最小径(Φmm)20最大径(Φmm)22バンド幅(mm)18バンド厚さ(mm)0.6ねじの呼びM5
  • 304ステンレス Tボルトホースクランプ 固定金具 bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス Tボルトホースクランプ 固定金具

    bitstrong(ビットストロング)
    2,198税込2,418
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    配管やホースの接続部分を固定するために使用されるボルトクランプやホースバンドとも呼ばれるTボルトホースクランプです。T字型のボルトとナットで締め付ける構造になっており、強力な固定力と密閉性があります。クランプ力がホース全体に均一に分散されるため、配管やホース等の損傷を防ぎながら確実に固定できます。Tボルトネジを回すことでサイズ調整が可能で、対応する外径のパイプやホースを固定出来ます。固定時の内径は26~28mmまで対応しております。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的な産業機械、自動車(特にターボ圧力ホース、高圧エンジン冷却ホース、排気システムなど)、農業、航空、海洋産業など、温度や圧力の変動が激しい過酷な環境で幅広く使用されます。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス高さ(mm)40質量(g)120奥行(mm)45最小径(Φmm)26最大径(Φmm)28バンド幅(mm)18バンド厚さ(mm)0.6ねじの呼びM5
  • ステンレスバンド(小)タイプB(ネジM3×14mm) 明工社

    ステンレスバンド(小)タイプB(ネジM3×14mm)

    明工社
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    明工社製ゴムプラグ・防水プラグなどに付属のバンドとバンドねじ一式をステンレス仕様に交換するオプション品の登場です!。ゴムプラグなどに付属のバンド(鋼板製、亜鉛めっき)よりもサビに強いステンレス製なので、湿度が高い環境や塩水・薬品などに触れる可能性がある環境での使用に最適です。湿度が高いビニールハウス内や、食品工場・鶏舎向けなどサビの発生が敬遠される場所におすすめです。バンドのサイズとバンドねじ長さが異なる10品種をご用意。下記の適用製品品番一覧表をもとに品番を選定してください。いずれも【バンド1組とバンドねじ2本が1セットとなったオプション品】です。明工社製ゴムプラグ、ゴムコネクターボデー、防水プラグ、防水コネクターボデー、引掛ゴムプラグ、引掛ゴムコネクターボデー、引掛防水プラグ、引掛防水コネクターボデーは別途お買い求めください。サビにくい鋼種を採用しておりますが、サビの発生を完全に防止するものではありません。水分や塩分などが付着した際には、適宜拭き取るなどの処置をしてください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースクランプ 6-9mm カクイチ

    ホースクランプ 6-9mm

    カクイチ
    309税込340
    1個(2個組)
    翌々日出荷
    外径 6~9mmホースを固定するための平バンド。マイナスドライバーでねじを回すことで締めこんでいきます、手締めよりも頑丈に固定できます。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)12×12
  • ホースクランプ 15mm カクイチ

    ホースクランプ 15mm

    カクイチ
    339税込373
    1個(2個組)
    当日出荷
    内径15mmホースを固定するための平バンド。マイナスドライバーでねじを回すことで締めこんでいきます、手締めよりも頑丈に固定できます。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)20×12
  • ホースバンド タカギ

    ホースバンド

    タカギ
    229税込252
    1個
    当日出荷
    手締めタイプのホースバンドです。
    用途ホース固定用。トラスコ品番818-7511材質主要部:スチール(メッキ)厚さ(mm)2.1最小径(Φmm)48最大径(Φmm)53適合ホース外径(Φmm)48~53ねじサイズL:M6×40
  • (120040733)ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業)

    (120040733)ステンレス鋼製強力バンドクランプ

    LAMP(スガツネ工業)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
    用途ホースバンドとして。トラスコ品番225-6445材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨厚さ(mm)0.8許容荷重(kg)1471最小径(Φmm)490最大径(Φmm)535バンド幅(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • (120040730)ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業)

    (120040730)ステンレス鋼製強力バンドクランプ

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
    用途ホースバンドとして。トラスコ品番225-4827材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨厚さ(mm)0.8許容荷重(kg)1471最小径(Φmm)370最大径(Φmm)415バンド幅(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO

    ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。シール性とトルクのバランスが優れています。
    用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。トラスコ品番268-4986厚さ(mm)0.7最小径(Φmm)50最大径(Φmm)70バンド幅(mm)13締付トルク(N・m)6.12材質(バンド)ステンレス
  • 右巻 マウンテンクランプ 固定ネジタイプ 正峰工業

    右巻 マウンテンクランプ 固定ネジタイプ

    正峰工業
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    大口径バンド。ネジ部を固定タイプにすることにより締付トルクがアップしました。
    用途ピッチの広い空調用ホース等に最適バンド幅(mm)14(帯)巻方向寸法HEX(mm)8材質(リベット)SUS XM7
  • ホースクランプ CLIC R(R) CAILLAU

    ホースクランプ CLIC R(R)

    CAILLAU
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    真円に近い形状で締付けられるので漏れの心配が少ないです。 バンドにあそびを設け幅広いサイズでの使用が可能です。 幅広い欧州車のラジエター周りやフューエルラインで使用されています。 専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。 取外し取付けが何度でも可能です。 カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。
    用途自動車関連など。 ホースやチューブなどの結束が必要なときに。トラスコ品番207-1724材質/仕上ステンレス質量(g)486最小径(Φmm)22最大径(Φmm)24バンド幅(mm)9
  • ホースクランプ CLIC R(R) CAILLAU

    ホースクランプ CLIC R(R)

    CAILLAU
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    当日出荷
    真円に近い形状で締付けられるので漏れの心配が少ないです。 バンドにあそびを設け幅広いサイズでの使用が可能です。 幅広い欧州車のラジエター周りやフューエルラインで使用されています。 専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。 取外し取付けが何度でも可能です。 カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。
    用途自動車関連など。 ホースやチューブなどの結束が必要なときに。材質/仕上ステンレスバンド幅(mm)9
  • ホースクランプ 締め付け用工具 CAILLAU

    ホースクランプ 締め付け用工具

    CAILLAU
    6,898税込7,588
    1丁
    当日出荷
    カイルー社製のホースクランプ「CLIC,CLIC-R」の専用、締付け取外し工具です。
    用途自動車関連など。 ホースやチューブなどの結束が必要なときに。トラスコ品番207-1725材質/仕上工具鋼質量(g)186
  • ホースクランプ CLIC(R) CAILLAU

    ホースクランプ CLIC(R)

    CAILLAU
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    当日出荷
    真円に近い形状で締付けられるので漏れの心配が少ないです。 ステンレス製なので防錆効果があり、油、ガソリン、アルコールなどへの耐性もあります。 専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。 取外し取付けが何度でも可能です。 カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。
    用途自動車関連など。 ホースやチューブなどの結束が必要なときに。トラスコ品番207-1650材質/仕上ステンレス質量(g)313最小径(Φmm)16.5最大径(Φmm)17.5バンド幅(mm)8
  • B型バンド コクゴ

    B型バンド

    コクゴ
    219税込241
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ドライバーで締めつける頑丈なホースバンドです。
  • フュエルライン用ホースバンド WURTH(ウルト)

    フュエルライン用ホースバンド

    WURTH(ウルト)
    4,198税込4,618
    1パック(10本)
    6日以内出荷
    非対称ロック付き、非対称ハウジング、力の均等配分。 締結中にクランプヘッドが傾かない。 ラウンドエッジの滑らかでエンボス加工されたバンド内部でけがやホースへのダメージを防止。
    用途適用領域(燃料ラインシステム、冷却水 / ヒーター、エアライン、一般的なブラケット/締結)仕様ROHS互換材質(クランプバンド)ステンレススチールA2タイプ(ドライブ)スロット二面幅SW(mm)6材質(ねじ部)1.4016フェライト鋼F1表面処理(ねじ部)スズめっきバンド幅(mm)9材質(ハウジング)フェライト鋼F1締付トルク(N・m)3.5表面(クランプバンド)プレーン
  • 自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)締め付け金具のみ JUBILEE

    自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)締め付け金具のみ

    JUBILEE
    5,998税込6,598
    1セット(25個)
    当日出荷
    トラスコ品番855-6227セット内容スクリュー(7mm)、ハウジング各25個材質スクリュー:ステンレス(SUS304)質量(g)280締付トルク(N・m)4.5
  • NDバンド エスケイ工機

    NDバンド

    エスケイ工機(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質ステンレススチール SUS304幅(mm)13板厚(mm)0.6
  • ORBIT ホースクリップ SS アソー

    ORBIT ホースクリップ SS

    アソー
    409税込450
    1個
    当日出荷
    表面処理を施し、防食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバー、ボックスレンチ等で締付けができます。
    用途ホース締付用。一般産業、自動車関連用。材質スクリュー:SRWCH6A、バンド、ハウジング:SPCC・SD、表面処理:三価クロメート厚さ(mm)0.95バンド幅(mm)12ボルト頭部形状6角(7mm)2018年トラスコ掲載ページ9 1279
  • 8-12mm ホースクランプ(10個) エスコ

    8-12mm ホースクランプ(10個)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463A-12
  • 40-60mm ホースクランプ(10個) エスコ

    40-60mm ホースクランプ(10個)

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463SB-60材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチールバンド幅(mm)12
  • 12-20mm ホースクランプ(2個) エスコ

    12-20mm ホースクランプ(2個)

    エスコ
    300税込330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463HC-20材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6適合ホース径(Φmm)2018~12~20
  • ステンレスホースバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスホースバンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    679税込747
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ドライバー締めで強力に締付け。
    材質帯上部/ステンレス、スクリュー部/銅
  • エーコー マッハ ホースバンド 9.5mm~12mm用 2個入り フジマック

    エーコー マッハ ホースバンド 9.5mm~12mm用 2個入り

    フジマック
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
    エアホースとタケノコタイプ金具を締め付けるバンドです。 お得な2個入です。
    用途エアーホース用バンドトラスコ品番868-2803材質質量(g)10最高使用圧力(MPa)1使用範囲(mm)9.5~12
  • 64-140mm 万能型ステンレスクランプ エスコ

    64-140mm 万能型ステンレスクランプ

    エスコ
    5,510税込6,061
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
    適合万能工業用エスコ品番EA463CA-140材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)64~140ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
  • 52-76mm 万能型ステンレスクランプ エスコ

    52-76mm 万能型ステンレスクランプ

    エスコ
    4,100税込4,510
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
    適合万能工業用エスコ品番EA463CA-76材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)52~76ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7

ホースバンド』には他にこんなカテゴリがあります

ネジ式